カテゴリ

  • 切削工具(64)
  • 制御機器(37)
  • 科学研究・開発用品(28)
  • 農業機械(25)
  • 作業服(10)
  • カー用品(8)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
  • パソコン/周辺機器(8)
  • 自動車補修部品(7)
  • 安全用品(6)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • 溶接用品(4)
  • 家電(4)
  • 作業工具(4)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • バイク部品(3)
  • 測定用品(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 電気材料(2)
  • メカニカル部品(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(2)
  • テープ(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 機構部品(1)
  • 日用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 医療(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 手袋(1)
  • 自転車部品(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ec-100」の検索結果

251件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スペアーポイント(EA574EC-100A用) エスコ

    スペアーポイント(EA574EC-100A用)

    エスコ
    2,720税込2,992
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA574EC-100BA
  • パルキシープラス EC100D (小児用インナーアジャスター) アズワン

    パルキシープラス EC100D (小児用インナーアジャスター)

    アズワン
    3,690税込4,059
    1個
    6日以内出荷
    付属品専用ウエストポーチ、ストラップ、シリコン保護カバー仕様オートパワーオフ機能付き(約8秒)材質ABS樹脂測定範囲SpO2/70~100%、脈拍数/30~235拍/分電源単4アルカリ乾電池×2本(テスト用付属)測定方式2波長分光測光法表示カラーOLEDディスプレイ、SpO2・脈拍数/3桁、パルス同期・脈波波形測定精度SpO2/±2%(80~100%)・±3%(70~80%)、脈拍数/±2%または±2拍分アズワン品番8-1332-21
  • 配線用遮断器 Eシリーズ (経済タイプ) テンパール工業

    配線用遮断器 Eシリーズ (経済タイプ)

    テンパール工業(27件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1台
    当日出荷から12日以内出荷
    種別配線用遮断器タイプEシリーズ・経済タイプ定格インパルス耐電圧(kV)6逆接続可能
  • エッジクッションテープ(屋内外用) TRUSCO

    エッジクッションテープ(屋内外用)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1巻ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    剥がれにくい強粘着剤を使用しています。再粘着性はありません。カッターやハサミでカットでき加工が簡単です。
    用途台車などのバンパーとして。幅(mm)100厚さ(mm)2質量(g)40長さ(m)2取付け方法貼付タイプ
  • ステンレス鋼製ハンドル LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製ハンドル

    LAMP(スガツネ工業)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • 終端止めキャップ(熱収縮防滴タイプ) デンカエレクトロン

    終端止めキャップ(熱収縮防滴タイプ)

    デンカエレクトロン(1件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1パック(5個)
    当日出荷
    電源ケーブルやコントロールケーブルなどの端末保護用の熱収縮終端止めキャップです。 内側にホットメルト粘着剤がついているため、防滴に適しています。 紫外線やオゾンからの酸化防止にも効果的です。 接着後も屈曲性を保持します。 耐圧1000Vのケーブルや通信ケーブルの使用に適しています。
    伸び(%)>400(熱による劣化後/>300)体積抵抗率(Ωcm)>1014標準色引張強度(MPa)>14収縮温度最低完全:120℃絶縁耐力>15KV/mm
  • エンジンクリーナー 液量調整タイプ 栗田製作所

    エンジンクリーナー 液量調整タイプ

    栗田製作所(3件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    洗浄液の吸上げ量が調整出来ます。
    用途機械や製品などへの防錆油や洗浄液の散布。付属品ビニールホース1.5M(ストレーナ付)最高使用圧力(MPa)0.7ノズル長(mm)270ノズル口径(Φmm)3取付口特殊(ノズル)
  • トヨトップ-E100Cホース/トヨフーズアースホース専用 アース用クリップ[TFEC] TOYOX(トヨックス)

    トヨトップ-E100Cホース/トヨフーズアースホース専用 アース用クリップ[TFEC]

    TOYOX(トヨックス)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    トヨフーズアースホース(TFE)・トヨトップ-E100℃ホース(TPE100C)のアース用クリップです。上記ホースはアースクリップなしでは静電防止効果を得られませんので、必ずご使用ください。面倒なアース線の引き出しが不要なため、アース施工が簡単です。アースクリップの取付方法は下記動画でご確認ください。
    用途トヨフーズアースホース/トヨトップ-E100℃ホース専用材質【主材質】SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
  • エンジンクリーナー ロングタイプ 栗田製作所

    エンジンクリーナー ロングタイプ

    栗田製作所(1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1丁
    当日出荷
    液量調節装置(ねじ)による液量の調節ができます。 洗浄液の吸上げ量が調整出来ます。 ノズルが長いロングタイプです。
    用途機械などへの洗浄液の吹きつけに、清掃作業に、機械や製品などへの防錆油や洗浄液の散布仕様ビニールホース1.5M(ストレーナ付)トラスコ品番447-6531セット内容ビニールホース1.5m(ストレーナー付)材質アルミダイカスト、黄銅棒、黄銅パイプ、鋼板、ステンレス、NBR全長(mm)725質量(g)581最高使用圧力(MPa)0.7最高使用圧力0.7MPaノズル径-ノズル長(mm)565ノズル口径(Φmm)3取付口G1/4
  • エンジンクリーナー ショートタイプ 栗田製作所

    エンジンクリーナー ショートタイプ

    栗田製作所
    7,398税込8,138
    1丁
    当日出荷
    トラスコ品番447-6549全長(mm)230質量(g)374ノズル長(mm)75ノズル口径(Φmm)3エアー取付口G1/4
  • CKストレートコレット BIG DAISHOWA

    CKストレートコレット

    BIG DAISHOWA
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • ダイナミックマイク卓上型 TOA

    ダイナミックマイク卓上型

    TOA
    32,980税込36,278
    1個
    当日出荷
    エレクトロチャイム付きマイクです。
    仕様チャイム(上り4音、下り4音)トラスコ品番722-3650RoHS指令(10物質対応)対応
  • 再生原料50%環境にやさしいポリ袋 ジャパックス

    再生原料50%環境にやさしいポリ袋

    ジャパックス
    629税込692
    1個(50枚)
    翌日出荷
    再生原料を50%使用した環境に配慮したポリ袋です。
    寸法(横×縦)(mm)650×800
  • ドルゴ 通気弁(屋外設置用) 森永エンジニアリング

    ドルゴ 通気弁(屋外設置用)

    森永エンジニアリング
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    アルミニウム製トップカバーを標準装備。直射日光を防ぎ、通気弁の耐久性を向上させます。 強風に強いL字アングル固定を実施。カバーの脱落事故を防止します。 万が一製品に不具合が生じても、容易にEソケットから通気弁を取り外し、点検・交換がスムーズにできます。
    材質【通気弁本体・Eソケット】ABS樹脂【ゴムシール】EPDM【ゴムリング】CR【防寒カバー】発泡ポリスチレン【トップカバー(屋外設置用)】アルミニウム使用場所野外材質(ゴムシール)EPDM
  • リアカメラ(汎用RCAタイプ) ALPINE

    リアカメラ(汎用RCAタイプ)

    ALPINE
    13,880税込15,268
    1個
    当日出荷
    RCA出力の汎用リアカメラ。HDR技術を搭載し、白とびを大幅軽減。さまざまなカーナビ、モニター等に幅広く対応致します。 バック時の後方距離を示すカメラガイド線、バックドア開閉に必要な距離を示すバックドアガイド線を表示。 別売の専用パーフェクトフィットで、美しく装着できます。
    付属品カメラ、電源ユニット、取付金具、カメラ取付台、カメラ取付ねじ×4、カメラ取付台専用タッピングネジ×4、防水パッド、両面テープ、カメラ延長コード、バンドクランプ×5、取扱説明書、保証書ブラック質量(g)カメラ部:27(本体)、電源:83(コード含む)電源(V)DC9~15.6消費電力(W)1.2(12V)能力出力ドライブ:1Vp-p(75 Ω)方式アース:マイナスアース方式レンズ焦点距離 f=1.34mm、 明るさ F=1:2.0外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)カメラ部:23.6×23.6×24、電源部:38×25×15(突起物を除く)有効画素数640(水平)×480(垂直)、約30万画素解像度水平:330TV本(中央部)映像素子1/3.7 インチ CMOS イメージセンサ 画面比 4:3S/N比40.5dB以上使用周囲照度(Lx)約1.5~10万防水仕様IP67設置形態リアビュー調整機能自動白調調整画角水平:131°、垂直:103°動作温度範囲(℃)-30~70映像出力Composite Video NTSC
  • リアカメラ(アルパインナビ専用) ALPINE

    リアカメラ(アルパインナビ専用)

    ALPINE
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    アルパイン製カーナビ専用リアカメラ。HDR技術を搭載し、白とびを大幅軽減。 バック操作時、目視では確認しにくい後方の様子をカーナビ画面へ映し出します。
    付属品カメラ、取付金具、カメラ取付台、カメラ取付ねじ×4、カメラ取付台専用タッピングネジ×4、防水パッド、両面テープ、バンドクランプ×5、取扱説明書、保証書ブラック質量(g)27(コード含む)電源(V)DC5~7消費電力(W)0.57(6V)能力出力ドライブ:1Vp-p(75 Ω)方式アース:マイナスアース方式レンズ焦点距離 f=1.34mm、 明るさ F=1:2.0外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)23.6×23.6×24(突起物を除く)有効画素数640(水平)×480(垂直)、約30万画素解像度水平:330TV本(中央部)映像素子1/3.7 インチ CMOS イメージセンサ 画面比 4:3S/N比40.5dB以上防水仕様IP67設置形態リアビュー調整機能自動白調調整画角水平:131°、垂直:103°動作温度範囲(℃)-30~70映像出力Composite Video NTSC
  • 電源管理(PDU)用センサー ATEN

    電源管理(PDU)用センサー

    ATEN
    37,980税込41,778
    1台
    3日以内出荷
    本体にエネルギーPDUと環境センサーを取り付けることによってPDUからのリアルタイムデータがエネルギーボックスに集約されます。 ネットワーク対応のためWeb GUIやエネルギー管理ソフトウェアeco Sensorを使った監視が可能です。 コストをかけずに監視機能を追加し環境に優しいサーバールームを構築することができます。
    用途PDUの計測・監視に付属品電源アダプター×1、マウントキット×1、RJ-45ケーブル×4、CD-ROM (マニュアル、eco Sensorソフトウェア)×1、クイックスタートガイド×1質量(kg)0.59測定範囲100~240V、50/60Hz、0~32A(ポートあたり)電源電源アダプター消費電力DC5.3V測定精度±0.1A (0~1)定格入力電圧(V)100~240寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×76×44コネクタ(センサー)RJ-45×4、RJ-11×4、(LAN)RJ-45×1入出力入力:AC100~240V(50/60Hz)、出力:DC5.3V/2.4ARoHS指令(10物質対応)対応
  • エフェクターケース KC

    エフェクターケース

    KC
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    コンパクトエフェクター・マルチエフェクター・MTRやその他機材などを収納し、持ち運びやセッティング時が可能。 ハード素材で衝撃に強く、収納した機材を守ります。
    ブラック内寸(mm)幅745×奥行310×上蓋65+ボード20
  • リアカメラ(汎用RCAタイプ・白) ALPINE

    リアカメラ(汎用RCAタイプ・白)

    ALPINE
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    ホワイト系のボデーカラーに合わせ、カメラ本体はホワイトパール色のRCA出力リアカメラ。
    付属品カメラ、電源ユニット、取付金具、カメラ取付台、カメラ取付ねじ×4、カメラ取付台専用タッピングネジ×4、防水パッド、両面テープ、カメラ延長コード、バンドクランプ×5、取扱説明書、保証書パールホワイト質量(g)カメラ部:27(本体)、電源:83(コード含む)電源(V)DC9~15.6消費電力(W)1.2(12V)能力出力ドライブ:1Vp-p(75 Ω)方式アース:マイナスアース方式レンズ焦点距離 f=1.34mm、 明るさ F=1:2.0外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)カメラ部:23.6×23.6×24、電源部:38×25×15(突起物を除く)有効画素数640(水平)×480(垂直)、約30万画素解像度水平:330TV本(中央部)映像素子1/3.7 インチ CMOS イメージセンサ 画面比 4:3S/N比40.5dB以上使用周囲照度(Lx)約1.5~10万防水仕様IP67設置形態リアビュー調整機能自動白調調整画角水平:131°、垂直:103°動作温度範囲(℃)-30~70映像出力Composite Video NTSC
  • ステンレス鋼製ハンドルEC型 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製ハンドルEC型

    LAMP(スガツネ工業)
    2,898税込3,188
    1個
    4日以内出荷
    シンプルなデザインのハンドルです。
    付属品取付ねじ十字穴付トラス小ねじM5×28材質ステンレス鋼(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
  • アースクリップ (ターミナル止) 三立電器工業

    アースクリップ (ターミナル止)

    三立電器工業
    16,980税込18,678
    1個
    4日以内出荷
    アース接続が完全に行なわれ電流が断続されず、従来の作業能率の低下および電線、溶接機の焼損などの心配がありません。
    種別ターミナル止質量(g)2800溶接電流(A)1000最大挟み能力(mm)80
  • リアカメラ(ダイレクト接続タイプ・白) ALPINE

    リアカメラ(ダイレクト接続タイプ・白)

    ALPINE(1件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    アルパイン製カーナビと接続することでカメラ映像内に運転をサポートするガイド線を表示。 カメラは多様なシーンで安全を確認できるアングル切替が可能。本体色はパールホワイト。 別売の接続ケーブル(KWX-G001)またはダイレクト接続ケーブルが必要となります。 車種専用取付けキット(パーフェクトフィット)は別売となります。
    付属品カメラ、電源ユニット、取付金具、カメラ取付台、カメラ取付ねじ×4、カメラ取付台専用タッピングネジ×4、防水パッド、両面テープ、カメラ延長コード、バンドクランプ×5、取扱説明書、保証書パールホワイト質量(g)カメラ部:27(本体)、電源:83(コード含む)電源(V)DC9~15.6消費電力(W)1.2(12V)能力出力ドライブ:1Vp-p(75 Ω)方式アース:マイナスアース方式レンズ焦点距離 f=1.34mm、 明るさ F=1:2.0外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)カメラ部:23.6×23.6×24、電源部:38×25×15(突起物を除く)有効画素数640(水平)×480(垂直)、約30万画素解像度水平:330TV本(中央部)映像素子1/3.7 インチ CMOS イメージセンサ 画面比 4:3S/N比40.5dB以上使用周囲照度(Lx)約1.5~10万防水仕様IP67設置形態リアビュー調整機能自動白調調整画角水平:131°、垂直:103°動作温度範囲(℃)-30~70映像出力Composite Video NTSC
  • 配線用遮断器 Eシリーズ (経済タイプ) 補助スイッチ テンパール工業

    配線用遮断器 Eシリーズ (経済タイプ) 補助スイッチ

    テンパール工業
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    種別補助スイッチ付タイプEシリーズ・経済タイプJIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2定格インパルス耐電圧(kV)6逆接続可能
  • エコマルLED AKALOOK

    エコマルLED

    AKALOOK
    22,980税込25,278
    1台
    7日以内出荷
    本体材質はアルミ合金製で軽量・使用環境温度は-30~+50℃
    用途目に悪影響を及ぼす恐れがございますので長時間の直視はおやめ下さい材質アルミ合金長さ(mm)【万力】350定格電圧(V)AC100~265角度(°)発光:120定格寿命(時間)35000周波数50/60共用保護等級IP65相当電線長さ(m)5(VCTF0.75×3C)芯数3LED色昼光色保証期間1年間(修理対応不可)電源タイプ電源コード使用場所屋内外演色指数(Ra)80電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • インラインエジェクタ SEC SCHMALZ(シュマルツ)

    インラインエジェクタ SEC

    SCHMALZ(シュマルツ)
    33,980税込37,378
    1個
    6日以内出荷から24日以内出荷
    低真空圧かつ大吸込み量の真空エジェクタ。通気性の高いワーク、粉体や液体の吸着・搬送に適しています。
  • LEDパネルライト用 電源延長ケーブル マリンテック

    LEDパネルライト用 電源延長ケーブル

    マリンテック
    1,698税込1,868
    1式
    6日以内出荷
    電源部をパネル本体より離れた場所に設置可能に!
    適合機種メーカー製LEDパネルライト全種型式EC-1000接続専用コネクター付き電線仕様22AWGケーブル長(cm)100
  • ストレートコレット BIG DAISHOWA

    ストレートコレット

    BIG DAISHOWA
    3,798税込4,178
    1個
    6日以内出荷
  • 配線用遮断器(欠相保護付) リード線付 テンパール工業

    配線用遮断器(欠相保護付) リード線付

    テンパール工業
    23,980税込26,378
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    極数3P定格使用電圧AC100/200V過電流引きはずし方式熱動電磁逆接続不可素子数2E
  • 100mm 自動センターポンチ エスコ

    100mm 自動センターポンチ

    エスコ
    14,100税込15,510
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA574EC-100A
  • 配線用遮断器 Eシリーズ (経済タイプ) 警報スイッチ テンパール工業

    配線用遮断器 Eシリーズ (経済タイプ) 警報スイッチ

    テンパール工業
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    種別警報スイッチ付タイプEシリーズ・経済タイプJIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2定格インパルス耐電圧(kV)6逆接続可能
  • まるごとささみジャーキー細切り  チーズ入り100g アイリスオーヤマ

    まるごとささみジャーキー細切り チーズ入り100g

    アイリスオーヤマ
    249税込274
    1袋
    翌々日出荷
    農林水産省より指定加熱処理施設として認定された工場で製造しています。愛犬の健康に配慮し、無着色にしています。飼育環境やエサにこだわり、厳しく管理された安全なささみ肉を使用しています。低温でじっくり加熱することで素材を生かし、子犬から老犬まで食べやすいよう仕上げました。たんぱく質豊富なささみとチーズをミックスしています。高齢犬・小型犬も食べやすい細切りタイプです。
    成分たんぱく質35.0%以上、脂質1.0%以上、粗繊維1.0%以下、灰分5.0%以下、水分30.0%以下内容量(g)100カロリー(kcal)303(100gあたり)原材料鶏ささみ、でん粉、チーズ、食塩、グリセリン、プロピレングリコール、保存料(ソルビン酸K)、酸化防止剤(ビタミンCナトリウム)、発色剤(亜硝酸Na)
  • 超電導クックトップ LOOZER  SEC100 ロイヤル

    超電導クックトップ LOOZER SEC100

    ロイヤル
    14,980税込16,478
    1個
    7日以内出荷
    全般のなべが使える、どんな料理もこの1台で。従来のIHとは異なる革新的な超電導技術を使用。超電導現象を利用し、特定の温度まで冷却された物質が電気抵抗を失うことで食材を効率的かつ迅速に加熱することができます。これにより料理の時間を短縮し、エネルギー消費も削減が可能に。。専用のフライパンや鍋は不要。 IHじゃないからこそ多くの鍋が使えます。鍋の底の直径12~19cmまで対応。IH専用の鍋もOK。。簡単&楽ちん。 安定した火力でご飯がおいしく作れます。「クッキングモード」ボタンを押すだけ!6つのクッキングモードから選択が可能。。安全熱警告。 加熱プレートが熱くなるとリングの色が変わります。 ※【高温・やけど注意】円内の部分が発熱するため使用中は高温部に絶対に触れないでください。。自動OFFタイマー。 切り忘れ防止機能付き。自動OFFタイマーで安心調理。
  • カイザーマルバイト用コレット BIG DAISHOWA

    カイザーマルバイト用コレット

    BIG DAISHOWA
    4,298税込4,728
    1個
    6日以内出荷
  • CoroMill(R) QD 刃先交換式溝入れ・突切りカッター サンドビック

    CoroMill(R) QD 刃先交換式溝入れ・突切りカッター

    サンドビック
    149,800税込164,780
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    刃先交換式です。
    用途溝入れ・突切り加工
  • ガウジング棒CeRTANIuM 100 100 1.0KG サータニューム社

    ガウジング棒CeRTANIuM 100 100 1.0KG

    サータニューム社
    14,980税込16,478
    1パック(28本)
    5日以内出荷
    エアー無で使えるアークガウジング棒です。
    用途マグシュウム以外の全金属の開先、切断に使用できます。適合マグネシュウム以外の全金属棒長(mm)350棒径(Φmm)3.2電流範囲(A)250-350溶接方法手溶接AC/DC材質規格二酸化鉄
  • ピンゲージ(プラケース付/L=40) アイゼン

    ピンゲージ(プラケース付/L=40)

    アイゼン
    5,798税込6,378
    1本ほか
    当日出荷から12日以内出荷
    アルミナではなくジルコニアを使用しております。ジルコニアの線膨張係数は鋼に近く、ち密性に優れ折れたり欠けたりしにくい材質です。 錆の発生が無く手入れが簡単です。 薬品などに侵されません。 非磁性体のため磁気を帯ません。
    長さ(mm)40RoHS指令(10物質対応)対応許容差(μm)±1
  • ガウジング棒CeRTANIuM 100 100 1.0KG サータニューム社

    ガウジング棒CeRTANIuM 100 100 1.0KG

    サータニューム社
    13,980税込15,378
    1パック(18本)
    5日以内出荷
    エアー無で使えるアークガウジング棒です。
    用途マグシュウム以外の全金属の開先、切断に使用できます。適合マグネシュウム以外の全金属棒長(mm)350棒径(Φmm)4.0電流範囲(A)275-400溶接方法手溶接AC/DC材質規格二酸化鉄
  • 緊急ボタン シャープ

    緊急ボタン

    シャープ
    7,998税込8,798
    1個
    6日以内出荷
    質量(g)約84(電池を含む)電池電池:CR123A×1個、使用時間:約2年間寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)約73×84×31動作温度、湿度範囲温度:5~35℃、湿度:30~85%RH防水性IPX4相当
  • ピンゲージ(プラケース付/L=50) アイゼン

    ピンゲージ(プラケース付/L=50)

    アイゼン
    10,980税込12,078
    1本ほか
    当日出荷から22日以内出荷
    アルミナではなくジルコニアを使用しております。ジルコニアの線膨張係数は鋼に近く、ち密性に優れ折れたり欠けたりしにくい材質です。 錆の発生が無く手入れが簡単です。 薬品などに侵されません。 非磁性体のため磁気を帯ません。
    長さ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
  • ヌードルコンテナー THERMOS(サーモス)

    ヌードルコンテナー

    THERMOS(サーモス)
    4,598税込5,058
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    麺に対応した新しいお弁当箱! スープジャーと汁漏れしにくい容器がセット 断熱構造の専用ポーチ付(手洗いOK) 樹脂部品は食洗機対応
    材質【スープジャー】本体:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装) / フタ:ポリプロピレン(発泡ポリプロピレン内蔵) / パッキン:シリコーンゴム / 【容器】本体:ポリプロピレン / フタ:ポリプロピレン / フタパッキン:シリコーンゴム / ベン:シリコーンゴム / 内容器:ポリプロピレン 【ポーチ】外生地:ポリエステル / 内生地:ポリエステル / クッション(断熱材):発泡ポリエチレン容量(mL)360エコマーク認定認定本体質量(g)500寸法(cm)18×11×15保冷効力(℃)(ポーチなし)10以下(6時間),(ポーチあり)10以下(6時間)口径(Φcm)4.9エコマーク認定番号10 146 010