カテゴリ
- 制御機器(153)
- 農業機械(71)
- 空調・照明・電設資材(28)
- 切削工具(27)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(21)
- カー用品(19)
- 自動車純正部品(15)
- バイク部品(14)
- 梱包用品(11)
- 自動車補修部品(10)
- オフィス家具(9)
- 電気材料(8)
- 科学研究・開発用品(8)
- 家電(7)
- ねじ・ボルト・釘(5)
- 保管用品(5)
- メカニカル部品(5)
- パソコン/周辺機器(4)
- フォークリフト・産機・建機用品(3)
- 作業工具(3)
- 厨房用品(2)
- 測定用品(2)
- クリーンルーム用品(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 物流用品(1)
- 機構部品(1)
- 安全用品(1)
- 建築金物(1)
- 医療(1)
- バッテリー・電装(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)(91)
- BIGM(丸山製作所)(71)
- ダイヤトレンド(32)
- イスカル(23)
- SMC(19)
- MAZDA(マツダ)(15)
- 未来工業(14)
- AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(13)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(12)
- オカムラ(岡村製作所)(10)
- ESTERA(9)
- BOURNS(9)
- SUS(エスユーエス)(7)
- ロイヤル化成(6)
- 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)(5)
- ネグロス電工(4)
- AWJ(4)
- IDEC(和泉電気)(3)
- 青木精密工業(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「ec-22」の検索結果

プラテナー EC-22
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)¥3,998~税込¥4,398~1個ほか翌々日出荷生産ライン・運搬・出荷・整理・保管など作業能率向上に役立つ工場用コンテナーです。材質PP有効内寸(mm)550×350×115外寸(mm)600×400×133内寸(mm)556×356×123フタなし圧縮荷重(N[kgf])23810[2430]コンテナ種類ベタ目
仕切型 コンテナー EC-22
EBM(江部松商事)¥3,998税込¥4,3981個翌々日出荷材質ポリプロピレン容量(L)23外寸(mm)600×400×H133内寸(mm)556×356×H123EBM品番5636500
PC型コンテナーEC-22用仕切り
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)¥599~税込¥659~1個当日出荷から翌々日出荷コンテナの内寸サイズにカットして組み合わせれば簡易の仕切板として使えます。色ホワイト
絶縁被覆付閉端接続子 (EC形)
ニチフ(4件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381袋(100個)当日出荷定格電圧(V)300使用温度範囲(℃)-40~+105難燃性UL94V2色白種類絶縁付圧着端子端子形状閉端接続子材質(絶縁体)ナイロン材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)特性難燃
カッターで切れる軽量安全ミラー
TRUSCO(3件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581枚当日出荷カッターでカットできるプラスチックとアルミの複合ミラーです。軽量なので取付け、取扱いが簡単です。サビにくく耐衝撃性にも優れています。仕様室内専用、表面ハードコート処理セット内容両面粘着シート4枚材質アルミ、耐衝撃性スチロール樹脂厚さ(mm)2mm2018年トラスコ掲載ページ6 1402
スマホホルダー
星光産業¥1,998税込¥2,1981個当日出荷メーターフードに取付けて気軽に使えるスマホホルダー。目線移動が少ないので確認楽々。ナビなどに便利。クッション付きでメーターフードに傷跡を残しにくい。ホルダー部を上下に調節することができ、前方の視界を確保できる。幅広い車種に対応するのでシェアカー/レンタカーにもおすすめ。スマホ収納幅55~100mm、厚み16mmまでのスマホに対応用途車の携帯ホルダー色ブラック寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)119×80×80収納寸法(mm)【幅】55~100【厚さ】16以下耐荷重(g)210まで
電極隙間ゲージ
SK(新潟精機)¥3,498税込¥3,8481個当日出荷から翌々日出荷ゲージを当てることで簡単に電極の隙間が測定できます。 ボールチェーン付です。用途溶接機の電極隙間測定に器差(mm)±0.2板厚(mm)1RoHS指令(10物質対応)対応
透明樹脂パイプ デュラビオ(R)パイプ(エクリカ)
ホッティーポリマー(4件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1本(1m)ほか当日出荷から8日以内出荷「エクリカ」は透明性に優れ、耐候性や表面特性に高い機能を有した 三菱ケミカル株式会社製「デュラビオ(R)」で押出成形されたメーカーの製品名です。 「デュラビオ(R)」は透明性・耐傷付性・耐熱性・耐候性に優れた樹脂です。 透明樹脂としては、アクリルや近年ではポリカーボネートが主流ですが、 本製品はアクリルの大きな特長である耐候性・光学特性・表面硬度に近い特性を持ち、 且つアクリルには無いポリカーボネートの大きな特長である 耐衝撃性・耐熱性・難燃性に近い特性を持ち合せています。 また、植物由来であるため、環境にも優しい製品の作成が可能であり、 且つ生分解性ポリマーでは無いため耐久性に優れます。用途ポリカパイプを使用して黄変にお困りの方や、アクリルパイプを使用して割れてしまうことにお困りの方にお勧めします。材質エンジニアリングプラスチック(外装)色透明RoHS指令(10物質対応)対応
エントランスキャップ
未来工業(1件のレビュー)¥579~税込¥637~1個当日出荷から翌日出荷高耐候性 耐衝撃性材質(本体)PVC(ねじ)C2700(ナット)C3602規格JIS C8432適合規格(PS)E
ケイフレックス環境配慮高難燃
三桂製作所¥21,980税込¥24,1781個(20m)翌々日出荷ケイフレックスTypeKMEC は、塩化ビニルを使用しない、ノンハロゲン、燃えにくい、環境に配慮した被覆素材(TPE)を採用しました。トンネル、坑内の工事現場、人が集まる場所、火災事故の安全対策としてご使用下さい。ケーブル工事に、ご使用下さい。緩やかな可動では使用可能です。緩やかな可動時の曲げ半径は固定最小中心曲げ半径の2倍を目安にして下さい。様々な使用条件がありますので、ご使用を検討される際はお問い合わせ下さい。国土交通省 新技術情報提供システム「NETIS」に登録されました。(2023年10月26日)。附属品は、KM 型(標準型)又は、K2 型の附属品をご使用下さい。温度範囲(℃)-40~90配管固定配管難燃性高難燃環境ハロゲンフリー、RoHS10物質対応色調黒色特性耐油、耐熱、耐寒、耐候、低発煙IP等級IP67
エンドカバー( コンパクトタイプ)CD管用
未来工業¥1,398税込¥1,5381セット(10個)翌日出荷二重天井への引き込み等に使用します。 付属の釘1本で固定できます。(打設後、釘は簡単に外せます。) コンクリート打設後、カバーが取り外せます。 トロ防止シール付です。 底面にネームシール等が貼れます。種類スクリュー釘付仕様コンパクト、スクリュー釘付
導電性コンテナ”BE型”
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)¥5,998税込¥6,5981個3日以内出荷静電気の帯電を防止し、ちりホコリの付着を防止します。帯電防止効果は永久的です。用途家電・弱電メーカーの部品保管・流通容器に。トラスコ品番251-1119材質電性ポリプロピレン(PP)質量(kg)1.6外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)601×401×133表面抵抗値(Ω)105以下有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)551×351×115名入れなし
仮枠ブッシング45°(PF管用・コンパクトタイプ) Gタイプ
未来工業¥1,398税込¥1,5381袋(10個)翌日出荷●コンパクトで首振り可能。鉄金等を避けての配管に最適です。●付属の釘を打ち込むだけで固定できます。●トロ防止シール付きです。種類PF管用
仮枠ブッシング45°(CD管用・コンパクトタイプ) Gタイプ
未来工業¥1,398税込¥1,5381袋(10個)翌日出荷●コンパクトで首振り可能。鉄金等を避けての配管に最適です。●付属の釘を打ち込むだけで固定できます。●トロ防止シール付きです。種類CD管用
ステンレス鋼製ハンドルEC型
LAMP(スガツネ工業)¥5,798税込¥6,3781個4日以内出荷シンプルなデザインのハンドルです。付属品取付ねじ十字穴付トラス小ねじM5×28材質ステンレス鋼(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
エンドカバー( コンパクトタイプ)( PC板用)CD管用
未来工業¥1,898税込¥2,0881セット(10個)翌日出荷PC工法用のエンドカバーです。 コンクリート打設後、カバーが取り外せます。 トロ防止シール付です。 底面にネームシール等が貼れます。
エンドカバー( コンパクトタイプ)PF管用
未来工業¥1,398税込¥1,5381セット(10個)翌日出荷二重天井への引き込み等に使用します。 付属の釘1本で固定できます。(打設後、釘は簡単に外せます。) コンクリート打設後、カバーが取り外せます。 トロ防止シール付です。 底面にネームシール等が貼れます。種類スクリュー釘付仕様コンパクト、スクリュー釘付
USB3.2 Gen2 RAIDケース(2.5インチHDD/SSD 2台用・10Gbps対応)
ラトックシステム(1件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981台当日出荷2.5インチHDD/SSD 2台用RAIDケース RAID0(ストライピング)で850MB/s超を実現 RAID1(ミラーリング)など4つのモードを装備 2本の10Gbps対応USBケーブル(Type-A/Type-C)添付 取り付け、セットアップが簡単 コンパクトで省スペース しっかり放熱アルミボディ ファンレス、静音設計 省電力で消費電力を低減仕様RAIDコントローラ:ASM1352R、USB転送方式:UASP対応、スリープ対応:パソコンがスリープや休止状態、電源OFFの場合、HDDはスピンダウンされます。対象パソコンUSB3.2 Gen1(5Gbps)もしくはGen2(10Gbps)対応のUSB Type-AもしくはType-Cポートを装備したWindows PC、Mac色ブラック質量(g)約300(HDDマウントユニットを含む)電源電圧DC+12V/2A(ACアダプターより供給)対応OSWindows10、macOS 10.12(Sierra)以降 ※32ビット/64ビット両対応 ※各OSの最新バージョンにアップデートしてご使用ください対応ディスク:2.5インチSATA HDD・SSD・SSHD ※7mm/9.5mm/12.5mm厚すべてに対応外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約81×135×55(突起部含まず)対応コネクタ[対パソコン]USB Type-C [対ディスク]SATAシグナル7ピン/電源15ピン一体型コネクタ動作モードRAID1(ミラーリング)、RAID0(ストライピング)、JBOD(スパンニング)、SINGLE(2台のHDDを個別に認識、1台のみ装着することも可能)アズワン品番64-8072-14接続台数1台のパソコンに本製品を複数台接続して使用可能対応ファイル[Windows]NTFS、exFAT、FAT32 [MacOS]OS X 拡張、eXFAT転送速度(Gbps)【理論値】[対パソコン(USB)]SuperSpeed USB 10Gbps (USB3.2 Gen2)、SuperSpeed USB 5Gbps (USB3.2 Gen1) [対ディスク(SATA)]SATA 6.0Gbps、3.0Gbps、1.5GbpsRAID機能オートリビルド対応(ディスク交換後、自動的にリビルドが開始されます。)
セラミック培養栓
三商¥619税込¥6811個6日以内出荷上部、セラミック部、差込み部の三部構造により、通気性・耐久性・耐熱性・耐薬品性・強度を安定させることが可能となりました。セラミックによる程好い通気性があります。材質シリコン(セラミック部除く)色グリーン
エンドカバー( コンパクトタイプ)( PC板用)PF管用
未来工業¥1,898税込¥2,0881セット(10個)翌日出荷PC工法用のエンドカバーです。 コンクリート打設後、カバーが取り外せます。 トロ防止シール付です。 底面にネームシール等が貼れます。
...