ケイフレックス環境配慮高難燃
ケイフレックスTypeKMEC は、塩化ビニルを使用しない、ノンハロゲン、燃えにくい、環境に配慮した被覆素材(TPE)を採用しました。トンネル、坑内の工事現場、人が集まる場所、火災事故の安全対策としてご使用下さい。
ケーブル工事に、ご使用下さい。
緩やかな可動では使用可能です。緩やかな可動時の曲げ半径は固定最小中心曲げ半径の2倍を目安にして下さい。様々な使用条件がありますので、ご使用を検討される際はお問い合わせ下さい。
国土交通省 新技術情報提供システム「NETIS」に登録されました。(2023年10月26日)
附属品は、KM 型(標準型)又は、K2 型の附属品をご使用下さい。
- 温度範囲(℃)
- -40~90
- 配管
- 固定配管
- 難燃性
- 高難燃
- 環境
- ハロゲンフリー、RoHS10物質対応
- 色調
- 黒色
- 特性
- 耐油、耐熱、耐寒、耐候、低発煙
- IP等級
- IP67
全8種類を絞り込む
最小内径(Φmm)
質量(kg)
最小曲げ半径(mm)
内容量
電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品 の新着商品
カテゴリ

























