カテゴリ

  • バイク部品(41)
  • 農業機械(38)
  • パソコン/周辺機器(14)
  • 溶接用品(12)
  • オフィス家具(12)
  • 制御機器(11)
  • 科学研究・開発用品(11)
  • バイク純正部品(7)
  • 自転車部品(7)
  • 自動車補修部品(4)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 接着剤・補修材(3)
  • 作業工具(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 機構部品(2)
  • 清掃用品(2)
  • 測定用品(2)
  • 自動車純正部品(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 電動工具(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 日用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 介護用品(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 事務用品(1)

「ec-300」の検索結果

関連キーワード
188件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アースクリップEC-300部品 阪口製作所アースクリップEC-300部品阪口製作所
149税込164
1個
4日以内出荷
アースクリップEC-300の部品です。
EW-EC300 充電ケーブル SHIMANO(シマノ)EW-EC300 充電ケーブルSHIMANO(シマノ)
5,598税込6,158
1個
5日以内出荷
SHIMANO 充電ケーブル EW-EC300・RD-R9250/FC-R9200-P用充電コネクター・FC-R9200-Pパワーメーターの充電に対応・ケーブルの長さ:1.5 m
アースクリップ(万力型) 阪口製作所アースクリップ(万力型)阪口製作所(13件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から4日以内出荷
コンパクト設計
配線用遮断器 Eシリーズ (経済タイプ) テンパール工業配線用遮断器 Eシリーズ (経済タイプ)テンパール工業(27件のレビュー)
3,698税込4,068特価
1台
当日出荷から12日以内出荷
種別配線用遮断器タイプEシリーズ・経済タイプ定格インパルス耐電圧(kV)6逆接続可能
アースクリッパー TRUSCOアースクリッパーTRUSCO
4,198税込4,618
1個
当日出荷
用途溶接時のアース接続用溶接電流(A)100-300適合電線(mm2)22-50挟み能力(mm)30電線接続方法ネジ止トラスコ品番256-2073全長(mm)205質量(g)495タイプグリップ付き
アースクランプ TRUSCOアースクランプTRUSCO
5,298税込5,828
1個
当日出荷
溶接時のアース接続用です。
電線接続方法ネジ止
アースクリップ箱入 SUZUKID(スズキッド)アースクリップ箱入SUZUKID(スズキッド)
3,498税込3,848
1個
当日出荷
電気溶接機用アースクリップ300A用です。
用途鋳物型アースクリップP‐45。溶接電流(A)300挟み能力(mm)最大25材質鋳物製使用率(%)70
J-FIELDチャッカリ君2 Sakae Fuji(栄製機)J-FIELDチャッカリ君2Sakae Fuji(栄製機)(2件のレビュー)
3,198税込3,518
1本
翌々日出荷
カセットボンベタイプのスタンダードモデル。 約2分間のプレヒート(余熱)により30秒間位の逆さ使用が可能。 (使用環境により異なります)
火炎形状集中炎付属品ガスカートリッジG300タイプカセットガス本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)146×44×53火炎温度(℃)1500火口径(mm)Φ20.0火炎の長さ(mm)100-150熱量(kw)1.4燃焼時間(分)150全質量(g)550適用可能カートリッジPG300・G300
アースクリップゴムなし300A TRUSCOアースクリップゴムなし300ATRUSCO
3,798税込4,178
1個
当日出荷
用途溶接時のアース接続用溶接電流(A)100-300適合電線(mm2)22-50挟み能力(mm)25電線接続方法ネジ止トラスコ品番256-2081全長(mm)140質量(g)370タイプグリップなし
アースクランプ 東安アースクランプ東安(2件のレビュー)
1,898税込2,088
1本
3日以内出荷
1.上下絶縁リング付き!マグネットに熱が通らず耐久性UP2.アルミ製で熱を発散!3.スプリング付きなので様々な母材形状に対応可能4.接触面を平らにし、通電性UP5.溶接前に手棒、ワイヤをマッチのようにこの板へ擦りつけ、アークがすぐ発生する状態に!
用途1.壁面やパイプ等のラウンド面にも簡単にアース取りができます。2.スプリング式のため、曲面など従来のクランプでは不可能だった接地箇所へも楽々固定!3.ケーブルの取付角度360度調整可能!現場作業で役立ちます。型番TW-MEC300入数1本アンペア300A
草焼入門バーナー楽々草焼 Sakae Fuji(栄製機)草焼入門バーナー楽々草焼Sakae Fuji(栄製機)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
ガーデニングに最適な草焼入門バーナーです。操作し易く軽量で女性でも安心して使用できます。圧電点火装置付で簡単に着火します。持ち運びに便利なコンパクトサイズです。
用途除草・害虫駆除・ガーデニング等の焼却作業。火炎温度(℃)1400火口径(mm)24火炎の長さ(mm)200熱量(kw)3.6(5.0)燃焼時間(分)約60(40)
電気チェーンソー ナカトミ電気チェーンソーナカトミ
7,998税込8,798
1台
5日以内出荷
電源コード式チェーンソー。材木丸太の切断、庭木等の切断・枝払いに最適です。安全ボタンを押さないと電源が入らない安全設計です。
用途材木・丸太などの切断に電動ノコギリ、電動のこぎり、電気のこぎり、電動チェーンソーとして。付属品チェーンオイル(100ml)、ドライバーレンチ、ソーカバー(ガイドバーへ装着済)材質樹脂/スチール質量(kg)2.5電流(A)9消費電力(W)850コード長さ(m)約2.5電源(単相/V)100(50Hz/60Hz)絶縁方式二重絶縁定格時間(分)30保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)61×21×16.5ソーチェーンE50S-45E(刃ゲージ(インチ):0.05、刃ピッチ(インチ):3/8LP)チェーンスピード(m/min)500ガイドバー長さ(mm)300(12インチ)有効切断長さ(mm)約300チェーン刃コマ数(枚):45
防爆ウォーターポンププライヤー Ampco防爆ウォーターポンププライヤーAmpco
35,980税込39,578
1丁
当日出荷から9日以内出荷
材質ベリリウム銅合金
関西ペイント PG80調色 自動車用純正色 PROST's関西ペイント PG80調色 自動車用純正色PROST's(1件のレビュー)
7,398税込8,138
1個(300g)
当日出荷から5日以内出荷
スズキ純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。
用途PG80 自動車専用 調色塗料メーカースズキ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
アースクリッパー万力タイプ H&Hアースクリッパー万力タイプH&H
3,998税込4,398
1個
8日以内出荷
強力締付型
超ハイテンワイヤー デンゲン超ハイテンワイヤーデンゲン
29,980税込32,978
1巻(2kg)ほか
4日以内出荷から5日以内出荷
AW-M-PRO,AW-175+用ワイヤー
エンジン式高圧洗浄機SEC-3007-2N スーパー工業エンジン式高圧洗浄機SEC-3007-2Nスーパー工業
239,800税込263,780
1台
翌々日出荷
HONDA製エンジン式でメンテナンスも安心です。自吸方式で水さえあればどこでも洗浄可能です。積み込みや移動が容易な軽量コンパクト設計です。
用途水タンク/ノッチタンクの洗浄に。石垣の苔落としに。建設機械・車両洗浄に。解体現場の粉塵抑制に。大型トラックなどの運搬車両の洗浄に。木材加工センターでの粉塵抑制に。付属品タービンガンASYクイック(04P50001)、タービンガン用ノズル1/8#161Oリング付(04N100161)、高圧ホースASYCL3/8×20mクイック(04T54031020)、吸水(3/4)余水(3/8)ASY3m三層ストレーナ(04W50003)トラスコ品番135-8722幅(mm)460質量(kg)32高さ(mm)703奥行(mm)694燃料無鉛レギュラーガソリン吐出圧力(MPa)7燃料タンク容量(L)3.1高圧ホース(m)20エンジンタイプ空冷4サイクルガソリンエンジン給水方式自吸式吐出水量(L/min)29
ピンゲージ(プラケース付/L=50) アイゼンピンゲージ(プラケース付/L=50)アイゼン
6,898税込7,588
1本ほか
当日出荷から22日以内出荷
アルミナではなくジルコニアを使用しております。ジルコニアの線膨張係数は鋼に近く、ち密性に優れ折れたり欠けたりしにくい材質です。 錆の発生が無く手入れが簡単です。 薬品などに侵されません。 非磁性体のため磁気を帯ません。
長さ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
Eシリーズ 経済タイプ 漏電遮断器 OC付 テンパール工業Eシリーズ 経済タイプ 漏電遮断器 OC付テンパール工業
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷
種類漏電遮断器名称Eシリーズ(経済タイプ)定格インパルス耐電圧(kV)6(Uimp)漏電表示方式適合JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2
モンキーレンチ イチネンTASCOモンキーレンチイチネンTASCO
2,798税込3,078
1個
5日以内出荷
卓上ECメーター(導電率・抵抗率・TDS・塩分濃度・温度計/ロガー)リニューアルモデル bitstrong卓上ECメーター(導電率・抵抗率・TDS・塩分濃度・温度計/ロガー)リニューアルモデルbitstrong
119,800税込131,780
1個
5日以内出荷
・見やすい7.0インチ高精細カラーLCDディスプレイを使用しています。・値が安定したら自動で測定する自動読取り、リアルタイムに測定する連続読取り、時間指定で測定ができるタイマー読取りが選択できます。・自動/手動温度補正(なし、リニア、純水)により温度の影響を排除した正確な測定ができます。・セル定数、温度補正係数、TDS係数の設定により正確な補正ができます。・測定の終点を自動で検知してロックする自動ホールド機能により、終点まで監視する必要がなくなります。・最大500セットの結果の再現性と客観性を保証するGLPに準拠したデータ保存が可能です。・標準認識による1~3点校正ができます。・84μS/cm、1413μS/cm、12.88mS/cm標準液を自動認識するため簡単に校正ができます。・通常の25?Cに加え、20℃の基準温度に対応しています。・USBでPCと、RS-232インターフェースでプリンターと接続できます。・IP54防塵防水とダストカバーで不意に液体がかかっても安心です。・PCにソフトウェアをインストールして、データ管理、装置の操作ができます。
用途・TDS値とともに飲料水のミネラルの量を管理・工業用水、排水などへの化学物質の混入の早期検出・超純水の純度の指標・導電率による化学反応の進行状況把握・食品・飲料のバラつきや発酵・腐敗などの品質管理・材料開発での伝導率評価・半導体、医薬品開発での抵抗値測定その他【EC校正ポイント数/標準認識校正液】1~3/84μS/cm、1413μS/cm、12.88mS/cm、【TDS(溶解イオン物質総量)測定範囲/分解能/精度】0.00ppm~300ppt/0.01ppm以上(選択範囲による)/±1.0%(全範囲)、【塩分濃度測定範囲/分解能/精度(ppt)】0.0~80.0/0.1/±2、【導電率範囲/分解能/精度(S/cm)】0.000μ~1000m/0.001μ以上(選択範囲による)/±1.0%(全範囲)、【抵抗率測定範囲/分解能/精度(Ω ・cm)】5.00~20.00M/ 0.01以上/±1.0%(全範囲)、【温度測定範囲/解像度/精度(℃)】-5~110/0.1/±0.2付属品導電率電極(DJS-1VTC) / 導電率標準液(1413μS/cm)50mL 1本 / 多機能電極ホルダー(REX-5) / ダストカバー / USB-Aケーブル / ACアダプター / 日本語取扱説明書寸法(mm)242×290×62(本体)質量(kg)0.82(本体)電源ACアダプター(AC100V 50/60Hz、出力DC20V)機能【温度補正】自動/手動インターフェースUSB-A(PC)、RS-232C(プリンター)読取自動(高速/中速/低速/カスタム)/連続/時間措定データ容量500セットオートパワーオフ0(なし)~60分まで1分ピッチコネクタ5ピン航空コネクター
Y.フローリングワイパーN-300 EC CONDOR(山崎産業)Y.フローリングワイパーN-300 ECCONDOR(山崎産業)
769税込846
1本
当日出荷
軽くて丈夫、スイスイお掃除。ソフトな発泡クッション 家具や幅木をいためません。伸縮柄で自分の背丈に合わせてお掃除できます。市販の30cm×20cm(各社共通サイズ)のシートが使用できます。
材質ハンドル(グリップ)/ポリエチレン、ハンドル(パイプ)/スチール(ポリプロピレン被覆)、プレート/ポリプロピレン、クッション/ポリエチレン幅(mm)260高さ(mm)715-1165質量(g)300奥行(mm)100柄タイプ伸縮柄繰り返し・詰め替え対応
RUBBER,F/TANK ホンダRUBBER,F/TANKホンダ
609税込670
1個
5日以内出荷
MAT C,F/TANK SILE ホンダMAT C,F/TANK SILEホンダ
609税込670
1個
5日以内出荷
COVER COMP,WATER ホンダCOVER COMP,WATERホンダ
10,980税込12,078
1個
5日以内出荷
MAT D,F/TANK SILE ホンダMAT D,F/TANK SILEホンダ
609税込670
1個
5日以内出荷
MAT B,F/TANK SILE ホンダMAT B,F/TANK SILEホンダ
999税込1,099
1個
5日以内出荷
MAT A,F/TANK SILE ホンダMAT A,F/TANK SILEホンダ
999税込1,099
1個
5日以内出荷
ローレットツマミ・ナット(黄銅ローレットツマミ) NB-300ECシリーズ 廣杉計器ローレットツマミ・ナット(黄銅ローレットツマミ) NB-300ECシリーズ廣杉計器
7,998税込8,798
1袋(50個)
9日以内出荷
ねじの呼びM3材質(本体)快削黄銅(C3604BD)材質(取付部)快削黄銅(C3604BD)取付部おねじ(段付)種類丸形RoHS指令(10物質対応)対応
ローレットツマミ・ナット(黄銅ローレットツマミ) NB-300EC-Nシリーズ 廣杉計器ローレットツマミ・ナット(黄銅ローレットツマミ) NB-300EC-Nシリーズ廣杉計器
8,888税込9,777
1袋(50個)
8日以内出荷
ねじの呼びM3材質(本体)快削黄銅(C3604BD)材質(取付部)快削黄銅(C3604BD)取付部おねじ(段付)種類丸形ワッシャー外径(mm)8ワッシャー厚さ(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応
サ-キツト ブレ-カ 三菱サ-キツト ブレ-カ三菱
999税込1,099
1個
14日以内出荷
かるがーる フローリングワイパーN-300 EC CONDOR(山崎産業)かるがーる フローリングワイパーN-300 ECCONDOR(山崎産業)
979税込1,077
1本
4日以内出荷
細かなホコリや髪の毛をキャッチ家具や幅木をいためないやわらかクッション市販の30cm×20cm(各社共通サイズ)のシートが使用できます。柄は伸縮柄です。
用途フローリングの髪の毛・ホコリ・ペットの毛のそうじに。たたみの掃き掃除に仕様伸縮柄材質ハンドル(グリップ)/ポリエチレン(抗菌加工)、ハンドル(パイプ)/アルミニウム合金、スチール(ポリプロピレン被覆・抗菌加工)、プレート/ポリプロピレン(抗菌加工)、クッション/熱可塑性エラストマー(抗菌加工)幅(mm)255全長(mm)685~1145質量(g)330奥行(mm)100
気中開閉器+制御装置 エナジーサポート気中開閉器+制御装置エナジーサポート
1,998,000税込2,197,800
1セット
7日以内出荷
開閉器本体はステンレス製(SUS304)を標準仕様。全機種耐重塩じん仕様。 ZnO(酸化亜鉛)素子付き高圧避雷器内蔵。 制御電源(AC100V)用変圧器を内蔵しているので、100V 低圧電源線を第1柱まで施工する必要がありません。 ケースは樹脂箱・ステンレス箱・表面形・埋込形の4種類を取り揃えています。 樹脂箱はアース線設置不要。 ステンレス箱は標準でハンドルキー(200 番鍵付)。 方向性制御装置には自己診断機能標準装備。
性能連続無電圧開閉:【気中開閉器】1000回タイプVT・LA内蔵形電流(A)ロック電流値:【気中開閉器】600 (±180)定格周波数(Hz)【制御装置】50 / 60【気中開閉器】50 / 60消費電力(VA)【制御装置】10(AC100V時)電流遮断容量(A)定格過負荷遮断:【気中開閉器】C級800充電電流(A)【気中開閉器】10特性汚損:【気中開閉器】耐重塩じん用 (0.35mg/cm2)耐電圧(kV)【気中開閉器】60警報接点【制御装置】AC 250V 2A/DC 100V 0.2A/閉路時間 約 100ms定格電圧(kV)【気中開閉器】7.2制御電圧(V)変動範囲:【制御装置】AC 85 ~ 120、【制御装置】AC 100 / 110動作電流(A)整定値:【制御装置】0.2 - 0.3 - 0.4 - 0.6(4タップ)コンデンサ電流(A)【気中開閉器】30
気中開閉器+制御装置 エナジーサポート気中開閉器+制御装置エナジーサポート
1,998,000税込2,197,800
1セット
7日以内出荷
開閉器本体はステンレス製(SUS304)を標準仕様。全機種耐重塩じん仕様。 ZnO(酸化亜鉛)素子付き高圧避雷器内蔵(VT・LA 内蔵品)。 制御電源(AC100V)用変圧器を内蔵しているので、100 V低圧電源線を第 1 柱まで施工する必要がありません。 全関認定番号第 68 号取得品(VT・LA 内蔵品)。 ケースは樹脂箱・ステンレス箱・表面形・埋込形の4種類を取り揃えています。 樹脂箱はアース線設置不要。 ステンレス箱は標準でハンドルキー(200 番鍵付)。 方向性制御装置には自己診断機能標準装備。
仕様国土交通省/方向性その他定格短絡投入電流(kA):【気中開閉器】C級31.5、適用系統短絡容量(MVA):【気中開閉器】160以下、【気中開閉器/避雷器】8.4kV 2,500A付属品【制御装置/LA 内蔵形用】有性能連続無電圧開閉:【気中開閉器】1000回タイプVT・LA内蔵形種類【制御装置】屋外用、ステンレス箱入ハンドルキー付電流(A)ロック電流値:【気中開閉器】600 (±180)定格周波数(Hz)【制御装置】50 / 60【気中開閉器】50 / 60定格(A)【気中開閉器】300準拠規格【制御装置】JIS C 4609 高圧受電用地絡継電装置消費電力(VA)【制御装置】10(AC100V時)電流遮断容量(A)定格過負荷遮断:【気中開閉器】C級800充電電流(A)【気中開閉器】10負荷電流(A)【気中開閉器】300特性汚損:【気中開閉器】耐重塩じん用 (0.35mg/cm2)耐電圧(kV)【気中開閉器】60主回路口出線(EPR高圧絶縁電線):【気中開閉器】100mm2 × 2.0m警報接点【制御装置】AC 250V 2A/DC 100V 0.2A/閉路時間 約 100ms定格電圧(kV)【気中開閉器】7.2総質量(kg)【制御装置】4.6、【気中開閉器】67制御電圧(V)変動範囲:【制御装置】AC 85 ~ 120、【制御装置】AC 100 / 110動作電流(A)整定値:【制御装置】0.2 - 0.3 - 0.4 - 0.6(4タップ)定格短時間耐電流(kA)【気中開閉器】12.5励磁電流(A)【気中開閉器】15コンデンサ電流(A)【気中開閉器】30
RESTRICTOR KIT: XR1200 HARLEY-DAVIDSONRESTRICTOR KIT: XR1200HARLEY-DAVIDSON
2,198税込2,418
1個
31日以内出荷
小型トータルカウンタ H7E□-N omron(オムロン)小型トータルカウンタ H7E□-Nomron(オムロン)(28件のレビュー)
4,498税込4,948
1個
当日出荷から翌々日出荷
見やすさと使いやすさを向上した小型エコノミーカウンタ 文字高さ8.6mmと大型表示を実現。 カウンタは8桁まで計数可能。 キープロテクトスイッチの採用によりリセットキーの誤操作を防止。 フロント部 NEMA4対応。 電池交換により本体の再使用が可能。 VDE0106 Part100に準拠したフィンガープロテクト構造を採用。 安全規格UL、CSA取得、CEマーク対応。EN61010-1汚染度2/過電圧カテゴリーⅢ適合。 EMC規格(EN61326)適合により、工業環境に加えて商業、軽工業環境での使用が可能。
エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)エアーフィルター(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(106件のレビュー)
3,190税込3,509
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用エアーエレメントです。
ストラブ・クランプ Cタイプ 水・温水用 ショーボンドストラブ・クランプ Cタイプ 水・温水用ショーボンド(3件のレビュー)
45,980税込50,578
1個
当日出荷から5日以内出荷
直管の溶接部やピンホール、腐食割れした部分の漏洩補修に最適です。 流体を止めることなく作業できます。 軽量で一体構造のため、部品の脱落が無く安全に取付できます。
材質ケーシング:ステンレス(SUS304)、ボルト:クロモリ鋼、ゴム:EPDM形状カップリング種類メカニカル継手使用流体水、温水、空気、薬品流体温度(℃)-30~100適合流体水、温水、空気、薬品
建設機械用オイルフィルター KSフィルター建設機械用オイルフィルターKSフィルター(30件のレビュー)
649税込714
1個
当日出荷から8日以内出荷
漏電遮断器:経済タイプ テンパール工業漏電遮断器:経済タイプテンパール工業
229,800税込252,780
1台
30日以内出荷
サイズ、機能、付属装置など広範囲にご使用いただける性能を持ち、数多くご哀願いただいています