カテゴリ
- 制御機器(9)
- 農業機械(4)
- 船舶用品・漁業資材(3)
- 科学研究・開発用品(2)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 整備工具・収納(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
「ec-33b」の検索結果

コンパクトツイン導電率計(twin-EC-33B)
イチネンTASCO¥34,980税込¥38,4781個当日出荷仕様測定原理…交流2極法 必要試料量…0.12ml以上 測定範囲…電気伝導率:0~199.9mS/cm(0~19.9S/m) TDS換算:0~9900ppm 校正点数…最大3点 主な機能…自動レンジ切替/標準液自動認識/温度換算(25℃温度換算係数2%固定)温度センサ調整機能/オートホールド・オートスタビリティ機能/オートパワーオフ(30分)バッテリー残量表示/防水・防塵構造(IP67相当)/センサ交換可能 TDS換算機能(Factor(0.4~1.0), 442, NaCl, EN27888) 使用環境…5~40℃、85%相対湿度以下(ただし結露しないこと) サイズ/質量…164×29×20mm(突起物除く)/約50g(電池除く) 付属品…コイン型リチウム電池(CR2032)2個/スポイト1本/取扱説明書/クイックマニュアル/保管ケース 電気伝導率標準液(1.41mS/cm) 1本(14mL) / 処理液 1本(14mL)
コンパクト電気伝導率(導電率EC)計 LAQUAtwin
HORIBA(堀場製作所)¥31,980税込¥35,1781台当日出荷ごく微量(0.12mL~)のサンプルで電気伝導率(導電率、EC)を測定するコンパクト電気伝導率計です。雨の汚染度チェックのような微量サンプル測定から、農業でのEC測定における浸漬測定も自由自在の一台二役。便利なTDS換算表示も付いています。用途雨水・河川・湖沼・熱帯魚の飼育水・土壌・塩害対策など付属品コイン型リチウム電池(CR2032)2個、スポイト1本、取扱説明書、クイックマニュアル、保管ケース、電気伝導率標準液(1.41mS/cm)1本(14mL)、処理液1本(14mL)測定範囲電気伝導率:0~199.9mS/cm (0~19.9S/m) TDS換算:0~9900ppm質量(g)約50(電池を除く)使用温度範囲(℃)5~40外形寸法(mm)164×29×20(突起部を除く)電源コイン型リチウム電池3V(CR2032)2個測定項目電気伝導率精度レンジ(1)~(3)に対して ±2%F.S、レンジ(4)に対して±5%F.S表示方式カスタム(モノクロ) デジタル液晶表示測定方法交流2極法分解能0~199μS/cm:1μS/cm、200~1999μS/cm:1μS/cm、2.00~19.99mS/cm:0.01mS/cm、20.0~199.9mS/cm: 0.1mS/cm温度表示0~50℃/0.1℃精度(%)±2F.S(0~199μS/cm:1μS/cm、200~1999μS/cm:1μS/cm、2.00~19.99mS/cm:0.01mS/cm)、±5F.S(20.0~199.9mS/cm: 0.1mS/cm)分解能(℃)0.1外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)164×29×20(突起部を除く)測定対象電気伝導率使用湿度範囲85%相対湿度以下(ただし結露しないこと)電池寿命(時間)連続使用約400(バックライトオフ設定時)校正最大3点(1413μS/cm、12.9mS/cm、111.8mS/cmそれぞれの標準液を認識測定範囲(mS/cm)0~199.9測定原理交流2極法電池コイン型リチウム電池3V(CR2032)2個試料容量(mL)0.12以上表示項目電気伝導率表示範囲(℃)0~50オートパワーオフ30分測定範囲(ppm)0~9900主な機能自動レンジ切替/標準液自動認識 温度換算(25℃温度換算係数2%固定) 温度センサ調整機能/オートホールド オートスタビリティ機能 オートパワーオフ(30分)/バッテリー残量表示/センサ交換可能 TDS換算機能(Factor(0.4~1.0), 442, NaCl, EN27888)アズワン品番64-9332-07主材質ABS樹脂防水保護等級IP67(水中では使用不可)湿度測定範囲(%RH)85(ただし結露しないこと)
配線用遮断器 Eシリーズ (経済タイプ)
テンパール工業(27件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781台当日出荷から12日以内出荷種別配線用遮断器タイプEシリーズ・経済タイプ定格インパルス耐電圧(kV)6逆接続可能
配線用遮断器 Eシリーズ (経済タイプ) 補助スイッチ
テンパール工業¥4,698税込¥5,1681個当日出荷から14日以内出荷種別補助スイッチ付タイプEシリーズ・経済タイプJIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2定格インパルス耐電圧(kV)6逆接続可能
配線用遮断器 Eシリーズ (経済タイプ) 警報スイッチ
テンパール工業¥4,898税込¥5,3881個当日出荷から12日以内出荷種別警報スイッチ付タイプEシリーズ・経済タイプJIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2定格インパルス耐電圧(kV)6逆接続可能
カサ上台 プラスチック製
テンパール工業¥139税込¥1531個3日以内出荷遮断器のパネルカット高さを60mmにカサ上げする台です。(カサ上台高さ11mm)種類配線用遮断器、漏電遮断器のオプション分類カサ上台(プラスチック製)入数(個)1
安全ブレーカEシリーズ 経済タイプ 配線用遮断器
テンパール工業¥5,898税込¥6,4881個3日以内出荷から29日以内出荷種類配線用遮断器接続方式表面形名称Eシリーズ(経済タイプ)定格インパルス耐電圧(kV)6(Uimp)トリップボタン有逆接続可能適合JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2
フリキリパッキン
BIGM(丸山製作所)¥619税込¥6811セット(5個)7日以内出荷部品名称フリキリパツキン図解NoMS551DR4T-Y 動力噴霧機 クランクケース、吸水弁部品_No.42、MS410EC-3M 動力噴霧機部品_No.39、MSV413B-K-A(8.5) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.33、MS753DR6S-3Y 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.31、MS310EC-3K 動力噴霧機部品_No.39、MS410ENA-3M 動力噴霧機部品_No.32、MS313MW -A クランクケース,キュウスイベン部品_No.33、MS315MC-1(60HZ) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.29、MS313CA-K クランクケース、キュウスイベン部品_No.34、MS310EC-2K 動力噴霧機部品_No.39、MS415R8CF-RV(8.5) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.33、BSA-500JD-125THシリーズ 動力噴霧機1 MS620S部品_No.31、MS651 本体部品_No.44、MSV613L(13) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.32など
ヒツパリスプリング(ガバナ)
BIGM(丸山製作所)¥479税込¥5271個8日以内出荷図解NoMS330EW-K キャブレタ,エアクリーナ部品_No.64、SD313EA キャブレータ エアークリーナ ガバナ部品_No.64、MSV313B-K エンジン ロッカアーム、カムシャフト部品_No.33、MS330EC-2K キャブレータ エアクリーナ ガバナ部品_No.64、MP5030E-K リコイルスタータ部品 ヒツパリスプリング(ガバナ)_No.24、MKW110-KC シリンダ,マフラ,フューエルタンク,ガバナ部品_No.64、MSV313-K エンジン ロッカアーム、カムシャフト部品_No.33、MS313CA-K エンジン キャブレタ、エアクリーナ、ガバナ部品_No.64、MS313CAS-K エンジン キャブレタ、エアクリーナ、ガバナ部品_No.64、MP5020E-2Kガバナ,リコイルスタータ,マグネト,付属品部品ヒツパリスプリング(ガバナ)_No.8、MS313ESL-K エンジン キャブレタ、エアクリーナ、ガバナ部品_No.64、MS313EW-K キャブレタ,エアクリーナ部品_No.64、MRS30-130-1 エンジン ロッカアーム、カムシャフト部品_No.35、MS330CAS-2K エンジン キャブレタ、エアクリーナ、ガバナ部品_No.64、MP4120E-2K ガバナ,リコイルスタータ,マグネト,付属品部品 ヒツパリスプリング(ガバナ)_No.8、MS310ESL-3K キャブレータ、エアクリーナ、ガバナ部品_No.64、MS330CNA-K エンジン キャブレタ、エアクリーナ、ガバナ部品_No.64、MP4130E-K リコイルスタータ部品 ヒツパリスプリング(ガバナ)_No.24、MS313EA-K キャブレータ エアークリーナ ガバナ部品_No.64、MS330CA-K エンジン キャブレタ、エアクリーナ、ガバナ部品_No.64
ネームラベル
BIGM(丸山製作所)¥2,298税込¥2,5281個8日以内出荷図解NoMS313EW-M エンジン(GM132LN-101)フューエルタンク,マフラ部品_No.33、MS313EW-M エンジン(GM132LN-14B)スイッチ,プラグ,フューエルホース部品_No.14、MSV313B-M エンジン スイッチ、プラグ、フューエルホース部品_No.14、MSV313-M エンジン スイッチ、プラグ、フューエルホース部品_No.14、MS330EC-2M フューエルタンク コック マフラ カバー ラベル部品_No.33、MSV313B-M-1 エンジン スイッチ、プラグ、フューエルホース部品_No.14、MS330EW-2M フューエルタンク,マフラ部品_No.33、MS313CA-M エンジン フューエルタンク、コック、マフラ、カバー、ラベル部品_No.33、MS310ESL-3M フューエルタンク、コック、マフラ、カバー、ラベル部品_No.33、MMB-100 プラグ,ラベル部品 ネームラベル_No.14、MS313EA-M フューエルタンク コック マフラ カバー ラベル部品_No.33、MS313CA2-M エンジン スイッチ、プラグ、フューエルホース部品_No.14、MS313CAS-M エンジン フューエルタンク、コック、マフラ、カバー、ラベル部品_No.33、MS313ESL-M エンジン フューエルタンク、コック、マフラ、カバー、ラベル部品_No.33、MK313EA フューエルタンク,コック,マフラ,カバー,ラベル部品_No.33、MS330EA-M エンジン(スイッチ プラグ フューエルタンク)部品_No.14、MS330CA-2M エンジン フューエルタンク、コック、マフラ、カバー、ラベル部品_No.33、MS330CAS-2M エンジン フューエルタンク、コック、マフラ、カバー、ラベル部品_No.33、MS330CNA-M エンジン フューエルタンク、コック、マフラ、カバー、ラベル部品_No.33、MS330CNA-M-1 エンジン スイッチ、プラグ、フューエルホース部品_No.14
ベアリング
BIGM(丸山製作所)¥1,498税込¥1,6481個8日以内出荷図解NoMS313CAS-M エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド、ヘッドカバー部品_No.2、CSH-94 エンジン GM131LN-106 シリンダブロック、シリンダヘッド、ヘッドカバー部品_No.5、MS330CNA-M エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド、ヘッドカバー部品_No.2、MS330CA-2M エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド、ヘッドカバー部品_No.2、MS313ESL-M エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド、ヘッドカバー部品_No.33、MS330CNA-M-1 エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.35、MS313EW-M エンジン(GM132LN-101)シリンダブロック,シリンダヘッド部品_No.2、MS330EC-2M シリンダブロック シリンダヘッド ヘッドカバー部品_No.33、MS313ESL-M エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド、ヘッドカバー部品_No.2、MSV313B-M-1 エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.30など
Eシリーズ 配線用遮断器
テンパール工業¥5,298~税込¥5,828~1台9日以内出荷から12日以内出荷経済シリーズJIS規格JIS C 82-1-2-1 Ann2定格インパルス耐電圧(kV)6逆接続可