カテゴリ

  • バイク部品(27)
  • 科学研究・開発用品(15)
  • 制御機器(7)
  • 農業機械(7)
  • 機構部品(3)
  • 測定用品(3)
  • 自動車純正部品(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • テープ(2)
  • メカニカル部品(2)
  • 家電(2)
  • 作業工具(2)
  • 厨房用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 自転車部品(1)
  • 事務用品(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 電動工具(1)

「ec-600」の検索結果

88件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • データロガー用 1/2 AA 3.6V リチウム電池 EC600・650用 アズワン

    データロガー用 1/2 AA 3.6V リチウム電池 EC600・650用

    アズワン(7件のレビュー)
    ¥1,240税込¥1,364
    1個
    当日出荷
    用途1/2 AA(3.6V)リチウム電池(EC600・650用)電池リチウム電池アズワン品番2-2957-42
  • サンプルカップ エフィシエントカップ 1.0ml EC-600シリーズ ビーエム機器

    サンプルカップ エフィシエントカップ 1.0ml EC-600シリーズ

    ビーエム機器
    ¥3,598税込¥3,958
    1パック(500個)
    14日以内出荷
    お求めやすい少量包装(500個)。
    仕様●オートクレーブ不可●寸法:Φ17.0×31.0mm●材質:P.S●適合機種:様々な機種に使用可能●容量:1.0mlアズワン品番65-3829-42
  • サンプルカップ エフィシエントカップ 1.0ml EC-600シリーズ ビーエム機器

    サンプルカップ エフィシエントカップ 1.0ml EC-600シリーズ

    ビーエム機器
    ¥29,980税込¥32,978
    1パック(5000個)
    18日以内出荷
    qPCRプレート 96ウェル用シール(Bio-Rad用・粘着タイプ)。リアルタイムPCR 96ウェルプレート用シール。Bio-Rad機器対応。透明度が高く、再現性と高い透過性のあるシール。強い粘着力
    仕様●オートクレーブ不可●寸法:Φ20.0×31.0mm●材質:P.S●適合機種:様々な機種に使用可能●容量:1.0mlアズワン品番65-3829-38
  • サンプルカップ エフィシエントカップ 1.0ml EC-600シリーズ ビーエム機器

    サンプルカップ エフィシエントカップ 1.0ml EC-600シリーズ

    ビーエム機器
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1セット(4パック×500個)ほか
    18日以内出荷
    キャップインサート
  • サンプルカップ エフィシエントカップ 1.0ml EC-600シリーズ ビーエム機器

    サンプルカップ エフィシエントカップ 1.0ml EC-600シリーズ

    ビーエム機器
    ¥13,980税込¥15,378
    1セット(4パック×500個)
    18日以内出荷
    BIORUPTOR(R) 0.5ml用アクセサリー。0.5mlチューブ用アタッチメント
    仕様●オートクレーブ不可●寸法:Φ17.0×31.0mm●材質:P.S●適合機種:様々な機種に使用可能●容量:1.0mlアズワン品番65-3829-43
  • サンプルカップ エフィシエントカップ 1.0ml EC-600シリーズ ビーエム機器

    サンプルカップ エフィシエントカップ 1.0ml EC-600シリーズ

    ビーエム機器
    ¥109,800税込¥120,780
    1セット(4パック×5000個)
    18日以内出荷
    スタンダードチューブ(フラットトップ):0.2ml。肉薄のため優れた熱伝導性。使いやすい小分け包装。未滅菌
    仕様●オートクレーブ不可●寸法:Φ17.0×31.0mm●材質:P.S●適合機種:様々な機種に使用可能●容量:1.0mlアズワン品番65-3829-41
  • サンプルカップ エフィシエントカップ 1.0ml EC-600シリーズ ビーエム機器

    サンプルカップ エフィシエントカップ 1.0ml EC-600シリーズ

    ビーエム機器
    ¥3,598税込¥3,958
    1パック(500個)
    18日以内出荷
    PCRプレート用シール アルミ製。PCR用アルミシール。PCRもしくは保存用。強い粘着力
    仕様●オートクレーブ不可●寸法:Φ20.0×31.0mm●材質:P.S●適合機種:様々な機種に使用可能●容量:1.0mlアズワン品番65-3829-44
  • 簡易定置型一酸化炭素計EC-600 証明書付 理研計器

    簡易定置型一酸化炭素計EC-600 証明書付

    理研計器
    ¥99,980~税込¥109,978~
    1台(1ケース)
    24日以内出荷
    楽々取付け即測定!
    用途COの濃度監視に。仕様故障警報・自己診断:システム異常/センサ接続異常、警報遅れ時間(同一条件下):警報点の1.6倍濃度のガスを導入して60秒以内セット内容トレーサビリティ証明書(1式)※付属される書類の内訳:ガス検査成績書(ガスメーカーが発行している合格証)、トレーサビリティ体系(ガス作成に関するトレーサビリティ体系図)、トレーサビリティチャート(設備及び測定器に関するトレーサビリティ体系図)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体:約80×120×35.5 リモートセンサー:約40×96×35.5表示分解能1ppm連続使用時間(時間)約1年(25℃,無警報時,無照明時,単3形アルカリ乾電池使用時)検知原理定電位電解式検知範囲0~150ppm使用温湿度範囲温度範囲0~40℃ 湿度範囲90%RH以下(結露なきこと)警報方式2段警報(L-LL)検知方式拡散式動作(ガス警報)自己保持、(故障警報)自動復帰警報設定値50ppm(1st)/100ppm(2nd)【標準設定値】検知対象ガス一酸化炭素警報種類2段警報(H-HH)グリーン購入法適合警報接点無電圧接点各1a・常時非励磁(警報時励磁)校正証明書検査成績書・トレーサビリティ付
  • SPARES EC-SR600 レバーパッド ブラック Campagnolo(カンパニョーロ)

    SPARES EC-SR600 レバーパッド ブラック

    Campagnolo(カンパニョーロ)
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    7日以内出荷
    ウルトラシフト専用ラバーフード
  • ドリップケトル アイリスオーヤマ

    ドリップケトル

    アイリスオーヤマ
    ¥6,598税込¥7,258
    1台
    翌々日出荷
    注ぐお湯の量をコントロールしやすく、狙ったところにピンポイントでお湯を注げます。コーヒーや紅茶を淹れるのに最適。
    質量(g)1000消費電力(W)1200
  • サンプルカップ ユーケンサイエンス

    サンプルカップ

    ユーケンサイエンス
    ¥3,798~税込¥4,178~
    1箱(500個)ほか
    5日以内出荷から10日以内出荷
    純国産の高品質なサンプルカップです。、各社の仕様に適合し精度、再現性は良好です。、効率よく(Efficient)検査を行う為にがお客様の声を反映して開発したサンプルカップです。、様々な装置で使用可能で小児検体や微量検体等を検査する際にこのサンプルカップがあれば試験管のメーカーや装置のメーカー等でサンプルカップを選んだりする必要がありません。、抱えている問題を解決できるサンプルカップ(EfficientCup)を是非使用してください。
  • Cooper Bussmann ヒューズホルダアクセサリ COOPER BUSSMANN

    Cooper Bussmann ヒューズホルダアクセサリ

    COOPER BUSSMANN
    ¥23,980税込¥26,378
    1個
    7日以内出荷から8日以内出荷
    仕様ヒューズホルダアクセサリRoHS指令(10物質対応)対応
  • ピンゲージ(プラケース付/L=50) アイゼン

    ピンゲージ(プラケース付/L=50)

    アイゼン
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1本ほか
    当日出荷から22日以内出荷
    アルミナではなくジルコニアを使用しております。ジルコニアの線膨張係数は鋼に近く、ち密性に優れ折れたり欠けたりしにくい材質です。 錆の発生が無く手入れが簡単です。 薬品などに侵されません。 非磁性体のため磁気を帯ません。
    長さ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
  • オスアダプター SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    オスアダプター

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
    ¥999~税込¥1,099~
    1個
    翌々日出荷から6日以内出荷
    ポリエチレンパイプ・ポリエチレン管用
    用途強化樹脂ならではの取り扱いやすさが自慢の樹脂製継手です。
  • 微量用サンプルカップ Efficient Cup メディカルディスポ

    微量用サンプルカップ Efficient Cup

    メディカルディスポ
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1箱(500個)ほか
    8日以内出荷
    様々なメーカーの装置や試験管で使用できるので、使用状況によってサンプルカップを選ぶ必要がありません。様々な内径の試験管に安定して乗せることが出来ます。
    材質PS容量(mL)1
  • 深溝玉軸受 EC-LLBC3 NTN(エヌティーエヌ)

    深溝玉軸受 EC-LLBC3

    NTN(エヌティーエヌ)
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    4日以内出荷
    軌道輪形状深溝玉軸受
  • 深溝玉軸受 EC-LLBC3/L700 NTN(エヌティーエヌ)

    深溝玉軸受 EC-LLBC3/L700

    NTN(エヌティーエヌ)
    ¥699税込¥769
    1個
    4日以内出荷
    軌道輪形状深溝玉軸受
  • ローレットツマミ・ナット(黄銅ローレットツマミ) NB-600ECシリーズ 廣杉計器

    ローレットツマミ・ナット(黄銅ローレットツマミ) NB-600ECシリーズ

    廣杉計器
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1袋(50個)
    8日以内出荷
    材質(本体)快削黄銅(C3604BD)種類丸形取付部おねじ(段付)ねじの呼びM6RoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)快削黄銅(C3604BD)
  • 鍋屋バイテック会社 スライドレール 3段引 セルフクローズ機構つき NBK(鍋屋バイテック会社)

    鍋屋バイテック会社 スライドレール 3段引 セルフクローズ機構つき

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥52,980税込¥58,278
    1個
    18日以内出荷
    ・3段引のスライドレール。 ・ストローク量は全閉時の長さ(L寸法)の約100%。 ・衝撃緩和用のゴムストッパつき。操作音を抑え、故障・破損を防止します。 ・セルフクローズ機構つき。 ・スライド同士が重なっている場合にも工具での取りつけができるように、スライドには取りつけ穴と重なる部分に工具用の穴を配置しています。 ・本商品は2本1組となります。 ・各スライドは左右とちら側にも取りつけることが可能です。<用途>。 ・引き出し・スライドドア・キャビネット・各種産業設備・車両設備・家具など
  • ローレットツマミ・ナット(黄銅ローレットツマミ) NB-600EC-Nシリーズ 廣杉計器

    ローレットツマミ・ナット(黄銅ローレットツマミ) NB-600EC-Nシリーズ

    廣杉計器
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1袋(50個)
    8日以内出荷
    材質(本体)快削黄銅(C3604BD)種類丸形取付部おねじ(段付)ねじの呼びM6ワッシャー外径(mm)13ワッシャー厚さ(mm)1RoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)快削黄銅(C3604BD)
  • サ-キツト ブレ-カ 三菱

    サ-キツト ブレ-カ

    三菱
    ¥999税込¥1,099
    1個
    13日以内出荷
  • オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    オイルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(230件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用オイルエレメントです。
  • 配線用遮断器:経済タイプ テンパール工業

    配線用遮断器:経済タイプ

    テンパール工業
    ¥249,800~税込¥274,780~
    1台
    31日以内出荷
    サイズ、機能、付属装置など広範囲にご使用いただける性能を持ち、数多くご哀願いただいています
    タイプ経済タイプ
  • フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    フューエルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(75件のレビュー)
    ¥2,290税込¥2,519
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    産業機械用フューエルエレメントです。
  • エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    エアーフィルター(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
    ¥3,500~税込¥3,850~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用エアーエレメントです。
  • 漏電遮断器経済タイプ 300-600A W2 603EC60W2シリーズ テンパール工業

    漏電遮断器経済タイプ 300-600A W2 603EC60W2シリーズ

    テンパール工業
    ¥399,800税込¥439,780
    1個
    4日以内出荷
    漏電遮断器:経済タイプ
    定格電流(A)300/350/400/500/600可調整定格遮断容量(kA)AC200V時50:25、AC240V時50:25、AC440V時35:18定格感度電流(mA)100/200/500アズワン品番65-0283-15定格使用電圧(V)AC200~440動作時間(s)最大0.1
  • ストラブ・クランプ Cタイプ 水・温水用 ショーボンド

    ストラブ・クランプ Cタイプ 水・温水用

    ショーボンド(3件のレビュー)
    ¥169,800税込¥186,780
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    直管の溶接部やピンホール、腐食割れした部分の漏洩補修に最適です。 流体を止めることなく作業できます。 軽量で一体構造のため、部品の脱落が無く安全に取付できます。
    材質ケーシング:ステンレス(SUS304)、ボルト:クロモリ鋼、ゴム:EPDM形状カップリング種類メカニカル継手使用流体水、温水、空気、薬品流体温度(℃)-30~100適合流体水、温水、空気、薬品
  • 建設機械用エアーフィルター KSフィルター

    建設機械用エアーフィルター

    KSフィルター(2件のレビュー)
    ¥4,298~税込¥4,728~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • ビニールテープ 一般用途用 ストロングホールド
    イエロー
    オレンジ
    グリーン
    グレー
    パープル
    ブラウン
    ブラック
    +3

    ビニールテープ 一般用途用

    ストロングホールド
    ¥2,398税込¥2,638
    1袋(10巻)
    当日出荷
    電気配線工事における電気絶縁や色識別に最適です。日曜大工などにもおすすめです。屋内外用。UL適合品(600V、80℃以下)。UL510適合品。2000/53/EC and RoHS 2001/65/EU directives 適合品。鉛フリー
    用途電気配線工事における600Vまでの一次電気絶縁用に。各種配線の結束、固定、識別に。材質PVC伸び(%)200粘着力(N/10mm)1.6~1.8引張強度(N/10mm)25RoHS指令(10物質対応)対応特性絶縁
  • 電子チェックライター用インクロール MAX(マックス)[事務用品・工具]

    電子チェックライター用インクロール

    MAX(マックス)[事務用品・工具](10件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷
    チェックライタ用の替えインク 電子式チェックライタ用
    適合EC-310/310C/510/610C/710/300/500/500A/600C材質本体:プラスチック幅(mm)43高さ(mm)25奥行(mm)47
  • パソコンデスク EA954HCシリーズ エスコ

    パソコンデスク EA954HCシリーズ

    エスコ
    ¥35,300税込¥38,830
    1台
    翌日出荷
    従来のプラグゲージによる通り・止りの2回測定に対し1アクションでの測定が可能になるため、作業効率が向上します。通り側ねじプラグゲージ部が無理なく挿入できストッパ端面まででとまれば合格と判断できます。通り側がガイドになっているため、止まり側の誤判定を防止できます。着脱可能な六角ハンドルが付属しています。ハンドル部は締めすぎ防止の為左ねじ機構になっています。六角ハンドル部を取り外してストッパ(ステンレス製)をつかんでご利用いただいても結構です。素材はゲージ鋼(SK33、HRC58以上)を使用しており、耐摩耗性に優れています。お客様の信頼と安心にお応えするため、検査成績表が付属しております。
  • ケンユー温アイスEC ケンユー

    ケンユー温アイスEC

    ケンユー
    ¥649税込¥714
    1個
    翌々日出荷
    「レンジで温感」「冷やして冷感」の温冷両用ジェル枕です。 冷凍させても硬くならず、やさしくフィットします。
    寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×145×25松吉医科器械コード23-3623-00
  • ポータブル多項目水質測定器(pH/ORP/EC/TDS/抵抗率/塩分/DO/℃) HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

    ポータブル多項目水質測定器(pH/ORP/EC/TDS/抵抗率/塩分/DO/℃)

    HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
    ¥339,800~税込¥373,780~
    1個ほか
    翌々日出荷から46日以内出荷
    pHやEC、DOなどの測定値は一覧表示可能、pHは自動で3点校正まで可能。 取り付けが簡単なpH/ORPセンサー、ECセンサー、DOセンサーは標準付属。 データ保存は45000データまで。 PC接続のためのWindows用ソフトウェアとmicro USBケーブルが標準付属。 GLP機能により前回の校正情報を確認。 IP67の防水機能(電極はIP68)。野外使用に便利なバックライト機能。 投げ込み可能な電極はケーブルの長さが4種類(4m、10m、20m、40m)。 キャリングケースは頑丈かつ厚さ85mmのコンパクト設計。 約360時間の継続使用が可能(バックライト未使用時)。
    用途河川、湖沼の水質調査や水産養殖に寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)185×93×35.2RoHS指令(10物質対応)対応
  • pH/導電率(EC)コンパクトテスター 2本お得キット Milwaukee(ミルウォーキー)

    pH/導電率(EC)コンパクトテスター 2本お得キット

    Milwaukee(ミルウォーキー)
    ¥32,980税込¥36,278
    1台
    4日以内出荷
    【Mi6000キット詳細】 。pH600:コンパクトpHテスター、pH測定範囲0.0~14.0、精度±0.1、手動1点校正 。CD611:コンパクト導電率(EC)テスター、測定範囲0~20000μS/cm、精度±2%FS、手動1点校正 。ハードキャリングケース
    用途研究開発・農業・食品・観賞魚・河川・湖沼・排水・土壌・発酵・化学・薬品・学校教育など
  • コードレス電動油圧式圧着工具 カクタス

    コードレス電動油圧式圧着工具

    カクタス
    ¥379,800税込¥417,780
    1台
    3日以内出荷
  • スイッチリモートコントロールミラー (EC) MAZDA(マツダ)

    スイッチリモートコントロールミラー (EC)

    MAZDA(マツダ)
    ¥4,198~税込¥4,618~
    1個
    3日以内出荷
  • PUMP VANE (EC) MAZDA(マツダ)

    PUMP VANE (EC)

    MAZDA(マツダ)
    ¥49,980税込¥54,978
    1個
    3日以内出荷
  • ポンプ ベーン (EC) MAZDA(マツダ)

    ポンプ ベーン (EC)

    MAZDA(マツダ)
    ¥51,980~税込¥57,178~
    1個
    3日以内出荷
  • コードレス電動油圧式圧縮工具 カクタス

    コードレス電動油圧式圧縮工具

    カクタス
    ¥289,800税込¥318,780
    1台
    3日以内出荷
    軽量コンパクトでよりワイドな用途に使えます。 小型軽量のため、片手で操作ができます。 スピードコントロール付で仮押さえが簡単です。 ヘッドは360度回転自在です。 ブレーキ付で瞬時に停止します。 高容量バッテリーを採用しています。
    用途T形コネクター、C形コネクター、圧縮端子、圧縮銅管端子の圧縮、圧着端子の圧着に※ダイスオプショントラスコ品番166-3924セット内容電池パック(EB-0600)、充電器(EC-4010)、収納ケース、ダイスカラー幅(mm)330質量(kg)8.9高さ(mm)230奥行(mm)65圧着範囲(mm2)14~190出力(kN)78