カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(231)
- 制御機器(110)
- バイク部品(66)
- 農業機械(55)
- バイク純正部品(33)
- 切削工具(32)
- 学童・教育用品(30)
- 自動車純正部品(24)
- 物流用品(22)
- 測定用品(22)
- 科学研究・開発用品(19)
- パソコン/周辺機器(19)
- 自動車補修部品(18)
- オフィス家具(17)
- 空調・照明・電設資材(15)
- 研磨材(15)
- 電気材料(14)
- 防犯用品(11)
- 家電(10)
- 印刷用紙/インク/印刷機(6)
- フォークリフト・産機・建機用品(6)
- 溶接用品(5)
- 住設機器(5)
- 配管・水廻り設備部材(5)
- ポンプ・送風機・電熱機器(4)
- 店舗什器・備品(3)
- 船舶用品・漁業資材(3)
- 防災用品(3)
- 建材・エクステリア(3)
- 作業工具(3)
- エンジン工具(3)
- 卓上消耗品(2)
- スプレー・オイル・グリス(2)
- 接着剤・補修材(2)
- メカニカル部品(2)
- 日用品(2)
- 建築金物(2)
- 医療(2)
- 整備工具・収納(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 保管用品(1)
- 塗料(1)
- 機構部品(1)
- 理美容(1)
- 清掃用品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 介護用品(1)
- バッテリー・電装(1)
- 安全保護具(1)
- 安全靴・作業靴(1)
- 事務用品(1)
- トラック純正部品(1)
絞り込み
ブランド
- AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(31)
- ATHENA(アテナ)(6)
- BIGM(丸山製作所)(47)
- EVANS(28)
- GBRacing (ジービーレーシング)(15)
- HARDY(13)
- HARWIN(38)
- MAZDA(マツダ)(22)
- MURATA(村田製作所)(10)
- SMC(225)
- アズワン(7)
- イスカル(24)
- エスコ(15)
- オカムラ(岡村製作所)(14)
- テンパール工業(28)
- ホンダ(33)
- メディアカバーマーケット(7)
- リオン(14)
- 東海キャスター(15)
- ブランドをもっと見る
サービス分類

エンジンクリーナ
明治機械製作所¥7,998税込¥8,7981丁当日出荷パイプが回転することで、で吹き付け方向が自由自在。 握り込む形状の引金で力が入れやすく、長時間の使用が楽。 空気弁と引金を新設計、引金の引き代でエアー量の調整が可能。 標準管長240mmのほかに500・750・1000mmのEC-7X長柄タイプも対応可能。用途自動車全般及び部品の油・グリス・ゴミの洗浄、工作機械および建設・農業器具の洗浄、金網・フィルタの洗浄、塗装前の下地処理、金型離型材の塗布、その他凸凹部分の全般的清掃・洗浄など仕様吸込用7ビニールホースΦ6×1300mm、フィルタ付き(60メッシュ)方式噴霧:丸吹き、供給:吹上式本体質量(g)350空気使用量(L/min)55吹付空気圧力(MPa)0.3管長(mm)240ノズル口径(Φmm)3所要圧縮機(kw)0.4空気取入口G1/4ノズル噴射角45°噴出量(mL/min)450RoHS指令(10物質対応)対応
漏電遮断器 Eシリーズ (経済タイプ) OC付
テンパール工業(28件のレビュー)¥11,980~税込¥13,178~1個当日出荷から31日以内出荷高度な技術開発力とノウハウの蓄積が基本です。端子カバー付き。(GB-403EAは別売りとなります。)種別漏電遮断器タイプEシリーズ・経済タイプ接続方式表面形
終端止めキャップ(熱収縮防滴タイプ)
デンカエレクトロン(1件のレビュー)¥4,298税込¥4,7281パック(10個)当日出荷電源ケーブルやコントロールケーブルなどの端末保護用の熱収縮終端止めキャップです。 内側にホットメルト粘着剤がついているため、防滴に適しています。 紫外線やオゾンからの酸化防止にも効果的です。 接着後も屈曲性を保持します。 耐圧1000Vのケーブルや通信ケーブルの使用に適しています。伸び(%)>400(熱による劣化後/>300)体積抵抗率(Ωcm)>1014標準色黒引張強度(MPa)>14収縮温度最低完全:120℃絶縁耐力>15KV/mm![トヨトップ-E100Cホース/トヨフーズアースホース専用 アース用クリップ[TFEC] TOYOX(トヨックス)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono85040246-240905-02.jpg)
トヨトップ-E100Cホース/トヨフーズアースホース専用 アース用クリップ[TFEC]
TOYOX(トヨックス)¥999税込¥1,0991個当日出荷から4日以内出荷トヨフーズアースホース(TFE)・トヨトップ-E100℃ホース(TPE100C)のアース用クリップです。上記ホースはアースクリップなしでは静電防止効果を得られませんので、必ずご使用ください。面倒なアース線の引き出しが不要なため、アース施工が簡単です。アースクリップの取付方法は下記動画でご確認ください。用途トヨフーズアースホース/トヨトップ-E100℃ホース専用材質【主材質】SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
メロディサイン3種音100Vホワイト
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥8,998税込¥9,8981台当日出荷トラスコ品番836-0047色ホワイト電圧定格/AC100(50/60Hz)、操作側/DC1.5質量(g)約350定格消費電力(W)待機時/1、鳴動時/1.5、2(子器接続時)寿命10万回鳴動以上電流(mA)0.1(操作側)動作時間(メロディコール1)12±3秒、(メロディコール2)7.5±1.5秒、(ピンポンコール)6±1.5秒、(ファミリーコール<プルプル>)連続配線長100mまで(押釦配線)、20mまで(増設子器配線)適合電線押釦、増設子器端子、0.5~0.75mm2電線、100V端子、Φ1.6VVF電線音量(dB)最大68以上(単体時)、最大65以上(子器接続時)
充電制御車用バッテリー ECO.R(エコアール) ハイクラス
GSユアサ(2件のレビュー)¥21,980税込¥24,1781個当日出荷優れたエンジン始動性能とサンデードライバーにも安心の大容量。電解液にLi(リチウム)を配合することで鉛のイオン化を促進。クイックチャージ性能を向上させています。負極の活物質に新添加剤を加えて鉛の結晶化を抑制し、耐サルフェーション性能を向上。 さらに、負極処方を見直し、クイックチャージ性能も向上させています。熱による電池の劣化を抑制するために耐熱性に優れたグリッドを採用しています。正極の活物質量を増やし、容量を向上させています。(ハイクラス)
真鍮南京錠 指定同一キー
ABUS¥1,998税込¥2,1981個当日出荷耐ピッキング性能5分以上。精密なディンプルシリンダーを採用。 新技術「ナノプロテクトメッキ」シャックル(吊)。 キーナンバー読み取りを防ぐ「キーナンバー無刻印設計」。用途同一キー仕様になっております。同じサイズを複数個、購入されても施開錠を1つのキーで対応することが出来ます。 全て同じキー番号で管理しています。購入後、再度同じサイズの同一キーを購入されても同一キー番号となり管理が容易に出来ます。材質シャックル:焼き入れ鉄(ナノプロテクト)材質(本体)真鍮呼称(mm)40キー数3シリンダーディンプルシリンダーロックキー式
ペン型導電率計
アズワン¥22,400税込¥24,6401個当日出荷自動温度保証付で測定の際に温度測定も同時に行えます。測定値が安定すると笑顔マークが表示されます。水に浮きますので、水に落としても回収可能です。バックライトの色が操作状況によって変化します。(測定時:青、校正時:緑)付属品標準液/1413μS/cm、12.88mS/cm仕様分解能(cm):導電率/0.1/1μs/、温度/0.1℃、TDS/0.1/1ppm、0.01ppt、付属品(cm):標準液/1413μS/、12.88mS/測定範囲導電率・温度・TDS質量(g)133タイプペン型電源単4乾電池×4本(テスト用付属)測定項目導電率・温度・TDS表示バックライトの色が操作状況によって変化(測定時:青、校正時:緑)測定精度導電率/±1%F.S、温度/0.5℃、TDS/±1%F.S.分解能0.1/1μs/cm(導電率)、0.1/1ppm、0.01ppt(TDS)温度測定範囲(℃)0~50精度(%)±1(F.S)温度補償0~50(自動)分解能(℃)0.1温度精度0.5℃機能バックライト、ホールド、オートパワーオフ(8分)、ローバッテリー表示測定範囲(μS/cm)0~200.0、0~2000電池寿命(時間)約2000校正1-3点測定範囲(mS/cm)0~20.00レンジ切替自動表示項目導電率・温度・TDS測定範囲(cm)導電率/0~200.0・0~2000μs/、0~20.00mS/、温度/0~50℃、TDS/0.0ppm~10.00ppt防塵防水性能IP67オートパワーオフ8分測定範囲(ppm)0~0.00001サイズ(mm)Φ40×178アズワン品番4-359-01RoHS指令(10物質対応)対応校正証明書なし
特殊シリコンブロンズ系溶接ワイヤー
エクシード(1件のレビュー)¥47,980税込¥52,7781巻(5kg)翌々日出荷このブレージングワイヤーは 薄板で特に亜鉛引き鋼板や、異種金属に最適。特に溶接時の溶け落ちを抑え0.6mmからの薄板の溶接でも優れた溶接性を発揮します。さらに、亜鉛を焼かずに表面に流動し溶接部の耐食性を向上します。溶接時の歪の軽減、さらに母材への熱影響を30%軽減します。炭素鋼等の溶接時で、HAZ域の硬化層を抑え優れた延性を維持し、切削性にも優れています。優れた化学成分により錆びや焼けた熱の影響を受けて組成が変化した素材に対しても優れた溶接性発揮します用途異種金属 軟鋼、高張力鋼の全姿勢、 薄板、自動車ボディー、肉薄パイプなどの接合に最適です。 CO2及び混合ガスで使用可能の特殊シリコンブロンズワイヤーになります。仕様溶融凝固範囲/910~1025℃電流(A)50~200(3.5~14.5m/分)電圧(V)12~21(3.5~14.5m/分)ワイヤー径(Φmm)0.8JIS規格Z3341Y-CuSiA相当品主成分Cu、Si、Mn、Sn、Zn、Fc抗張力Arガス/380MPa混合(Ar/80%CO2/20%)/448MPa伸び(%)Arガス/50混合(Ar/80%CO2/20%)/35AWS規格A5.7:ER-CUSIA降伏点(N/mm2)Arガス/17.33(170MPa)混合(Ar/80%CO2/20%)/31.61(310MPa)電流範囲(A)全姿勢:50~200
エントランスキャップ
未来工業(1件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1個当日出荷から翌日出荷高耐候性 耐衝撃性材質(本体)PVC(ねじ)C2700(ナット)C3602規格JIS C8432適合規格(PS)E
ドルゴ 通気弁(屋外設置用)
森永エンジニアリング¥13,980税込¥15,3781個当日出荷アルミニウム製トップカバーを標準装備。直射日光を防ぎ、通気弁の耐久性を向上させます。 強風に強いL字アングル固定を実施。カバーの脱落事故を防止します。 万が一製品に不具合が生じても、容易にEソケットから通気弁を取り外し、点検・交換がスムーズにできます。材質【通気弁本体・Eソケット】ABS樹脂【ゴムシール】EPDM【ゴムリング】CR【防寒カバー】発泡ポリスチレン【トップカバー(屋外設置用)】アルミニウム使用場所野外材質(ゴムシール)EPDM
パソコンラック
サンワサプライ(1件のレビュー)¥33,980税込¥37,3781台翌日出荷パソコンや周辺機器を省スペースに収納できるシンプルなパソコンラック。キーボードスライダー付き。 パソコン一式、プリンターなどパソコン環境に必要なものが収納できるシンプルなラックです。 キーボードスライダー付きで、キーボードを使用しない時は収納して省スペース化できます。 下棚は取り付け位置を変更できます。 上棚は奥行き450mmとなっているので、レーザープリンターなどの設置が可能です。付属品スライド式マウステーブル材質天板/木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板 フレーム・上棚・下棚・キーボードスライダー/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)高さ(mm)1200奥行(mm)605間口(mm)650キャスターあり本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)650×605×1200アズワン品番64-0907-39
超硬ソリッドエンドミル EC-E7/H7-CF
イスカル¥9,798~税込¥10,778~1本ほか4日以内出荷から29日以内出荷不等リード、不等ピッチのチャターフリータイプです。用途フライス加工用。材種IC902RoHS指令(10物質対応)対応
パソコンラック
サンワサプライ¥25,980税込¥28,5781台翌日出荷下棚奥行き500mmでレーザープリンターも設置できる、高さ700mmのロータイプパソコンラック。 キーボードスライダー付きなので、キーボードを使用していないときは収納して省スペース化できます。 下棚は取り付け位置を変更できます。 下棚は奥行き500mmとなっているので、レーザープリンターなどの設置が可能です。 高さ700mmの事務机の横に併設すると高さがぴったり揃います。材質天板/木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板 フレーム・キーボードスライダー・下棚/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)高さ(mm)700奥行(mm)605間口(mm)650キャスターあり本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)650×605×700アズワン品番64-0907-40
パソコンラック
サンワサプライ¥32,980税込¥36,2781台翌日出荷パソコンや周辺機器を省スペースに収納できるシンプルなパソコンラック。 パソコン一式、プリンターなどパソコン環境に必要なものが収納できるシンプルなラックです。 メイン天板はマウステーブル付きです。 下棚は取り付け位置を変更できます。 上棚は奥行き450mmとなっているので、レーザープリンターなどの設置が可能です。付属品スライド式マウステーブル材質天板/木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板、フレーム・上棚・下棚/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)高さ(mm)1200奥行(mm)655間口(mm)650キャスターあり本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)650×655×1200アズワン品番64-0907-38
シリンダー南京錠(ディンプルキータイプ)
ツチノ¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷から6日以内出荷精密なディンプルシリンダー採用!耐ピッキング性能5分以上 新技術「ナノプロテクトメッキ」シャックル(吊) 本体からのキーナンバー読み取りを防ぐ「キーナンバー無刻印設計」用途ポスト、下足BOX、倉庫等の戸締りに使用できます。材質(本体)真鍮キー数3シリンダーディンプルシリンダーロックキー式材質(吊)焼き入れ鉄(ナノプロテクト)
メガホットプレート
アズワン¥229,000税込¥251,9001台当日出荷質量(kg)約30電源(V)AC200V 50/60Hz耐荷重(kg)25(但し、プレート面積80%への分布荷重)コンセント形状コンセントPICT最高温度(℃)300本体寸法(mm)750×550×162プレート寸法(mm)700×500型番EC-7050ヒーター容量(kW)2.6温度センサーK熱電対材質(天板)アルミニウム指示精度設定値に対して±(0.5%+1digit)または±4.0℃のどちらか大きい方アズワン品番1-5885-01
【レンタル】メガホットプレート EC-7050
アズワン¥7,298~税込¥8,028~1個翌日出荷から4日以内出荷3パターンのタイマー設定が可能です。大型天板により今まで以上の量を一度に加熱することができます。二段表示で設定温度と現在温度がひと目で確認できます。質量(kg)約30電源AC200V±10% 50/60Hzコンセント形状単相200V アース付き最高温度(℃)300本体寸法(mm)750×550×162耐荷重約25kg(ただし、プレート面積80%への分布荷重)天板寸法(mm)700×500電源コード(m)約2ヒーター容量(kW)2.6温度センサーK熱電対材質(天板)アルミニウムサービス分類レンタル
アルセラム強化食器 ルリ梅型小付
EBM(江部松商事)¥1,098税込¥1,2081個翌々日出荷強くて破損しにくい器。破損しやすい陶器の悩みを軽減した耐衝撃性の強い器です。アルミナ陶土(アルミ粉50%+陶土50%)の使用により、通常の陶器の約3倍の強度があり安心してご使用いただけます。直径(Φmm)80高さ(mm)37EBM品番4175100
ディンプルシリンダー真鍮南京錠
ABUS(5件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷切断に強い!焼入れ鉄製ツルの真鍮南京錠。本体にキーナンバーの刻印がない「安全設計」で重大な解錠犯罪を防ぐ(キーにはキーナンバーを打刻)。精密なディンプルシリンダー採用。圧倒的なカギ違い数。(30、40mmタイプは8000通り。50、60mmタイプは168000通り)。耐ピッキング性能5分以上。用途ロッカーや車止めのポールの施錠付属品キー×3本材質(本体)真鍮種類別キーシリンダーディンプルシリンダーロックキー式材質(吊)焼入れ鉄
ペン型 精密電動ドライバーセット
SELECTED BY MARINTEC¥8,198税込¥9,0181式当日出荷寸法(mm)195×90×28質量(g)500ヘッド形状ドライバー トルクス/y字 トライウィング/星型 (5溝)/マイナス/プラス/六角/U型/三角/四角/スタンドオフMID回転速度(min-1[r.p.m])最大200ビット64種類(S2合金鋼)トルク(N・m)電動:0.05-0.35/手動:最大7ビット寸法(mm)H4×28(ロングビット:H4×48)トルク調整5段階充電方式USB Type-Cヘッド寸法(mm)28-45(6角対辺4)
エフェクターケース
KC¥7,198税込¥7,9181個当日出荷コンパクトエフェクター・マルチエフェクター・MTRやその他機材などを収納し、持ち運びやセッティング時が可能。 ハード素材で衝撃に強く、収納した機材を守ります。色ブラック内寸(mm)幅535×奥行315×上蓋65+ボード20
アルセラム強化食器 ルリ切立千代口
EBM(江部松商事)¥729税込¥8021個翌々日出荷強くて破損しにくい器。破損しやすい陶器の悩みを軽減した耐衝撃性の強い器です。アルミナ陶土(アルミ粉50%+陶土50%)の使用により、通常の陶器の約3倍の強度があり安心してご使用いただけます。直径(Φmm)57高さ(mm)26EBM品番4177300
スチール製ハイスタンドパソコンラック
サンワサプライ¥42,980税込¥47,2781台翌日出荷オールスチール製天板採用の為、重量の大きい機器を設置した場合でも、たわみが少なく、安定しています。立ち作業に最適なハイスタンドラックです。各棚板の耐荷重をアップさせている為、安心してたくさんの周辺機器を設置することができます。キーボード、マウスを設置する為のキーボードスライダーを装備しています。オプションてRAC-31ADの取り付けが可能です。バックパネルはタップ受けと一体型になっており、タップなどを置く事ができます。当製品のキャスターは移動用キャスターではありません。用途オールスチール製の堅牢なラック材質フレーム・棚板/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)、マウステーブル/ABS樹脂(布貼り)、キャスター/ナイロン高さ(mm)1071奥行(mm)644間口(mm)670キャスターあり寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)670×644×1071アズワン品番64-0844-82





アサヒドライスクール 007EC
アサヒシューズ¥1,998税込¥2,1981足5日以内出荷長時間歩いても疲れにくい軽量設計。速乾性に優れ、汗を吸収・蒸発。洗濯後もすぐに乾きやすいです。抗菌・防臭加工つき。通気性バツグン。材質マテリアル:エレガンポンジ、ソール:TPR形状ローカット機能速乾・吸汗・抗菌・防臭・軽量・通気性甲被タイプスリッポンタイプ足囲2E靴タイプ上履き
関連キーワード
...
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら










![トヨトップ-E100Cホース/トヨフーズアースホース専用 アース用クリップ[TFEC] TOYOX(トヨックス)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono85040246-240905-02.jpg)