カテゴリ

  • ポンプ・送風機・電熱機器(3)
絞り込み
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ec-75t-r313」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電動送風機 コンパクトシリーズ(万能タイプ) Eタイプ EC-75T-R313 昭和電機電動送風機 コンパクトシリーズ(万能タイプ) Eタイプ EC-75T-R313昭和電機
52,980税込58,278
1個
11日以内出荷
・電動送風機・コンパクトシリーズは、産業用機器や装置などへの組み付け時の作業性の良さ、使いやすさ等、多用途を目的として開発された電動送風機です。・吸気温度60℃迄の連続安定運転を可能にし、吸引気体の水分の軸受への侵入を防ぎ、又、微細な粉じんの混入をガードした高品質設計です。・吸気温度が60℃を超える場合は、耐熱形(HT形)をご使用ください。・用途:印刷機械、クリーニング機械、乾燥機、バーナー、熱風発生機、焼却炉、プラスチック押出機、温蔵庫、製菓機械、厨房機、機器冷却、集塵機、木工機械、一般送風
寸法(mm)【概略】(吐出):75、(吸込):97タイプECタイプ出力(kW)0.2電源(V)三相200級概略質量(kg)8.3周波数50/60Hz最大風量(m3/min)(50/60Hz)6.5/7.5回転方向右回転構造(羽根車)ターボ吸気温度(℃)最高:60最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)0.8/1.15
電動送風機  コンパクトシリーズ SDG株式会社電動送風機 コンパクトシリーズSDG株式会社(6件のレビュー)
49,980税込54,978特価
1台
当日出荷から50日以内出荷
産業用機器や装置などへの組み付け時の作業性の良さ、使いやすさ等、多用途を目的として開発された電動送風機です。 吸気温度60℃迄の連続運転を可能にし、吸引気体の水分の軸受への浸入を防ぎ、又、微細な粉塵の混入をガードした高品質設計です。
用途印刷機械、クリーニング機械、乾燥機、バーナー、熱風発生機、焼却炉、プラスチック押出機、温蔵庫、製菓機械、厨房機、機器冷却、集塵機、木工機械、一般送風
電動送風機 コンパクトシリーズ(万能タイプ) Eタイプ EC-75THT-R313 昭和電機電動送風機 コンパクトシリーズ(万能タイプ) Eタイプ EC-75THT-R313昭和電機
74,980税込82,478
1個
翌々日出荷
・電動送風機・コンパクトシリーズは、産業用機器や装置などへの組み付け時の作業性の良さ、使いやすさ等、多用途を目的として開発された電動送風機です。・吸気温度60℃迄の連続安定運転を可能にし、吸引気体の水分の軸受への侵入を防ぎ、又、微細な粉じんの混入をガードした高品質設計です。・吸気温度が60℃を超える場合は、耐熱形(HT形)をご使用ください。・用途:印刷機械、クリーニング機械、乾燥機、バーナー、熱風発生機、焼却炉、プラスチック押出機、温蔵庫、製菓機械、厨房機、機器冷却、集塵機、木工機械、一般送風
寸法(mm)【概略】(吐出):75、(吸込):97タイプECタイプ出力(kW)0.2電源(V)三相200級概略質量(kg)10周波数50/60Hz最大風量(m3/min)(50/60Hz)6.5/7.5回転方向右回転構造(羽根車)ターボ吸気温度(℃)最高:250最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)0.8/1.15
送風機カテゴリ
関連カテゴリ