カテゴリ
- 切削工具(32)
- 農業機械(13)
- バイク部品(5)
- 制御機器(2)
- 自動車補修部品(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 機構部品(1)
- 建築金物(1)
- 整備工具・収納(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
- イスカル(16)
- BIGM(丸山製作所)(13)
- ALPS TOOL(アルプスツール)(10)
- AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(5)
- プロトティップ(3)
- 京セラ(2)
- LAMP(スガツネ工業)(2)
- IDEC(和泉電気)(1)
- エスコ(1)
- ParkerTAIYO(1)
- タンガロイ(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- DXアンテナ(1)
- ラフアンドロード(1)
- KSフィルター(1)
- 渡辺電機工業(1)
エコロジープロダクト
「ec-h10」の検索結果

ステンレス鋼製ハンドルECH型
LAMP(スガツネ工業)¥2,798税込¥3,0781個4日以内出荷シンプルなデザインのハンドルです。付属品取付ねじ十字穴付トラス小ねじM5×28材質ステンレス鋼(SUS303)RoHS指令(10物質対応)対応
ECHO クイックリリースバックル
ラフアンドロード(1件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個6日以内出荷グローブをしたままワンタッチであごヒモの着脱が可能となるバックルです。用途リリースバックル
ソリッドエンドミルECH-B-6
イスカル¥13,980~税込¥15,378~1個3日以内出荷から30日以内出荷マイクロクラック、欠けが少ない強靱性超微粒子超硬とPVDコーティングの組み合わせで長い工具寿命と高い加工能率を得る事が出来ます。 多刃設計と独自のPVDコーティングを採用。用途ミリング加工における中~仕上げ加工
超硬ソリッドエンドミル ECH-B-6
イスカル¥15,980税込¥17,5781本6日以内出荷ミディアム刃長タイプのエンドミルです。用途高硬度材用。材質IC903材種IC903RoHS指令(10物質対応)対応
超硬ソリッドエンドミル EC-H-CF
イスカル¥21,980税込¥24,1781本6日以内出荷から29日以内出荷不等リード、不等ピッチのチャターフリータイプです。用途高速仕上げ加工用。材質IC902材種IC902RoHS指令(10物質対応)対応
スリップオンライン カーボン EC/ECE S-H10SO5T-HWC
AKRAPOVIC (アクラポビッチ)¥189,800税込¥208,7801個4日以内出荷メーカー名:アクラポビッチ。メーカー品番:S-H10SO5T-HWC。ヨーロッパの騒音・排出ガス規制であるEC/ECEに対応したスリップオンマフラーです。ユーロ規制に基づき、音量は純正装着品(欧州仕様車)と同等に抑えられております。車種によっては、排気バルブや触媒が装着されておりますが、日本国内の法規に基づいたものではありません。販売備考:e1 チタンリンクパイプ バッフル付。規格表示:EC/ECE。タイプ:スリップオン。色[カラー]:カーボン。STD重量[キログラム]:4.3。重量[キログラム]:2.0。材質[素材]:サイレンサー:カーボン/リンクパイプ:チタン。加工[有/無]:無。付属品:バッフル。JMCA:× (一般公道使用不可)。形状:ヘキサゴナル。規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無。商品区分:マフラー。STD 最大出力:111.28kW/11000rpm。最大出力:112.67kW/11200rpm付属品バッフル仕様JMCA:× (一般公道使用不可)、規制適合/排ガス成績表:無/無材質サイレンサー:カーボン/リンクパイプ:チタン形状ヘキサゴナル質量(kg)2、STD:4.3色カーボン区分マフラータイプスリップオン規格EC/ECE加工無
スリップオンライン チタン EC/ECE S-H10SO17-HAPXLT/1
AKRAPOVIC (アクラポビッチ)¥289,800税込¥318,7801個4日以内出荷メーカー名:アクラポビッチ。メーカー品番:S-H10SO17-HAPXLT/1。ヨーロッパの騒音・排出ガス規制であるEC/ECEに対応したスリップオンマフラーです。ユーロ規制に基づき、音量は純正装着品(欧州仕様車)と同等に抑えられております。車種によっては、排気バルブや触媒が装着されておりますが、日本国内の法規に基づいたものではありません。販売備考:SP/SP2モデルに装着の場合、別売りのマフラーブラケット(P-MBH10SO1)をご使用いただき,シートレールへの穴あけを行って下さい。タンデムステップを外す場合も別売りのマフラーブラケット(P-MBH10SO1)が必要となります。適合情報:。ホンダ[HONDA] CBR1000RR 17-19。規格表示:EC/ECE。タイプ:スリップオン。色[カラー]:チタン/カーボン。材質[素材]:サイレンサー:チタン/ヒートシールド:カーボン。加工[有/無]:無。JMCA:× (一般公道使用不可)。形状:MOTO-GPスタイル。規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無。備考:別売オプションでオプショナルヘッダー(エキゾーストパイプ)の設定がございます(チタン製:E-H10E1)、(ステンレス製:E-H10R6)。別売オプション、マフラーブラケットの設定がございます(P-MBH10SO1)。商品区分:マフラー。STD 最大出力:130.29kW/10950rpm。最大出力:130.58kW/12700rpm。STD 最大トルク:109.5Nm/10950rpm。最大トルク:110Nm/10950rpm。オプション:品番:E-H10E1,E-H10R6,P-MBH10SO1仕様規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無材質サイレンサー:チタン/ヒートシールド:カーボン形状MOTO-GPスタイル色チタン/カーボン区分マフラー備考別売オプションでオプショナルヘッダー(エキゾーストパイプ)の設定がございます(チタン製:E-H10E1)、(ステンレス製:E-H10R6)。別売オプション、マフラーブラケットの設定がございます(P-MBH10SO1)。タイプスリップオン規格EC/ECE、JMCA:×(一般公道使用不可)加工無最大出力(kW)130.58/12700rpm、STD:130.29/10950rpm
熱電対温度変換器
渡辺電機工業¥70,980~税込¥78,078~1個当日出荷から31日以内出荷絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)(入力-出力-電源各端子間相互)RoHS指令(10物質対応)対応CE-対応品なし
SHバルブ ソフトシールタイプ(タイプE)(ノーマルクローズ)
ParkerTAIYO¥16,980~税込¥18,678~1個当日出荷から47日以内出荷接続口径A・Bポート:G1/4切換方式ノーマルクローズ取付方式ダイレクトタイプ使用温度範囲(℃)+5~+50(周囲温度および流体温度)ポート数3ポート使用圧力範囲(MPa)0.15~1.0有効断面積(mm2)18使用流体空気応答時間(秒)ON時:0.025以下、OFF時:0.030以下耐圧力(MPa)1.6取付方向自由手動操作方式プッシュ式給油不要(給油でも可、給油の場合には無添加タービン油1種 ISO VG32相当品)駆動方式パイロット式ノーマルオープンタイプパイロット圧力(MPa[kgf/cm2])使用圧力以上1.0以下(マスタバルブの場合)
マルチマスター チャターフリータイプヘッド MM EC-H-9
イスカル¥38,980~税込¥42,878~1個ほか翌日出荷から4日以内出荷刃先交換式エンドミルで同一サイズのホルダーで形状の異なる仕様ヘッドを装着する事で多種の加工が可能です。ヘッド交換が容易であり工具交換時間の短縮が可能です。用途肩削り・溝加工用。
マルチマスター 合金鋼加工ヘッド MM EC-H-4
イスカル¥37,980税込¥41,7781箱(2個)当日出荷から9日以内出荷刃先交換式エンドミルで同一サイズのホルダーで形状の異なる仕様ヘッドを装着する事で多種の加工が可能です。ヘッド交換が容易であり工具交換時間の短縮が可能です。用途被削材:合金鋼。材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応
マルチマスター チャターフリータイプヘッド MM EC-H-CF-4
イスカル¥49,980税込¥54,9781箱(2個)当日出荷から9日以内出荷刃先交換式エンドミルで同一サイズのホルダーで形状の異なる仕様ヘッドを装着する事で多種の加工が可能です。ヘッド交換が容易であり工具交換時間の短縮が可能です。用途肩削り・溝加工用。材質IC908材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応
アンテナケーブル 10m しっかり接続ネジ式F字プラグ/ワンタッチ接続L字プラグ 高シールド低損失
DXアンテナ¥2,398税込¥2,6381個翌々日出荷新4K8K衛星放送(3224MHz)対応の、テレビ接続用同軸ケーブルです。4Cケーブルで、テレビ端子から大型テレビとの接続にも余裕のある10mタイプです。Wi-Fiや携帯電話など電波の影響を受けにくく与えにくい、高シールド構造の製品です。片側F形プラグ・片側L形プラグ。JEITA HSマーク登録済。ポリ袋入り商品。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。高シールド低損失ケーブル採用。新4K8K衛星放送に対応。従来の2K放送のテレビでも使用できます。片側L形プラグ、片側F形プラグ式。L形プラグは狭い場所でもワンタッチで接続。F形プラグはネジ式で機器にしっかり接続できます。シールドプラグ採用だから妨害波に強い。JEITA HSマーク認定商品。ケーブル長10m。取説付属なしかつ簡易梱包仕様。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。保証期間1年
超硬ソリッドエンドミル EC-E7/H7-CF
イスカル¥22,980~税込¥25,278~1本4日以内出荷から29日以内出荷不等リード、不等ピッチのチャターフリータイプです。用途フライス加工用。材種IC902RoHS指令(10物質対応)対応
超硬ソリッドエンドミル EC-H4L-CFR チップスプリッター付き
イスカル¥21,980~税込¥24,178~1本4日以内出荷不等リード、不等ピッチのチャターフリータイプです。用途フライス加工用。材種IC900RoHS指令(10物質対応)対応
超硬ソリッドエンドミル EC-H4S-CF
イスカル¥11,980~税込¥13,178~1本ほか4日以内出荷から29日以内出荷不等リード、不等ピッチのチャターフリータイプです。用途フライス加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
超硬ソリッドエンドミル EC-H4L-CFR
イスカル¥10,980~税込¥12,078~1本4日以内出荷不等リード、不等ピッチのチャターフリータイプです。用途フライス加工用。材種IC900RoHS指令(10物質対応)対応
マルチマスター 耐熱合金・チタン・インコネル対応ヘッド MM EC-H-5-CF
イスカル¥43,980税込¥48,3781箱(2個)4日以内出荷から19日以内出荷刃先交換式エンドミルで同一サイズのホルダーで形状の異なる仕様ヘッドを装着する事で多種の加工が可能です。ヘッド交換が容易であり工具交換時間の短縮が可能です。用途被削材:耐熱合金、チタン、インコネル。材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応
6枚刃ソリッドエンドミル EC-B6-H
イスカル¥36,980税込¥40,6781本4日以内出荷から29日以内出荷エキストラロング刃長です。用途フライス加工用。材種IC702RoHS指令(10物質対応)対応
マルチマスター ヘッド MM EC-8
イスカル¥39,980税込¥43,9781箱(2個)6日以内出荷刃先交換式エンドミルで同一サイズのホルダーで形状の異なる仕様ヘッドを装着する事で多種の加工が可能です。ヘッド交換が容易であり工具交換時間の短縮が可能です。用途高硬度・難削材加工用。トラスコ品番182-5850材質IC908材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応