スリップオンライン カーボン EC/ECE S-B10SO2-HRCAKRAPOVIC (アクラポビッチ)4日以内出荷
メーカー名:アクラポビッチメーカー品番:S-B10SO2-HRCヨーロッパの騒音・排出ガス規制であるEC/ECEに対応したスリップオンマフラーです。ユーロ規制に基づき、音量は純正装着品(欧州仕様車)と同等に抑えられております。車種によっては、排気バルブや触媒が装着されておりますが、日本国内の法規に基づいたものではありません。販売備考:e1適合情報:ビーエムダブリュー[BMW] S1000RR 15-16規格表示:EC/ECEタイプ:スリップオン色[カラー]:カーボン/チタンSTD重量[キログラム]:4.2重量[キログラム]:2.2材質[素材]:サイレンサー:カーボン/エンドキャップ:カーボン/リンクパイプ:チタン加工[有/無]:無JMCA:× (一般公道使用不可)形状:ヘキサゴナル規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無備考:バッフル無し(別売オプション、品番:V-TUV108)。別売オプションでカーボンマフラーブラケットの設定がございます(品番:P-MBB10R3/1)。商品区分:マフラーSTD 最大出力:139.23kW/13400rpm最大出力:139.74kW/13400rpmSTD 最大トルク:111.3Nm/11000rpm最大トルク:112.2Nm/11000rpmオプション:品番:E-B10R4,P-MBB10R3/1,V-TUV108
仕様JMCA:× (一般公道使用不可)、規制適合/排ガス成績表:無/無材質サイレンサー:カーボン/エンドキャップ:カーボン/リンクパイプ:チタン形状ヘキサゴナル質量(kg)2.2、STD:4.2色カーボン/チタン区分マフラー備考バッフル無し(別売オプション、品番:V-TUV108)。別売オプションでカーボンマフラーブラケットの設定がございます(品番:P-MBB10R3/1)。タイプスリップオン規格EC/ECE加工無