カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
絞り込み
ブランド
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ec10-pt3/8」の検索結果

関連キーワード
2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • プッシュワンEシリーズ コネクター ニッタ

    プッシュワンEシリーズ コネクター

    ニッタ(9件のレビュー)
    ¥429税込¥472
    1個
    当日出荷
    チューブはワンプッシュ接続です。無電解ニッケルめっき処理を施しています。難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。Rねじ部にシール加工。
    形状コネクタ材質(本体)難燃性PBT樹脂使用温度範囲(℃)(空気)-20~80、(水)0~40最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水材質(Oリング)特殊NBR負圧性能(kPa)-99.975
  • プッシュワン Eシリーズ 六角穴付丸コネクタ ニッタ

    プッシュワン Eシリーズ 六角穴付丸コネクタ

    ニッタ
    ¥779税込¥857
    1個
    3日以内出荷
    チューブはプッシュワン接続です。 。無電解ニッケルめっき処理を施しています。 。Rねじ部にシール加工。
    形状六角穴付丸コネクタ材質(本体)黄銅 無電解ニッケルめっき処理使用温度範囲(℃)(空気)-20~80、(水)0~40最高使用圧力(MPa)1材質(ねじ部)黄銅 無電解ニッケルめっき処理使用流体空気、水材質(Oリング)特殊NBR負圧性能(kPa)-99.975
pt3/8特集