カテゴリ

  • 農業機械(59)
  • オフィス家具(30)
  • 制御機器(26)
  • 切削工具(17)
  • バイク部品(15)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(15)
  • 学童・教育用品(15)
  • 梱包用品(11)
  • 科学研究・開発用品(9)
  • 自動車補修部品(5)
  • 測定用品(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 電気材料(3)
  • 日用品(3)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(3)
  • 農業・園芸資材(3)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 作業工具(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 照明(1)
  • 清掃用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)

「ec10-2」の検索結果

関連キーワード
233件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アース端子 EC型 篠原電機アース端子 EC型篠原電機
1,998税込2,198
1個
当日出荷から7日以内出荷
銅板と鋼板がろう付けしてありますので溶接の熱で剥がれることがありません。 定格電流400Aまで1ッ穴から4ッ穴まで各種揃っています。
用途国土交通省の規格に準拠したアース端子です。RoHS指令(10物質対応)対応
樹脂ネジ(ピーク六角穴付ボルト) PEC-0000 六角穴付ボルト 廣杉計器樹脂ネジ(ピーク六角穴付ボルト) PEC-0000 六角穴付ボルト廣杉計器
21,980税込24,178特価
1袋(10個)
当日出荷から13日以内出荷
材質PEEK(ポリエーテルエーテルケトン)うす茶頭部形状六角穴付き熱変形温度(℃)152(1.82Mpa)UL規格UL94V-0(材料)RoHS指令(10物質対応)対応
Dスイッチ1点1m/1点+ブラケット SUS(エスユーエス)Dスイッチ1点1m/1点+ブラケットSUS(エスユーエス)
8,098税込8,908
1台
当日出荷から25日以内出荷
タイプ標準タイプ
レースウェイ(二種金属製線ぴ) 垂直パイプコネクター カナフジ電工レースウェイ(二種金属製線ぴ) 垂直パイプコネクターカナフジ電工
1,498税込1,648
1個
翌日出荷
本体の上部開口から電線管を接続するのに使用します。エポ・ポリ系粉体塗装仕上は5Y7/1が標準塗装色です。
品名共通部品
長方形直定規A級焼入 大菱計器製作所長方形直定規A級焼入大菱計器製作所
129,800税込142,780
1個
3日以内出荷から40日以内出荷
直定規のJIS規格(JIS B7514)をクリアーした長方形タイプの製品です。 平面、真直、平行等を検査するときのご使用に最適です。 精度面は両端より20mm除外した寸法(呼び寸法と同じ)となっております。 全サイズ共焼入品です
JIS規格取得取得済RoHS指令(10物質対応)対応
エンジン式高圧洗浄機SEC-1020-2N スーパー工業エンジン式高圧洗浄機SEC-1020-2Nスーパー工業
169,800税込186,780
1台
当日出荷
積み込みや移動が容易な軽量コンパクト設計です。高耐久三連プランジャーポンプを採用しています。HONDA製エンジン搭載でアフターメンテナンスも安心です。
用途空調機器のフィルター・ダクト洗浄に。塗装前の外壁洗浄に。自家用車の洗浄に。牛舎・豚舎・鶏舎等の床洗浄に。口蹄疫対策搬入車輌の洗浄に。工業用部品製造機械の部品の洗浄に。太陽光パネルの洗浄に。木材の皮剥ぎと洗浄に。付属品ライフルガンASY500-クイック分離式(04P50908)、可変ノズルASYΦ1.0紫(04000021J)、高圧ホースASYCH3/8×10mクイック(04T58012110)、吸水ホースASYテトロン1/2-3m円盤ストレーナ黒(04999062)トラスコ品番582-6352幅(mm)460質量(kg)29.4高さ(mm)703奥行(mm)700燃料無鉛レギュラーガソリン吐出圧力(MPa)20燃料タンク容量(L)3.1高圧ホース(m)10エンジンタイプ空冷4サイクルガソリンエンジン給水方式自吸&水道直結吐出水量(L/min)10
バイスセット エスコバイスセットエスコ
4,060税込4,466
1個
翌日出荷
バイスでガッチリ固定、高所照明可能。取り付け用ツマミねじ一式付。
材質適合品番EA814EC-31/-32/-33、EA814EC-36/-37/-38、EA814EC-46/-47/-48締め付け幅(mm)【バイス有効】100
引込開閉器盤 日東工業引込開閉器盤日東工業
53,980税込59,378
1台
5日以内出荷
種類標準分電盤
ピンゲージ(プラケース付/L=40) アイゼンピンゲージ(プラケース付/L=40)アイゼン
5,798税込6,378
1本ほか
当日出荷から12日以内出荷
アルミナではなくジルコニアを使用しております。ジルコニアの線膨張係数は鋼に近く、ち密性に優れ折れたり欠けたりしにくい材質です。 錆の発生が無く手入れが簡単です。 薬品などに侵されません。 非磁性体のため磁気を帯ません。
長さ(mm)40RoHS指令(10物質対応)対応許容差(μm)±1
CoroMill(R) QD 刃先交換式溝入れ・突切りカッター サンドビックCoroMill(R) QD 刃先交換式溝入れ・突切りカッターサンドビック
129,800税込142,780特価
1台
当日出荷から翌々日出荷
刃先交換式です。
用途溝入れ・突切り加工
ピンゲージ(プラケース付/L=50) アイゼンピンゲージ(プラケース付/L=50)アイゼン
24,980税込27,478
1セットほか
当日出荷から22日以内出荷
アルミナではなくジルコニアを使用しております。ジルコニアの線膨張係数は鋼に近く、ち密性に優れ折れたり欠けたりしにくい材質です。 錆の発生が無く手入れが簡単です。 薬品などに侵されません。 非磁性体のため磁気を帯ません。
長さ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
粉じんモニター アンデス電気粉じんモニターアンデス電気
119,800税込131,780
1台
8日以内出荷
従来品よりタッチパネルを改良、より見やすい表示に改良。高感度、光散乱集約構造により大幅に感度が向上。ショルダーベルト付きで持ちやすく簡単操作で測定可能。最短30秒で結果がわかるスピード測定。測定確認用機器として開発。構成済み機器との整合性を実現。2電源(ACアダプタ/単三乾電池)対応。測定数値の単位はmg/m3相当。浮遊粉じん量の確認に適しています。
付属品ACアダプター、ショルダーベルト、アルカリ単三電池3本(テスト用)質量(kg)1.7測定範囲0~4.999(mg/m3)外形寸法(mm)幅70×奥行180×高110電源(V)ACアダプターAC100~240 50/60Hz 乾電池 単三(3本)消費電力(W)3表示部液晶ディスプレイ測定原理光散乱方式使用環境10~35℃ 80 %RH以下(結露がないこと)測定誤差±30%表示内容換算質量濃度(mg/m3)アズワン品番67-5189-60検出対象たばこの煙
VQ230 SMCVQ230SMC
17,980税込19,778
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
切換方式3位置クローズドセンタポート数5使用流体空気
Recom 絶縁DC-DCコンバータ RECOMRecom 絶縁DC-DCコンバータRECOM
7,298税込8,028特価
1個ほか
当日出荷から7日以内出荷
スピーカーネットワーク用空芯コイル 共立電子産業スピーカーネットワーク用空芯コイル共立電子産業
4,898税込5,388
1個
4日以内出荷
1mmΦのOFC銅線で巻かれたスピーカーネットワーク用空芯コイル。
用途スピーカーなどオーディオネットワーク用電線仕様-太さ(mm)銅線:1Φ電線仕様銅線:5N(OFC/無酸素銅線)
ドラムヘッド EC2 クリア TT10EC2S / EC2 Clear (two-ply,7mil + 7mil) 10インチ EVANSドラムヘッド EC2 クリア TT10EC2S / EC2 Clear (two-ply,7mil + 7mil) 10インチEVANS
3,298税込3,628
1枚
9日以内出荷
ダイナミックレンジが広く、G2同様にタム用ヘッドとして非常に人気の高いモデルです。 エヴァンスは世界的に有名な楽器メーカー「D'Addario」のファミリーブランドです。
プライ数2
Recom DC-DCコンバータ Vout:5V dc 9 → 36 V dc, 10W, REC10-2405SZ/H2/M RECOMRecom DC-DCコンバータ Vout:5V dc 9 → 36 V dc, 10W, REC10-2405SZ/H2/MRECOM
6,998税込7,698
1個
5日以内出荷
仕様●EN-60950-1、UL-60950-1. Recom 10 Wシングル / デュアル出力絶縁調整型DC-DCコンバータ - REC10-Mシリーズ. Recom REC10/Mは、絶縁DC/DCコンバータのシリーズの1つです。 この整流コンバータは、小型パッケージでシングル及びデュアル出力を提供します。 定格電流の150 %を短時間提供することで、大きな静電容量負荷や高い起動電流の用途に対応することができます。 オン / オフリモコンが標準装備されており、高電力の産業用途に適しています。. 10 W、2インチx 1インチパッケージに実装 2 kV dc及び3 kV dcの絶縁オプション 2:1又は4:1の入力電圧範囲 連続短絡保護(電力制限) 同期整流 フルSMD内蔵設計 リモコンピン 最大効率87 %●分離式:あり奥行(mm)10.2シリーズREC10定格電力(W)10出力電圧(V)5 dc入力電圧(V)24 dc出力電流(A)2入力電圧範囲(V)9 → 36 dcRoHS指令(10物質対応)対応パッケージ1 x 2 in実装タイプスルーホール最低温度(℃)-40ロードレギュレーション±0.5%絶縁電圧(kV)1 ac, 2 dc出力数1
不燃認定両面塩ビコーティングシート 菊地シート不燃認定両面塩ビコーティングシート菊地シート
67,980税込74,778
1巻
5日以内出荷
国土交通大臣による不燃認定品です。
用途養生用シートとして、有穴壁材の裏打ち材等として形状ロールタイプ厚さ(mm)0.19材質/仕上ガラス基布/両面塩ビコーティング伸度(%)4.4(横)、3.8(縦)質量(g/m2)250引裂強度(N)44(横)、52(縦)表面抵抗値(Ω)100G耐水圧(mmH2O)1500超え引張強度(N/3cm)1080(横)、1230(縦)特性防炎
ドラムヘッド EC2 フロステッド B10EC2S / EC2 Frosted (two-ply,7mil + 7mil) 10インチ EVANSドラムヘッド EC2 フロステッド B10EC2S / EC2 Frosted (two-ply,7mil + 7mil) 10インチEVANS
3,298税込3,628
1枚
9日以内出荷
ダイナミックレンジが広く、G2同様にタム用ヘッドとして非常に人気の高いモデルです。 エヴァンスは世界的に有名な楽器メーカー「D'Addario」のファミリーブランドです。
プライ数2
インターフェイスモジュール SIEMENSインターフェイスモジュールSIEMENS
77,980税込85,778
1個
7日以内出荷
Siemens は、Sirius ACT とブランド名の下、堅牢な高品質金属製 4 つのモダンなデザインラインに、世界中で承認を受けているプッシュボタン及び信号デバイスのユニークなポートフォリオを提供しています。 革新的な Snap-on コンセプトにより、ユニットの取り付けが非常に簡単になるため、片手でできるだけで、特別な工具も不要です。溝のない穴は、完全なねじれ防止機能が組み込まれているため、取り付け穴に適しています。 全体的に高度な保護機能を備えた頑丈なデバイスは、産業及び屋外での使用に適しています。高圧ジェットでの洗浄も可能です。埃、油、腐食性溶液が信頼性の高い動作を妨げることはありません。 標準配線だけでなく、PROFINET、AS インターフェイス、又は IO-Link 経由でもコントローラに接続できます。これにより、配線時間と労力を削減し、エラー源を最小限に抑え、柔軟性を高めることができます。 グラフィカルな Online Configurator を使用すれば、個々のデバイス、エンクロージャ、ラベルを簡単に選択して注文できます。詳細なドキュメント(マニュアル、3D データ、Terminal Diagram など)が用意されています。AS インターフェイスモジュール、安全入力 x 2、出力 x 1、黒、4 極コネクタ(ねじ端子付き)、2 極及び 4 極コネクタ(スプリング式端子付き)、フロントプレート取り付け用
仕様●種類:AS インターフェイスモジュール●シリーズ:SIRIUS ACT●コード番号:193-2728アズワン品番65-7816-69
Marching EC2S マーチングテナーヘッド 10" TT10MEC2S EVANSMarching EC2S マーチングテナーヘッド 10" TT10MEC2SEVANS
2,998税込3,298
1枚
9日以内出荷
Marching EC2は、優れた強度と耐久性を追求し7milの2プライ構造を採用。 サウンドシェイピング技術(SST)により、余計な倍音を抑え、よりフォーカスされたサウンドを実現。 フープはやや高めのテンションを考慮して設計されており、耐久性を強化しています。
プライ数2
スリップオンライン カーボン EC/ECE S-B10SO2-HRC AKRAPOVIC (アクラポビッチ)スリップオンライン カーボン EC/ECE S-B10SO2-HRCAKRAPOVIC (アクラポビッチ)
179,800税込197,780
1個
4日以内出荷
メーカー名:アクラポビッチメーカー品番:S-B10SO2-HRCヨーロッパの騒音・排出ガス規制であるEC/ECEに対応したスリップオンマフラーです。ユーロ規制に基づき、音量は純正装着品(欧州仕様車)と同等に抑えられております。車種によっては、排気バルブや触媒が装着されておりますが、日本国内の法規に基づいたものではありません。販売備考:e1適合情報:ビーエムダブリュー[BMW] S1000RR 15-16規格表示:EC/ECEタイプ:スリップオン色[カラー]:カーボン/チタンSTD重量[キログラム]:4.2重量[キログラム]:2.2材質[素材]:サイレンサー:カーボン/エンドキャップ:カーボン/リンクパイプ:チタン加工[有/無]:無JMCA:× (一般公道使用不可)形状:ヘキサゴナル規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無備考:バッフル無し(別売オプション、品番:V-TUV108)。別売オプションでカーボンマフラーブラケットの設定がございます(品番:P-MBB10R3/1)。商品区分:マフラーSTD 最大出力:139.23kW/13400rpm最大出力:139.74kW/13400rpmSTD 最大トルク:111.3Nm/11000rpm最大トルク:112.2Nm/11000rpmオプション:品番:E-B10R4,P-MBB10R3/1,V-TUV108
仕様JMCA:× (一般公道使用不可)、規制適合/排ガス成績表:無/無材質サイレンサー:カーボン/エンドキャップ:カーボン/リンクパイプ:チタン形状ヘキサゴナル質量(kg)2.2、STD:4.2カーボン/チタン区分マフラー備考バッフル無し(別売オプション、品番:V-TUV108)。別売オプションでカーボンマフラーブラケットの設定がございます(品番:P-MBB10R3/1)。タイプスリップオン規格EC/ECE加工
(002)ナット EC10 ストーン スバル(002)ナット EC10 ストーンスバル(1件のレビュー)
49税込54
1個
13日以内出荷
オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)オイルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(218件のレビュー)
1,300税込1,430
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用オイルエレメントです。
漏電遮断器 Eシリーズ (経済タイプ) OC付 テンパール工業漏電遮断器 Eシリーズ (経済タイプ) OC付テンパール工業(27件のレビュー)
27,980税込30,778特価
1個
当日出荷から31日以内出荷
高度な技術開発力とノウハウの蓄積が基本です。端子カバー付き。(GB-403EAは別売りとなります。)
種別漏電遮断器タイプEシリーズ・経済タイプ接続方式表面形
プッシュワンEシリーズ コネクター ニッタプッシュワンEシリーズ コネクターニッタ(9件のレビュー)
469税込516
1個
当日出荷
チューブはワンプッシュ接続です。無電解ニッケルめっき処理を施しています。難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。Rねじ部にシール加工。
形状コネクタ使用流体空気、水最高使用圧力(MPa)1材質(本体)難燃性PBT樹脂使用温度範囲(℃)(空気)-20~80、(水)0~40材質(Oリング)特殊NBR負圧性能(kPa)-99.975
フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)フューエルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(68件のレビュー)
639税込703
1個
当日出荷から7日以内出荷
産業機械用フューエルエレメントです。
エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)エアーフィルター(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(106件のレビュー)
6,690税込7,359
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用エアーエレメントです。
ボタンドリップ定流量型 SANEI(旧:三栄水栓製作所)ボタンドリップ定流量型SANEI(旧:三栄水栓製作所)
199税込219
1個
翌々日出荷
分岐アダプターセット(EC130-10B2、EC130-10B4)をつなぐための潅水システム用パーツ。
用途定流量:2.0L/H
建設機械用オイルフィルター KSフィルター建設機械用オイルフィルターKSフィルター(30件のレビュー)
919税込1,011
1個
当日出荷から8日以内出荷
ドラムヘッド EC スネア・リバースドット B10ECSRD / EC Snare Batter Reverse Dot (2-ply,7mil + 10mil + 3mil patch) 10インチ EVANSドラムヘッド EC スネア・リバースドット B10ECSRD / EC Snare Batter Reverse Dot (2-ply,7mil + 10mil + 3mil patch) 10インチEVANS
3,598税込3,958
1枚
9日以内出荷
Evans独自の「エッジ・コントロール・テクノルジー」。中域の気になる倍音をコントロールしています。 エヴァンスは世界的に有名な楽器メーカー「D'Addario」のファミリーブランドです。
プライ数2
ケミフィットC1 コネクタ ニッタケミフィットC1 コネクタニッタ(1件のレビュー)
649税込714
1個
当日出荷
完全禁油処理です。クリーンルーム内で部品洗浄し、組立しています。シール材にも一切油分を使用していません。チューブはプッシュワン接続です。チューブ接続に治具・工具は不要です。接液部は非金属です。流体が金属に触れることはありませんので金属イオンの溶出がありません。無発塵・非汚染性に優れています。特殊ポリプロピレン樹脂を素材としています。射出成形品なので内面平滑性に優れています。二重クリーン梱包です。クリーンルーム内で1個づつパックし、更にチャックシールで梱包しています。本体・ネジ部が回転します。エルボ、ティーなど、配管時に方向決めが可能です。厚生省告示第20号(昭和57年)の衛生規格に適合しています。
形状コネクタ使用流体空気(クリーンエア)、水(純水)最高使用圧力(MPa)0.7材質(本体)特殊ポリプロピレン樹脂使用温度範囲(℃)(空気(クリーンエア))-20~80、(水(純水))0~80材質(ねじ部)特殊ポリプロピレン樹脂適合チューブPL、PN、TA、TP材質(Oリング)EPDM負圧性能(kPa)-99.975
作動油フィルター EXCEL(エクセル)作動油フィルターEXCEL(エクセル)(17件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
ねじ径1 1/8-16UNF形状カートリッジRoHS指令(10物質対応)対応
標準電源ユニットタイプ PBAシリーズ コーセル標準電源ユニットタイプ PBAシリーズコーセル(12件のレビュー)
2,898税込3,188特価
1台
当日出荷から82日以内出荷
徹底した小型化と軽量化を実現。高調波電流規制対応(IEC61000-3-2適合)ワイド入力(AC85~264V)AC85V、DC120V以下の入力電圧にも対応可能/SEMI規格対応可同期整流方式による高効率化DINレール取付対応コネクタや端子台が選べるインターフェイス
シリーズPB端子形状ねじ動作表示灯LED:緑出力形式単一出力
温度調節器(デジタル調節計) E5EC omron(オムロン)温度調節器(デジタル調節計) E5EComron(オムロン)
26,980税込29,678
1個
当日出荷から121日以内出荷
寸法(mm)前面:48×96奥行(mm)60
CHBシリーズ コンパクトロータリバルブ CKDCHBシリーズ コンパクトロータリバルブCKD(1件のレビュー)
38,500税込42,350特価
1個
当日出荷から27日以内出荷
エアコンフィルター ゼオライトWプラス MICRO(マイクロ)エアコンフィルター ゼオライトWプラスMICRO(マイクロ)(105件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から8日以内出荷
3層フィルター構造(新素材)により、車内の空気を快適に保ちます。 1層目に電石不織布(静電気を持った繊維で作られる)による微粒子吸着。 2層目に高性能ゼオライト(沸石)不織布による消臭、抗菌効果。(人体には非常に安全な素材です) 3層目に防塵用不織布による塵や花粉をキャッチ。 オドカットスプレーによる、エバポレーターへの消臭、抗菌。 薄緑色の外観は好印象、汚れたものとの比較もしやすい。
建設機械用エアーフィルター KSフィルター建設機械用エアーフィルターKSフィルター(2件のレビュー)
4,298税込4,728
1個
当日出荷から6日以内出荷