カテゴリ
- 制御機器(3)
- 農業機械(3)
- 測定用品(1)
- 切削工具(1)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「ec1005」の検索結果

ピンゲージ(プラケース付/L=50)
アイゼン¥24,980~税込¥27,478~1セットほか当日出荷から22日以内出荷アルミナではなくジルコニアを使用しております。ジルコニアの線膨張係数は鋼に近く、ち密性に優れ折れたり欠けたりしにくい材質です。 錆の発生が無く手入れが簡単です。 薬品などに侵されません。 非磁性体のため磁気を帯ません。長さ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
【互換品】 USB Type C ケーブル 1m USB 3.2 Gen 2 ( USB 3.1 ) ADATA SC680 他 対応 スマホ タブレット PC デジカメ 充電 通信 転送 ケーブル
メディアカバーマーケット¥1,198税込¥1,3181本4日以内出荷。USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1) USB(A)-Type-Cケーブルの特徴。。ACアダプターやパソコンからスマートフォン、カメラ、イヤホンなどの充電やデータ通信に使用でき、モバイルバッテリーからも充電が可能です。さらに、コネクタはリバーシブルデザインになっており、どちらの向きでも差し込める便利な仕様です。【商品詳細】。規格:USB Type-C 3.2 Gen2 (USB 3.1)。ケーブル長さ:1m。転送速度:最大10Gbps(3m以内)、5Gbps(5m以上)。充電能力:最大5V 3.0A。【Quick Charge 3.0対応】。Qualcomm社のQuick Charge 3.0規格に対応しており、対応するAndroid端末と急速充電器を組み合わせることで、短時間での充電が可能です。Quick Charge 2.0にも対応しており、充電がより効率的に行えます。【56KΩレジスタ実装で安全性を確保】。USB Type-C端子は、従来のUSB Type-A端子に比べて大きな電力を供給できます。しかし、片方がUSB Type-Aの場合は、性能に制限がかかることがあります。そのため、このケーブルには56KΩレジスタが実装されており、安全に適切な電流が流れるようになっています。これにより、デバイスの破損を防ぐことができます。ご安心してお使いください。※ただし、ご使用のデバイスの性能によって供給される電流値は異なります。※USB Power Delivery(USB PD)には対応していません。【対応機種】。ADATA。外付け SSD。・SC680。ASC680-240GU32G2-CBK。ASC680-240GU32G2-CBL。ASC680-480GU32G2-CBK。ASC680-480GU32G2-CBL。ASC680-960GU32G2-CBK。ASC680-960GU32G2-CBL。ASC680-1T92U32G2-CBK。ASC680-1T92U32G2-CBL。・SE800。ASE800-512GU32G2-CBK。ASE800-512GU32G2-CBL。ASE800-1TU32G2-CBK。ASE800-1TU32G2-CBL。・SE880。AELI-SE880-1TCGY。AELI-SE880-500GCGY。翻訳機。TC500。外付けケース。EC700G。モバイルバッテリー。C20パワーバンク。C100パワーバンク。R050 マグネット式パワーバンク。R100 マグネット式パワーバンク。P20000QCD。P10000QCD。PT100。すべての対応機種は記載できておりません。色ブラック長さ(m)1コネクタ形状USB(A)(オス)-USBType-C(オス)インターフェースUSB 3.2 Gen 2 (USB 3.1)転送速度(Gbps)最大10変換タイプオス-オス
フエザ キー
BIGM(丸山製作所)¥449税込¥4941セット(5個)8日以内出荷部品名称フエザ キー図解NoMGC701D エンジン(GH200-1-D-KBS)クランクシャフト,ピストン部品_No.15、MFH-G350 エンジン カム軸、ピストン、クランク軸部品_No.11、SSA-F617VT-1 エンジン(カム軸・アイドル軸・燃料カム軸)部品_No.18、MS413CA-K フレーム部品_No.47、MS413EA-K ピストン クランクシャフト マフラ部品_No.22、MSA513R3-K-A エンジン クランクシャフト、ピストン、カムシャフト部品_No.11、MS513EA-K ピストン クランクシャフト マフラ部品_No.22、MS330EC-2K ピストン クランクシャフト マフラ部品_No.22、SSA-アルフア1005MAT カム軸,アイドル軸,燃料カム軸部品_No.18、MS413CA-K エンジン ピストン、クランクシャフト、マフラ部品_No.22、MS330CA-K フレーム部品_No.47、MS410EA-2K ピストン クランクシャフト マフラ部品_No.22、SSA-アルフア1005VT カム軸,アイドル軸,燃料カム軸部品_No.18など
フランジボルト
BIGM(丸山製作所)¥489税込¥5381セット(10個)8日以内出荷図解NoMFH-G350 エンジン ファンカバー、燃料フィルタ、燃料タンク部品_No.13、MS313CA2-K-A エンジン マフラ、フゾクヒン部品_No.15、SSA-S500 エンジン オルタネータ部品_No.36、MX-501 オルタネータ部品_No.36、MSV313B-K-2-A エンジン リコイルスタータ、プラグ部品_No.14、MSA413R3-K-A エンジン マフラ、フゾクヒン部品_No.9、GKSL3301-K エンジン マフラ、付属品部品_No.9、MGC1000 フレーム,エンジンプーリ(側面)部品_No.50、MS653DR4T-K エンジン ファンカバー、ガバナ、マグネト、スタータ部品_No.66、MS450EC-3K ピストン クランクシャフト マフラ部品_No.38、SSA-アルフア1005VT カム軸,アイドル軸,燃料カム軸部品_No.12、MS153EW-3K フューエルタンク,マフラ部品_No.30、MGC-705RD ミッション部品_No.16、GKSL3300-K エンジン リコイルスタータ、プラグ部品_No.14など