カテゴリ

  • 切削工具(88)
  • 農業機械(70)
  • バイク部品(69)
  • 制御機器(57)
  • オフィス家具(28)
  • 学童・教育用品(15)
  • 配管・水廻り設備部材(13)
  • ねじ・ボルト・釘(9)
  • 自動車補修部品(9)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(8)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
  • 農業・園芸資材(8)
  • 科学研究・開発用品(7)
  • 日用品(6)
  • 保管用品(5)
  • 電気材料(5)
  • 測定用品(5)
  • FA担当者のオススメ新商品(5)
  • 医療(5)
  • 電動工具(5)
  • 物流用品(4)
  • 卓上消耗品(4)
  • 作業服(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 作業工具(4)
  • 空調・照明・電設資材(3)
  • メカニカル部品(3)
  • 機構部品(3)
  • カー用品(3)
  • 家電(3)
  • 清掃用品(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 建築金物(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 研磨材(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(2)
  • トラック用品・パーツ(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 塗料(1)
  • 防犯用品(1)
  • 介護用品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 食品・飲料(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ec12」の検索結果

関連キーワード
477件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
インクリメンタルタイプエンコーダEC12シリーズ アルプスアルパイン(旧アルプス電気)インクリメンタルタイプエンコーダEC12シリーズアルプスアルパイン(旧アルプス電気)(2件のレビュー)
349税込384
1個
当日出荷
絶縁軸タイプで、多彩なバラエティ。
種類ロータリエンコーダエンコーダ種類インクリメンタル形サイズ12型タイプ絶縁軸出力信号A、Bの2相出力定格電圧(V)DC 5操作バーチカル
EC12E1220401 アルプスEC12E1220401アルプス
399税込439
1個
7日以内出荷
(001)スタツト EC12 スバル(001)スタツト EC12スバル
139税込153
1個
5日以内出荷
(017)ナット EC12 スバル(017)ナット EC12スバル
349税込384
1個
5日以内出荷
(010)スタツド EC12 スバル(010)スタツド EC12スバル
479税込527
1個
5日以内出荷
(011)ボルト EY08EC12 スバル(011)ボルト EY08EC12スバル
139税込153
1個
5日以内出荷
(011)ボルト(ソケツト) EC70EC12 スバル(011)ボルト(ソケツト) EC70EC12スバル
70税込77
1個
5日以内出荷
(011)ボルト(ソケツト)DW46EC12 P スバル(011)ボルト(ソケツト)DW46EC12 Pスバル
78税込86
1個
5日以内出荷
プッシュワンEシリーズ コネクター ニッタプッシュワンEシリーズ コネクターニッタ(9件のレビュー)
529税込582
1個
当日出荷
チューブはワンプッシュ接続です。無電解ニッケルめっき処理を施しています。難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。Rねじ部にシール加工。
形状コネクタ使用流体空気、水最高使用圧力(MPa)1材質(本体)難燃性PBT樹脂使用温度範囲(℃)(空気)-20~80、(水)0~40材質(Oリング)特殊NBR負圧性能(kPa)-99.975
[EA986EC-11、12用] キャスター エスコ[EA986EC-11、12用] キャスターエスコ(1件のレビュー)
2,050税込2,255
1個
翌日出荷
エスコ品番EA986EC-12C適合品番旧EA986EC-11用替キャスター
薬品・食品用耐圧ホース 非塩ビ[エコロンホース EC] TOYOX(トヨックス)薬品・食品用耐圧ホース 非塩ビ[エコロンホース EC]TOYOX(トヨックス)(3件のレビュー)
589税込648
1本
当日出荷から15日以内出荷
【非塩化ビニール樹脂耐圧ブレードホース】ホース内管にポリオレフィン系樹脂を使用し、圧送用ホースとして使用可能な非塩ビホース。 【耐薬品、低溶出耐圧ブレードホース】耐薬品性、低溶出、低臭などの特性を活かし、化学、薬品、純水、化粧品、食品の搬送に使用可能。 【透明性】透明性が良く、流体の確認ができ安心。 【法適合】食品衛生法適合(PL制度)、RoHS2修正規制適合で安全・安心。 ※ 屋内専用ホース ※ さらに耐薬品性をお探しの方はフッ素ホース「トヨフッソ」を検索ください。 ※ 吸引用、折れ防止をお探しの方は「エコロンS」を検索ください。 ※ 80℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ ホース内径9~50ミリには専用継手があります。サイズ選定されたページ下に専用部品(オプション)として、「液だまり防止」「漏れ抜け防止」等の専用継手を掲載しています。また適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途各種食品・薬品・油等搬送用樹脂耐圧ブレードホース使用流体食品・飲料(油脂含む)、薬品、鉱物油、動植物油、粉体、空気、水、純水材質【主材質】ポリオレフィン系樹脂+スチレン系樹脂 【補強材】ポリエステル糸乳白特性耐薬品仕様屋内専用使用温度範囲(℃)-5~60機能圧送、薬品、耐油鉱物油、耐油動植物油、低溶出、低臭、柔軟性、分別廃棄不要法規制食品衛生法196号適合(PL制度)、RoHS2修正規制適合RoHS指令(10物質対応)対応
ワイヤエンドキャップ AIOULE(ふじわら)ワイヤエンドキャップAIOULE(ふじわら)(4件のレビュー)
1,598税込1,758
1袋(20個)
当日出荷
ワイヤロープ端部のバラケを防止するPVC製のキャップです。ワイヤがばらけず安全です。
配線用遮断器 Eシリーズ (経済タイプ) テンパール工業配線用遮断器 Eシリーズ (経済タイプ)テンパール工業(27件のレビュー)
19,980税込21,978特価
1台
当日出荷から12日以内出荷
種別配線用遮断器タイプEシリーズ・経済タイプ定格インパルス耐電圧(kV)6逆接続可能
ダクト(エンドキャップ) ネグロス電工ダクト(エンドキャップ)ネグロス電工
289税込318
1個
当日出荷から16日以内出荷
ケミフィットC1 コネクタ ニッタケミフィットC1 コネクタニッタ(1件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
完全禁油処理です。クリーンルーム内で部品洗浄し、組立しています。シール材にも一切油分を使用していません。チューブはプッシュワン接続です。チューブ接続に治具・工具は不要です。接液部は非金属です。流体が金属に触れることはありませんので金属イオンの溶出がありません。無発塵・非汚染性に優れています。特殊ポリプロピレン樹脂を素材としています。射出成形品なので内面平滑性に優れています。二重クリーン梱包です。クリーンルーム内で1個づつパックし、更にチャックシールで梱包しています。本体・ネジ部が回転します。エルボ、ティーなど、配管時に方向決めが可能です。厚生省告示第20号(昭和57年)の衛生規格に適合しています。
形状コネクタ使用流体空気(クリーンエア)、水(純水)最高使用圧力(MPa)0.7材質(本体)特殊ポリプロピレン樹脂使用温度範囲(℃)(空気(クリーンエア))-20~80、(水(純水))0~80材質(ねじ部)特殊ポリプロピレン樹脂適合チューブPL、PN、TA、TP材質(Oリング)EPDM負圧性能(kPa)-99.975
漏電遮断器 Eシリーズ (経済タイプ) OC付 テンパール工業漏電遮断器 Eシリーズ (経済タイプ) OC付テンパール工業(28件のレビュー)
27,980税込30,778特価
1個
当日出荷から31日以内出荷
高度な技術開発力とノウハウの蓄積が基本です。端子カバー付き。(GB-403EAは別売りとなります。)
種別漏電遮断器タイプEシリーズ・経済タイプ接続方式表面形
ステンレス鋼製ハンドル LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製ハンドルLAMP(スガツネ工業)
3,598税込3,958
1個
当日出荷から8日以内出荷
軟質ポリエチレン管 八興軟質ポリエチレン管八興(2件のレビュー)
249税込274
1巻
当日出荷から4日以内出荷
耐寒性に優れています。軽量です。
用途研究分野や工業用に。材質ポリエチレン長さ(m)10使用温度範囲(℃)0~50使用流体酢酸/グリセリン特性耐寒
プッシュワン Eシリーズ コネクタ ニッタプッシュワン Eシリーズ コネクタニッタ
399税込439
1個
当日出荷から翌々日出荷
形状コネクタ最高使用圧力(MPa)1.0
レースウェイ(二種金属製線ぴ) カバー(開口部上下兼用) カナフジ電工レースウェイ(二種金属製線ぴ) カバー(開口部上下兼用)カナフジ電工
1,398税込1,538
1個
翌々日出荷
レースウェイの開口部カバーです。エポ・ポリ系粉体塗装仕上は5Y7/1が標準塗装色です。
品名3040
ラック サンワサプライラックサンワサプライ
29,980税込32,978
1台
当日出荷から翌日出荷
木製天板は環境に優しい再生材を使用しており、スチール製よりも優しい手触りです。メイン天板の位置を3段階で変更することができます。背面のバックパネルが横揺れを最小限に抑えます。ケーブル受け付きです。電源タップなどを設置することができます。下棚はスチール製棚板になっており、マグネット付きの機器を固定、設置することができます。
キャスターあり(ストッパー付×2/ストッパー無×2)
CKストレートコレット BIG DAISHOWACKストレートコレットBIG DAISHOWA
2,998税込3,298
1個
当日出荷から5日以内出荷
天然毛 洋服ブラシ 池本刷子工業天然毛 洋服ブラシ池本刷子工業
1,598税込1,758
1巻
当日出荷
材質豚毛幅(cm)6長さ(cm)21繰り返し・詰め替え対応
レースウェイ(二種金属製線ぴ) 壁面取付金具 カナフジ電工レースウェイ(二種金属製線ぴ) 壁面取付金具カナフジ電工
849税込934
1個
翌々日出荷
本体を壁面に固定する場合に使用します。エポ・ポリ系粉体塗装仕上は5Y7/1が標準塗装色です。
品名共通部品
熱電対温度変換器 渡辺電機工業熱電対温度変換器渡辺電機工業
70,980税込78,078
1個
当日出荷から31日以内出荷
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)(入力-出力-電源各端子間相互)RoHS指令(10物質対応)対応CE-対応品なし
フレキ用端末コーン 大阪コネクター製造フレキ用端末コーン大阪コネクター製造
1,298税込1,428
1箱(10個)
翌々日出荷
JECは捻じ込にて取付
材質(本体)鋼製表面処理電気亜鉛メッキ
ケミフィット CSEシリーズ ニッタケミフィット CSEシリーズニッタ
4,798税込5,278
1個
当日出荷から32日以内出荷
多国語防犯ステッカー 光多国語防犯ステッカー(2件のレビュー)
259税込285
1枚
当日出荷
材質PET/上部PPラミネート加工奥行(mm)約0.7
ダブルエンドクランプ ナベヤダブルエンドクランプナベヤ
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷
材質S45C表面処理黒染め熱処理焼入HRC30±5RoHS指令(10物質対応)対応
ケミフィット C1Sシリーズ コネクタ ニッタケミフィット C1Sシリーズ コネクタニッタ
4,498税込4,948
1個
当日出荷から7日以内出荷
完全禁油処理品です。チューブはプッシュワン接続です。ねじ部がSUS304製です。二重クリーン梱包です。本体、ねじ部が回転します。
形状コネクタ
円柱プローブ イマダ円柱プローブイマダ
3,798税込4,178
1台
当日出荷から30日以内出荷
ゼリー、豆腐、米、豆などの硬さ測定にご利用いただけます。小さな面でサンプルを押し、サンプルを局所的に押し出したり、潰したりする際の力の測定に最適です。JIS規格に一部準拠した測定が可能です。(FR-EC-12.7Jのみ)
用途FR-ECシリーズは最大荷重100Nまで対応の接触面外径3~15mmの食品の測定用円球型プローブです。サンプルの局所的な圧縮・突き刺しが可能で、ゼリー、豆腐、米、豆などの硬さ測定に最適です。
プログラムホットプレート(温度勾配可変タイプ) アズワンプログラムホットプレート(温度勾配可変タイプ)アズワン
149,000税込163,900
1台
当日出荷
アズワン品番1-6099-01電源AC100V 50/60Hz 2Pプラグ(リード線2m)耐荷重(kg)10最高温度(℃)300プレート寸法(mm)400×300連続使用時間(時間)48(250℃時)材質(プレート)アルミニウム温度制御方式PID制御オートチューニング機能付指示精度設定値に対して(0.5%+1digit)または±4.0℃のどちらか大きい方ヒーター容量(W)900
HIDISC 高音質 x 重低音 Tyep-C 有線イヤホン HIDISCHIDISC 高音質 x 重低音 Tyep-C 有線イヤホンHIDISC
1,298税込1,428
1個
当日出荷
Φ10mmダイナミックドライバーを採用。 アルミハウジングを採用することで、キレのある豊かな重低音を実現。 マイク付き手元スイッチで電話に出てハンズフリーで通話可能。 ボタン一つで着信ON/OFFや音楽再生/一時停止/曲送り/曲戻しなどの操作が可能。 ボリュームコントロール付きで便利
質量(g)13コード長さ(m)1.2マイクロホン指向性:無(全)指向性、インピーダンス:32Ω周波数特性20Hz-20kHzプラグ形状Type-CコネクターRoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)32ドライバーユニット(Φmm)10最大入力(mW)10音圧感度(dB)100±3イヤホン形状カナル型
ケミフィット C1Sシリーズ コネクタ ニッタケミフィット C1Sシリーズ コネクタニッタ
3,798税込4,178
1個
当日出荷から3日以内出荷
完全禁油処理品です。チューブはプッシュワン接続です。ねじ部がSUS304製です。二重クリーン梱包です。本体、ねじ部が回転します。
形状コネクタ使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80、(水)0~+80最高使用圧力(MPa)0.7 (at20℃)使用流体空気(クリーンエア)、水(純水)
ソケット SANEI(旧:三栄水栓製作所)ソケットSANEI(旧:三栄水栓製作所)
239税込263
1個
翌々日出荷
潅水ホース同士をつなぐソケット
OA-QWシリーズ オーム電機[配線パーツ]OA-QWシリーズオーム電機[配線パーツ](2件のレビュー)
9,898税込10,888
1袋(10個)
当日出荷から13日以内出荷
中継ボックスが取り付かない箇所での中継、防水絶縁処理に。
ガルバロック ヘラマンタイトン(旧:タイトン)ガルバロックヘラマンタイトン(旧:タイトン)
9,598税込10,558
1袋(100個)
翌日出荷
固定アクセサリ インシュロック 特殊樹脂シリーズ ガルバロック・エッジクリップ
材質11ナイロン、金属嵌合部スチール鋼C75S亜鉛系塗装処理厚さ(mm)(適用パネル)1.0~3.0寸法(mm)30.3×15使用温度範囲(℃)-40~+105結束径(Φmm)6.4~7.1UL規格難燃グレード(主原料)UL94HB
Alps Electric 機械式ロータリエンコーダ Alps ElectricAlps Electric 機械式ロータリエンコーダAlps Electric(1件のレビュー)
239税込263
1個ほか
当日出荷から7日以内出荷
G1・1/4”雄ねじホースステム(ステンレス製) エスコG1・1/4”雄ねじホースステム(ステンレス製)エスコ
3,930税込4,323
1個
当日出荷
形状ホースステムエスコ品番EA462EC-12
関連キーワード
...