カテゴリ

  • 接着剤・補修材(2)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(2)
絞り込み
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ec1368nt」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
工業用接着剤 EC1368NT 3M(スリーエム)工業用接着剤 EC1368NT3M(スリーエム)(5件のレビュー)
5,298税込5,828
1缶(1L)
欠品中
速乾性で非常に優れた接着力、耐久力を保ち、長い粘着保持期間を有します。 速乾性のクロロプレン系接着剤。 テープのプライマーとして使用可能です。 トルエン・キシレンは使用していません。 JIS F☆☆☆☆(国土交通大臣認定番号NFN-1828)規格品です。 厚生労働省指針値13物質不使用
用途金属・木・ゴム・段ボール・プラスチック等の多くの下地に適します。主な用途金属、木、ゴム、段ボール、プラスチック成分クロロプレンゴム・MEK・アセトン・イソヘキサン・シクロヘキサントラスコ品番309-9865質量(kg)1.2黄色比重0.82不揮発分約25%標準塗布量約8m2/L粘度(mPa・s)約300危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量1L危険物の性状非水溶性適合用途防水・耐水・屋外、耐衝撃被着材の素材金属主なワーク大面材、パーツ、3次元形状
溶剤接着剤 EC 1368NT 3M(スリーエム)溶剤接着剤 EC 1368NT3M(スリーエム)
62,980税込69,278
1缶(18L)
7日以内出荷
速乾性で優れた接着特性、耐久性があるクロロプレン系接着剤です。F☆☆☆☆認定製品です。スプレーでも塗布可能です。
用途メラミン化粧板、合板、レザーと金属などの接着特性耐衝撃、耐剥離黄色容量(L)18基材クロロプレン乾燥時間(分)両面塗布:5~30、片面塗布:0~2主な用途メラミン化粧板、合板、レザーと金属などの接着標準塗布量約8m2/L引張せん断接着強さ(MPa)木材:2危険等級溶剤MEK、アセトン、イソヘキサン、シクロヘキサン危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量18L危険物の性状非水溶性適合用途防水・耐水・屋外、耐衝撃被着材の素材金属主なワーク大面材、パーツ、3次元形状
接着剤カテゴリ