カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
絞り込み
ブランド
「ec16-pt3/8」の検索結果

プッシュワンEシリーズ コネクター
ニッタ(9件のレビュー)¥729税込¥8021個当日出荷チューブはワンプッシュ接続です。無電解ニッケルめっき処理を施しています。難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。Rねじ部にシール加工。形状コネクタ材質(本体)難燃性PBT樹脂使用温度範囲(℃)(空気)-20~80、(水)0~40最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水材質(Oリング)特殊NBR負圧性能(kPa)-99.975