カテゴリ

  • 切削工具(12)
  • 制御機器(9)
  • 自動車補修部品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 農業機械(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)

「ec200a」の検索結果

24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エンドミル イスカルエンドミルイスカル
42,980税込47,278
1個
4日以内出荷
刃数4
エンドミル イスカルエンドミルイスカル
42,980税込47,278
1個
4日以内出荷
イスカル D ソリッドエンドミル EC イスカルイスカル D ソリッドエンドミル ECイスカル
39,980税込43,978
1個
当日出荷から翌々日出荷
超硬エンドミル。
用途ミリング加工における中~仕上げ加工
マルチマスターヘッドMMEC A イスカルマルチマスターヘッドMMEC Aイスカル
29,980税込32,978
1箱(2個)
当日出荷から30日以内出荷
材質IC908
イスカル C その他ミーリング/チップ  MM イスカルイスカル C その他ミーリング/チップ MMイスカル
25,980税込28,578
1セット(2個)
当日出荷から30日以内出荷
チップ MM イスカルチップ MMイスカル
26,980税込29,678
1箱(2個)
当日出荷から11日以内出荷
ソリッドエンドミル TEC-A4 タンガロイソリッドエンドミル TEC-A4タンガロイ
44,980税込49,478
1本
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ソリッドエンドミル TEC-A2-W タンガロイソリッドエンドミル TEC-A2-Wタンガロイ
29,980税込32,978
1本
3日以内出荷
材質AH725刃数2表面処理PVDコーティングRoHS指令(10物質対応)対応
ソリッドエンドミル TEC-A2-C タンガロイソリッドエンドミル TEC-A2-Cタンガロイ
25,980税込28,578
1本
3日以内出荷
材質AH725RoHS指令(10物質対応)対応
ソリッドエンドミル TEC-A4 (超ロングタイプ) タンガロイソリッドエンドミル TEC-A4 (超ロングタイプ)タンガロイ
49,980税込54,978
1本
当日出荷から12日以内出荷
材質AH725刃数4RoHS指令(10物質対応)対応
ソリッドエンドミル TEC-A4 (エコタイプ) タンガロイソリッドエンドミル TEC-A4 (エコタイプ)タンガロイ
25,980税込28,578
1本
3日以内出荷から19日以内出荷
刃数4RoHS指令(10物質対応)対応
気中開閉器+制御装置 エナジーサポート気中開閉器+制御装置エナジーサポート
1,798,000税込1,977,800
1セット
7日以内出荷
開閉器本体はステンレス製(SUS304)を標準仕様。全機種耐重塩じん仕様。 ZnO(酸化亜鉛)素子付き高圧避雷器内蔵。 制御電源(AC100V)用変圧器を内蔵しているので、100V 低圧電源線を第1柱まで施工する必要がありません。 ケースは樹脂箱・ステンレス箱・表面形・埋込形の4種類を取り揃えています。 樹脂箱はアース線設置不要。 ステンレス箱は標準でハンドルキー(200 番鍵付)。 方向性制御装置には自己診断機能標準装備。
性能連続無電圧開閉:【気中開閉器】1000回タイプVT・LA内蔵形電流(A)ロック電流値:【気中開閉器】600 (±180)定格周波数(Hz)【制御装置】50 / 60【気中開閉器】50 / 60消費電力(VA)【制御装置】10(AC100V時)電流遮断容量(A)定格過負荷遮断:【気中開閉器】C級800充電電流(A)【気中開閉器】10特性汚損:【気中開閉器】耐重塩じん用 (0.35mg/cm2)耐電圧(kV)【気中開閉器】60警報接点【制御装置】AC 250V 2A/DC 100V 0.2A/閉路時間 約 100ms定格電圧(kV)【気中開閉器】7.2制御電圧(V)変動範囲:【制御装置】AC 85 ~ 120、【制御装置】AC 100 / 110動作電流(A)整定値:【制御装置】0.2 - 0.3 - 0.4 - 0.6(4タップ)コンデンサ電流(A)【気中開閉器】30
DCパワーリレー(200Aタイプ) G9EC-1 omron(オムロン)DCパワーリレー(200Aタイプ) G9EC-1omron(オムロン)(2件のレビュー)
23,980税込26,378
1個
当日出荷から61日以内出荷
漏電遮断器 Eシリーズ (経済タイプ) OC付 テンパール工業漏電遮断器 Eシリーズ (経済タイプ) OC付テンパール工業(28件のレビュー)
8,198税込9,018特価
1個
当日出荷から31日以内出荷
高度な技術開発力とノウハウの蓄積が基本です。端子カバー付き。(GB-403EAは別売りとなります。)
種別漏電遮断器タイプEシリーズ・経済タイプ接続方式表面形
漏電遮断器 Eシリーズ (経済タイプ) OC付 時延形 テンパール工業漏電遮断器 Eシリーズ (経済タイプ) OC付 時延形テンパール工業
23,980税込26,378
1個
当日出荷から12日以内出荷
種別漏電遮断器(時延形)タイプEシリーズ・経済タイプ接続方式表面形JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2定格インパルス耐電圧(kV)6過電流引きはずし方式熱動電磁極数・素子数3P3E
漏電遮断器 Eシリーズ (経済タイプ)OC付 警報スイッチ付属 テンパール工業漏電遮断器 Eシリーズ (経済タイプ)OC付 警報スイッチ付属テンパール工業
29,980税込32,978
1個
当日出荷から12日以内出荷
種別警報スイッチ付質量(kg)0.75タイプEシリーズ・経済タイプ寸法A(mm)130(160)端子種別圧着端子方式(圧着端子付属)寸法D(mm)80寸法B(mm)75寸法C(mm)60接続方式表面形JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2接続可能電線(mm2)(最大)60定格インパルス耐電圧(kV)6過電流引きはずし方式熱動電磁逆接続可能極数・素子数3P3E
Eシリーズ 漏電遮断器 テンパール工業Eシリーズ 漏電遮断器テンパール工業
11,980税込13,178特価
1台
当日出荷から14日以内出荷
経済タイプ
JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2
ソリッドエンドミル イスカルソリッドエンドミルイスカル
41,980税込46,178
1個
翌日出荷から16日以内出荷
2.8m 10A/100-250V C13 - IEC 320-C20 ラック パワーケーブル レノボ・ジャパン(Lenovo)2.8m 10A/100-250V C13 - IEC 320-C20 ラック パワーケーブルレノボ・ジャパン(Lenovo)
6,198税込6,818
1台
翌日出荷
建設機械用エアーフィルターASSY KSフィルター建設機械用エアーフィルターASSYKSフィルター
10,980税込12,078
1セット
4日以内出荷
オイルシール BIGM(丸山製作所)オイルシールBIGM(丸山製作所)
639税込703
1個
7日以内出荷
関連資料展開図1(1.26MB) 展開図2(1.26MB) 展開図3(0.98MB) 展開図4(1.04MB) 展開図5(1.04MB) 展開図6(1.07MB) 展開図7(1.15MB) 展開図8(1.26MB) 展開図9(1.02MB) 展開図10(1.19MB) 展開図11(1.24MB) 展開図12(0.97MB) 展開図13(0.99MB) 展開図14(1.06MB) 展開図15(1.12MB) 展開図16(1.12MB) 展開図17(1.07MB) 展開図18(0.95MB) 展開図19(1.16MB) 展開図20(1.09MB) 展開図21(1.07MB) 展開図22(1.11MB) 展開図23(0.98MB) 展開図24(1.01MB) 展開図25(1.22MB) 展開図26(1.12MB) 展開図27(0.98MB) 展開図28(1.23MB) 展開図29(0.96MB) 展開図30(0.99MB) 展開図31(1.04MB) 展開図32(1.21MB) 展開図33(1.11MB) 展開図34(1.22MB) 展開図35(0.97MB) 展開図36(1.11MB) 展開図37(0.86MB) 展開図38(1.03MB) 展開図39(0.94MB) 展開図40(0.94MB) 展開図41(1.21MB) 展開図42(1.22MB) 展開図43(0.96MB) 展開図44(1.27MB) 展開図45(1.1MB) 展開図46(1.15MB) 展開図47(1.26MB) 展開図48(1.1MB) 展開図49(1.01MB) 展開図50(1MB)図解No高所作業機搭載エンジンGB131LE-290 シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.5、MP5000E-M332148シリンダ部品オイルシール_No.11、MLSL3304 エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.6、MRS30H-130 エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.5、MS201EA-1 シリンダブロック シリンダヘッド部品_No.5、MS253EC-2M クランクケース部品_No.9、MS156EA シリンダブロック,シリンダヘッド部品_No.5、GKSL3315-1 エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.6、MS200EA-M-A シリンダブロック シリンダヘッド部品_No.5、MLSL33157R1 エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.5、GSL204-M エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品 オイルシール_No.5、GKSL3315R1 エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.5、MS315EW-1 シリンダブロック,シリンダヘッド部品_No.6など
AC-DC電源 ニプロン(制御機器)AC-DC電源ニプロン(制御機器)
15,980税込17,578
1台
9日以内出荷
コンデンサバックアップユニット対応高効率基板型AC-DCスイッチング電源、(24V出力、端子台タイプ)
仕様●EMSイミュニティ:静電気放電EN61000-4-2準拠、放射性無線周波電磁界EN61000-4-3準拠、ファースト トラジェント バーストEN61000-4-4準拠、雷サージEN61000-4-5準拠、伝導性無線周波電磁界EN61000-4-6準拠、電源周波数磁界イミュニティEN61000-4-8準拠、電圧ディップ/変動EN61000-4-11準拠質量(kg)0.65typ切替方式ワールドワイド(入力)電流(A)0(最小)使用温度(℃)-10~60(自然空冷)/-10~70(強制空冷)グレード信頼性:FA出力電圧(V)+24最大電流(A)自然空冷:14.6強製空冷:21入力電圧(V)AC85-264外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)95×47×222冷却方式自然空冷機能DC起動、RS232C、TTL、静音、RoHS指令、コネクション、PFC、鉛フリー、5VSBFAN、TSFCFAN、USB絶縁方式入力-出力・RC・AC_FAIL間 AC3kV/1分間、入力-FG間 AC2kV/1分間、出力-RC-AC_FAIL-FGの各間 AC500V/1分間力率99% typ(AC100V)/94% typ(AC200V)安全規格CEマーキング:低電圧指令、EMC指令、RoHS2.0EMI規格(入力帰還雑音)VCCI/FCC/CISPR22/EN55022クラスB準拠適合安全規格UL60950-1、CSA60950-1(c-UL)、CEマーキング取得(IEC62368-1)、電安法(省令2項)準拠効率90% typ (AC100V) / 92% typ (AC200V)高調波電流規制IEC61000-3-2(第2.1版)クラスD、EN61000-3-2(A14)クラスD準拠接地(出力GND)コンデンサ待機電力(W)0.04typ(AC100V)/1.2typ(AC200V)ピーク電流(A)(10s以内)25ピーク電力(10s以内)600WアクセサリタイプCB01A-EC400/322F:コンデンサバックアップユニット、CB01A-EC400/642F:コンデンサバックアップユニット、WH-02XH02XH-500:RC信号用ハーネス、WH-05XH05XH-500:信号ハーネス、WH-02PH02PH-200:並列運転用信号ハーネス、WH-07XH0306XH-300:CB01A用接続ハーネス漏洩電流(mA)0.08typ(100V入力時)/0.16typ(200V入力時)最大電力(W)(連続)自然空冷:350.4強製空冷:504
漏電遮断器 Eシリーズ (経済タイプ)OC付 補助スイッチ付属 テンパール工業漏電遮断器 Eシリーズ (経済タイプ)OC付 補助スイッチ付属テンパール工業
29,980税込32,978
1個
12日以内出荷
種別補助スイッチ付質量(kg)0.75寸法A(mm)130(160)寸法C(mm)60タイプEシリーズ・経済タイプ寸法D(mm)80寸法B(mm)75JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2定格インパルス耐電圧(kV)6逆接続可能過電流引きはずし方式熱動電磁接続可能電線(mm2)(最大)60極数・素子数3P3E接続方式表面形端子種別圧着端子方式(圧着端子付属)寸法(mm)H130×W75×D80(ハンドル含む)