カテゴリ

  • バイク部品(2)
  • 物流用品(2)
  • 自動車補修部品(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)

「ec20s15」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • OJ パワージャッキEC形Sタイプ 大阪ジャッキ製作所

    OJ パワージャッキEC形Sタイプ

    大阪ジャッキ製作所
    169,800税込186,780
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    手動、電動油圧ポンプとの組合わせは、自由に選択できます。ジャッキ連結台数と所要油量により選択して下さい。 シリンダ・ピストンはSCM435で熱処理をした強力材です。カップラネジ径はNPT3/8です。 中空ジャッキはジャッキ中心部に貫通穴があり原子力発電所、トンネル工事、地下鉄工事等のPC工法、ほか多方面に採用されております。
  • EC形中空ジャッキ 大阪ジャッキ製作所

    EC形中空ジャッキ

    大阪ジャッキ製作所
    159,800税込175,780
    1個
    3日以内出荷
    中空ジャッキはジャッキ中心部に貫通穴があり原子発電所、トンネル工事、地下鉄工事等のPC工法、ほか多方面に採用されております。ピストンロッドはメッキ付です。ピストンロッドに付着するゴミ除去用ダストシール付。サドルはネジ込みタイプです。ピストンロッド内側にネジを設けています。許容横荷重は揚力の1/20です。単動S(スプリング戻り)タイプ。取手付
    ストローク(mm)150寸法t(mm)10寸法g(mm)13ポートネジmNPT3/8mm
  • エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    エアーフィルター(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
    4,990税込5,489
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用エアーエレメントです。
  • スリップオンライン チタン EC/ECE S-S10SO11-HASZ AKRAPOVIC (アクラポビッチ)

    スリップオンライン チタン EC/ECE S-S10SO11-HASZ

    AKRAPOVIC (アクラポビッチ)
    139,800税込153,780
    1個
    92日以内出荷
    メーカー名:アクラポビッチ。メーカー品番:S-S10SO11-HASZ。ヨーロッパの騒音・排出ガス規制であるEC/ECEに対応したスリップオンマフラーです。ユーロ規制に基づき、音量は純正装着品(欧州仕様車)と同等に抑えられております。車種によっては、排気バルブや触媒が装着されておりますが、日本国内の法規に基づいたものではありません。販売備考:カーボンヒートシールド、マフラーステーが付属します。別途純正ガスケットが必要です。適合情報:。スズキ[SUZUKI] GSX-S1000 15-20。スズキ[SUZUKI] GSX-S1000F 15-20。規格表示:EC/ECE。タイプ:スリップオン。色[カラー]:チタン/カーボン。STD重量[キログラム]:2.5。重量[キログラム]:1.3。材質[素材]:サイレンサー:チタン/エンドキャップ:カーボン。加工[有/無]:無。付属品:カーボンヒートシールド。JMCA:× (一般公道使用不可)。形状:コニカル。規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無。備考:純正ガスケット(スズキ純正品番:14771-42F40)をご使用下さい。商品区分:マフラー。STD 最大出力:108.04kW/11100rpm。最大出力:109.44kW/11150rpm。STD 最大トルク:106.1Nm/9650rpm。最大トルク:106.9Nm/9650rpm
    付属品カーボンヒートシールド仕様規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無材質サイレンサー:チタン/エンドキャップ:カーボン形状コニカル質量(kg)1.3、STD:2.5チタン/カーボン備考純正ガスケット(スズキ純正品番:14771-42F40)をご使用下さい。タイプスリップオン規格EC/ECE、JMCA:×(一般公道使用不可)加工
  • スリップオンライン チタン EC/ECE S-S10SO15-HAPT/1 AKRAPOVIC (アクラポビッチ)

    スリップオンライン チタン EC/ECE S-S10SO15-HAPT/1

    AKRAPOVIC (アクラポビッチ)
    159,800税込175,780
    1個
    92日以内出荷
    メーカー名:アクラポビッチ。メーカー品番:S-S10SO15-HAPT/1。ヨーロッパの騒音・排出ガス規制であるEC/ECEに対応したスリップオンマフラーです。ユーロ規制に基づき、音量は純正装着品(欧州仕様車)と同等に抑えられております。車種によっては、排気バルブや触媒が装着されておりますが、日本国内の法規に基づいたものではありません。適合情報:。スズキ[SUZUKI] GSX-S1000 15-20。スズキ[SUZUKI] GSX-S1000F 15-20。スズキ[SUZUKI] KATANA [カタナ 2BL-GT79B] 19-21。規格表示:EC/ECE。タイプ:スリップオン。STD重量[キログラム]:2.5。重量[キログラム]:1.4。材質[素材]:サイレンサー:チタン/エンドキャップ:カーボン/ヒートシールド:カーボン。JMCA:× (一般公道使用不可)。規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無。商品区分:マフラー。STD 最大出力:108.01kW/11100rpm。最大出力:109.41kW/11200rpm。STD 最大トルク:106.1Nm/9650rpm。最大トルク:106.9Nm/9650rpm
    仕様規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無材質サイレンサー:チタン/エンドキャップ:カーボン/ヒートシールド:カーボン質量(kg)1.4、STD:2.5区分マフラータイプスリップオン規格EC/ECE、JMCA:×(一般公道使用不可)最大トルク(N・m)STD:106.1/9650rpm最大出力(kW)109.41/11200rpm、STD:108.01/11100rpm最大トルク106.9Nm/9650rpm