カテゴリ
- 農業機械(367)
- 制御機器(324)
- 科学研究・開発用品(166)
- オフィス家具(141)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(138)
- バイク部品(121)
- 肥料・農薬・除草剤・種(98)
- メカニカル部品(97)
- バイク純正部品(82)
- 切削工具(75)
- パソコン/周辺機器(50)
- 空調・照明・電設資材(44)
- 電気材料(37)
- 自動車純正部品(32)
- トラック純正部品(28)
- 電動工具(28)
- 自動車補修部品(22)
- ねじ・ボルト・釘(19)
- 測定用品(19)
- フォークリフト・産機・建機用品(19)
- 作業服(16)
- 溶接用品(15)
- 油圧機器・油圧ホース(15)
- 学童・教育用品(15)
- 物流用品(12)
- 店舗什器・備品(12)
- 研磨材(12)
- 作業工具(11)
- 機構部品(10)
- 家電(10)
- 事務用品(10)
- 印刷用紙/インク/印刷機(9)
- 梱包用品(7)
- 測定関連サービス(7)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(6)
- クリーンルーム用品(6)
- 医療(6)
- ポンプ・送風機・電熱機器(6)
- 配管・水廻り設備部材(6)
- カー用品(5)
- はんだ関連・静電気対策用品(4)
- 保管用品(4)
- 接着剤・補修材(4)
- FA担当者のオススメ新商品(4)
- 建築金物(4)
- 建材・エクステリア(4)
- 自転車部品(4)
- 防災用品(3)
- 住設機器(3)
- 自動車用オイル・ケミカル(3)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
- 安全用品(2)
- バッテリー・電装(2)
- 手袋(2)
- 卓上消耗品(1)
- 厨房用品(1)
- 塗料(1)
- 日用品(1)
- 理美容(1)
- 洗剤・除去剤(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 安全標識(1)
- 防犯用品(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
- 介護用品(1)
- ヘルスケア(1)
- 整備工具・収納(1)
- 鈑金・塗装(1)
- 安全保護具(1)
- 食品・飲料(1)
- 農業・園芸資材(1)
- 縫製用品(1)
- エンジン工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- BIGM(丸山製作所)(331)
- オカムラ(岡村製作所)(135)
- SMC(130)
- GVS(100)
- グリーンフィールドプロジェクト(98)
- RS PRO(94)
- ホンダ(81)
- AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(57)
- エスコ(47)
- イスカル(40)
- SKF(日本エスケイエフ)(38)
- テンパール工業(32)
- GBRacing (ジービーレーシング)(30)
- 三菱ふそう(28)
- スバル(26)
- MAZDA(マツダ)(24)
- HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(20)
- シュナイダーエレクトリック(17)
- AWJ(17)
- ブランドをもっと見る
「ec3」の検索結果
![EC3コネクタ メス GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68558309-251222-02.jpg)
EC3コネクタ メス
GB[制御機器]¥139税込¥1531個3日以内出荷色青使用温度範囲(℃)-20~+120定格電圧(V)DC500コネクタ形状メス最大電流(A)50ピン数(ピン)2難燃性UL94V-0適合電線12AWG![EC3コネクタ オス GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68558318-251222-02.jpg)
EC3コネクタ オス
GB[制御機器]¥139税込¥1531個3日以内出荷色青使用温度範囲(℃)-20~+120定格電圧(V)DC500コネクタ形状オス最大電流(A)50ピン数(ピン)2難燃性UL94V-0適合電線12AWG
コンパクト電気伝導率(導電率EC)計 LAQUAtwin
HORIBA(堀場製作所)¥31,980税込¥35,1781台当日出荷ごく微量(0.12mL~)のサンプルで電気伝導率(導電率、EC)を測定するコンパクト電気伝導率計です。雨の汚染度チェックのような微量サンプル測定から、農業でのEC測定における浸漬測定も自由自在の一台二役。便利なTDS換算表示も付いています。用途雨水・河川・湖沼・熱帯魚の飼育水・土壌・塩害対策など付属品コイン型リチウム電池(CR2032)2個、スポイト1本、取扱説明書、クイックマニュアル、保管ケース、電気伝導率標準液(1.41mS/cm)1本(14mL)、処理液1本(14mL)測定範囲電気伝導率:0~199.9mS/cm (0~19.9S/m) TDS換算:0~9900ppm質量(g)約50(電池を除く)使用温度範囲(℃)5~40外形寸法(mm)164×29×20(突起部を除く)電源コイン型リチウム電池3V(CR2032)2個測定項目電気伝導率精度レンジ(1)~(3)に対して ±2%F.S、レンジ(4)に対して±5%F.S表示方式カスタム(モノクロ) デジタル液晶表示測定方法交流2極法分解能0~199μS/cm:1μS/cm、200~1999μS/cm:1μS/cm、2.00~19.99mS/cm:0.01mS/cm、20.0~199.9mS/cm: 0.1mS/cm温度表示0~50℃/0.1℃精度(%)±2F.S(0~199μS/cm:1μS/cm、200~1999μS/cm:1μS/cm、2.00~19.99mS/cm:0.01mS/cm)、±5F.S(20.0~199.9mS/cm: 0.1mS/cm)分解能(℃)0.1外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)164×29×20(突起部を除く)測定対象電気伝導率使用湿度範囲85%相対湿度以下(ただし結露しないこと)電池寿命(時間)連続使用約400(バックライトオフ設定時)校正最大3点(1413μS/cm、12.9mS/cm、111.8mS/cmそれぞれの標準液を認識測定範囲(mS/cm)0~199.9測定原理交流2極法電池コイン型リチウム電池3V(CR2032)2個試料容量(mL)0.12以上表示項目電気伝導率表示範囲(℃)0~50オートパワーオフ30分測定範囲(ppm)0~9900主な機能自動レンジ切替/標準液自動認識 温度換算(25℃温度換算係数2%固定) 温度センサ調整機能/オートホールド オートスタビリティ機能 オートパワーオフ(30分)/バッテリー残量表示/センサ交換可能 TDS換算機能(Factor(0.4~1.0), 442, NaCl, EN27888)アズワン品番64-9332-07主材質ABS樹脂防水保護等級IP67(水中では使用不可)湿度測定範囲(%RH)85(ただし結露しないこと)
カッターで切れる軽量安全ミラー
TRUSCO(3件のレビュー)¥4,298税込¥4,7281枚当日出荷カッターでカットできるプラスチックとアルミの複合ミラーです。軽量なので取付け、取扱いが簡単です。サビにくく耐衝撃性にも優れています。仕様室内専用、表面ハードコート処理セット内容両面粘着シート4枚材質アルミ、耐衝撃性スチロール樹脂厚さ(mm)2mm2018年トラスコ掲載ページ6 1402
漏電遮断器 Eシリーズ (経済タイプ) OC付
テンパール工業(28件のレビュー)¥7,298~税込¥8,028~1個当日出荷から31日以内出荷高度な技術開発力とノウハウの蓄積が基本です。端子カバー付き。(GB-403EAは別売りとなります。)種別漏電遮断器タイプEシリーズ・経済タイプ接続方式表面形
配線用遮断器 Eシリーズ (経済タイプ)
テンパール工業(27件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1台当日出荷から12日以内出荷種別配線用遮断器タイプEシリーズ・経済タイプ定格インパルス耐電圧(kV)6逆接続可能
マルチマスター ヘッド MM EC-3
イスカル¥17,980税込¥19,7781箱(2個)翌々日出荷刃先交換式エンドミルで同一サイズのホルダーで形状の異なる仕様ヘッドを装着する事で多種の加工が可能です。ヘッド交換が容易であり工具交換時間の短縮が可能です。用途仕上げ加工用。トラスコ品番124-6543長さ(mm)【LF】19切込み角度(°)【KAPR】90切削径(Φmm)【DC】10最大切込み(mm)【APMX】12最大切削径(Φmm)【DCX】10寸法OAL(mm)25.65![薬品・食品用耐圧ホース 非塩ビ[エコロンホース EC] TOYOX(トヨックス)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46904735-241015-02.jpg)
薬品・食品用耐圧ホース 非塩ビ[エコロンホース EC]
TOYOX(トヨックス)(3件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1本当日出荷から5日以内出荷【非塩化ビニール樹脂耐圧ブレードホース】ホース内管にポリオレフィン系樹脂を使用し、圧送用ホースとして使用可能な非塩ビホース。 【耐薬品、低溶出耐圧ブレードホース】耐薬品性、低溶出、低臭などの特性を活かし、化学、薬品、純水、化粧品、食品の搬送に使用可能。 【透明性】透明性が良く、流体の確認ができ安心。 【法適合】食品衛生法適合(PL制度)、RoHS2修正規制適合で安全・安心。 ※ 屋内専用ホース ※ さらに耐薬品性をお探しの方はフッ素ホース「トヨフッソ」を検索ください。 ※ 吸引用、折れ防止をお探しの方は「エコロンS」を検索ください。 ※ 80℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ ホース内径9~50ミリには専用継手があります。サイズ選定されたページ下に専用部品(オプション)として、「液だまり防止」「漏れ抜け防止」等の専用継手を掲載しています。また適合するレバーカップリングも掲載しています。用途各種食品・薬品・油等搬送用樹脂耐圧ブレードホース仕様屋内専用材質【主材質】ポリオレフィン系樹脂+スチレン系樹脂 【補強材】ポリエステル糸色乳白使用温度範囲(℃)-5~60機能圧送、薬品、耐油鉱物油、耐油動植物油、低溶出、低臭、柔軟性、分別廃棄不要使用流体食品・飲料(油脂含む)、薬品、鉱物油、動植物油、粉体、空気、水、純水法規制食品衛生法196号適合(PL制度)、RoHS2修正規制適合RoHS指令(10物質対応)対応特性耐薬品
サングラスホルダーツイン2
星光産業(11件のレビュー)¥799税込¥8791個当日出荷90°回転式でタテ・ヨコ取付可能。 サングラスを同時に2本収納(ペンホルダー付)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)40×90×25
ピータッチ ラミネートテープ 蛍光カラー
brother(ブラザー)(2件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181巻当日出荷目立たせる際に最適な蛍光カラーです。エコマーク認定認定テープ長さ(m)5文字色黒RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合エコマーク認定番号18 112 090
終端止めキャップ(熱収縮防滴タイプ)
デンカエレクトロン(1件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281パック(10個)当日出荷電源ケーブルやコントロールケーブルなどの端末保護用の熱収縮終端止めキャップです。 内側にホットメルト粘着剤がついているため、防滴に適しています。 紫外線やオゾンからの酸化防止にも効果的です。 接着後も屈曲性を保持します。 耐圧1000Vのケーブルや通信ケーブルの使用に適しています。伸び(%)>400(熱による劣化後/>300)体積抵抗率(Ωcm)>1014標準色黒引張強度(MPa)>14収縮温度最低完全:120℃絶縁耐力>15KV/mm![スーパーコンパス 鉛筆用 SONIC(ソニック)[文具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono52583135-191225-02.jpg)
スーパーコンパス 鉛筆用
SONIC(ソニック)[文具]¥339税込¥3731個当日出荷小さな円もしっかり描ける鉛筆タイプのスーパーコンパス。中心器機構。直径300mmまでの円が描けます。材質ダイキャスト(カラー塗装)全長(mm)115タイプ鉛筆用
互換インクカートリッジ キヤノン対応 BCI-380XL/381XL
プレジール(2件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷から3日以内出荷Canon(キヤノン)用 BCI-380XL/381XLシリーズ 互換インクカートリッジです。 ベーシック機やファックス機能付きモデル、ハイエンドモデルまで多様な機種に対応している売れ筋インクです。 プレジールは安心の高品質。印字品質やインクの色味、印刷枚数など徹底的に検証。 純正品と遜色のない美しい印刷の仕上がりを実現! 純正品の使用に比べて約25~30%もコストダウンが可能です。 さらにプリンター3年保証で、安心してお使いいただけます。種別互換品適合機種メーカーCanonRoHS指令(10物質対応)対応
互換インクカートリッジ キヤノン対応 BCI-380/381
プレジール(6件のレビュー)¥879~税込¥967~1個ほか当日出荷Canon(キヤノン)用 BCI-380/381シリーズ 互換インクカートリッジです。 ベーシック機やFAX機能付きモデル、ハイエンドモデルまで多様な機種に対応しております。 プレジールは安心の高品質。印字品質やインクの色味、印刷枚数など徹底的に検証。 純正品と遜色のない美しい印刷の仕上がりを実現! 純正品の使用に比べて約25~30%もコストダウンが可能です。 さらにプリンター3年保証で、安心してお使いいただけます。保証期間3年間RoHS指令(10物質対応)対応![トヨトップ-E100Cホース/トヨフーズアースホース専用 アース用クリップ[TFEC] TOYOX(トヨックス)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono37752596-250619-02.jpg)
トヨトップ-E100Cホース/トヨフーズアースホース専用 アース用クリップ[TFEC]
TOYOX(トヨックス)¥739~税込¥813~1個当日出荷から4日以内出荷トヨフーズアースホース(TFE)・トヨトップ-E100℃ホース(TPE100C)のアース用クリップです。上記ホースはアースクリップなしでは静電防止効果を得られませんので、必ずご使用ください。面倒なアース線の引き出しが不要なため、アース施工が簡単です。アースクリップの取付方法は下記動画でご確認ください。用途トヨフーズアースホース/トヨトップ-E100℃ホース専用材質【主材質】SUS304RoHS指令(10物質対応)対応![電子チェックライター MAX(マックス)[事務用品・工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono00636614-131115-02.jpg)
電子チェックライター
MAX(マックス)[事務用品・工具](16件のレビュー)¥27,980税込¥30,7781台当日出荷手形・小切手・領収書の発行がスピードアップ! 簡単操作できれいに印字。「\、※」マークは入力不要。常に正しい位置に自動印字されます。 入力金額を画面で確認できるので打ち間違いが防げます。 同じ金額の連続発行は発行キーを押すだけで何度でも印字できます。 高精度な刻み込みでクッキリ見やすい濃い印字を実現しました。付属品インクロール(R-50)使用温度範囲(℃)0~40(湿度80%)電源(AC100V)50/60Hz印字方式シリアル活字輪方式・連続刻み込み印字入力操作キー方式入力表示液晶表示インキングインクロール方式(カートリッジ交換)
互換インクカートリッジ キヤノン対応 BCI-330XL/331XL
プレジール(2件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷Canon(キヤノン)用 BCI-330XL/331XLシリーズ 互換インクカートリッジです。 充実した機能を搭載したハイエンドモデルに対応している売れ筋インクです。 プレジールは安心の高品質。印字品質やインクの色味、印刷枚数など徹底的に検証。 純正品と遜色のない美しい印刷の仕上がりを実現! 純正品の使用に比べて約25~30%もコストダウンが可能です。 さらにプリンター3年保証で、安心してお使いいただけます。
レーザークロス三脚3
ムラテックKDS¥8,398税込¥9,2381台当日出荷エレベーター式なので水平ラインの基準合わせが簡単に行えます。付属品専用ソフトケース仕様可動ゴムカバー付石突きトラスコ品番475-6452材質アルミ合金全長(mm)1800寸法(inch)定芯棹:5/8縮長(mm)740最大長(mm)1800RoHS指令(10物質対応)対応
ラック
サンワサプライ¥14,980税込¥16,4781台当日出荷PC一式、プリンターなどPC環境に必要なものが収納できるシンプルなラックです。下棚は4段階で位置変更ができます。高さ700mmなのでオフィスデスクなどの横への設置も可能です。ラック後部にはモニタアームを取付けることができるスペースがあります。仕様■個口数:1個口■材質:天板/木製(パーティクルボード)+塩化ビニルシート貼りフレーム・下棚/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)キャスター/PP■必要工具:手袋■組立人数:1■組立時間:30分■六角レンチのサイズ:4mm■製品カラー:ライトグレー■フレームカラー:ライトグレー■マンセル値:5Y9.2/1■総耐荷重:45kg■天板部均等耐荷重:30kg■天板サイズ_W:600mm■天板サイズ_D:600mm■天板サイズ_t:15mm高さ(mm)700奥行(mm)600間口(mm)600キャスターあり
透明樹脂パイプ デュラビオ(R)パイプ(エクリカ)
ホッティーポリマー(4件のレビュー)¥3,398~税込¥3,738~1本(1m)ほか当日出荷から8日以内出荷「エクリカ」は透明性に優れ、耐候性や表面特性に高い機能を有した 三菱ケミカル株式会社製「デュラビオ(R)」で押出成形されたメーカーの製品名です。 「デュラビオ(R)」は透明性・耐傷付性・耐熱性・耐候性に優れた樹脂です。 透明樹脂としては、アクリルや近年ではポリカーボネートが主流ですが、 本製品はアクリルの大きな特長である耐候性・光学特性・表面硬度に近い特性を持ち、 且つアクリルには無いポリカーボネートの大きな特長である 耐衝撃性・耐熱性・難燃性に近い特性を持ち合せています。 また、植物由来であるため、環境にも優しい製品の作成が可能であり、 且つ生分解性ポリマーでは無いため耐久性に優れます。用途ポリカパイプを使用して黄変にお困りの方や、アクリルパイプを使用して割れてしまうことにお困りの方にお勧めします。材質エンジニアリングプラスチック(外装)色透明RoHS指令(10物質対応)対応
...




![EC3コネクタ メス GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68558309-251222-02.jpg)
![EC3コネクタ オス GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68558318-251222-02.jpg)















![薬品・食品用耐圧ホース 非塩ビ[エコロンホース EC] TOYOX(トヨックス)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46904735-241015-02.jpg)



![スーパーコンパス 鉛筆用 SONIC(ソニック)[文具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono52583135-191225-02.jpg)





![トヨトップ-E100Cホース/トヨフーズアースホース専用 アース用クリップ[TFEC] TOYOX(トヨックス)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono37752596-250619-02.jpg)

![電子チェックライター MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono00636614-131115-02.jpg)