カテゴリ

  • 建材・エクステリア(14)
  • 家電(2)
  • 事務用品(2)
  • 制御機器(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)

「ec721k」の検索結果

20件中 1~20件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • メロディサイン Panasonic(パナソニック)

    メロディサイン

    Panasonic(パナソニック)(6件のレビュー)
    ¥7,498税込¥8,248
    1個
    当日出荷
    電池もトランスもいらず、電灯線から直接配線できる100V式。もちろんお知らせはさわやかなメロディです。
    質量(g)約200電圧(V)定格/AC100(50/60Hz)操作側/約DC9定格消費電力(W)2寿命10万回鳴動以上電流(mA)操作側/約1配線長100mまで電源タイプ電源コード式適合電線操作側、電線側/Φ16(2mm2)、Φ2(3.5mm2)、(IV)またはVVF音量(dB)65dB以上
  • ニューサインポン(ホワイト)(押釦別) Panasonic(パナソニック)

    ニューサインポン(ホワイト)(押釦別)

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    当日出荷
    シティ感覚のモダンなデザインは洋風のお部屋にピッタリ。
  • メロディーサイン Panasonic(パナソニック)

    メロディーサイン

    Panasonic(パナソニック)(4件のレビュー)
    ¥4,298税込¥4,728
    1個
    当日出荷
    メロディ1音タイプのチャイムです。
    用途室内用メロディホントラスコ品番733-7973幅(mm)90色ホワイト高さ(mm)120質量(g)175定格電圧DC1.5V(単3乾電池×1個)電池寿命1日10回で約1年電源タイプ乾電池式音量(dB)68以上
  • メロディサイン子器 Panasonic(パナソニック)

    メロディサイン子器

    Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    当日出荷
    EC730Wの増設子器として使用できます。(1台まで) 増設スピーカーです。押釦とは接続できません。
    トラスコ品番836-0048質量(g)約170電圧(V)定格/AC100(50/60Hz)定格消費電力(W)0.2寿命10万回鳴動以上配線長100mまで(押釦配線)、20mまで(増設子器配線)電源タイプ電源コード式適合電線押釦、増設子器端子0.5~0.75mm2電線100V端子)、Φ1.6VVF電線音量(dB)65dB以上
  • チャイム用押釦 Panasonic(パナソニック)

    チャイム用押釦

    Panasonic(パナソニック)(16件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷
    JIS CO920 IPX3 防雨形 埋込・露出取付用
    用途小勢力・100V両用適合スイッチボックス1コ用トラスコ品番836-0045質量(g)約125タイプ小型定格電圧(V)30定格電流(A)3適合電線(mm2)単線Φ0.5~2、より線Φ0.5~2
  • メロディーサインW Panasonic(パナソニック)

    メロディーサインW

    Panasonic(パナソニック)(4件のレビュー)
    ¥6,198税込¥6,818
    1個
    当日出荷
    美しいメロディ又はピンポンを奏でます。
    用途室内用メロディホンです。トラスコ品番733-7981幅(mm)100色ホワイト高さ(mm)135質量(g)195定格電圧(V)DC1.5(単3乾電池×1個)電池寿命1日10回で約1年電源タイプ乾電池式
  • メロディサイン3種音100Vホワイト Panasonic(パナソニック)

    メロディサイン3種音100Vホワイト

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    ¥8,998税込¥9,898
    1台
    当日出荷
    トラスコ品番836-0047色ホワイト電圧定格/AC100(50/60Hz)、操作側/DC1.5質量(g)約350定格消費電力(W)待機時/1、鳴動時/1.5、2(子器接続時)寿命10万回鳴動以上電流(mA)0.1(操作側)動作時間(メロディコール1)12±3秒、(メロディコール2)7.5±1.5秒、(ピンポンコール)6±1.5秒、(ファミリーコール<プルプル>)連続配線長100mまで(押釦配線)、20mまで(増設子器配線)適合電線押釦、増設子器端子、0.5~0.75mm2電線、100V端子、Φ1.6VVF電線音量(dB)最大68以上(単体時)、最大65以上(子器接続時)
  • メロディサイン(2種音)(ホワイト) Panasonic(パナソニック)

    メロディサイン(2種音)(ホワイト)

    Panasonic(パナソニック)
    ¥5,398税込¥5,938
    1台
    当日出荷
    付属品取付ネジ×2色ホワイト質量(g)約195(電池含む)電圧(V)操作側:約DC1.5定格電圧(V)DC1.5(単3×1コ別売)適合電線(mm2)0.5~0.75(100mまで)電流(mA)操作側:約0.1電源タイプ電池式音量(dB)68以上(前方1m)動作電流(mA)約65以下鳴動サイクルメロディコール:連続7.5±1.5秒、ピンポンコール:連続6±1.5秒電池寿命(年)約1(1日10回使用)
  • サインペット/100(押ボタン別) Panasonic(パナソニック)

    サインペット/100(押ボタン別)

    Panasonic(パナソニック)(5件のレビュー)
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    当日出荷
    電灯線からの直接配線タイプですから経済的で、電池交換などの手間もかかりません。
  • チャイム用小型押釦 Panasonic(パナソニック)

    チャイム用小型押釦

    Panasonic(パナソニック)(13件のレビュー)
    ¥439税込¥483
    1個
    当日出荷
    用途小勢力用仕様防雨形適合1コ用スイッチボックス色ホワイト質量(g)約30タイプ埋込・露出取付用定格電圧(V)30定格電流(A)3JIS規格C0920 IPX3適合電線単線Φ0.5~1.2、より線0.5~0.75mm2
  • プログラムチャイム付き電波時計 セイコー(SEIKO)

    プログラムチャイム付き電波時計

    セイコー(SEIKO)(8件のレビュー)
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1個
    当日出荷
    測定精度2℃、8%(25℃)表示方式デジタル温度測定範囲(℃)0~40湿度測定範囲(%)25RH~85RH電池寿命約1年
  • カレンダー・報時電子音(アラーム)付きオフィス電波掛け時計 リズム(旧:リズム時計工業)

    カレンダー・報時電子音(アラーム)付きオフィス電波掛け時計

    リズム(旧:リズム時計工業)(13件のレビュー)
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    当日出荷
    カレンダー・報時チャイム付きオフィス電波掛け時計、教室やオフィスなどにおすすめです。
    材質プラスチック枠、風防:ガラス質量(kg)1.4色シルバー直径(Φmm)350種類掛け時計表示方式アナログ+デジタル機能・プログラムチャイム(1日最大24回)と数取り(毎正時)の切り替え式・プログラムチャイム(暗所での報時あり)/数取り(自動鳴り止め明暗センサー)/OFFスイッチ付・電波OFF機能・電波サーチ機能・電池交換お知らせ機能・ユニバーサルデザインフォント使用使用電池アルカリ単二電池2本使用(別売)電池寿命約2年カレンダー付き電波時計〇
  • 直管LEDランプ 40W形 オーム電機

    直管LEDランプ 40W形

    オーム電機(62件のレビュー)
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1本ほか
    当日出荷
    グロースターター器具専用交換ランプ 直管蛍光ランプ40W形相当の明るさ 片側給電仕様 口金G13対応 安心のLED5年保証対象商品
    仕様片側給電仕様種別40W形形状直管全長(mm)1198質量(g)302種類直管蛍光灯電源(V)100/200(50/60Hz)管径(Φmm)28口金G13定格消費電力(W)17.5全光束(Lm)2300定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)80定格入力電流(A)0.288(100V)、0.154(200V)使用場所屋内、屋外(防雨型器具と雨水がかからない場所のみ)兼用給電方式片側給電電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • 始業終業ベル Fulleon 93dB/1m 表面実装 24V 直径152mm 赤 FULLEON

    始業終業ベル Fulleon 93dB/1m 表面実装 24V 直径152mm 赤

    FULLEON
    ¥5,198税込¥5,718
    1個
    当日出荷
    仕様タイプ:Centrifugal 、 デシベル/1m:93dB 、 トーンの数:1 、 取付けスタイル:表面 、 電源電圧:24 V 、 最大デシベル:95dB 、 直径:152 mm 、 本体色:赤 、 最小温度:-10℃ 、 最大温度:+55℃ 、 シリーズ:CFRoHS指令(10物質対応)対応
  • 電池を使わないワイヤレスチャイム 防雨 押しボタン送信機 ワイヤレス 電池不要 IPX4(防沫形) ELPA

    電池を使わないワイヤレスチャイム 防雨 押しボタン送信機 ワイヤレス 電池不要 IPX4(防沫形)

    ELPA(6件のレビュー)
    ¥3,799税込¥4,179
    1個
    当日出荷
    電源:受信器 AC100V 50/60Hz。 防雨押しボタン送信器 押す力で発電(電池不要)。定格消費電力:2W(受信器)。音量:約80dB/50cm ※音量最大時。周波数:314.8MHz(特定小電力機器)。IDコード:約100万通り。電波到達距離:見通し 約90m。使用温度範囲:0℃~40℃。外形寸法(約):受信器 幅83×高さ82×奥行32(mm)(最大値)。 防雨押しボタン送信器 幅44×高さ83×奥行27(mm)(最大値)。質量:受信器 約81g 。 防雨押しボタン送信器 約66g。保護等級:IPX4(防沫形)(防雨押ボタン送信器)。付属品:取付ネジ 2本(M3×14mm)、スリーブ 2本(Φ6×24mm)、両面テープ 1枚
    用途配線が不要なワイヤレスタイプなので設置が簡単。 受信器はコンセントに差し込むだけ、送信器は押す力で発電するので電池不要です。電波の到達距離は見通し約90m一般家庭や店舗・事務所における呼び出しや報知・連絡用に最適です。IDコード(識別符号)が約100万通りなので混信の心配がありません。送信器1台に対して受信器は何台でも登録可能です。お好みで設定できる8種類の報知音。 来客音:1ピンポン(高音)2回。 2ピンポーン(低音)2回。 3コンビニ入店音。 緊急音:4ウーウーウーウー(サイレン)。 人の声:5お部屋に来てください。お部屋で呼んでいます。 6お風呂に来てください。お風呂で呼んでいます。 7トイレに来てください。トイレで呼んでいます。 。 8お客様がお見えでございます。屋外でも使用できる防雨タイプ押ボタン。 ※大量の水(ゲリラ豪雨や台風の雨など)が直接かかる場所への設置は避けてください。受信時に受信器のランプが点滅してお知らせ。 常時点灯も可能なので常夜灯としても使用できます。
  • 防水型押しボタン 呼び出しチャイムセット リーベックス

    防水型押しボタン 呼び出しチャイムセット

    リーベックス(8件のレビュー)
    ¥3,198税込¥3,518
    1セット
    当日出荷
    XP10AとXP700のセットです。
    セット内容XP10AとXP700使用温度範囲(℃)-10~45電源XP10A:コイン型リチウム電池CR2032×2個(付属)、XP700:単3形アルカリ乾電池×3本(別売) ACアダプター(別売) 併用不可本体質量(g)XP10A:約38、XP700:約85ランプ送信時:赤ランプが点灯(4秒)、受信時:青ランプが点滅防塵防水性能IP67電池寿命XP10A:約1年半(1日10回送信、20℃時)、XP700:約6ヶ月(1日10回受信、20℃時)電池残量表示送信ランプ赤点滅電源タイプ電池式動作モード音と光/音/光設置場所XP10A:屋内/屋外、XP700:屋内電波到達距離(m)屋外見通し最大180、屋内見通し最大90音量(dB)45~90 /1m(大小ボタンで8段階)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)XP10A:60×70×27、XP700:90×91×32
  • ニューサインポン(ホワイト)(押釦別)P Panasonic(パナソニック)

    ニューサインポン(ホワイト)(押釦別)P

    Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)
    ¥3,298税込¥3,628
    1台
    当日出荷
    付属品取付ネジ×2(押釦別)色ホワイト質量(g)約440(電池含む)定格電圧(V)DC6(アルカリ単3乾電池×4別売)適合電線(mm2)より線:0.75(Φ0.18・30心)…30m片道、0.5(Φ0.18・20心)…20m片道電源タイプ電池式適合電線径(Φmm)単線:0.9…30m片道、0.65…20m片道音量(dB)70以上(前方1m)動作電流(mA)2500以下電池寿命(年)約半(1日10回使用)
  • フラッシュリンガー ELPA

    フラッシュリンガー

    ELPA(10件のレビュー)
    ¥2,468税込¥2,715
    1個
    当日出荷
    電話の着信を、LEDランプと大音量ベル(約90db)で知らせます LEDランプのみでも使用可能 壁掛け用のフックホール付(フック等の固定具は付属しません)
    仕様6極2芯対応寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)56.7×92.7×31(突起部、ケーブル含まず)音量(dB)(ベル音レベル)約90
  • 呼出音増設スピーカー アイホン

    呼出音増設スピーカー

    アイホン(5件のレビュー)
    ¥2,198税込¥2,418
    1台
    当日出荷
    インターホンのない部屋に取り付け、呼出音・通知音を鳴らせます。(通話不可)
    適合ROCOワイドシリーズ、ROCOポータブル JA-2MECD-T、JA-2MCD-T、KC-1MR、KC-1GRD-T、KB-3MRD-T、KB-3MRD-2T、IE-1A、IE-1G、IE-2A、QE-1G、QE-1M-T、JD-3M-T、JE-1M-T、JE-1MK-T、JF-2MED-T、JC-1GSA-T
  • 電話着信お知らせアダプタ 壁掛けタイプ 6極2芯対応 MCO

    電話着信お知らせアダプタ 壁掛けタイプ 6極2芯対応

    MCO(5件のレビュー)
    ¥2,098税込¥2,308
    1本
    当日出荷
    電話機に接続して、発光とベル音で着信をお知らせするフラッシュリンガー。 壁掛けにも対応し設置場所を選ばない、コンパクトタイプ。 使用している電話機に接続するだけの簡単接続。 視認性に優れた白色LEDが光ってお知らせ。環境に合わせて選べる2パターンのお知らせ方法。
    ケーブル長(m)約0.5コネクタ形状6極2芯(プラグ)-6極2芯(ジャック)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約y56.7×92.7×31(本体のみ)保証期間お買い上げ日より6ヶ月光度(mcd)(フラッシュLED)最大約300音量(dB)(ベル音)95±5
c720特集
  • おすすめ人気ランキング
  • c720