カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 農業機械(1)
絞り込み
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ec8-pt1/4」の検索結果

関連キーワード
4件中 1~4件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • プッシュワンEシリーズ コネクター ニッタ

    プッシュワンEシリーズ コネクター

    ニッタ(9件のレビュー)
    ¥239~税込¥263~
    1個
    当日出荷
    チューブはワンプッシュ接続です。無電解ニッケルめっき処理を施しています。難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。Rねじ部にシール加工。
    形状コネクタ材質(本体)難燃性PBT樹脂使用温度範囲(℃)(空気)-20~80、(水)0~40最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水材質(Oリング)特殊NBR負圧性能(kPa)-99.975
  • プッシュワン Eシリーズ 六角穴付丸コネクタ ニッタ

    プッシュワン Eシリーズ 六角穴付丸コネクタ

    ニッタ
    ¥389~税込¥428~
    1個
    3日以内出荷
    チューブはプッシュワン接続です。 。無電解ニッケルめっき処理を施しています。 。Rねじ部にシール加工。
    形状六角穴付丸コネクタ材質(本体)黄銅 無電解ニッケルめっき処理使用温度範囲(℃)(空気)-20~80、(水)0~40最高使用圧力(MPa)1材質(ねじ部)黄銅 無電解ニッケルめっき処理使用流体空気、水材質(Oリング)特殊NBR負圧性能(kPa)-99.975
  • プッシュワン Eシリーズ コネクタ ニッタ

    プッシュワン Eシリーズ コネクタ

    ニッタ
    ¥209~税込¥230~
    1個
    当日出荷
    形状コネクタ最高使用圧力(MPa)1.0
  • コネクタ BIGM(丸山製作所)

    コネクタ

    BIGM(丸山製作所)
    ¥919税込¥1,011
    1個
    8日以内出荷
    規格EC3/8-PT1/4部品名称コネクタ図解NoLVM400V-2 60HZ 希望付属品部品_No.28、LVM1501T-2 50HZ 付属品(1) 送風機、噴頭部品_No.46、LVM1501T-2 60HZ 配線、配管部品_No.38、LVM1501T-2 60HZ 付属品(1) 送風機、噴頭部品_No.46、LVM400V-2 50HZ 配線、配管部品_No.27、LVM1501T-2 50HZ 配線、配管部品_No.38、LVM400V-2 60HZ 配線、配管部品_No.27、LVM400V-2 60HZ 噴頭部品_No.13、LVM1501T 50HZ 配線、配管部品_No.37、LVM400V-2 50HZ 希望付属品部品_No.28、LVM1501T 60HZ 付属品(1) 送風機、噴頭部品_No.56、LVM1501T 50HZ 付属品(1) 送風機、噴頭部品_No.56、LVM1501T 60HZ 配線、配管部品_No.37