カテゴリ

  • バイク部品(7)
  • 制御機器(2)
  • メカニカル部品(1)
  • 安全用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 切削工具(1)
  • 農業機械(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)

「ec9d」の検索結果

18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【レンタル】工事用保安灯 アイコレクト D2 EC9-D2(同期) グリーンクロス【レンタル】工事用保安灯 アイコレクト D2 EC9-D2(同期)グリーンクロス
199税込219
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
視認性を追求した高輝度タイプのソーラー式保安灯です。2.4GHz周波数帯を使用した同期点滅が可能です。自動車のオートライト発光基準(約1000ルクス)に準拠した点灯開始照度になっています。電池残量が低下した場合、通常モードより輝度を下げることで発光時間を延長して不点灯を予防する自動省電力モード搭載しています。
用途工事現場、イベント会場、作業場などの保安灯に。コーンに差し込んで注意喚起、防犯、視認性の向上に。仕様無日照点灯:約16日間(夜間のみ発光)質量(g)259電源(太陽電池)4.5V/57mA、(二次電池)3.2V/2000mAh番号NETIS登録:KT-210003-VEサイズ(mm)幅90×高さ195LED使用数(個)赤緑8発光方式点滅サービス分類レンタル
その他部材 IDEC(和泉電気)その他部材IDEC(和泉電気)
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷から91日以内出荷
スリップオンライン チタン EC/ECE S-D9SO19-HJAT AKRAPOVIC (アクラポビッチ)スリップオンライン チタン EC/ECE S-D9SO19-HJATAKRAPOVIC (アクラポビッチ)
179,800税込197,780
1個
4日以内出荷
メーカー名:アクラポビッチ。メーカー品番:S-D9SO19-HJAT。ヨーロッパの騒音・排出ガス規制であるEC/ECEに対応したスリップオンマフラーです。ユーロ規制に基づき、音量は純正装着品(欧州仕様車)と同等に抑えられております。車種によっては、排気バルブや触媒が装着されておりますが、日本国内の法規に基づいたものではありません。販売備考:一般公道走行不可。適合情報:。ドゥカティ[DUCATI] DesertX 22-23
オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)オイルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(227件のレビュー)
2,060税込2,266
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用オイルエレメントです。
Murata Power Solutions DC-DCコンバータ Vout:±15V dc 4.5 → 9 V dc, 6W, NCM6D0515EC Murata Power SolutionsMurata Power Solutions DC-DCコンバータ Vout:±15V dc 4.5 → 9 V dc, 6W, NCM6D0515ECMurata Power Solutions
65,980税込72,578
1セット(15個)
5日以内出荷
仕様●出力電圧: ±15V dc●入力電圧範囲: 4.5 → 9 V dc●定格電力: 6W●入力電圧公称: 5 V dc●出力電流: ±200mA●実装タイプ: スルーホール●分離式: あり●出力数: 2●絶縁電圧: 5.2kV dc●奥行き: 10.75mm●シリーズ: NCM6●ロードレギュレーション: 0.002●最低温度: -40℃●UL60950、UL60601 (第3版)、2 MOOP. ムラタ6 Wシングル / デュアル出力絶縁DC-DCコンバータ - NCM6シリーズ. ムラタNCM6シリーズのDC/DCコンバータでは、4.5~9 V、9~36 V、及び18~75 Vの範囲の入力電圧から、シングル / デュアルの出力電圧が得られます。 この絶縁パワーコンバータは、業界標準ピン配列の業界標準パッケージに収められています。 DC/DCコンバータは密閉型で、優れた熱的性能を発揮します。 NCM6絶縁DC-DCコンバータの用途には、医療、データ通信バッテリ駆動システム、プロセス制御、及び分散型電源システムなどがあります。. 4:1ワイドレンジ電圧入力 動作温度範囲-40 ℃ → 85 ℃ 5200 V dc絶縁 効率88 % (標準) 5 V、12 V、48 V公称入力 電力密度: 0.94 W/cm3 沿面距離: 5 mm (保証値) 電圧低下ロックアウト 制御ピンオプションRoHS指令(10物質対応)対応
サーボモータ専用減速機(同芯軸) エイブル減速機 VRGシリーズ(アダプタタイプ) ニデックドライブテクノロジーサーボモータ専用減速機(同芯軸) エイブル減速機 VRGシリーズ(アダプタタイプ)ニデックドライブテクノロジー
94,980税込104,478
1個
翌々日出荷から100日以内出荷
〇クロスローラベアリングを採用した、精密コンパクトの標準機〇軸出力、フランジ出力をラインナップ〇バックラッシは3分以下、精密な位置決めに威力を発揮〇高粘度で分離しにくいグリースを採用し、万全の漏油対策を実施〇入力部オイルシールレスで高効率〇アダプタ結合であらゆるサーボモータに対応〇製品寿命内はグリース交換不要、取付姿勢も自由自在〇静音〇振動、低騒音に適した遊星歯車減速機構とはすば歯車を採用〇その強みを最大限に生かし、静音化を実現〇高剛性〇高剛性クロスローラベアリングを主軸に採用〇コンパクト〇頑強なボディから高い出力トルクを発揮〇高精度〇バックラッシ0.05(3分)の高精度シリーズ〇コンパクト〇大口径クロスローラベアリングを採用し、フランジ出力型をシリーズ化〇省スペースにより、装置設計の自由度が飛躍的に向上〇長寿命〇潤滑油に耐久性に優れ、摩耗が少ない高級グリースを使用し、長時間メンテナンスの必要がありません。(約20,000時間)
マルチマスター 高硬度鋼加工ヘッド MM EC-D イスカルマルチマスター 高硬度鋼加工ヘッド MM EC-Dイスカル
21,980税込24,178
1箱(2個)
翌々日出荷
刃先交換式エンドミルで同一サイズのホルダーで形状の異なる仕様ヘッドを装着する事で多種の加工が可能です。ヘッド交換が容易であり工具交換時間の短縮が可能です。
用途高硬度・難削材加工用。切込み角度(°)【KAPR】90
キャップ (EC01) MAZDA(マツダ)キャップ (EC01)MAZDA(マツダ)
3,198税込3,518
1個
翌々日出荷
ブレーキパッド bremboブレーキパッドbrembo
21,675税込23,843
1箱
4日以内出荷から5日以内出荷
BREMBO ブレーキパッド プライムセラミック
用途ホイールが汚れにくい高性能な低ダスト プライムセラミックパッド。・より低ダスト化された磨材を使用し、ダスト量を低減。・日本車/米国車純正採用されているNAO材を使用。・振動と騒音を最小化。・快適性とパフォーマンスを向上。・アクセサリー部品の同梱で作業時間を短縮。・環境影響を配慮した原材料。・性能の高い製品レベルを維持(焼入れ処理を実施)
温度調節器 PID制御 電圧出力数:2 omron(オムロン)温度調節器 PID制御 電圧出力数:2omron(オムロン)
106,800税込117,480
1個
7日以内出荷
CE。E5ECデジタル温度コントローラ(48 x 96 mm)。幅広い用途に適した温度コントローラのプレミアム製品 このコントローラは、汎用の熱電対、PT、アナログ電流 / 電圧などのさまざまなセンサ入力アレイに対応します。 E5ECシリーズには、それぞれの要件に適合する温度コントローラが揃っています。大型白色LCDディスプレイ、高さ18 mmで最高の見やすさ 3レベルディスプレイ - PV / SV / MVの同時4桁表示 サンプリング周期時間: 50 ms さらに広がった入出力レンジ: 4 補助出力、6イベント入力、伝送出力、及びリモートSP入力 短胴筐体、奥行きわずか60 mm プログラミング不要な通信によりPLCへの接続が簡単 コンポーネント通信を利用して温度コントローラを相互にリンク可能 上部パネルと前面パネルの両方にツールポートを装備 CX-Thermoソフトウェア(Windows XP、7)で簡単セットアップ、USB変換ケーブルを通じてパソコンから電源を供給するため、本体用供給電源不要
仕様●出力タイプ:電圧●電源電圧:24 V ac/dc●サイズ:48 x 96mm●出力数:2●動作温度 Min:-10℃●動作温度 Max:+55℃●入力方式:ユニバーサル●パネル奥行き:59mm●コード番号:760-5485アズワン品番65-7276-36
ケイコクラベル BIGM(丸山製作所)ケイコクラベルBIGM(丸山製作所)
310税込341
1個
8日以内出荷
備考ミツビシ-KW56069AA部品名称ケイコクラベル図解NoMRS60-300BST ハリマーク部品_No.9、MRS60-300BSLT ハリマーク部品_No.9、MRS60-300-3 ハリマーク(2)部品_No.15、MRS60-300クミタテ ハリマーク部品_No.9、MS-510D-3M 警告ラベル、付属品部品_No.12、MS170EC-M H エンジン(フューエルタンク,リコイルスタータ,マフラ)部品_No.46、MS-601D-4 警告ラベル、付属品部品_No.12
DCサンエース DCファン 9EC 山洋電気DCサンエース DCファン 9EC山洋電気
21,980税込24,178
1個
41日以内出荷から102日以内出荷
形状丸形厚さ(mm)70種類DCファンサイズ(mm)Φ200
スリップオンライン チタン EC/ECE S-D9SO17-HCQT AKRAPOVIC (アクラポビッチ)スリップオンライン チタン EC/ECE S-D9SO17-HCQTAKRAPOVIC (アクラポビッチ)
239,800税込263,780
1個
92日以内出荷
メーカー名:アクラポビッチ。メーカー品番:S-D9SO17-HCQT。ヨーロッパの騒音・排出ガス規制であるEC/ECEに対応したスリップオンマフラーです。ユーロ規制に基づき、音量は純正装着品(欧州仕様車)と同等に抑えられております。車種によっては、排気バルブや触媒が装着されておりますが、日本国内の法規に基づいたものではありません。販売備考:一般公道走行不可 オプショナルリンクパイプ(品番:L-D9SO1)設定あり オプショナルヒートシールド(品番:P-HSD9SO3)設定あり。適合情報:。ドゥカティ[DUCATI] Monster 22-23
スリップオンライン チタン EC/ECE S-D9SO18-HIFFT AKRAPOVIC (アクラポビッチ)スリップオンライン チタン EC/ECE S-D9SO18-HIFFTAKRAPOVIC (アクラポビッチ)
169,800税込186,780
1個
92日以内出荷
メーカー名:アクラポビッチ。メーカー品番:S-D9SO18-HIFFT。ヨーロッパの騒音・排出ガス規制であるEC/ECEに対応したスリップオンマフラーです。ユーロ規制に基づき、音量は純正装着品(欧州仕様車)と同等に抑えられております。車種によっては、排気バルブや触媒が装着されておりますが、日本国内の法規に基づいたものではありません。販売備考:一般公道走行不可。適合情報:。ドゥカティ[DUCATI] MULTISTRADA950 [ムルティストラーダ] 22-23
スリップオンライン チタン EC/ECE S-D9SO10-HIFFT AKRAPOVIC (アクラポビッチ)スリップオンライン チタン EC/ECE S-D9SO10-HIFFTAKRAPOVIC (アクラポビッチ)
169,800税込186,780
1個
92日以内出荷
メーカー名:アクラポビッチ。メーカー品番:S-D9SO10-HIFFT。ヨーロッパの騒音・排出ガス規制であるEC/ECEに対応したスリップオンマフラーです。ユーロ規制に基づき、音量は純正装着品(欧州仕様車)と同等に抑えられております。車種によっては、排気バルブや触媒が装着されておりますが、日本国内の法規に基づいたものではありません。販売備考:純正オプションサイドケースと併用可能です。適合情報:。ドゥカティ[DUCATI] MULTISTRADA950 [ムルティストラーダ] 17-20。ドゥカティ[DUCATI] MULTISTRADA1200 Enduro [エンデューロ] 17-19。規格表示:EC/ECE。タイプ:スリップオン。色[カラー]:チタン/カーボン。STD重量[キログラム]:2.4。重量[キログラム]:1.4。材質[素材]:サイレンサー:チタン。加工[有/無]:無。付属品:カーボンヒートシールド。JMCA:× (一般公道使用不可)。形状:専用。規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無。備考:Ducatiサイドケース、センタースタンドと同時装着が可能です。商品区分:マフラー
仕様規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無付属品カーボンヒートシールド材質サイレンサー:チタン形状専用質量(kg)1.4、STD:2.4チタン/カーボン備考Ducatiサイドケース、センタースタンドと同時装着が可能です。タイプスリップオン規格EC/ECE、JMCA:×(一般公道使用不可)加工
スリップオンライン チタン EC/ECE S-D9SO15-HCBT AKRAPOVIC (アクラポビッチ)スリップオンライン チタン EC/ECE S-D9SO15-HCBTAKRAPOVIC (アクラポビッチ)
189,800税込208,780
1個
92日以内出荷
メーカー名:アクラポビッチ。メーカー品番:S-D9SO15-HCBT。ヨーロッパの騒音・排出ガス規制であるEC/ECEに対応したスリップオンマフラーです。ユーロ規制に基づき、音量は純正装着品(欧州仕様車)と同等に抑えられております。車種によっては、排気バルブや触媒が装着されておりますが、日本国内の法規に基づいたものではありません。販売備考:一般公道走行不可。適合情報:。ドゥカティ[DUCATI] Hypermotard 950 19-23。ドゥカティ[DUCATI] Hypermotard 950SP 19-23。規格表示:EC/ECE。タイプ:スリップオン。STD音量:97 dB / 4500 rpm。音量:97.3 dB / 4500 rpm。材質[素材]:サイレンサー:チタン。JMCA:× (一般公道使用不可)。規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無。商品区分:マフラー。STD 最大出力:78.23kW/9000rpm。最大出力:79.11kW/9000rpm。STD 最大トルク:91.6Nm/7850rpm。最大トルク:92.1Nm/7850rpm
仕様規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無材質サイレンサー:チタン区分マフラータイプスリップオン規格EC/ECE、JMCA:×(一般公道使用不可)最大トルク(N・m)STD:91.6/7850rpm最大出力(kW)79.11/9000rpm、STD:78.23/9000rpm最大トルク92.1Nm/7850rpm音量(dB)97.3/4500rpm、STD:97/4500rpm
スリップオンライン チタン EC/ECE S-D12SO9-HAPT AKRAPOVIC (アクラポビッチ)スリップオンライン チタン EC/ECE S-D12SO9-HAPTAKRAPOVIC (アクラポビッチ)
189,800税込208,780
1個
92日以内出荷
メーカー名:アクラポビッチ。メーカー品番:S-D12SO9-HAPT。ヨーロッパの騒音・排出ガス規制であるEC/ECEに対応したスリップオンマフラーです。ユーロ規制に基づき、音量は純正装着品(欧州仕様車)と同等に抑えられております。車種によっては、排気バルブや触媒が装着されておりますが、日本国内の法規に基づいたものではありません。販売備考:EC/ECE対応。適合情報:。ドゥカティ[DUCATI] MULTISTRADA1260 [ムルティストラーダ] 18-20。ドゥカティ[DUCATI] MULTISTRADA1260S [ムルティストラーダ] 18-20。規格表示:EC/ECE。タイプ:スリップオン。色[カラー]:チタン/カーボン。STD重量[キログラム]:3.0。重量[キログラム]:1.7。材質[素材]:サイレンサー:チタン/エンドキャップ:チタン/ヒートシールド:カーボン。加工[有/無]:無。JMCA:× (一般公道使用不可)。形状:MOTO-GPスタイル。規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無。備考:別売オプションでヘッダーパイプの設定がございます(チタン製:E-D12E6)。商品区分:マフラー。STD 最大出力:107.05kW/9650rpm。最大出力:108.08kW/9550rpm。STD 最大トルク:121Nm/7900rpm。最大トルク:122.3Nm/7900rpm。オプション:品番:E-D12E6,V-TUV227
仕様規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無材質サイレンサー:チタン/エンドキャップ:チタン/ヒートシールド:カーボン形状MOTO-GPスタイル質量(kg)1.7、STD:3チタン/カーボン区分マフラー備考別売オプションでヘッダーパイプの設定がございます(チタン製:E-D12E6)。タイプスリップオン規格EC/ECE、JMCA:×(一般公道使用不可)加工
オプショナル キャタライザー P-KAT-025/1 AKRAPOVIC (アクラポビッチ)オプショナル キャタライザー P-KAT-025/1AKRAPOVIC (アクラポビッチ)
56,980税込62,678
1個
92日以内出荷
メーカー名:アクラポビッチ。メーカー品番:P-KAT-025/1。販売備考:オプションキャタライザー ご注意!日本国内の法規に基づいたものではございません。適合情報:。ドゥカティ[DUCATI] MONSTER696 [モンスター] 08-14。ドゥカティ[DUCATI] MONSTER796 [モンスター] 10-14。ドゥカティ[DUCATI] MONSTER1100 [モンスター] 09-10。ドゥカティ[DUCATI] MONSTER1100S [モンスター] 09-10。規格表示:EC。タイプ:オプション キャタライザー。材質[素材]:パラジウム/ロジウム/プラチニウム。商品区分:オプションパーツ。関連商品:品番:S-D10SO7-HZC
適合【関連商品】品番:S-D10SO7-HZC材質パラジウム/ロジウム/プラチニウム区分オプションパーツタイプオプションキャタライザー規格EC