カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(32)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(11)
  • 学童・教育用品(9)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(6)
  • 科学研究・開発用品(5)
  • 保管用品(3)
  • バイク部品(2)
  • 制御機器(2)
  • 測定用品(2)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ecell」の検索結果

74件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ディスポ細胞計算盤 エルマ

    ディスポ細胞計算盤

    エルマ(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1組(10枚)
    当日出荷
    安価で操作が簡単なディスポ細胞計算盤です。プラスチック製で割れにくく、慣れていない人でも安心して使用できます。 1枚で2サンプルを検査でき、自動血球計算機やガラス製の計算盤と同等の計測値を得ることができます。
    寸法(mm)24×65×t2高さ(mm)(試料室)0.1サンプル容量(μL)約10
  • 充電式チェロ/コントラバスチューナー D'Addario

    充電式チェロ/コントラバスチューナー

    D'Addario
    3,998税込4,398
    1個
    5日以内出荷
    PW-CT-28 Eclipse Rechargeable Cello & Bass Tuner は、D'Addario のチェロ/コントラバス専用 USB 充電式クリップチューナー。専用クリップ構造とフルカラー表示により、低音域でも正確なチューニングを実現する Eclipse シリーズの大型弦楽器向けモデル。 。・チェロ/コントラバス専用クリップでブリッジに確実に装着。・USB 充電式で電池交換不要。・フルカラー・マルチアングルディスプレイで高い視認性。・高精度ピエゾセンサー搭載で低音域でも正確に反応。・クリップ式で素早く着脱可能。・品名:PW-CT-28 Eclipse Rechargeable Cello & Bass Tuner。・ブランド:D'Addario。・カテゴリ:チューナー(チェロ/コントラバス用)。・カラー:Black(ブラック)。・JANコード:0019954396466
  • USB Type-C - DisplayPort変換ケーブル 1m 4K/60Hz StarTech.com

    USB Type-C - DisplayPort変換ケーブル 1m 4K/60Hz

    StarTech.com
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    パフォーマンス:21.6Gbps帯域対応 USB-C(DP Altモード)- DisplayPort 1.2ケーブル(1m ブラック)。UHD解像度4K60Hz(3840x2160)、HBR2、5.1chオーディオ、HDCP 2.2/1.4をサポート。1080p & Thunderbolt 3互換。ビデオアダプタ一体型ケーブル:USB-C - DisplayPort 1.2ケーブル(オス - オス)。信号損失と故障ポイントを最小限に抑制、タイトなスペースで便利なスリムタイプのホスト & ディスプレイコネクタ。ホスト互換性:Dell XPS/Precision/Latitude、Lenovo ThinkPad X1 Carbon/Extreme、Microsoft Surface & Surface Pro、MacBook Pro、 iPad Pro、TB3 MacBook Air、HP EliteBook、Spectre & Zbook。ディスプレイ互換性:Dell、Samsung、Asus、Acer、LGなどのDPモニター各種で動作を検証済み。簡単導入:セットアップにドライバが要らない変換アダプタケーブル。USB Type-C/Thunderbolt 3(DP Altモード)搭載デバイス各種で使用可能。 macOS、iPadOS、Windows、Chrome OS、Android、Linux対応
    用途教室、講堂、会議室などでUSB Type-C対応コンピュータをDisplayPortプロジェクタ/ディスプレイに接続。家庭用またはオフィスのワークステーションでUSB-CパソコンとDisplayPortディスプレイの互換性を提供ブラック仕様【ビデオリビジョン】DisplayPort1.2、【ワイド画面サポート】ありセット内容USB-C-DisiplayPortケーブル長さ(mm)1000高さ(mm)10質量(g)34ポート数1出力【AV】DisplayPort 1.2ケーブル長(m)1湿度(%RH)20~70コネクタ形状USB Type-C(ビデオ伝送)オス - DisplayPort[20ピン]オス入力【AV】USB Type-C保存温度(℃)-40~80最大解像度【デジタル】3840×2160@60Hz製品幅(mm)20動作温度(℃)0~40チップセットSTMicroelectronics-STM32F072CBU6オーディオ機能7.1サラウンドサウンドコネクタAUSB Type-C(ビデオ伝送)コネクタBDisplayPort[20ピン]対応解像度1024×768、1280×720(High-definition720p)、1920×1080(High-definition 1080p)、1920×1200、2560×1440、2560×1600、3840×2160(Ultra HD 4K)オス形状USB Type-C(ビデオ伝送)、DisplayPort[20ピン]変換タイプオス - オス
  • 樹脂板”TECCELLボード” 厚さ:5.5mmタイプ 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)

    樹脂板”TECCELLボード” 厚さ:5.5mmタイプ

    岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
    1,698税込1,868
    1枚
    当日出荷
    世界初の熱可塑性樹脂による連続成形技術から誕生したハニカムコア材です。軽量・高剛性素材です。同等の曲げ剛性の場合には、大幅な軽量化を実現します(アルミ:約1/3、スチール:約1/7)。透過性がある為、作業環境が明るくなります。耐薬品性に優れており、衛生的です(アルコール拭きも可能)。
    用途ディスプレイボードやパーティション、棚板、合板の代替などに。材質ポリプロピレン樹脂厚さ(mm)5.5ナチュラル使用温度範囲(℃)0~45
  • 樹脂板”TECCELLボード” 厚さ:9.7mmタイプ 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)

    樹脂板”TECCELLボード” 厚さ:9.7mmタイプ

    岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
    4,398税込4,838
    1枚
    当日出荷から翌々日出荷
    世界初の熱可塑性樹脂による連続成形技術から誕生したハニカムコア材です。軽量・高剛性素材です。同等の曲げ剛性の場合には、大幅な軽量化を実現します(アルミ:約1/3、スチール:約1/7)。透過性がある為、作業環境が明るくなります。耐薬品性に優れており、衛生的です(アルコール拭きも可能)。
    用途ディスプレイボードやパーティション、棚板、合板の代替などに。材質ポリプロピレン樹脂幅(mm)900厚さ(mm)9.7ナチュラル使用温度範囲(℃)0~45
  • 樹脂板”TECCELLボード” 厚さ:20.2mmタイプ 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)

    樹脂板”TECCELLボード” 厚さ:20.2mmタイプ

    岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
    3,898税込4,288
    1枚
    当日出荷
    世界初の熱可塑性樹脂による連続成形技術から誕生したハニカムコア材です。軽量・高剛性素材です。同等の曲げ剛性の場合には、大幅な軽量化を実現します(アルミ:約1/3、スチール:約1/7)。透過性がある為、作業環境が明るくなります。耐薬品性に優れており、衛生的です(アルコール拭きも可能)。
    用途ディスプレイボードやパーティション、棚板、合板の代替などに。材質ポリプロピレン樹脂厚さ(mm)20.2ナチュラル使用温度範囲(℃)0~45
  • USB-C - HDMI 変換ケーブル/4K 60Hz/HDR10/UHD対応 USB Type-C to HDMI 2.0b 変換アダプター/Typec - HDMI 交換ケーブル/DP 1.4オルタネートモード/HBR3 StarTech.com

    USB-C - HDMI 変換ケーブル/4K 60Hz/HDR10/UHD対応 USB Type-C to HDMI 2.0b 変換アダプター/Typec - HDMI 交換ケーブル/DP 1.4オルタネートモード/HBR3

    StarTech.com
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    高性能:USB-C/Thunderbolt 3 - HDMI 2.0b変換アダプタケーブル(2m)。4K/60Hz(3840x2160)UHD解像度、HDR10、7.1chオーディオ、HDCP 2.2/1.4 | DisplayPort 1.4 オルタネートモード HBR3 | 1080pと下位互換。HDR対応ディスプレイケーブル:RGB(8/10ビット)およびYCbCr 4:4:4(8/10ビット)色空間、HDMI 2.0bディスプレイで高コントラストのリアルなカラーを表示 | チップ内蔵のHDMIコネクタで信号損失と故障ポイントを軽減、すっきりとした接続が可能。互換性:Dell XPS/Precision/Latitude、X1 Carbon、Surface Pro 7以降、MacBook Pro/Air、iPad Pro、HP EliteBook/Spectre/ZBook、Chromebook、Samsung S20以降、Note20(DEXモード)、iPhone 15(Plus/Pro/Max)以降の各種デバイスに対応。ディスプレイ互換性:HDMIモニタ、ディスプレイ、TV、プロジェクタ各種で4K/60Hzのピーク性能を検証。テスト済み互換ブランド- Dell、Asus、Acer、BenQ、LG、Samsung、Sharp、Sony、Epson | Dolby Vision対応。簡単導入:USB Type-C(DPオルタネートモード)またはTB3デバイスでの互換性を検証。ドライバ不要のプラグアンドプレイセットアップ(macOS、Windows、Linux、Chrome OS、Android)
    用途USB-C機器をHDMI対応4K HDMIディスプレイに接続。最新のビジュアルを駆使したプレゼンテーション。クリエイティブ系の用途に最適コネクタ形状A(オス):USB-C、B(オス):HDMIスペースグレー適合規格HDMI 2.0b、DisplayPort 1.4対応解像度3840×2160(4K)オーディオ機能7.1ch保証期間3年間動作温度範囲(℃)-20~60(-4F°~140F°)保存温度範囲(℃)-20~80(-4°F~176°F)湿度範囲(%)0~85RH(結露しないこと)幅(mm)22ケーブル種類スタンダード変換タイプオス - オス仕様帯域幅:HBR3
  • USB Type-C - DisplayPort変換ケーブル 1.8m 4K/60Hz ホワイト StarTech.com

    USB Type-C - DisplayPort変換ケーブル 1.8m 4K/60Hz ホワイト

    StarTech.com
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    パフォーマンス:21.6Gbps帯域対応 USB-C(DP Altモード)- DisplayPort 1.2ケーブル(1.8m ホワイト)。UHD解像度4K60Hz(3840x2160)、HBR2、5.1chオーディオ、HDCP 2.2/1.4をサポート。1080p & Thunderbolt 3互換。ビデオアダプタ一体型ケーブル:USB-C - DisplayPort 1.2ケーブル(オス - オス)。信号損失と故障ポイントを最小限に抑制、タイトなスペースで便利なスリムタイプのホスト & ディスプレイコネクタ。ホスト互換性:Dell XPS/Precision/Latitude、Lenovo ThinkPad X1 Carbon/Extreme、Microsoft Surface & Surface Pro、MacBook Pro、 iPad Pro、TB3 MacBook Air、HP EliteBook、Spectre & Zbook。ディスプレイ互換性:Dell、Samsung、Asus、Acer、LGなどのDPモニター各種で動作を検証済み。筐体/バックが白いLCD/LEDディスプレイに合うホワイトケーブル。簡単導入:セットアップにドライバが要らない変換アダプタケーブル。USB Type-C/Thunderbolt 3(DP Altモード)搭載デバイス各種で使用可能。 macOS、iPadOS、Windows、Chrome OS、Android、Linux対応
    用途教室、講堂、会議室などでUSB Type-C対応コンピュータをDisplayPortプロジェクタ/ディスプレイに接続。家庭用またはオフィスのワークステーションでUSB-CパソコンとDisplayPortディスプレイの互換性を提供仕様【ワイド画面サポート】ありセット内容USB-C-DisplayPortアダプタケーブル長さ(mm)1800ホワイト高さ(mm)10質量(g)53出力【AV】DisplayPort 1.2ケーブル長(m)1.8コネクタ形状USB Type-C(ビデオ伝送)オス - DisplayPort[20ピン]オス入力【AV】USB Type-C最大解像度【デジタル】3840×2160@60Hz製品幅(mm)20チップセットSTMicroelectronics-STM32F072CBU6、PERICOM-PI3DPX1203オーディオ機能7.1サラウンドサウンドコネクタAUSB Type-C[24ピン]DisplayPortAltモードコネクタBDisplayPort[20ピン]オス形状USB Type-C(ビデオ伝送)、DisplayPort[20ピン]変換タイプオス - オス
  • のぞき見防止プライバシーフィルター/15.6インチ型ノートPC対応/16:9アスペクト比/マグネット着脱式/ブルーライトカット StarTech.com

    のぞき見防止プライバシーフィルター/15.6インチ型ノートPC対応/16:9アスペクト比/マグネット着脱式/ブルーライトカット

    StarTech.com
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    機密データの保護:左右30度の視野角度でノートパソコンの覗き見を防止。オフィス内または外出時に画面のデータを守るセキュリティフィルター。簡単取り付け:着脱しやすく、跡が残らないマグネットテープ式のディスプレイプロテクター。スクリーンの汚れや傷を防止。ブルーライトをカット:データの覗き見を防ぐと同時に眼精疲労を軽減。長時間に渡る作業でブルーライトを30%から40%カット。ユニバーサルフィット:15インチ型16:9画面ノートPC各種に対応、画面上部搭載ウェブカメラを塞がないプライバシーフィルター。人気ブランドの機種で使用可能(Dell Precision M3800/Acer Aspire 5733/HP EliteBook 840 G5など)。選べる使用面:反射を抑え光源に関わらずシャープで一貫した画質を保つ艶消し面と、画面の明瞭度を高める光沢面のリバーシブル
  • USB Type-C - DVI 変換アダプタ/USB Power Delivery/USB-C - DVI-Dビデオ変換/1080p/タイプC - DVI シングルリンク 映像コンバータ/60W PD対応/Thunderbolt 3 互換 StarTech.com

    USB Type-C - DVI 変換アダプタ/USB Power Delivery/USB-C - DVI-Dビデオ変換/1080p/タイプC - DVI シングルリンク 映像コンバータ/60W PD対応/Thunderbolt 3 互換

    StarTech.com
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    パフォーマンス:DP 1.2 Alt モード、HBR2対応のUSB-CアダプタでDVIディスプレイに接続(DVIデジタル、シングルリンク)。USB PD機能あり、1920x1200(1080p)60Hz 解像度、EDID & DDCパススルー対応。PDパススルー充電:最大で60WのUSB Power Deliveryに対応するタイプC - DVIコンバータ(ブラック)。USB-CポートからDVIモニター/プロジェクタに接続し、同じポートでノートパソコンを充電。ディスプレイ互換性:各種ブランドのモニタ/プロジェクタで検証済み(Dell、LG、Asus、Acer、BenQ、HP、Samsung、NEC、Phillipsなど)。ノートPCバッグに入れて携帯しやすい軽量USB-C - DVI モニター変換アダプタ。互換性:DP over USB Type-C(Thunderbolt 3互換)対応ノートPC各種で使用可能。ThinkPad X1 Carbon、Dell XPS 13、HP EliteBook、TB3 MacBook Pro 13/Air, Surface Book 3/Laptop 3、Chromebookなど。簡単導入:プラグアンドプレイでドライバ不要のディスプレイ変換アダプタ。macOS、iPadOS、Windows、Chrome OS、Linuxをサポート。Thunderbolt 3 およびDisplayPort旧バージョンと互換
    用途USB Type-C搭載ノートパソコンの充電とビデオ出力に同じUSB-Cポートで対応。アダプタを携帯し、外出先のDVIモニタやプロジェクタに接続。オフィスのBYOD(私物デバイス持ち込み)、CYOD(会社が複数のデバイスを用意)ワークステーションに接続仕様【ワイド画面サポート】あり、【PowerDelivery(W)】60セット内容USB Type-C - DVI変換アダプタ ブラック材質【エンクロージャ】プラスチック長さ(mm)58ブラック高さ(mm)13質量(g)32ポート数1出力【AV】DVI-I(デジタルのみ、シングルリンク)ケーブル長(m)0.1湿度(%RH)0~90コネクタ形状DVI-I[29ピン]メス - USB Type-C(ビデオ伝送)オス入力【AV】USB Type-C保存温度(℃)-10~70最大解像度【デジタル】1920×1200製品幅(mm)40動作温度(℃)0~45チップセットParade-PS171、VIA/VLI-VL100オーディオ機能なしケーブル長(cm)10対応解像度1920×1200@60Hz、1920×1080、1280×720、1024×768オス形状USB Type-C(24pin)USB給電のみメス形状USB Type-C(USB Power Delivery)、USB Type-C(ビデオ伝送)変換タイプメス - オス
  • USB Type-C - DisplayPort変換ケーブル 1.8m 4K/60Hz StarTech.com

    USB Type-C - DisplayPort変換ケーブル 1.8m 4K/60Hz

    StarTech.com
    5,698税込6,268
    1個
    当日出荷
    ビデオアダプタ一体型ケーブル:USB-C - DisplayPort 1.2ケーブル(オス - オス)。信号損失と故障ポイントを最小限に抑制、タイトなスペースで便利なスリムタイプのホスト & ディスプレイコネクタ。簡単導入:セットアップにドライバが要らない変換アダプタケーブル。USB Type-C/Thunderbolt 3(DP Altモード)搭載デバイス各種で使用可能。 macOS、iPadOS、Windows、Chrome OS、Android、Linux対応。パフォーマンス:21.6Gbps帯域対応 USB-C(DP Altモード)- DisplayPort 1.2ケーブル(1.8m ブラック)。UHD解像度4K60Hz(3840x2160)、HBR2、5.1chオーディオ、HDCP 2.2/1.4をサポート。1080p & Thunderbolt 3互換。ホスト互換性:Dell XPS/Precision/Latitude、Lenovo ThinkPad X1 Carbon/Extreme、Microsoft Surface & Surface Pro、MacBook Pro、 iPad Pro、TB3 MacBook Air、HP EliteBook、Spectre & Zbook。ディスプレイ互換性:Dell、Samsung、Asus、Acer、LGなどのDPモニター各種で動作を検証済み
    用途教室、講堂、会議室などでUSB Type-C対応コンピュータをDisplayPortプロジェクタ/ディスプレイに接続。家庭用またはオフィスのワークステーションでUSB-CパソコンとDisplayPortディスプレイの互換性を提供仕様【ビデオリビジョン】DisplayPort1.2、【ワイド画面サポート】ありセット内容USB-C-DisiplayPortケーブル長さ(mm)1800ブラック高さ(mm)10質量(g)49ポート数1出力【AV】DisplayPort 1.2ケーブル長(m)1.8湿度(%RH)20~70コネクタ形状USB Type-C(ビデオ伝送)オス - DisplayPort[20ピン]オス入力【AV】USB Type-C保存温度(℃)-40~80最大解像度【デジタル】3840×2160@60Hz製品幅(mm)20動作温度(℃)0~40チップセットSTMicroelectronics-STM32F072CBU6オーディオ機能7.1サラウンドサウンドコネクタAUSB Type-C(ビデオ伝送)コネクタBDisplayPort[20ピン]対応解像度1024×768、1280×720(High-definition720p)、1920×1080(High-definition 1080p)、1920×1200、2560×1440、2560×1600、3840×2160(Ultra HD 4K)オス形状USB Type-C(ビデオ伝送)、DisplayPort[20ピン]変換タイプオス - オス
  • USB Type-C ケーブル/1m/USB-C - USB-A変換アダプタ付き/USB-C - USB-C (10Gbps & 100W PD対応)/USB-A - USB-C (5Gbps対応) StarTech.com

    USB Type-C ケーブル/1m/USB-C - USB-A変換アダプタ付き/USB-C - USB-C (10Gbps & 100W PD対応)/USB-A - USB-C (5Gbps対応)

    StarTech.com
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷
    USB-Aコネクタ付きツーインワン型ケーブル:USB-C - A変換アダプタ付きUSB-C - USB-Cケーブル。USB-CデバイスとUSB-C/Thunderbolt3/USB-Aホストを接続。USB-C/TB3ノートパソコンとの接続、データ転送、充電に便利。高性能ケーブル:USB 3.2/3.1 Gen 2 SuperSpeed+(10Gbps)対応のUSB-C - Cケーブル(1m)。USB 3.2/3.1 Gen 1(5Gbps)対応のUSB-C - Aアダプタドングル付き。USB-AまたはUSB-C搭載のホストとUSB Type-Cドックの接続に最適。USB-C Power Delivery:100W PD 3.0をサポートするドッキングステーションで使用、TB3またはUSB-Cノートパソコンを充電(MacBook Air/Pro、Dell Latitude/Precision/XPS、Surface Book/Pro、Lenovo ThinkPad X1 Carbon、HP Spectre/Envy/ZBookなど)。ハイブリッド型USB-Cドック互換:ユニバーサルUSB-Cハイブリッド型ドックまたはUSB-Cハブに最適なUSB-C/USB-Aコンボケーブル。USB-Cホストの場合すべてのUSB-Cドックで使用可能。USB-Aホストの場合、DisplayLink対応ドックのみ使用可能。DK30C2DPEP/DK30C2DPPDの付属ケーブル交換用として使用可能。ケーブル仕様:長さ:1m| ブラック | USB-C - A アダプタ(メス/オス)付きUSB-C - USB-C オス/オスケーブル | 性能:USB 3.1 Gen 2(ケーブル)、USB 3.0(アダプタ) | 電力:100W(ケーブル) | 被覆材:PVC | EMIシールド:アルミマイラー | StarTech.comによる2年間保証
    ケーブル長(m)1幅(mm)20高さ(mm)7質量(g)54シールド2重シールド(編組+アルミ箔)動作温度範囲(℃)0~125(32°F~257°F)保存温度範囲(℃)-55~125(-67°F=257°F)電源100Wセット内容USB-C ケーブルケーブル種類ストレート適合用途データ転送用、充電用ブラックコネクタ形状A(オス):USB 3.1 Gen 2 USB Type-C (24 pin, 10 Gbps)、B(オス):USB 3.1 Gen 2 USB Type-C (24 pin, 10 Gbps)、USB Type-A(USB 3.0、5 Gbps)[9ピン]仕様タイプおよび定格:USB 3.1 Gen 2 - 10 Gbit/s、USB 3.2 Gen 1 - 5 Gbit/s
  • 樹脂板”TECCELLボード” 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)

    樹脂板”TECCELLボード”

    岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
    2,598税込2,858
    1枚
    欠品中
    世界初の熱可塑性樹脂による連続成形技術から誕生したハニカムコア材です。軽量・高剛性素材です。同等の曲げ剛性の場合には、大幅な軽量化を実現します(アルミ:約1/3、スチール:約1/7)。透過性がある為、作業環境が明るくなります。耐薬品性に優れており、衛生的です(アルコール拭きも可能)。
    用途ディスプレイボードやパーティション、棚板、合板の代替などに。トラスコ品番208-3620材質ポリプロピレン樹脂長さ(mm)450幅(mm)600厚さ(mm)9.7ナチュラル使用温度範囲(℃)0~45
  • TECCELL車載ラック TRUSCO

    TECCELL車載ラック

    TRUSCO
    36,980税込40,678
    1台
    当日出荷から翌日出荷
    TECCELL素材を使用した車載ラックです。TECCELL素材を使用することで軽量化ができ、燃費の向上につながります。他サイズと組み合わせることで、自由にレイアウトができます。
    用途車内の整理整頓に。付属品マジックテープ×2セットブラック
  • TECCELL Container(テクセルコンテナ)TE-RS-SM 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)

    TECCELL Container(テクセルコンテナ)TE-RS-SM

    岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
    23,980税込26,378
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    軽量・高強度で返送効率を追求した内倒れ式折りたたみコンテナーです。スライド式ロック採用で組立・折りたたみがとても簡単です。
    最大積載荷重(kg)(均等荷重)15
  • 超微細セル構造無黄変フォームPureCell 900mm×30m イノアック

    超微細セル構造無黄変フォームPureCell 900mm×30m

    イノアック
    219,800税込241,780
    1巻
    翌々日出荷
    無臭、低環境負荷のクリーン素材です。 耐熱性・タック性(吸着)に優れています。 微細なセル構造を有した環境に優しい無黄変フォームです。 加工しやすいです。
    用途断熱対策厚さ(mm)1長さ(m)30幅(mm)900材質アクリルフォームトラスコ品番759-0245質量(g)324使用温度範囲(℃)-20~80
  • 超微細セル構造無黄変フォームPureCell 450mm×30m イノアック

    超微細セル構造無黄変フォームPureCell 450mm×30m

    イノアック
    109,800税込120,780
    1巻
    当日出荷
    無臭、低環境負荷のクリーン素材です。 耐熱性・タック性(吸着)に優れています。 微細なセル構造を有した環境に優しい無黄変フォームです。 加工しやすいです。
    用途断熱対策厚さ(mm)1長さ(m)30幅(mm)450材質アクリルフォームトラスコ品番759-0237質量(g)162使用温度範囲(℃)-20~80
  • ECOMAX(R)Excellent ティーエヌエス

    ECOMAX(R)Excellent

    ティーエヌエス
    2,798税込3,078
    1個(200mL)ほか
    翌々日出荷
    燃費向上
    用途燃料添加剤成分石油系炭化水素
  • プロジェクター天吊り金具 天井設置用ハンガー 積載重量15kg 天井からの距離を128mm-578mmの範囲で調整可能なシーリングマウント StarTech.com

    プロジェクター天吊り金具 天井設置用ハンガー 積載重量15kg 天井からの距離を128mm-578mmの範囲で調整可能なシーリングマウント

    StarTech.com
    19,980税込21,978
    1個
    翌々日出荷
    高さ調節:天井からの張り出し127mmの薄型設定、または伸縮式ポールを使用し天井からの長さを401mm - 577mmに設定可能。15kgまでのプロジェクターを積載できる天吊り金具。最適なビュー角度:360° 回転、+/-25° の範囲で全方向にチルト調整ができるボールジョイント設計。アクセスしやすいロックスイッチにより、片手でプロジェクタを固定可能。ユニバーサル設計:最大径325mmのユニバーサルマウントパターン、4本アームのプレートで3ネジまたは4ネジで固定するプロジェクター各種に対応。高耐久性スチール&アルミニウム製。幅広い互換性:プロジェクターブランド各種に対応(BenQ、Acer、Optoma、EIKI、日立、SANYO、NEC、エプソン、SONY、LG、Dellなど)。複数サイズのネジが製品に付属。美観の向上:伸縮式ポールにケーブル結束機能を内蔵。マウントアーム用のスナップカバー(ブラック)ですっきりとした外観を保つ天井設置プロジェクターホルダー
  • TECCELL Container(テクセルコンテナ)LT-RS-SS 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)

    TECCELL Container(テクセルコンテナ)LT-RS-SS

    岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
    7,698税込8,468
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    軽量・高強度で返送効率を追求した内倒れ式折りたたみコンテナーです。スライド式ロック採用で組立・折りたたみがとても簡単です。
    最大積載荷重(kg)(均等荷重)15
  • 有線LANアダプター/USB Type-C - RJ45/USB 3.1/マルチギガビットイーサネット/Thunderbolt 3 互換 StarTech.com

    有線LANアダプター/USB Type-C - RJ45/USB 3.1/マルチギガビットイーサネット/Thunderbolt 3 互換

    StarTech.com
    8,398税込9,238
    1個
    翌々日出荷
    ハイスピード:USB Type C/Thunderbolt 3デバイスを安全に高速ネットワークに接続する2.5GbE対応イーサネットアダプター。従来のギガビットLANと下位互換。高性能:Mac Pro、MacBook Pro、Surface Book、HP Zbook、Dell Precision、Lenovo Pシリーズなど高性能ノートパソコンに適した有線LANアダプター。コンテンツクリエーターなどパワーユーザーにおすすめ。最大帯域を検出:既存のカテゴリ5eケーブルでNBASE-Tに対応、カテゴリ6a・光ケーブルを使用せずに2.5Gの速度を実現。3速オートネゴシエーション機能により、常に最大の帯域を提供。互換性:幅広いOSとハイパーバイザーに対応。Windows 7以降、Windows Server 2008 R2以降、Linux LTS Kernel 4.19+以降、MacOS 10.11 - 11、iOS(iPhone 15[Plus/Pro/Max]以降)
    長さ(mm)16ブラック/スペースグレー高さ(mm)80質量(g)39.7対応OSWindows 7/8/8.1/10/11、Windows Server 2008 R2/2012 R2/2016/2019、Linux Kernel 2.4.20以降(LTSバージョンのみ)、macOS 10.11 - 10.15/11.0/12.0/13.0(VLANタギングは現在Mac OSではサポートされていません)湿度(%RH)5~90コネクタ形状RJ-45メス - USB Type-C[24ピン]オス保存温度(℃)-10~55製品幅(mm)27動作温度(℃)0~70ケーブル長(cm)15伝送速度(Gbps)5(USB 3.0)USBタイプUSB3.0オス形状USB Type-C[24ピン]メス形状RJ-45変換タイプメス - オス
  • USB -C - VGA ディスプレイ変換アダプタ/USB Type-C(DP Altモード) - VGAビデオコンバータ/USB-CパソコンとVGAモニターを接続 StarTech.com

    USB -C - VGA ディスプレイ変換アダプタ/USB Type-C(DP Altモード) - VGAビデオコンバータ/USB-CパソコンとVGAモニターを接続

    StarTech.com
    1,598税込1,758
    1個
    欠品中
    VGA互換性:VGAディスプレイ1台に接続できるUSB-C - VGAアダプタ(DP Altモード)。HBR2をサポート、最大解像度1920x1200pまたは1080p | Thunderbolt 3 互換。長尺ケーブル:30cm一体型ケーブル付き。Surface Pro 7、iPad Proなどの2in1デバイス、ライザーに載せたノートパソコンでポートにかかる負担を軽減 | 携帯しやすいポータブル設計。デバイス互換性:Dell XPS/Precision/Latitude、Lenovo ThinkPad X1 Carbon/Extreme、Surface Laptop 3/Pro 7以上、MacBook Pro/Air(Intelプロセッサ & M1チップ)、HP EliteBook/ZBook/ Chromebook。ディスプレイ互換性:各種ブランドのVGAモニタ/プロジェクタで1920x1200pでのピーク性能を検証済み。Dell、LG、Asus、Acer、BenQ、HP、Samsung、NEC、Phillipsなど。簡単導入:OS依存性がなく、セットアップにドライバが不要。USB Type-Cデバイス(DP Altモード)またはThunderbolt 3(TB3)デバイス各種で使用可能 | USB-Cオス - VGAメス
    用途外出時に携帯すれば、外出先で使用される事実上すべてのVGAディスプレイやプロジェクタに接続可能。USB-C搭載のタブレットやスマートフォンを大きなディスプレイに接続ケーブル長(mm)300コネクタ形状A(オス):USB-C (24ピン、DisplayPort対応オルタネートモード)、B(オス):VGA(高密度D-Sub)[15ピン]ブラック長さ(mm)305幅(mm)35高さ(mm)15質量(g)32保証期間3年間ポート数1入力AV:USB-C出力AV:VGA動作温度範囲(℃)0~45(32°F~113°F)保存温度範囲(℃)-10~70(14°F~158°F)湿度範囲(%)10~8RH対応解像度VGA: 1920×1200 / 60Hzオーディオ機能VGA: オーディオには未対応電源USB電源セット内容USB-C×VGAアダプタオス形状USB-C (24ピン、DisplayPort対応オルタネートモード)メス形状VGA(高密度D-Sub)[15ピン]変換タイプオス - メス仕様チップセットID:PTN3355、VL103、ワイド画面サポート:あり
  • USB-C - VGA ケーブル/1080p/アクティブ変換/Thunderbolt 3互換/ブラック StarTech.com

    USB-C - VGA ケーブル/1080p/アクティブ変換/Thunderbolt 3互換/ブラック

    StarTech.com
    5,698税込6,268
    1個
    翌々日出荷
    デジタル・アナログ変換:USB-C(DP 1.2 AltモードHBR2)対応アクティブアダプタケーブルでVGAディスプレイ1台に接続。1920x1200/1920x1080 60Hz対応。EDID&DDCパススルーをサポート。アダプタ内蔵:信号損失と故障ポイントを最小限に抑えるアダプタケーブル。信号損失と故障ポイントを減らし、すっきりと配線が可能。パソコン互換性:Dell XPS、Precision & Latitude、Lenovo ThinkPad X1 Carbon Extreme、Surface Pro 7/Laptop 3/Book 3、MacBook Pro、iPad Pro、TB3 MacBook Air、HP EliteBook、Spectre & ZBook、Chromebook。ディスプレイ互換性:各種ブランドの1080p対応ディスプレイ機器で性能を検証(Dell/Samsung/Asus/Acer製モニタ、Sony/Christie/LG/NEC/Epson製プロジェクターなど)。簡単導入:ドライバ不要のプラグアンドプレイで動作(macOS/iPadOS/Windows 10/Linux/ Chrome OS/Android)。USBタイプC DP Altモード/TB3デバイスでの互換性を検証
    用途教室、講堂、会議室などに備え付けのVGAプロジェクタやディスプレイにUSB-C対応コンピュータを接続。ホームワークステーションやオフィスのホットデスクで使用し、USB-CパソコンとVGAディスプレイの互換性を確保仕様【ワイド画面サポート】ありブラック、【アクセントカラー】ブラック高さ(mm)15ポート数1出力【AV】VGA湿度(%RH)5~90コネクタ形状USB Type-C(ビデオ伝送)オス - VGA(高密度D-Sub)[15ピン]オス入力【AV】USB Type-C保存温度(℃)-10~80最大解像度【アナログ】1920×1200/1080p動作温度(℃)0~70チップセットNXP-PTN5100コネクタAUSB Type-C[24ピン]DisplayPortAltモードコネクタBVGA(高密度D-Sub)[15ピン]対応解像度1024×768、1280×720(ハイデフィニション720p)、1920×1080(ハイデフィニション1080p)、1920×1200オス形状USB Type-C(ビデオ伝送)、VGA(高密度D-Sub)[15ピン]変換タイプオス - オス
  • USB Type-C - DVI 変換ケーブル/3m/USB-C - DVI-D ビデオ変換/1080p/タイプC - DVIシングルリンク 映像コンバータ/Thunderbolt 3 互換/ノートPCをDVIディスプレイに接続 StarTech.com

    USB Type-C - DVI 変換ケーブル/3m/USB-C - DVI-D ビデオ変換/1080p/タイプC - DVIシングルリンク 映像コンバータ/Thunderbolt 3 互換/ノートPCをDVIディスプレイに接続

    StarTech.com
    6,598税込7,258
    1個
    翌々日出荷
    ディスプレイ互換性:各種ブランドのDVI-D(シングルリンク)ディスプレイで検証済み(Dell/Samsung/LG/Asus/Acer製モニター、Sony/Christie/LG/NEC/Epson製プロジェクタなど)。会議室やオフィスでの配線に最適。パフォーマンス:DP 1.2 Altモード、HBR2対応USB-C - DVI-Dシングルリンクケーブル(3m ブラック)。1920x1200(1080p)60Hz 解像度、EDID & DDCパススルー対応、Thunderbolt 3互換。一体型ケーブル:故障ポイントと信号損失が少ないアダプタ内蔵ケーブル。DVIコネクタにアダプタチップ搭載のスリムで柔軟なデザイン。オフィスの機器周りをすっきりと配線。互換性:Dell XPS、Precision & Latitude、Lenovo ThinkPad X1 Carbon Extreme、Surface Pro 7/Laptop 3/Book 3、MacBook Pro、iPad Pro、TB3 MacBook Air、HP EliteBook、Spectre & ZBook、 Chromebookなど。簡単導入:USB Type C DP Altモード(Thunderbolt 3互換)デバイスで検証済み。macOS、iPadOS、Windows 10、Linux、Chrome OS、Androidでプラグアンドプレイに対応、ドライバ不要のビデオ変換ケーブル
    用途教室、講堂、会議室などに備え付けのDVIプロジェクタやディスプレイにUSB-C対応コンピュータを接続。ホームワークステーションやオフィスのホットデスクで使用し、USB-CパソコンとDVIディスプレイの互換性を確保セット内容USB-C-DVIケーブル長さ(mm)3000ブラック高さ(mm)10質量(g)141規格シングルリンクポート数1出力【AV】DVI-D(シングルリンク)ケーブル長(m)3湿度(%RH)5~90コネクタ形状USB Type-C(ビデオ伝送)オス - DVI-D[25ピン]オス入力【AV】USB Type-C保存温度(℃)-10~70最大解像度【デジタル】1920×1200製品幅(mm)20動作温度(℃)0~45チップセットVIA/VLI-VL100、Parade-PS171コネクタAUSB Type-C[24ピン]DisplayPortAltモード、DVI-D[25ピン]対応解像度1024×768、1280×720(ハイデフィニション720p)、1920×1080(ハイデフィニション1080p)、1920×1200オス形状USB Type-C(ビデオ伝送)、DVI-D[25ピン]変換タイプオス - オス対応モードシングルリンク
  • レベルセンサー(フロート式)常時ON Excel Cell Electronic

    レベルセンサー(フロート式)常時ON

    Excel Cell Electronic
    949税込1,044
    1個
    3日以内出荷
    浮きを利用したフロート式レベルセンサ(ELSシリーズ) 常時ONで、浮きが電線側に移行するとOFFとなります。
    定格最大0.5A/100DC動作時間1msmaxリード線PVC/22AWGRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)0~+70抵抗(mΩ)接点/200max
  • コードレスノコギリ(本体のみ) BOSCH(ボッシュ)

    コードレスノコギリ(本体のみ)

    BOSCH(ボッシュ)
    22,980税込25,278
    1台
    3日以内出荷
    ボッシュDIYガーデンツール共用18Vバッテリーで使えるコードレスのこぎり(本体のみ)です。各種ブレードを選定して、木材・金属・プラスティック等の多目的な切断に最適。少し太い枝落としからゴミの解体まで便利です。ブレード交換も工具不要のSDSシステムで簡単!。広範囲ラバーソフトグリップ・抜群に低振動だから安全で使いやすい。3段階のバッテリー残量インジケーター装備。電子無段変速。ECP機能(ElectronicCellProtection):過放電・過負荷・オ-バーヒートからバッテリーを守ります。
    用途各種別売ブレードを選定して、木材・金属・プラスティック等の多目的な切断作業。質量(kg)3.4(バッテリー含む)定格電圧(V)DC18(充電式専用バッテリー)切断能力(mm)軟鋼板20切断能力(mm)木材100能力(mm)(アルミニウム)20ストローク数(min-1)0~3100ストローク幅(mm)23振動3軸合成値(m/s2)(木材切断時)10.5
  • レベルセンサー(フロート式)常時OFF Excel Cell Electronic

    レベルセンサー(フロート式)常時OFF

    Excel Cell Electronic
    999税込1,099
    1個
    3日以内出荷
    浮きを利用したフロート式レベルセンサ(ELSシリーズ) 常時OFFで、浮きが電線側に移行するとONとなります。
    定格最大0.5A/100DC動作時間1msmaxリード線PVC/22AWGRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)0~+70抵抗(mΩ)接点/200max
  • プリント基板用リレー(コイル電圧5VDC) Excel Cell Electronic

    プリント基板用リレー(コイル電圧5VDC)

    Excel Cell Electronic
    619税込681
    1個
    3日以内出荷
    仕様【接点部定格/抵抗負荷DC】30V-5A【接点部定格/抵抗負荷AC】250V-5A寸法(mm)20.0×10.0×10.5コイル定格電圧(V)DC5極数接点/1c電流(mA)コイル定格/40.0復帰電圧(定格/コイル)5%以上動作電圧(定格/コイル)75%以下RoHS指令(10物質対応)対応実装タイププリント基板
  • プリント基板用リレー(コイル電圧6VDC) Excel Cell Electronic

    プリント基板用リレー(コイル電圧6VDC)

    Excel Cell Electronic
    619税込681
    1個
    3日以内出荷
    仕様【接点部定格/抵抗負荷DC】30V-5A【接点部定格/抵抗負荷AC】250V-5A寸法(mm)20.0×10.0×10.5コイル定格電圧(V)DC6極数接点/1c電流(mA)コイル定格/33.3復帰電圧(定格/コイル)5%以上動作電圧(定格/コイル)75%以下RoHS指令(10物質対応)対応実装タイププリント基板
  • Targus 15.6 Intellect Advanced Backpack  TSB968GL-70 TARGUS

    Targus 15.6 Intellect Advanced Backpack TSB968GL-70

    TARGUS
    3,198税込3,518
    1台
    4日以内出荷
    ・スリムで軽量な設計。・ノートパソコン用専用コンパートメント。・快適なエアメッシュバックパネル
    ブラック質量(g)470容量(L)18対応~15.6 Laptops寸法(cm)31×11.5×43.5保証期間12カ月RoHS指令(10物質対応)対応スタイルバックパック
  • 【互換品】 USB 2.0 ケーブル A-Bタイプ 1.8m Roland ローランド 通信ケーブル プリンターケーブル メディアカバーマーケット

    【互換品】 USB 2.0 ケーブル A-Bタイプ 1.8m Roland ローランド 通信ケーブル プリンターケーブル

    メディアカバーマーケット
    799税込879
    1本
    4日以内出荷
    。 USB2.0対応のUSBケーブル(A to Bタイプ)特徴。。【幅広い互換性】。USB(Aタイプ)端子を持つパソコンとUSB2.0(Bタイプ)端子を持つプリンター、スキャナ、複合機、外付けハードディスクドライブ、デジカメなどの周辺機器の接続に使用できます。USB 1.1(12 Mbps)およびUSB 1.0(1.5 Mbps)と下位互換性があります。すべてのUSB Bデバイスと互換性があり、標準のType-Aオスコネクタをコンピュータに接続し、Type-Bコネクタを他のデバイスに接続するだけで、初心者でも簡単に使いこなせるようになっています。【高速データ転送】。USB2.0規格に対応し、最大480Mbpsのスピードでデータ転送が可能です。サビや信号劣化の心配がない金メッキピンを使用しています。プリンター等の無線接続(Wi-Fi)が繋がらない時や不安定な場合は、有線(USBケーブル)を接続することで安定した通信が可能です。【対応機種】。【ローランド】。★電子キーボード/ピアノ/オルガン/他機器。TB-3。TD-07DMK。TD-07KV。TD-07KVX。TD-11。TD-11K。TD-11KQ-PS。TD-11KV。TD-15。TD-15K。TD-15KL-S。TD-15KV。TD-17。TD-17K-L。TD-17KV。TD-17KVX。TD-1DMK。TD-1K。TD-1KPX。TD-1KPX2。TD-1KV。TD-25。TD-25K。TD-25KV。TD-25KVX。TD-27。TD-27KV。TD-30。TD-30K。TD-30KV。TD-50。TD-50DP。TD-50K。TD-50K2。TD-50KV。TD-50KV2。TD-50KVX。TD-50X。TM-1。TM-2。TM-6 PRO。TR-6S。TR-8。TR-8S。BK-3。Blues Cube Artist | 80W。Blues Cube Artist。Blues Cube Artist212。Blues Cube Hot ”British EL84 Modified”。Blues Cube Hot。Blues Cube Stage | 60W。Blues Cube Stage。Blues Cube Tour。CD-01A。EURUS GS-1。F107。F-130R。F-140R。F-20。F701。FA-06。FA-07。FA-08。FANTOM 6。FANTOM 7。FANTOM 8。FANTOM-06。FANTOM-07。FANTOM-08。Fantom-G6。Fantom-G7。Fantom-G8。Fantom-X6。Fantom-X7。Fantom-X8。Fantom-XR。FP-10。FP-2。FP-30。FP-30X。FP-4。FP-4F。FP-5。FP-60。FP-60X。FP-7。FP-7F。FP-80。FP-90。FP-90X。FP-E50。FR-1x。FR-1xb。FR-4x。FR-4xb。FR-8x。FR-8xb。A-300PRO。A-49。A-500PRO。A-500S。A-800PRO。A-88。AIRA & DJ。AT-100。AT-300。AT-500。AT-75。AT-800。AT-900。AT-900C。ATELIER Combo AT-350C。AX-Edge。AX-Synth。GAIA SH-01。GI-20。GO:PIANO88。GO-61P。GP-10。GP-3。GP-6。GP607。GP609。GP-9。GP-9M。GR-55。HandSonic HPD-20。HandSonicHPD-20。HP-107。HP-203。HP205。HP-207。HP-302。HP-305。HP-307。HP-503。HP504。HP-505。HP506。HP-507。HP508。HP601。HP603。HP603A。HP605。HP700 Series。HP702。HP704。HPi-50。HPi-50e。HPi-6。HPi-6F。HPi-6s。HPi-7。HPi-7F。HPi-7LE。HPi-7s。HS-5。INTEGRA- 7。INTEGRA-7。JD-XA。JD-Xi。JUNO-Di。JUNO-DS61。JUNO-DS76。JUNO-DS88。JUNO-Gi。JUNO-STAGE。JUNO-X。JUPITER-50。JUPITER-X。JUPITER-Xm。DJ-202。DJ-505。DJ-707M。DJ-808。DP603。DP-90。DP90e。DP-90S。DP90Se。DUO-CAPTURE EX。DUO-CAPTURE mk2。DUO-CAPTURE。Kiyola KF-10。Kiyola。KR-107。KR107R。KR-115。KR-117M。KR117MR。LucinaAX-09。LX-10。LX-10F。LX-15。LX-15e。LX-17。LX-7。LX705。LX706。LX708。MC-101。MC-707。MC-808。MC-909。MX-1。OCTA-CAPTURE UA-1010。OCTA-CAPTURE。OCTAPAD SPD-30 Version 2。PC-50。PC-80。PCR-1。PCR-300。PCR-500。PCR-800。PCR-M1。PCR-M30。PCR-M50。PCR-M80。PIANO88。SBX-1。SD-20。SD-50。SD-80。SH-201。SonicCell。SP-555。SP-606。SPD-SX Special Edition。SPD-SX。SRI-2。STUDIO-CAPTURE UA-1610。STUDIO-CAPTURE。Super UA。SY-1000。SY-300。SYSTEM-1。SYSTEM-1m。SYSTEM-8。QUAD-CAPTURE。RD-2000。RD-300NX。RD-64。RD-700GX。RD-700NX。RD-700SX。RD-800。RD-88。RG-1。RG-1F。RG-3。RG-3F。RG-3M。RG-7。RG-7-R。RK-100。RK-300。RK-500。RP102。RP107。RP401R。RP501R。RP701。Rubix22。Rubix24。Rubix44。UA-1000。UA-101。UA-25。UA-25EX。UA-3FX。UA-4FX。UA-55。VariOS。VB-99。VC-1。VC-2。V-Combo VR-09。V-COMBO VR-09-B。V-Combo VR-700。V-COMBO VR-730。VERSELAB MV-1。VG-99。V-Piano Grand。VS-2000CD。V-Synth GT。V-Synth。VT-3。VT-4。など。すべてのメーカーと対応機種を記載できておりません。
    ブラックケーブル長(m)1.8コネクタ形状USB(A)オス - USB(B)オスプラグ金メッキ転送速度(Mbps)最大480USBタイプUSB2.0対応 USBケーブル(A-Bタイプ)変換タイプオス-オス
  • NUCLEON KR-1 CELL PROTECTOR Alpinestars(アルパインスターズ)

    NUCLEON KR-1 CELL PROTECTOR

    Alpinestars(アルパインスターズ)
    23,980税込26,378
    1個
    5日以内出荷
    柔軟・軽量・通気性に優れた新世代バックプロテクター
    用途プロテクターTRANSPARENT SMOKE RED BLACK
  • NUCLEON KR-CELL CiS PROTECTOR Alpinestars(アルパインスターズ)

    NUCLEON KR-CELL CiS PROTECTOR

    Alpinestars(アルパインスターズ)
    9,698税込10,668
    1個
    5日以内出荷
    スナップボタン式胸部プロテクター
    用途プロテクターTRANSPARENT SMOKE RED
  • エレクトリックアコースティックギター S.Yairi

    エレクトリックアコースティックギター

    S.Yairi
    32,980税込36,278
    1本
    5日以内出荷
    Primera(プリメーラ)シリーズのボディフォルムは定番のOM(オーケストラ)とPL(パーラー)の2モデルをラインアップ、全機種「FISHMAN Sonitone GT1 (SON-GT1) 」を搭載したエレアコ仕様となっています。YEP-01 のボディフォルムは定番のPL(パーラー)。FISHMAN Sonitone GT1 (SON-GT1) を搭載したエレアコ仕様となっています。。Specification。 TOP : Solid Spruce。 SIDES & BACK : Laminated Sapelli。 NECK : Mahogany。 FINGERBOARD : Rosewood SCALE : 630mm。 FRET : 19f。 BRIDGE : Rosewood。 NUT : 43mm。 STRINGS : 12-53 Light Gauge。 PICK UP : FISHMAN Sonitone SON-GT1。 CASE : Original Case。 BODY FINISH : Satin Finish
  • TECCELL セパレート チェストプロテクターボタン RSタイチ

    TECCELL セパレート チェストプロテクターボタン

    RSタイチ
    12,980税込14,278
    1個
    5日以内出荷
  • チェロ/コントラバスチューナー D'Addario

    チェロ/コントラバスチューナー

    D'Addario
    2,398税込2,638
    1個
    5日以内出荷
    PW-CT-17CBK Eclipse Cello/Bass Tuner Black は、D'Addario のチェロ/コントラバス専用クリップチューナー。専用クリップ構造とフルカラー表示により、低音域でも正確なチューニングを実現する Eclipse シリーズの大型弦楽器向けモデル。 。・チェロ/コントラバス専用クリップでブリッジに確実に装着。・フルカラー・マルチアングルディスプレイで高い視認性。・高精度ピエゾセンサー搭載で低音域でも正確に反応。・クリップ式で素早く着脱可能。・品名:PW-CT-17CBK Eclipse Cello/Bass Tuner Black。・ブランド:D'Addario。・カテゴリ:チューナー(チェロ/コントラバス用)。・カラー:Black(ブラック)。・JANコード:0019954310561
  • NUCLEON KR-CELL PROTECTOR Alpinestars(アルパインスターズ)

    NUCLEON KR-CELL PROTECTOR

    Alpinestars(アルパインスターズ)
    16,980税込18,678
    1個
    5日以内出荷
    肩掛けタイプ脊髄プロテクター
    用途プロテクターSMOKE BLACK RED
  • NUCLEON KR-R CELL PROTECTOR Alpinestars(アルパインスターズ)

    NUCLEON KR-R CELL PROTECTOR

    Alpinestars(アルパインスターズ)
    22,980税込25,278
    1個
    5日以内出荷
    柔軟・軽量・通気性に優れた新世代バックプロテクター
    用途プロテクターTRANSPARENT SMOKE RED BLACK
  • NUCLEON KR-CELLi PROTECTOR Alpinestars(アルパインスターズ)

    NUCLEON KR-CELLi PROTECTOR

    Alpinestars(アルパインスターズ)
    7,998税込8,798
    1個
    5日以内出荷
    インサートタイプ軽量バックプロテクター
    用途プロテクターTRANSPARENT SMOKE
  • NUCLEON KR-1 CELLi PROTECTOR Alpinestars(アルパインスターズ)

    NUCLEON KR-1 CELLi PROTECTOR

    Alpinestars(アルパインスターズ)
    10,980税込12,078
    1個
    5日以内出荷
    柔軟・軽量・通気性に優れたインサートバックプロテクター
    用途プロテクターTRANSPARENT SMOKE RED