カテゴリ
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(67)
- 雑貨類(1)
- 厨房用品(22)
- 計量スプーン(2)
- 医療(1)
- 超音波検査用品(1)
- 農業機械(6)
- 刈払用品・補修部品(5)
- 手袋(306)
- パソコン/周辺機器(40)
- 制御機器(33)
- テープ(19)
- 自転車部品(18)
- 学童・教育用品(17)
- 作業工具(15)
- 空調・照明・電設資材(11)
- 卓上消耗品(8)
- 建築金物(7)
- 作業服(7)
- 科学研究・開発用品(6)
- バイク部品(5)
- 店舗什器・備品(4)
- 清掃用品(4)
- 洗剤・除去剤(3)
- クリーンルーム用品(3)
- FA担当者のオススメ新商品(3)
- 安全靴・作業靴(3)
- 家電(3)
- 梱包用品(2)
- 溶接用品(2)
- オフィス家具(2)
- 船舶用品・漁業資材(2)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- 事務用品(2)
- 電動工具(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 物流用品(1)
- 日用品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 安全保護具(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 食品・飲料(1)
- 農具(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- ECHO(エコー)(7)
- ラフアンドロード(2)
- エコー金属(17)
- コミネ(39)
- TRUSCO(26)
- アンセル(24)
- UVEX(ウベックス)(22)
- エコー電子(EDK)(19)
- アトム(18)
- HEXARMOR(ヘックスアーマー)(16)
- Electro Harmonix(16)
- SHOWA(ショーワグローブ)(15)
- ラムマウント(15)
- Weed(13)
- TOWA(東和コーポレーション)(11)
- HANVO(ハンボ)(11)
- ミドリ安全(9)
- PGYTECH(9)
- ラトックシステム(8)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「echo」の検索結果

ギター用エフェクター ECHO
RevoL Effects¥3,398税込¥3,7381台5日以内出荷カラオケ機器などでよく用いられるエコーエフェクトをギターで簡単に再現 RATEノブでエフェクトタイムを調整し、REPEAT及びTONEノブで音色の細かな調整が可能種類エコー質量(g)150寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)93.5×42×52
Atom Echo S3R - スマートスピーカー開発キット
M5Stack¥3,298税込¥3,6281個4日以内出荷ATOM Echoの後続品で、SoCが8 MB PSRAM内蔵のESP32-S3-PICO-1-N8R8に強化、オーディオチップも変更されています。ATOMシリーズをベースに設計された、インテリジェントな音声制御とヒューマンコンピューターインタラクション(HCI)向けのスマートスピーカーモジュールです。2.4 GHz Wi-Fiに対応し、8 MBフラッシュメモリと8 MB PSRAM内蔵のSoC ESP32-S3-PICO-1-N8R8が搭載され、多様なアプリケーション開発ニーズに対応できます。オーディオシステムはES8311モノラルコーデックが採用され、MEMSマイクとNS4150Bパワーアンプの組み合わせにより高音質のモノラルオーディオを実現、AI音声アシスタントやスマートホーム制御などの音声インタラクションに最適です。
Atomic Echo Base(音声認識ベース)
M5Stack¥1,698税込¥1,8681個3日以内出荷M5Stack Atomシリーズ用の音声認識モジュール M5Stack Atomシリーズ専用に設計されたマイクロフォンとスピーカーを搭載した音声認識ベースです。ES8311モノラルオーディオデコーダ、MEMSマイクロフォン、NS4150Bパワーアンプなどを内蔵しています。ES8311は、分解能24ビット、サンプルレート16~64kHzで、I2S通信に対応した高品質のオーディオプロセッサです。MEMSマイクロフォンは高S/N比で自動音声認識に適しており、内蔵するスピーカーにより効率よくオーディオ出力を行います。全二重通信に対応し、音声の同時送受信が可能で、会話の認識やウェイクアップ、オーディオ再生などのインタラクティブ機能が強化されています。スマートホームや教育分野での用途に最適です。 モノラルオーディオCodec ES8311を採用 MEMSマイクロフォン、D級アンプ、スピーカーを搭載 開発環境:UIFlow 1.0、UIFlow 2.0、Arduino IDE寸法(mm)24.0×24.0×14.14質量(g)6.3マイクロホンMEMS マイクロフォン:MSM381A3729H9BPC(S/N比:65dB以上)アンプ内蔵の有無NS4150B:クラスDパワーアンプスピーカーキャビティスピーカー(2014タイプ):1W@8Ω動作温度(℃)0~40動作電流(mA)DC3.3V/14.84待機電流DC3.3V/3.36mAオーディオコーデックES8311:分解能24ビット、I2S プロトコル
ベル TB-101 ECHO MINI(エコー・ミニ) マットホワイト
東京ベル¥509税込¥5601個4日以内出荷小型の引きベルです。レバー根本部のバネカバーは、開口部をふさぎバネを雨から守ります。太く上部な中心軸を採用。用途取付適応径:Φ22.2mm。音響体材質:アルミニウム色マットホワイト
液晶保護フィルム FiiO Snowsky ECHO MINI 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品
メディアカバーマーケット¥1,298税込¥1,4281枚4日以内出荷ガラスと同じ高い表面硬度(9H)で非常にキズがつきにくいフィルムです。高硬度ながら、薄く柔軟性もありガラスのように飛散することもありません。91%の高い透過率で、光をキレイに映し出しクリアな画面です。タッチパネル仕様のモニターにも対応。タッチペンもご使用いただけます。付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種FiiO Snowsky ECHO MINI寸法(mm)63×33.3取付方式シリコン吸着特性高硬度9H
ベル TB-101 ECHO MINI(エコー・ミニ) マットネイビー
東京ベル¥509税込¥5601個23日以内出荷小型の引きベルです。レバー根本部のバネカバーは、開口部をふさぎバネを雨から守ります。太く上部な中心軸を採用。用途取付適応径:Φ22.2mm。音響体材質:アルミニウム色マットネイビー
ベル TB-101 ECHO MINI(エコー・ミニ) マットオリーブ
東京ベル¥509税込¥5601個23日以内出荷小型の引きベルです。レバー根本部のバネカバーは、開口部をふさぎバネを雨から守ります。太く上部な中心軸を採用。用途取付適応径:Φ22.2mm。音響体材質:アルミニウム色マットオリーブ
ベル TB-101 ECHO MINI(エコー・ミニ) マットディープグレー
東京ベル¥509税込¥5601個23日以内出荷小型の引きベルです。レバー根本部のバネカバーは、開口部をふさぎバネを雨から守ります。太く上部な中心軸を採用。用途取付適応径:Φ22.2mm。音響体材質:アルミニウム色マットディープグレー
エフェクター/エコー
Electro Harmonix¥18,980税込¥20,8781台5日以内出荷SLAP-BACK ECHO は、50~60 年代ロカビリー/カントリーで多用された”超ショートディレイ”を再現する専用エコーペダル。単一反射のタイトな slap-back を、3 種のディレイタイムと可変ゲインで現代的に扱いやすく仕上げたシンプル高品位エコー。・ロカビリー、カントリー、オールドロックに最適な 単発スラップバックエコー。・ディレイタイムは 3 段階(45ms / 65ms / 100ms) を切替可能。・ECHO(ミックス)と FEEDBACK(反射量)で直感的に調整。・GAIN スイッチ により入力をブーストし、より太い slap-back を生成。・アナログライクな温かい質感のディレイキャラクター。・トゥルーバイパス仕様で原音劣化を最小限に抑制。・9V DC(センターマイナス)で駆動。・品名:SLAP-BACK ECHO。・ブランド:electro-harmonix。・カテゴリ:Delay / Slapback Echo。・ディレイタイム:45ms / 65ms / 100ms(3 段階切替)。・コントロール:Echo、Feedback、Time(3-way)、Gain。・特徴:単発スラップバック、温かいショートディレイ、入力ブースト。・電源:9V DC(センターマイナス)。・筐体:コンパクトメタル筐体。・JANコード:0683274012414
エフェクター/ディレイ
Electro Harmonix¥33,980税込¥37,3781台5日以内出荷PICO CANYON ECHO は、人気の Canyon ディレイを超小型筐体に最適化した最新モデル。ウォームなデジタルディレイを中心に、モジュレーションやテープ風質感まで扱える、ボード最小クラスの多用途ディレイ。・Canyon 系譲りの 高品位デジタルディレイアルゴリズム を Pico サイズに凝縮。・TIME/FEEDBACK/MIX の基本操作で直感的に音作り。・MOD スイッチ によりディレイ音へモジュレーションを付加。・TONE でディレイの明るさ/暗さを調整し、テープ風~クリア系まで対応。・最大ディレイタイムは約 1 秒。・超小型 Pico サイズ筐体 によりボードの省スペース化を実現。・ギター/シンセ/ベースなど幅広い楽器に対応。・トゥルーバイパス仕様。・9V DC(センターマイナス)で駆動。・品名:PICO CANYON ECHO。・ブランド:electro-harmonix。・カテゴリ:Digital Delay。・最大ディレイタイム:約 1 秒。・コントロール:Time、Feedback、Mix、Tone、Mod(On/Off)。・特徴:Canyon 系ディレイ、モジュレーション付加、超小型筐体。・電源:9V DC(センターマイナス)。・筐体:Pico サイズメタル筐体。・JANコード:0683274012483
定置式 QRコード対応 二次元バーコードリーダー(Type-C)
エフケイシステム¥19,980税込¥21,9781セット7日以内出荷A-860SU Type-Cケーブル LEDライト調光機能搭載 液晶に表示された QR コードやバーコードの読取りに対応 もちろん紙面や会員カードに印字されたコードも読取可能 物体検知モードを搭載 携帯端末や紙面・カードをかざすと LED が点灯しハンズフリー読取が可能仕様イメージセンサー解像度:640×480pixel、PCS値:30%以上材質(筐体)ABSプラスチック質量(g)約250 (ケーブルを含む)ケーブル長(m)約1.9ストレートケーブル消費電力作動時:150mA/スタンバイ時:80mA外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)102×82×73.5(ゴム足(2mm)を含む)光源illumination: 6500K LEDインターフェースUSB(HID/COM)接続 (コネクタ形状:USB Aタイプ)使用環境温度(℃)0~50入力電源DC5V±5%電源供給USB:接続先より供給 (USBバスパワー)使用環境湿度(%)10~90(結露しないこと)対応コード【1D】Code128、EAN-13、EAN-8、Code39、UPC-A、UPC-E、Codabar、Interleaved2of5、ITF-6、ITF-14、ISBN、Code93、UCC/EAN-128、GS1Databar、Matrix2of5、Code11、Industrial2of5、Standard2of5【2D】PDF417、DataMatrix、QR、MicroQR※2バイト文字(ひらがな、カタカナ、漢字など)読取り対応商品タイプ定置式読取深度(mm)0-120(Code128_10mil)/5-40(QR_15mil)※PCS90%読取角度(°)Roll:360、Pitch:±50、Yaw:±50読取方式CCD最小分解能1次元コード:0.152mm(6mil)、2次元コード:紙面0.190mm(7.5mil)、液晶面0.254(10mil)落下耐久(m)1.5からコンクリート面に自然落下し正常動作
シリアル通信
ATEN¥5,298税込¥5,8281個当日出荷USBポートをRS-422またはRS485コンソールポートに変換。高速COMポート転送速度-最大921.6Kbps。DB-9ピンオス→ターミナルブロックアダプター内蔵により、簡単にワイヤリングが可能。モード選択機能によって、ターミナル/ECHOモードの選択が可能。対応OS-WindowsVista/7以上、Mac、Linux。電源アダプター不要のUSBバスパワー対応用途UC485は、USBポートを介してRS-422/485ポートをコンピューターに追加できる工業用アダプターケーブルです。本製品はUSBバスパワー対応のため、外部電源は不要です。また追加のケーブルや、複雑なデバイスの設定を必要としない、プラグアンドプレイ仕様となっております。コンピューターのロックアップ、I/Oまたはドライバー問題に干渉されることなく、RS485/RS422デバイスに接続可能です。US485は、ミッションクリティカルな要件が求められるラボの機械、測定機器、自動システム、監視機器などの産業用機器を接続するのに最適なソリューションです。セット内容ターミナルブロックアダプター×1、ユーザーマニュアル×1色ブラック規格USB準拠ケーブル長(m)1.2ケース質量(kg)0.09コネクタ形状USBType-Aオス×1、DB-9ピンオス×1消費電力TBD材質(ケース)プラスチック動作環境動作温度0~40℃・保管温度-20~60℃・湿度0~80%RH、結露なきことコネクタUSBポートUSBType-Aオス×1・シリアルDB-9ピンオス×1電源供給方式バスパワーケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)95.3×41×22RoHS指令(10物質対応)対応伝送速度921.6Kbps接続台数(デバイス)1互換品番USBデバイス共有器/スイッチUS3344I、US3324、US3344オス形状USBType-A、DB-9ピン変換タイプオス-オス伝送速度(Kbps)921.6コネクタ2DB-9ピン
イージスシリーズオプション
SMITH OP¥1,498税込¥1,6481個当日出荷から9日以内出荷イージスアーク(AEGIS ARC)/イージスエコー2(AEGIS ECHO2)専用交換レンズです。適合機種イージスアーク/イージスエコー2質量(g)27000
ステンレスキッチン鋏 Sタイプ
エコー金属(1件のレビュー)¥169税込¥1861丁当日出荷食材やレトルトパックのカットに、錆に強いステンレス刃。材質刃部/ステンレススチール、ハンドル/ポリプロピレン寸法(mm)刃部:75全長(mm)210色ブラック質量(g)66
ゴムへら
エコー金属¥179税込¥1971個当日出荷用途お菓子の生地やクリームなどを混ぜる・すくう・塗るほか、皿や容器のスケッパーとして仕様引っ掛け穴付き材質へら部:シリコーンゴム 柄:ポリプロピレン色ミルキーホワイト質量(g)40耐熱温度(℃)(ヘラ部)180・(柄)70耐冷温度(℃)(ヘラ部)マイナス20・(柄)マイナス20寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)240×56×9
インレットPシリーズ
エコー電子(EDK)(8件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1パック(10個)当日出荷定格電圧(V)250耐電圧AC2000Vに於いて1分間異常がないこと定格電流(A)10(UL)、15(CSA)絶縁抵抗(MΩ)(DC500Vに於いて)100以上接触抵抗(mΩ)-
ボット ホワイト
SwitchBot¥6,198税込¥6,8181個当日出荷様々なスイッチやボタンに適用可能 軽量&コンパクトで、壁スイッチ・炊飯器・コーヒーメーカー・給湯器など様々なスイッチ・ボタンに適用できます。SwitchBotアプリでは「押す」モードと「スイッチ」モードという2つの動作モードが選択可能。スイッチ・ボタンを押すのみの場合は、「押す」モードを選び、スイッチのオン・オフを切り替えたい場合は、「スイッチ」モードを選択してください。交換可能なCR2型リチウム電池を使用して、約600日まで使用可能です。壁のタッチパネルへの対応不可。 ・工事不要で簡単に取付可能 ・SwitchBotハブを併用して音声操作可能 ・SwitchBotハブと連携してスマホから遠隔操作可能 ・スケジュール機能付き ・Echoシリーズ製品、Google Nest製品、HomePod、IFTTT、LINE Clova(Beta)に対応 ※SwitchBotハブは別売電源CR2×1本体寸法(mm)43×37×24本体質量(g)42対応OSiOS 11.0以降、Android 5.0以降、watchOS 4.0+色(本体)ホワイトBluetoothBluetooth Low Energy (BLE) Mesh対応定格入力3V
レセプタクル(アウトレットTシリーズ)
エコー電子(EDK)(1件のレビュー)¥229税込¥2521個欠品中定格電圧(V)125定格電流(A)15絶縁抵抗(MΩ)(DC500Vに於いて)100以上接触抵抗(mΩ)30以下極配置有極
エフェクター/フランジャー
Electro Harmonix¥30,980税込¥34,0781台5日以内出荷WALKING ON THE MOON は、The Police/Andy Summers の象徴的な”コーラス+エコー”サウンドを 1 台で再現するシグネチャー・モジュレーション。80’s ニューロマンティック~ポストパンク系の透明感ある揺らぎとショートディレイを組み合わせ、唯一無二の空間感を生み出す特別仕様モデル。・Andy Summers の代表的サウンドを再現する コーラス+エコーの複合モジュレーション。・CHORUS:深すぎない揺らぎと高い透明感を持つクラシック系コーラス。・ECHO:ショートディレイを中心にしたタイトな空間演出。・FLANGER モード も搭載し、より広い揺らぎ表現に対応。・CHORUS/FLANGER/ECHO の 3 モードを切替可能。・RATE/DEPTH/FEEDBACK/DELAY TIME/MIX の 5 ノブ構成。・ギターのアルペジオやクリーントーンに最適な空間系エフェクト。・トゥルーバイパス仕様。・9V DC(センターマイナス)で駆動。・品名:WALKING ON THE MOON。・ブランド:electro-harmonix。・カテゴリ:Chorus / Flanger / Echo(Multi-Modulation)。・モード:Chorus、Flanger、Echo。・コントロール:Rate、Depth、Feedback、Delay Time、Mix、Mode。・特徴:Andy Summers シグネチャー系サウンド、コーラス+ショートエコー、3 モード搭載。・電源:9V DC(センターマイナス)。・筐体:コンパクトメタル筐体。・JANコード:0683274012469
両面テープ 超強力 ポリエチレン・ポリプロピレン用
(136件のレビュー)¥379税込¥4171巻当日出荷ポリエチレン、ポリプロピレンなどのプラスチック類を強力接着できる両面テープです。用途ポリエチレン、ポリプロピレン、塩化ビニル、アクリル板、ポリカーボネイトなど粘着力(N/10mm)8.1粘着タイプ超強力被着材の素材PP・PE主なワークパネル・フレーム、パーツ
ミニバーバキュートング
エコー金属(2件のレビュー)¥149税込¥1641個当日出荷従来の焼肉トングよりも小さい全長16cmのミニバーベキュートングです。一般的な焼肉トングよりも小さいですが、肉をしっかりつかんで返すことができます。置くときも先端が下につかない衛生面に配慮したトングです。場所を取らないので、おひとり様専門店やソロキャンプにもおすすめの焼肉トングです。材質ステンレススチール全長(mm)160アズワン品番64-9074-09
...