カテゴリ

  • 照明(2)
  • 空調・電設資材(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ecl-ld2egd」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
蛍光灯20形LED LD2EGシリーズ 高演色タイプ エコリカ蛍光灯20形LED LD2EGシリーズ 高演色タイプエコリカ
9,698税込10,668
1本
4日以内出荷
自然光に限りなく近い演色AAA相当を実現しました。肌色を美しく見せる赤色(R9)などの特殊演色評価数もJIS規格の数値をクリア。 明るさと演色性の両立が難しい昼白色で、発光効率116lm/Wを実現。 発光部と背面の放熱部をポリカーボネイトで一体成形したモデルです。
形式20形光源色昼光色相当消費電力(W)7.5口金G13全光束(Lm)830種別20形寸法(mm)580×Φ33質量(g)200使用温度範囲(℃)-20~50入力電圧(V)AC100~242(50/60Hz)定格寿命(時間)50000平均演色評価数(Ra)97色温度(K)6500保証期間3年力率90%以上EMI規格CISPR 15 / VCCI Class B配光角度(°)約200(ピーク照度50%のとき120)光色昼光色相当RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類蛍光灯形LED
直管形LED/昼光色(6500K)/Ra97 UVレスD65相当 JISクラス4対応 エコリカ直管形LED/昼光色(6500K)/Ra97 UVレスD65相当 JISクラス4対応エコリカ
9,998税込10,998
1本
当日出荷
″UVレス″ D65/D50 標準光源の置換えに最適 平均演色評価数Ra97 すべての演色評価数で高い数値を達成。 演色性に加え明るさ・省エネ性能も高次元で実現しております。 天候や時間に左右されることなく太陽光に近い光を演出。 目視で検査作業を行う染色・調色現場で活躍します
用途色味を重視するあらゆる環境に 印刷・繊維・アパレル・写真・自動車業界の工場、検査室、校正室、色見台、店舗、塗装ブースに最適口金G13使用温度(℃)-20~50定格寿命(時間)50000平均演色評価数Ra97、特殊演色評価数:JIS Z 9112:2019 クラス4準拠色温度(K)6500光源色昼光色EMI規格(ノイズ対策)CISPR 11/15/32配光角度(°)200(ピーク照度50%のとき120)RoHS指令(10物質対応)対応入力電圧100V-242V AC50/60Hz電球の種類LED
LED防犯灯専用器具(20形LED1灯用) エコリカLED防犯灯専用器具(20形LED1灯用)エコリカ(1件のレビュー)
8,398税込9,238
1台
14日以内出荷
LED防犯灯用の専用器具 国内設計・開発 安心の日本製 本体材質はASA、カバーはPMMAを採用し耐久性を確保 直管形LEDランプは昼白色・昼光色を選択可能
用途駐車場や私有地、倉庫等の照明入力電圧(V)AC100(50/60Hz)口金G13種別20形1灯材質(本体)ASA(色:クールホワイト)材質(カバー)PMMA (鏡面仕上げ 一部ブラスト加工)材質(アーム)ZAM質量(g)940寸法(mm)758×100使用温度範囲(℃)-20~35適合ランプECL-LD2EGN/ECL-LD2EGD/ECL-LD2EHN
蛍光灯カテゴリ
関連カテゴリ