直管形LEDランプ 超高演色タイプ NICHIA Optisoils搭載 L3ANNエコリカ4日以内出荷
高い演色性能に加え太陽光に近い光エネルギー
(分光分布)を実現した超高演色直管形LED NICHIA OptisolisTM 超高演色LED搭載
限りなく太陽光に近いスペクトルを実現
ブルーライトの発生を抑え美術館や博物館用蛍光灯(紫外線吸収膜付)に匹敵する損傷係数を達成しました
平均演色評価数Ra97 に加え 特殊演色評価数R9~R15の値も90 以上を達成
日本印刷学会の「色評価用LED 照明を用いた印刷物観察条件のガイドライン」に対応しています
用途色味を重視するあらゆる環境に
印刷・繊維・アパレル・写真・自動車業界の工場、検査室、校正室、色見台、店舗、塗装ブースに美術館・博物館にも光源色昼白色相当全光束(Lm)1900消費電力(W)20発光効率(Lm/W)95口金G13質量(g)420入力電圧(V)AC100V-242V(50/60Hz)RoHS指令(10物質対応)対応色温度(K)5000電球の種類LED種別40形仕様特殊演色評価数:R9~R15 90以上、光生物学的安全性(JIS C 7550)、高演色形クラス4(JIS:Z9112規格)対応材質拡散カバー:乳白色ポリカーボネイト/放熱板:アルミニウム(ポリカーボネイト一体成型)寸法(mm)1198×Φ33使用温度(℃)-20~50接続方式直結接続定格寿命(時間)30000(光束維持率70%時)平均演色評価数Ra97保証期間3年EMI規格(ノイズ対策)CISPR 11/15/32配光角度(°)200(ピーク照度50%のとき120)関連資料仕様書(0.44MB) 仕様書(0.44MB)給電方式片側給電