カテゴリ

  • 空調・電設資材(3)
  • 照明(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ecl-ld40fad」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
蛍光灯40形LED ECL-LD40Fシリーズ エコリカ蛍光灯40形LED ECL-LD40Fシリーズエコリカ(6件のレビュー)
5,998税込6,598
1本
当日出荷
高出力タイプ40W直管型LED蛍光灯 照度の必要な建物、天井が高い箇所に最適で消費電力やメンテナンスを大幅に減らすことができます。 一般形蛍光灯(Ra60)を超える演色性能。自然光により近いRa80で美しい色味を再現します。 既存照明と比較して60%以上の削減
用途天井の高い事務所やオフィスビル、商業施設や工場に種別40W形電球の種類LED口金G13消費電力(W)17.5材質(ケース)ポリカーボネイト、(放熱板)アルミニウム質量(g)440使用温度範囲(℃)-25~+50管径(Φmm)30(口金部Φ32.4)全光束(Lm)2800入力電圧(V)AC100-242(50/60Hz)平均演色評価数(Ra)80以上管長(mm)1198力率95%以上定格平均寿命(時間)50000EMI規格CISPR 15/VCCI Class B配光角度(°)約200(ピーク照度50%基準130°)RoHS指令(10物質対応)対応給電方式片側給電タイプ
直管形LED専用器具(2灯逆富士)/40形 エコリカ直管形LED専用器具(2灯逆富士)/40形エコリカ
7,998税込8,798
1個
当日出荷
新規導入の方や改装時、劣化した器具の交換の方は専用器具をお勧めします。直結配線されているので、エコリカ直管形LEDランプがそのまま使えます。面倒な改造が不要です。
仕様調光器使用不可種別40形2灯長さ(mm)74形状逆富士型幅(mm)185高さ(mm)1265定格電圧(V)AC100/200 (50Hz/60Hz)口金G13接続方式直結方式適合品番ECL-LD4EGN-R、ECL-LD4EGD-R、ECL-LD4EGN-L3A、ECL-LD4EFAN、ECL-LD40FAN、ECL-LD40FAD、ECL-L4EXW、ECL-L4EXN、ECL-L4EXL、ECL-L4EXD器具・セット器具のみ外装鋼板 白色メラニン焼付RoHS指令(10物質対応)対応調光の可否
蛍光灯形LED専用灯具(1灯トラフ)/40形 エコリカ蛍光灯形LED専用灯具(1灯トラフ)/40形エコリカ
5,498税込6,048
1個
当日出荷
新規導入の方や改装時、劣化した器具の交換の方は専用器具をお勧めします。直結配線されているので、エコリカ直管形LEDランプがそのまま使えます。面倒な改造が不要です。
仕様調光器使用不可種別40形1灯長さ(mm)89形状トラフ型幅(mm)60高さ(mm)1246定格電圧(V)AC100/200 (50Hz/60Hz)口金G13接続方式直結方式適合品番ECL-LD4EGN-R、ECL-LD4EGD-R、ECL-LD4EGN-L3A、ECL-LD4EFAN、ECL-LD40FAN、ECL-LD40FAD、ECL-L4EXW、ECL-L4EXN、ECL-L4EXL、ECL-L4EXD器具・セット器具のみ外装鋼板 白色メラニン焼付RoHS指令(10物質対応)対応調光の可否
直管形LED専用器具(2灯下面開放)/40形 エコリカ直管形LED専用器具(2灯下面開放)/40形エコリカ
17,980税込19,778
1個
4日以内出荷
新規導入の方や改装時、劣化した器具の交換の方は専用器具をお勧めします。直結配線されているので、エコリカ直管形LEDランプがそのまま使えます。面倒な改造が不要です。
適合40形2灯長さ(mm)1251形状埋込(下面解放)幅(mm)250定格電圧(V)AC100/200 (50Hz/60Hz)口金G13接続方式直結方式適合品番ECL-LD4EGN-R、ECL-LD4EGD-R、ECL-LD4EGN-L3A、ECL-LD4EFAN、ECL-LD40FAN、ECL-LD40FAD、ECL-L4EXW、ECL-L4EXN、ECL-L4EXL、ECL-L4EXD仕上鋼板 白色メラニン焼付RoHS指令(10物質対応)対応調光の可否
照明器具カテゴリ
関連カテゴリ