直管形LEDランプ 直結専用 標準タイプ 40形/20形エコリカ(4件のレビュー)当日出荷
直管形LEDランプ 工事必須モデル 電源内蔵
一般蛍光灯に比べて消費電力70%削減!
G13口金&管径25.4mmのスリムタイプで、一般蛍光灯はもちろんHf蛍光灯の置換えにも最適です!
発光部と背面の放熱部をポリカーボネイトで一体成形したモデルです。
水滴や湿気の進入を防ぎ製造部品を保護しながら、製品自体の軽量化を実現しています。
電源内蔵で取付け簡単、配線を付け替えるだけの簡単工事で導入できます。
保証期間は3年間。より安心してご使用いただけます。
用途事務所やオフィスビル、商業施設や工場に口金G13使用温度(℃)-20~+40入力電圧(V)AC100-242(50/60Hz)保証期間3年RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LED