カテゴリ

  • 照明(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ecl-li4ehfn」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
直管形LED40形(インバータ専用タイプ) エコリカ直管形LED40形(インバータ専用タイプ)エコリカ
7,998税込8,798
1本
当日出荷
蛍光灯40形Hfインバータ専用工事不要モデル 既存器具を無駄にせず40%以上の節電が可能。 インバータ式安定器器具 工事不要 ※直結接続には対応しておりません。
用途工事ができないオフィスやテナントビル、商業施設や工場に口金G13消費電力(W)17.8(製品本体の消費電力)光源色昼白色全光束(Lm)2790(2000~3400)仕様【ノイズ対策 EMI】VCCI CLASS B / CISPR 15材質放熱板:アルミニウム寸法(mm)1198×Φ30(口金部Φ32.4)質量(g)430タイプ40形点灯形Hfインバーター使用温度(℃)-20~+40定格寿命(時間)50000材質(ケース)ポリカーボネイト平均演色評価数90以上(安定器の性能に従う)色温度(K)5000配光角度(°)約200(ピーク照度50%のとき130)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料仕様書(0.99MB)入力電圧Hfインバータ経由のみ対応電球の種類LED
蛍光灯カテゴリ
関連カテゴリ