カテゴリ

  • 清掃用品(9)
  • 卓上消耗品(4)
  • 防災用品(4)
  • 制御機器(3)
  • 照明(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 測定用品(2)
  • 梱包用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 作業服(1)
  • 切削工具(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 家電(1)

「eco-35」の検索結果

36件中 136
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
リサイクルトラッシュECO-35ボディー CONDOR(山崎産業)リサイクルトラッシュECO-35ボディーCONDOR(山崎産業)(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1台
当日出荷
蓋が選べる分別ダストボックス、ゴミ箱です。多様な施設で使用できます。袋止め付き。蓋ロックで固定。万一の転倒時にも外れにくい構造です。適合蓋:角穴蓋(YW-132L-OP1)、丸穴蓋(YW-132L-OP2)、プッシュ蓋(YW-132L-OP3)、平蓋(YW-132L-OP4)
容量(L)40トラスコ品番370-2375材質再生ポリプロピレン(PP)100%幅(mm)280質量(kg)2.1(組立時)高さ(mm)550種類分別用奥行(mm)400エコマーク認定認定色(本体)アイボリーグリーン購入法適合フタの種類プッシュ式商品タイプ本体エコマーク認定番号06 128 035
リサイクルトラッシュECO-35プッシュ蓋 CONDOR(山崎産業)リサイクルトラッシュECO-35プッシュ蓋CONDOR(山崎産業)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
フタ選べる分別ダストボックス、リサイクルECO-35のプッシュフタ。 しっかり固定できるフタロック式。中身が見えず臭いも漏れにくいプッシュフタです。
用途オフィス、学校、スポーツ施設、商業施設などの分別ごみ箱。フタの種類プッシュ式材質再生ポリプロピレン(PP)付属品分別表示シールA形状角型幅(mm)280高さ(mm)205種類分別用奥行(mm)420エコマーク認定認定グリーン購入法適合商品タイプエコマーク認定番号06 128 035
リサイクルトラッシュECO-35丸穴蓋 CONDOR(山崎産業)リサイクルトラッシュECO-35丸穴蓋CONDOR(山崎産業)(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
蓋が選べる分別ダストボックス。しっかりと固定できる蓋ロックです。
フタの種類オープン式材質再生ポリプロピレン(PP)100%、投入口/ポリプロピレン(PP)付属品分別表示シールA幅(mm)280質量(kg)2.1(組立時)高さ(mm)200種類分別用奥行(mm)420エコマーク認定認定グリーン購入法適合商品タイプエコマーク認定番号06 128 035
リサイクルトラッシュECO-35角穴蓋 CONDOR(山崎産業)リサイクルトラッシュECO-35角穴蓋CONDOR(山崎産業)(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
蓋が選べる分別ダストボックス。しっかりと固定できる蓋ロックです。
エコマーク認定認定エコマーク認定番号06 128 035
リサイクルトラッシュ ECO-35用 平蓋 CONDOR(山崎産業)リサイクルトラッシュ ECO-35用 平蓋CONDOR(山崎産業)
999税込1,099
1個
当日出荷
フタが選べる分別ダストボックス、リサイクルECO-35の平フタ。 しっかり固定できるフタロック式。ゴミ庫内の分別などに最適な平フタです。
用途オフィス、学校、スポーツ施設、商業施設などの分別ごみ箱。フタの種類平蓋材質再生PP100%トラスコ品番441-4331質量(kg)0.3種類分別用エコマーク認定認定寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×420×100グリーン購入法適合商品タイプエコマーク認定番号06 128 035
リサイクルトラッシュECO-35丸穴蓋 CONDOR(山崎産業)リサイクルトラッシュECO-35丸穴蓋CONDOR(山崎産業)
1,698税込1,868
1台
4日以内出荷
蓋が選べる分別ダストボックス。 しっかりと固定できる蓋ロックです。
付属品分別表示シールA(ビン)材質再生ポリプロピレン(PP)100%、投入口/ポリプロピレン(PP)幅(mm)280質量(kg)2.1(組立時)高さ(mm)200種類分別用奥行(mm)420エコマーク認定認定グリーン購入法適合フタの種類オープン式商品タイプエコマーク認定番号06 128 035
ボーガスペーパー厚口 538mm×350m 段ボール古紙100% 1本 今村紙工ボーガスペーパー厚口 538mm×350m 段ボール古紙100% 1本今村紙工(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1本ほか
当日出荷から3日以内出荷
段ボール古紙を再利用した厚口のボーガスペーパーです。
用途段ボールなどの箱の隙間埋めにピッタリの緩衝材。形状ロールクラフト色
ECO不織布使い捨て保護服 目付 TRUSCOECO不織布使い捨て保護服 目付TRUSCO
459税込505
1着
当日出荷
素材は、東レ製のポリエステル、エコユース(R)を使用しています。回収したPETくずや製造工程くずなどをリサイクルした原料を使い、(CO2)の削減など環境に優しい繊維を使用した保護服です。使用されている素材(不織布)は日本国内で製造されています。通常は廃棄される原料を、リサイクル原料として50%以上使用しています。
用途一般作業現場に。塗装業の液体飛沫や、粉じん、粉体を扱う作業からの保護に。清掃作業に。その他着衣を汚したくない作業に。種別つなぎ服使い捨てタイプ材質不織布(リサイクルPET)ホワイト機能通気性
超硬高精度用リーマ EIKO(栄工舎)超硬高精度用リーマEIKO(栄工舎)(2件のレビュー)
3,998税込4,398
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
用途非鉄金属/合金鋼/炭素鋼/鋳鉄材質K10
セーフティーフィルターバッグ NT 35/1、NT 361 ECO、5枚入り ケルヒャーセーフティーフィルターバッグ NT 35/1、NT 361 ECO、5枚入りケルヒャー
20,980税込23,078
1セット(5枚)
7日以内出荷
業務用掃除機用のセーフティフィルターバッグ。5枚入り。NT 35/1用。ダストクラスM(2μm、99%以上捕集)
ダブルスター サブRedヘッドライト GENTOSダブルスター サブRedヘッドライトGENTOS
2,998税込3,298
1台
当日出荷
ジェントスのフロントバッテリー式小型軽量ヘッドライト、ダブルスターシリーズ、ハイブリッドモデル(充電池別売りタイプ)最大450ルーメンの出力、3.5時間の連続点灯が可能白色LEDにてHigh/Mid/Ecoの3段階照射、Ecoモード時は35時間の連続点灯サブ赤色LEDにて点灯、点滅の照射も可能単4アルカリ電池x3本使用(テスト用付属)、別売りの専用バッテリー(WS-10SB)も使用可能なハイブリッドモデルフォーカスコントロールでスポット⇔ワイドの美しい照射を実現チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中 緑/充電完了)可動式ヘッドで下方へ60°の角度調整可能ヘッドバンド内側はシリコン塗布加工でホールド性UPテスト用電池付属WS-343HD後継品
用途2m落下耐久とIP64(準拠)のボディでハードな環境にも対応夜間や暗所での作業に付属品すべり止めヘッドバンド、テスト用電池質量(g)118寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約66.8×45.5×42.8保護等級IP64使用電池単4アルカリ電池×3本(テスト用付属) or 専用リチウムポリマー充電池3.7V 800mAh(別売)電源タイプ乾電池/充電光束(Lm)450明るさ(Lm)約450~7照射距離(m)約163電球の種類LED連続点灯時間(時間)約3.5~40IP等級64落下耐久(m)2
小型2軸可動式ワークライト GENTOS小型2軸可動式ワークライトGENTOS(2件のレビュー)
7,498税込8,248
1台
当日出荷
USB充電式 COB LED:多数のLEDチップを密集して基盤に直接実装した光源。多灯式に比べ多重影ができにくく、照射範囲も広い特長を持つ。 底面マグネット 2軸可動式薄型ヘッドで折り畳み可能。 背面ダブルフック 電池が切れる直前まで明るさ持続:ICのコントロールにより、最後まで初期点灯時の明るさをキープ。 トップライト: ハンディトーチとしても使用可能。 バッテリーインジケーター:電池が無くなる5分~10分前になると、約2分間メインLEDが点滅しお知らせします。 チャージングインジケーター: 充電状態の目安を表示。 バックプッシュスイッチ
電球の種類LED設置場所屋内外兼用保護等級耐塵・防滴仕様(IP64準拠)マグネットマグネット付属品専用Micro USBケーブル(50cm)本体質量(g)約130(電池含む)光源高輝度チップタイプ白色LED×1個、高輝度白色COB LED×1個輝度約14カンデラ(トップライト)/ 19カンデラ(Ecoモード時)/ 59カンデラ(Highモード時)使用電池リチウムイオン充電池 3.7V 800mAh内蔵電池寿命充放電 約500回充電時間(時間)約2明るさ(Lm)約35(トップライト)/ 40(Ecoモード時)/ 125(Highモード時)照射距離(m)約15(最大時)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約30.5×220×36.5点灯時間(時間)約5(トップライト)/ 10(Ecoモード)/ 3(Highモード)照射角度(°)170落下耐久(m)2
デジタル圧力センサ CKDデジタル圧力センサCKD(1件のレビュー)
7,721税込8,493
1個
当日出荷
付属品PPX-C2(2mコネクタ付ケーブル)×1本接続口径M5めねじ+R(PT)1/8おねじ質量(g)約40保護構造IP40(IEC)耐電圧AC1000V1分間 充電部一括・ケース間表示4桁+4桁3色LCD表示(表示更新周期/250ms、1000msキー操作により選択)接続方式コネクタ接続電源電圧(V)12~24 DC±10% リップルP-P10%以下応答時間2.5ms、5ms、10ms、25ms、50ms、100ms、250ms、500ms、1000ms、5000ms キー操作により選択使用周囲温度(℃)-10~+50、保存時/-10~+60耐振動(耐久)10~500Hz 複振幅3mm XYZ各方向2時間(パネル取付時/10~150Hz 複振幅0.75mm XYZ各方向2時間)耐衝撃(耐久)100m/S2(約10G) XYZ各方向3回使用周囲湿度35~85%RH(但し、結露および凍結しないこと)、保存時/35~85%RH消費電力(mW)通常時/840以下(電源電圧24V時消費電流35mA以下)ECOモード/STD時600以下(電源電圧24V時消費電流25mA以下)FULL時/480以下(電源電圧24V時消費電流20mA以下)短絡保護装備配線長配線延長時、0.3mm2以上のケーブルにて100m(CEマーク適合時は10m未満)まで可能応差(ヒステリシス)最小 1digit(可変)出力動作NO/NCをキー操作により選択表示灯橙色LED(比較出力1動作表示灯、比較出力2動作表示灯/比較出力ON時点灯)出力モードEASYモード/ヒステリシスモード/ウィンドウコンパレータモード適合流体空気・非腐食性気体素子拡散半導体圧力センサ絶縁抵抗DC500Vメガにて50MΩ以上 充電部一括・ケース間
超小型高出力アルミキーライト充電式 GENTOS超小型高出力アルミキーライト充電式GENTOS
1,798税込1,978
1個
当日出荷
本体ツイストスイッチ充電式キーライト。 ボディを回して調光するから使いやすい。 超小型ながら高出力、専用バッテリーで最大220ルーメン、10分の連続点灯。 Hi/Eco の2段階照射でEcoモード時は5時間の連続点灯。 IP68(準拠)の防塵最高レベル、2m防水のボディ。 チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中、緑/充電完了)。
用途2m落下耐久とIP68防水2m(準拠)のボディでハードな環境にも対応付属品キーチェーン、Micro USBケーブル(50cm)ブラック質量(g)約18寸法(Φmm×Lmm)約16.3×48.9保護等級耐塵・2m防水仕様(IP68準拠)光源高輝度チップタイプ白色LED×1個輝度約35cd(Eco)、約859cd(High)使用電池リチウムポリマー充電池3.7V/65mAh(内蔵)電池寿命充放電 約300回充電時間(時間)約2明るさ(Lm)約10(Eco)、約220(High)照射距離(m)最大約59点灯時間約5時間(Eco)、約10分(High)電球の種類LED落下耐久(m)2
アンプ内蔵センサ ローコストタイプ Z-ecoシリーズ OPTEX FA (オプテックス・エフエー)アンプ内蔵センサ ローコストタイプ Z-ecoシリーズOPTEX FA (オプテックス・エフエー)(3件のレビュー)
6,898税込7,588
1個
当日出荷
独自のOpto-ASIC搭載により低価格を実現。 光源に最新の4元素赤色LEDを採用。 超低消費電流、見やすい表示灯と操作パネル。 スイッチング回路と受光素子を一つにしたチップオンボードOpto-ASICを独自開発することで、ローコスト化に成功。 【最新の高輝度4元素LEDの採用によりクラス最長の長距離検出を実現】 投光光源に最新の4元素赤色LEDを搭載。 経年変化による投光パワーの減少を抑えるとともに、透過型でクラス最長の検出距離25mを達成! 長距離検出を可能にしただけでなく、ホコリや粉塵にも強くなりました。 【エコロジーに貢献、超低消費電流】 消費電流35%減に成功※。装置や機械全体のECO化に貢献します。 ※メーカー従来品回帰反射型での比較 【使いやすさ最優先、見やすい表示灯と操作パネル】 表示灯部に内面反射構造のカバーを搭載。 カバー表面で光を拡散させるのではなく、内部で多方向に反射させることにより視認性が向上しました。 また、操作パネル部にはシルク印刷を採用。 暗いところでも文字を見やすい親切設計です。
用途コンベアのはみ出し検出 鏡面体の検出種類アンプ内蔵型光色ヘッド形状保護構造IP67(IEC)質量(g)約10(コード含まず)接続方式コード式接続(ケーブル)Φ3.8×2m光源4元素赤色LED、波長640nm波長(nm)640制御出力NPN出力応答時間500μs以下電源電圧(V)DC10~30 リップル(p-p) 10%含む使用周囲温度(℃)-25~55(氷結しないこと)使用周囲湿度35~85%RH(結露しないこと)使用周囲照度(Lx)太陽光:10000、白熱ランプ:3000耐ノイズ(EC規格)CE適合、(社内規格)Feilen Level 4クリア感度調整1回転ボリウム耐振動10~55Hz 複振幅1.5mm X・Y・Z各方向 2時間表示灯出力表示(橙)/安定表示(緑)出力モードライトON/ダークON スイッチ切替耐衝撃約100G(1000m/s2) X・Y・Z各方向 3回材質(ケース)ABS(ガラス繊維入り)接続形式ケーブル長2m Φ3.8mm(最小曲げ半径 固定時:ケーブル直径×4)保護等級IP67(IEC)材質(カバー)(フロント)PMMA使用周囲湿度(%RH)35~85(結露しないこと)
液晶レーザープロジェクター(ポータブル、WUXGA) Panasonic(パナソニック)液晶レーザープロジェクター(ポータブル、WUXGA)Panasonic(パナソニック)
299,800税込329,780
1台
翌日出荷
仕様●オンモード消費電力(光源電力):215W[ノーマル]・165W[ECO]・160W[静音]●待機消費電力(スタンバイ状態):14W[音声設定]の[スタンバイ時動作]を[オフ]、[高速スタートアップ]を[オフ]、DC 出力端子接続なし時・0.4W[ECO]●熱量:最大820BTU●光出力半減時間:20000時間(光源電力)[ノーマル/静音]・24000時間[ECO]●フィルターメンテナンス時期:20000 時間(ほこり環境 0.08mg/m3の条件下の場合)・10000 時間(ほこり環境 0.15mg/m3の条件下の場合)・フィルターのクリーニングサイクルは使用環境によって異なります。フィルターは 2 回まで洗えます。●投写画面サイズ:30~300型(アスペクト比16:10)●周辺照度比:85%●[台形ひずみ補正角度]垂直:±25°(オート、マニュアル)●水平:±35°(マニュアル)●投写方式:フロント天つり/フロント床置き/リア天つり/リア床置き●水平/垂直(360°設置フリー)●対応するインターネットプロトコルバージョン:IPv4・IPv6●キャビネット:樹脂成型品●リスクグループ:リスクグループ2(IEC 62471-5:2015)付属品ワイヤレスリモコン×1個、電源コード×1本、単4 形乾電池×2個幅(mm)349(脚最小時)質量(kg)約4.2サイズ0.64型(アスペクト比16:10)高さ(mm)105(脚最小時)奥行(mm)309(脚最小時)表示方式透過型液晶パネル3枚、3原色方式レンズ手動ズーム(1.2 倍)(スローレシオ : 1.36-1.64:1)、手動フォーカス : F=1.61~1.76、 f=19.1~23.0mm電源コード(m)長さ:2騒音値(dB)35dB[ノーマル/ECO]/24dB[静音]使用電源(V)AC100、50/60Hz最大消費電力(W)240コントラスト比3000000:1(全白 / 全黒)(測定条件:[映像モード]を[ダイナミック]、[ダイナミックコントラスト]を[1]に設定時)解像度WUXGA(1920×1200ドット)光出力光源電力:4600lm「映像モード」を「ダイナミック」、「光源電力」を「ノーマル」、「デイライトビュー」を「オフ」、「省エネ設定」を「オフ」に設定時。[ノーマル]・3220lm[ECO/静音]、接続端子HDMI 19p×2系統・HDCP 1.4 対応、Deep Color 対応、4K信号入力対応(4K30Pまで)、CEC対応・音声信号:リニアPCM(サンプリング周波数:48 kHz/44.1 kHz/32 kHz)[HDMI 1 IN/ 2 IN]、D-sub 15p×2系統(メス型)[COMPUTER 1 IN / 2 IN]、0.7V[p-p] 75Ω(G-SYNC時1.0V[p-p]75Ω) HD/SYNC、VD:TTL ハイインピーダンス 正/負極性自動対応、Y:1.0V[p-p]同期信号を含む、PBPR:0.7V[p-p]75Ω[YPBPR]、M3ステレオミニジャック×2系統0.5V[rms]、入力インピーダンス22kΩ以上[AUDIO 1 IN/ 2 IN]、M3ステレオミニジャック×1系統(ステレオ対応可)0V[rms]~2V[rms](可変)、出力インピーダンス2.2kΩ以下[AUDIO OUT]、D-sub 9p×1系統(メス型)コンピューター制御用(RS-232C準拠)[SERIAL IN ]、RJ-45×1ネットワーク接続用(10Base-T、100Base-TX)[LAN]、タイプA×1系統・メモリビューワー機能用/ワイヤレスモジュール(別売AJ-WM50GT)用 /給電(DC5V、最大2A)用[USB(VIEWER/WIRELESS/DC OUT)]対応信号ビデオ系信号解像度:480i (525i)、576i (625i)、480/60p ~ 1080/50p・コンピューター系信号解像度:640×480~1920×1200(ノンインターレース)・ドットクロック周波数:13.5 MHz ~ 162 MHz[COMPUTER信号入力]、ビデオ系信号解像度:480/60p、576/50p~4096×2160/30p・コンピューター系信号解像度:640×480~1920×1200(ノンインターレース)・ドットクロック周波数:25MHz~297MHzスピーカー10W(モノラル)動作温度(℃)0~45動作湿度(%)20~80(非結露)レーザークラスクラス1(IEC/EN 60825-1:2014)画素数2304000画素(1920×1200ドット)デジタルズームスローレシオ:1.36~2.05:1(換算値)(光学ズーム併用時)[拡張]リフレッシュレート(Hz)60リフレッシュレートは垂直走査周波数によって異なります。
石油ファンヒーター  NEタイプ 木造7畳まで/コンクリート9畳まで FW-2525NE(W)/(K) ダイニチ工業石油ファンヒーター NEタイプ 木造7畳まで/コンクリート9畳まで FW-2525NE(W)/(K)ダイニチ工業
26,980税込29,678
1台
3日以内出荷
ワンタッチ汚れんキャップ搭載のオレンジ液晶搭載モデル。 【速暖】35秒スピード着火で足元からすばやく、パワフル暖房。 【消臭】「秒速消臭システムプレミアム」搭載でもともと少ないニオイがさらに少なく快適。 【エコ機能】「ecoおまかせモード」で室温変化に合わせて燃焼量を自動コントロール。
用途暖房機、季節家電、石油ファンヒーター、寒さ対策、メイン暖房、補助暖房として。工場、オフィス、店舗、リビング、ご家庭に。仕様オレンジ液晶質量(kg)6.9消費電力(W)【大火力時-小火力時】82-49電源単相100Vタンク容量(L)3.5燃料消費量(L/h)【最大-最小】0.243-0.066機能秒速消臭システムプレミアム、ecoおまかせモード、タンクシングルとって、ワンタッチ汚れんキャップ、給油モニター、タイマー、メロディーお知らせ外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)(置台含む)393×321×311暖房出力(kW)【最大-最小】2.50-0.68燃焼継続時間(h)【大火力-小火力】14.4-53.0点火時間(秒)35暖房の目安木造7畳まで/コンクリート9畳まで
石油ファンヒーター  NEタイプ 木造9畳まで/コンクリート12畳まで FW-3225NE(W)/(K) ダイニチ工業石油ファンヒーター NEタイプ 木造9畳まで/コンクリート12畳まで FW-3225NE(W)/(K)ダイニチ工業
28,980税込31,878
1台
3日以内出荷
ワンタッチ汚れんキャップ搭載のオレンジ液晶搭載モデル。 【速暖】35秒スピード着火で足元からすばやく、パワフル暖房。 【消臭】「秒速消臭システムプレミアム」搭載でもともと少ないニオイがさらに少なく快適。 【エコ機能】「ecoおまかせモード」で室温変化に合わせて燃焼量を自動コントロール。
用途暖房機、季節家電、石油ファンヒーター、寒さ対策、メイン暖房、補助暖房として。工場、オフィス、店舗、リビング、ご家庭に。仕様オレンジ液晶質量(kg)7.5消費電力(W)【大火力時-小火力時】98-52電源単相100Vタンク容量(L)5燃料消費量(L/h)【最大-最小】0.311-0.072機能秒速消臭システムプレミアム、ecoおまかせモード、タンクシングルとって、ワンタッチ汚れんキャップ、給油モニター、タイマー、メロディーお知らせ外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)(置台含む)429×371×299暖房出力(kW)【最大-最小】3.20-0.74燃焼継続時間(h)【大火力-小火力】16.1-69.4点火時間(秒)35暖房の目安木造9畳まで/コンクリート12畳まで
コンパクトO2濃度計 本体 センセカ(旧グライシンガー)コンパクトO2濃度計 本体センセカ(旧グライシンガー)
52,980税込58,278
1台
翌々日出荷
大気中でワンボタン校正が可能です。ディスプレイの上下反転表示機能を備えています。オートパワーオフ機能上下反転表示ディスプレイバックライト。
仕様バージョン:本体とセンサ交換可能保護スリーブセット内容本体、電池、取扱説明書、チューブアダプタ(ESA369)+Tピース(ZOT369)測定範囲精度保証:0.2~35vol.%O2質量(g)約175(バッテリーおよびセンサを含む)ケーブル長(m)センサ:約0.95付きセンサーGOEL370:0~100vol.%O2電源(個)単3乾電池×2 付属サイズ(mm)108×54×28アズワン品番3-8312-31
床金物 押え金物 アルミ製木目への字押えコーナー 35mm幅用 20-112LM アシスト床金物 押え金物 アルミ製木目への字押えコーナー 35mm幅用 20-112LMアシスト
839税込923
1個
3日以内出荷
専用コーナーの使用により面倒な止め切りをせずにコーナーを早く、キレイに施工できます。
用途木目への字押え20-112M専用コーナーです。材質アルミ製穴の有無穴あけ加工済み寸法(mm)53×53付属品プラグ、木ネジ、アジャスター付RoHS指令(10物質対応)対応
ケルヒャー(KARCHER) 業務用 コードレス背負式クリーナー BVL 5/1 Bp (1.394-276.0) ケルヒャーケルヒャー(KARCHER) 業務用 コードレス背負式クリーナー BVL 5/1 Bp (1.394-276.0)ケルヒャー
99,980税込109,978
1台
4日以内出荷
超軽量、耐衝撃性、吸音性に優れたEPP素材(発泡ポリプロピレン)を使用した世界初のバッテリー式コードレスタイプの背負式掃除機です。業界最高水準の吸引性能と長時間バッテリー。キャニスター式では掃除しづらいところでも難なく作業できます。 世界初、超軽量素材EPPを採用した背負式クリーナー コンテナ容量比で業界最軽量級※メーカー調べ 驚くほどの吸引力 ケルヒャーの業務用技術で実現 机や椅子、袖机などがある一般的なオフィスで、コードレス背負式クリーナーとコード式キャニスター掃除機で清掃時間を比較したところ、コードの差し替えや、清掃中にコードや本体の誘導が必要ないコードレス背負式クリーナーの方が、圧倒的に早く清掃を終えることができました。 擬似ゴミ(砂、クリップ、紙ゴミの混合物)280gを使用した吸引実験を実施。メーカー製品3回の平均タイムは他社2製品の平均タイムの半分以下と、圧倒的な吸引力が実証されました。 発泡ポリプロピレン(EPP)は96%が空気と非常に軽量です。耐久性、耐衝撃性に優れ、万が一の落下や衝突を緩和し、対象物を傷つけません。吸音性で静かです。 登山家の「重い荷物は上に」という荷造りの基本を参考にバッテリーを上部に配置。バッテリーの重心と肩までの距離を短くすると、重心が安定して軽く感じられます。 超軽量EPP素材使用 人間工学に基づいた作業を可能にします。 持ち運びしやすいです。 耐衝撃性、耐久性に優れます。 超軽量 環境に優しい100%リサイクル可能素材です(廃棄については自治体の指示に従ってください)。 長時間使用でも疲れない背負部構造 腰元のリモコンで簡単に操作できます。 サクションホースは右利き、左利きどちらにも接続可能です。 ブラシレスモーター:高い耐久性、長期間の使用を可能にし生産性向上に寄与します。 エコモード使用時は電力消費量と騒音が減り、バッテリ稼働時間は長くなります。 ケルヒャーバッテリーユニバース(36V)対応品:バッテリーは他の製品と共通でご使用頂けます。生産性向上と作業の安全性に寄与します。※バッテリー、充電器は別売りです。
用途飛行機、バス、電車内の清掃に最適です。 ホテル、レストラン、小売店、映画館、劇場の清掃に最適です。 オフィス、階段、玄関、廊下などビル清掃に便利です。仕様パイプ径:ID35、必要なバッテリーの数:1個、1回の充電あたりの使用時間:150m2(6.0 Ah)/200m2(7.5 Ah)、使用時間(一回の充電):eco!efficiencyモード/最大50分(6.0 Ah)、パワーモード/最大22分(6.0Ah)、eco!efficiencyモード/最大64分(7.5Ah)、パワーモード/最大30分(7.5Ah)、充電時間(急速充電アダプター):44分/68分、充電時電流:6A、充電器用電源:100-240V/50-60Hz付属品バリアント:バッテリーと充電器は含まれていません、サクションホース:1 m(ベンディングパイプ含む)、樹脂製、サクションパイプ:2個、0.43m、樹脂製、フィルターバッグ:1個、合成繊維、フロアノズル、スモールノズル、すきまノズル、セイフティークラス:II質量(kg)2.8電源(V)36シリーズケルヒャー寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)220×320×510定格消費電力(W)500集塵容量(L)5ホース長さ(m)1騒音値(dB)65バッテリー36V バッテリープラットフォーム真空度(kPa)22.3関連資料製品カタログ:ケルヒャー業務用 コードレス背負式クリーナー BVL 5/1 Bp(1.4MB) 業務用ドライクリーナー用アクセサリー一覧表(0.71MB)吸引風量(L/s)40
デジタルファイバセンサ FX-410シリーズ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)デジタルファイバセンサ FX-410シリーズパナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
19,980税込21,978
1個
4日以内出荷から121日以内出荷
種類ファイバアンプ曲げ半径(mm)R2材質ケースカバー:ポリカーボネート使用周囲温度(℃)-10~55(4~7台密着時:-10~50、8~16台密着時:-10~45)(但し、結露および氷結しないこと)保存温度範囲(℃)-20~70保存湿度範囲35~85%RH使用湿度範囲35~85%RH電源電圧(V)12~24 DC±10% リップルP-P10%以下応答時間150μs以下(FAST)、500μs以下(STD)、4.5ms以下(U-LG)切換式動作表示灯橙色LED(出力ON時点灯)安定表示灯緑色LED(安定入光時、安定非入光時点灯)短絡保護装備自動干渉防止機能装備(ファイバ4セットまで密着取り付け可能。但し、U-LGモード時8セットまで)タイマ機能可変オンディレイタイマ/オフディレイタイマ/ワンショットタイマ装備、有効/無効切換式適合規格CEマーキング(EMC指令、RoHS指令)、UKCAマーキング(EMC規則、RoHS規則)材質(ケース)耐熱ABS絶縁抵抗(MΩ)DC250Vメガにて20以上 充電部一括・ケース間タイマー時間約1ms~3s(1~10ms:1ms単位で設定可能、10~100ms:10ms単位で設定可能、100~500ms:50ms単位で設定可能、500ms~1s:100ms単位で設定可能、1~3s:500ms単位で設定可能耐振動(耐久)10~150Hz 複振幅0.75mm XYZ各方向2時間使用周囲照度(Lx)白熱ランプ:受光面照度3000以下配線長0.3mm2以上のケーブルにて全長100m(コネクタタイプ5~8台増設時:50m、9~16台増設時:20m)まで可能出力動作入光時ON/非入光時ON スイッチにて切り換え耐電圧(V)AC1000 1分間 充電部一括・ケース間保存湿度範囲(%RH)35~85使用周囲湿度(%RH)35~85耐衝撃(耐久)(m/s2)98(約10G) XYZ各方向5回
個包装袋 ポシェGZ クリーム cotta個包装袋 ポシェGZ クリームcotta
1,498税込1,648
1枚(100枚)
4日以内出荷
レギュラーサイズのガゼットタイプ 脱酸素剤対応 乾燥剤対応 アルコール揮散剤対応 ヒートシール対応 冷凍対応
材質ECO20バリアOP/LLD35寸法(mm)65×H135 マチ25
個包装袋 ポシェGZ ブラウン cotta個包装袋 ポシェGZ ブラウンcotta
1,498税込1,648
1枚(100枚)
4日以内出荷
レギュラーサイズのガゼットタイプ 脱酸素剤対応 乾燥剤対応 アルコール揮散剤対応 ヒートシール対応 冷凍対応
材質ECO20バリアOP/LLD35寸法(mm)65×H135 マチ25
個包装袋 ポシェGZ ホワイト cotta個包装袋 ポシェGZ ホワイトcotta
1,498税込1,648
1枚(100枚)
4日以内出荷
レギュラーサイズのガゼットタイプ 脱酸素剤対応 乾燥剤対応 アルコール揮散剤対応 ヒートシール対応 冷凍対応
材質ECO20バリアOP/LLD35寸法(mm)65×H135 マチ25
大きく開くdeリュック50点 防災用セット ボウエキ(BOUEKI)大きく開くdeリュック50点 防災用セットボウエキ(BOUEKI)
33,980税込37,378
1セット
4日以内出荷
大きく開くdeリュック 防災用セットは、ラウンドファスナーで大きく開く大容量非常用セットです。口が大きく開く仕様なので中身が見えやすく確認がしやすいです。色が目立ち、反射ラインがあるので夜間でも安心です。
用途災害時の避難用に。セット内容1大きく開くdeリュック、2レスキュー簡易頭巾、3リュック型de給水袋6L、4使い捨て手袋30枚入、5多目的deポンチョ、6 4層!静音アルミポンチョ、7非常用給水袋3L、8コンパクトあったかフリース、9冷熱遮断アルミシート、10・11・12・13携帯おかん器×4、14 4層!静音アルミ寝袋、15 4層!静音アルミシート、16レインポンチョホワイト、17・18・19・20・21抗菌消臭・簡易トイレ×5、22・23・24・25・26携帯用ミニトイレ×5、27・28・29防災用ウェットティッシュ(20枚入)×3、30スマホ充電deラジオライト(単4電池×3本使用別売)()携帯電話充電機能はスマートフォン対応可(一部未対応機種あり)。スマートフォンのケーブルは付属していません。)、31飛び出せ!ランタン(単3電池×3本使用別売)、32・33・34・35ポケットティッシュ×4、36・37・38・39eco便利バッグ×4、40絆創膏5枚、41綿棒10P、42コットンパフ3枚、43ワンタッチ包帯、44爪切り、45毛抜き、46ハサミ、47軍手、48ロープ、49笛、50新反射安全タスキ電池単4電池×3本(別売)、単3電池×3本(別売)バッグ寸法(mm)約300×430×170
大きく開くdeリュック40点 防災用セット ボウエキ(BOUEKI)大きく開くdeリュック40点 防災用セットボウエキ(BOUEKI)
23,980税込26,378
1セット
4日以内出荷
大きく開くdeリュック 防災用セットは、ラウンドファスナーで大きく開く大容量非常用セットです。口が大きく開く仕様なので中身が見えやすく確認がしやすいです。色が目立ち、反射ラインがあるので夜間でも安心です。
用途災害時の避難用に。セット内容1大きく開くdeリュック、2非常用給水袋3L、3冷熱遮断アルミシート、4使い捨て手袋30枚入、5抗菌マスクケース、6・7・8携帯用ミニトイレ×3、9・10・11・12・13抗菌消臭・簡易トイレ×5、14スマホ充電ラジオライト(単4電池×3本使用別売)(携帯電話充電機能はスマートフォン対応可(一部未対応機種あり)。スマートフォンのケーブルは付属していません。)、15 4層!静音アルミシート、16レインポンチョホワイト、17・18防災用ウェットティッシュ(20枚入)×2、19・20・21・22・23除菌ジェル×5、24・25eco便利バッグ、26・27・28・29・30ポケットティッシュ×5、31絆創膏5枚、32綿棒10P、33コットンパフ3枚、34ワンタッチ包帯、35爪切り、36毛抜き、37ハサミ、38軍手、39ロープ、40笛電池単4電池×3本(別売)バッグ寸法(mm)約300×430×170
業務用コードレスクリーナー LVS 1/1 Bp ケルヒャー業務用コードレスクリーナー LVS 1/1 Bpケルヒャー
45,980税込50,578
1個
5日以内出荷
業務用の堅牢さ・ハイパワーで、サイクロン式を実現し、手軽に掃除ができる業務用ステッククリーナーです。アドバンストサイクロン技術により、ハードフロアもカーペットも、ステッククリーナーとは思えない強力吸引を実現。ホテル・レストラン・オフィスなど多様な現場に1台で対応します。HEPAフィルター標準搭載。コーナーノズル標準同梱。バッテリー、充電器 別売り。
仕様パイプ径:ID 35、定格性能 :230W、騒音値 (dB(A)):70付属品樹脂製サクションパイプ1個(長さ509mm)、フロアノズル、スモールノズル、モーター保護フィルター、HEPAフィルター、アクセサリーフォルダー、壁掛けフック、※バッテリー及び充電器は含まれていません。材質コンテナ:樹脂製質量(kg)1.5(アクセサリーを含まない)使用時間(分)(一回の充電)eco!efficiency モード: / approx. 60(5.0 Ah)、パワーモード: / approx. 20(5.0 Ah)、eco!efficiency モード: / approx. 35(3.0 Ah)、パワーモード: / approx. 12(3.0 Ah)ダストコンテナ容量(L)0.35充電電流(A)2.5真空度(kPa)140mbar / 14寸法(長さ×幅×高さ)(mm)1100×220×175関連資料製品カタログ:業務用コードレスステッククリーナーLVS 1/1 Bp(1.05MB)吸引風量(L/s)12
ECO&BASIC バガス製容器 50入 チェーンストリームECO&BASIC バガス製容器 50入チェーンストリーム
3,500税込3,850
1袋(50個)
5日以内出荷
世界70カ国以上で栽培されている「さとうきび」から砂糖を製造する際に大量に発生する搾りかすである「バガス」から作られた食器です。サトウキビ加工の副産物であるバガスから作られた食器は堆肥化可能で、バクテリアによって分解され土に還る生分解性という特徴を持っているため、CO2排出量削減につながる環境にやさしい食器です。通常の紙容器よりも繊維が詰まったハリのある素材でできているため、軽いのに形が崩れにくいです。また、通常の紙容器に比べて耐水性・耐油性に優れているので、安心して使うことができます。
用途パーティーやデリバリー、テイクアウト用などの使い捨て食器・容器に。
オプテックス・エフエー 光電センサ(アンプ内蔵センサ) アンプ内蔵センサ ローコストタイプ Z-ecoシリーズ OPTEX FA (オプテックス・エフエー)オプテックス・エフエー 光電センサ(アンプ内蔵センサ) アンプ内蔵センサ ローコストタイプ Z-ecoシリーズOPTEX FA (オプテックス・エフエー)
6,898税込7,588
1個
7日以内出荷
【独自のOpto-ASIC搭載により低価格を実現】・スイッチング回路と受光素子を一つにしたチップオンボードOpto-ASICを独自開発することで、ローコスト化に成功。【クラス最長の長距離検出を実現】・投光光源に最新の4元素赤色LEDを搭載。 経年変化による投光パワーの減少を抑えるとともに、透過型でクラス最長の検出距離25mを達成。 長距離検出を可能にしただけでなう、ホコリや粉塵にもつよくなりました。【超低消費電流】・消費電流35%減に成功。装置や機械全体のECO化に貢献します。【見やすい表示灯と操作パネル】・表示灯部に内面反射構造のカバーを搭載。カバー表面で光を分散させるのではなく、内部で多方向に反射させることにより視認性が向上しました。
タイプコネクタ式応答時間500μs以下
床・カーペット洗浄機 イーライトクリーナー 大一産業床・カーペット洗浄機 イーライトクリーナー大一産業
69,980税込76,978
1台
6日以内出荷
床清掃の時間と負担を1/2に削減より清潔度の高いフロア清掃を望む方への新しい選択肢除塵×水拭き 従来の床清掃は、 掃除機やダスターでゴミやホコリを除去した後にモップなどで水拭きと2工程が通常ですがイーライトクリーナーは1工程で除塵と水拭きが行えるため、 作業時間と労力が大幅に削減できます。汚れをパワフルに吸い上げる 1分間で60000回高速回転するブラシレスモーターの採用で最大11kpaの吸引力を実現埃や汚水をパワフルに吸引します。常に清潔な水で拭き上げる 水拭きに最適な600回転/分とマイクロファイバーブラシが汚れを優しく落とします。常に清潔な水で拭き上げるため清潔です。お手入れの手間を省くセルフクリーニング 充電スタンドに置きボタンを押すだけでクリーニング開始。洗浄後、乾燥機能でブラシを乾かします。作業後の汚れたブラシを洗う手間を省き、お手入れの負担を削減します。スタイリッシュに収納できる充電スタンド作業のしやすさを徹底追及 電源の場所を気にせず使える取り回しのよいコードレス仕様軽く押すだけ!!スイスイ前へ進む自走式 長時間の作業も疲れない角度が自由自在で円滑な操作が可能 力要らずで扱いやすい什器下など狭い箇所の作業もスムーズなコンパクト設計動作状況が一目で分かる液晶パネル バッテリー残量や作業時間が表示される
用途トイレの床、エントランス、階段、踊り場、商業施設など質量(kg)本体のみ:約4.1、充電台:約0.88回転数(min-1[r.p.m])550~600寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:275×265×1140、充電台:300×320×180連続使用時間(分)ECOモード:約50 MAX モード:約35バッテリーリチウムイオンバッテリー 25.55V 4000mAhAC電源アダプタ(V)入力:AC100-240V 50/60Hz コードの長さ:約1.5mタンク容量(mL)清水:680、汚水:550充電時間(時間)約4~5洗浄幅(mm)約230
液晶レーザープロジェクター(ポータブル、WXGA) Panasonic(パナソニック)液晶レーザープロジェクター(ポータブル、WXGA)Panasonic(パナソニック)
229,800税込252,780
1台
8日以内出荷
仕様●オンモード消費電力(光源電力):205W[ノーマル]・155W[ECO]・150W[静音]●待機消費電力(スタンバイ状態):14W[音声設定]の[スタンバイ時動作]を[オフ]、[高速スタートアップ]を[オフ]、DC 出力端子接続なし時・0.4W[ECO]●熱量:最大785BTU●光出力半減時間:20000時間(光源電力)[ノーマル/静音]・24000時間[ECO]●フィルターメンテナンス時期:20000 時間(ほこり環境 0.08mg/m3の条件下の場合)・10000 時間(ほこり環境 0.15mg/m3の条件下の場合)・フィルターのクリーニングサイクルは使用環境によって異なります。フィルターは 2 回まで洗えます。●投写画面サイズ:30~300型●周辺照度比:85%●[台形ひずみ補正角度]垂直:±35°(オート、マニュアル)●水平:±35°(マニュアル)●投写方式:フロント天つり/フロント床置き/リア天つり/リア床置き、水平/垂直(360°設置フリー)●対応するインターネットプロトコルバージョン:IPv4・IPv6●キャビネット:樹脂成型品●リスクグループ:リスクグループ2(IEC 62471-5:2015)付属品ワイヤレスリモコン×1個、電源コード×1本、単4 形乾電池×2個幅(mm)349(脚最小時)質量(kg)約4.2サイズ0.64型(アスペクト比16:10)高さ(mm)105(脚最小時)奥行(mm)309(脚最小時)表示方式透過型液晶パネル3枚、3原色方式レンズ手動ズーム(1.2 倍)(スローレシオ : 1.36-1.64:1)、手動フォーカス : F=1.61~1.76、 f=19.1~23.0mm電源コード(m)長さ:2騒音値(dB)35[ノーマル/ECO]/24[静音]使用電源(V)AC100、50/60Hz最大消費電力(W)230コントラスト比3000000:1(全白 / 全黒)(測定条件:[映像モード]を[ダイナミック]、[ダイナミックコントラスト]を[1]に設定時)解像度WXGA(1280×800ドット)主な用途ビジネス用光出力光源電力:4600lm「映像モード」を「ダイナミック」、「光源電力」を「ノーマル」、「デイライトビュー」を「オフ」、「省エネ設定」を「オフ」に設定時。[ノーマル]・3220lm[ECO/静音]、設置方式天井引掛、置き型接続端子HDMI 19p×2系統・HDCP 1.4 対応、Deep Color 対応、4K信号入力対応(4K30Pまで)、CEC対応・音声信号:リニアPCM(サンプリング周波数:48 kHz/44.1 kHz/32 kHz)[HDMI 1 IN/ 2 IN]、D-sub 15p×2系統(メス型)[COMPUTER 1 IN / 2 IN]、0.7V[p-p] 75Ω(G-SYNC時1.0V[p-p]75Ω) HD/SYNC、VD:TTL ハイインピーダンス 正/負極性自動対応、Y:1.0V[p-p]同期信号を含む、PBPR:0.7V[p-p]75Ω[YPBPR]、M3ステレオミニジャック×2系統0.5V[rms]、入力インピーダンス22kΩ以上[AUDIO 1 IN/ 2 IN]、M3ステレオミニジャック×1系統(ステレオ対応可)0V[rms]~2V[rms](可変)、出力インピーダンス2.2kΩ以下[AUDIO OUT]、D-sub 9p×1系統(メス型)コンピューター制御用(RS-232C準拠)[SERIAL IN ]、RJ-45×1ネットワーク接続用(10Base-T、100Base-TX)[LAN]、タイプA×1系統・メモリビューワー機能用/ワイヤレスモジュール(別売AJ-WM50GT)用 /給電(DC5V、最大2A)用[USB(VIEWER/WIRELESS/DC OUT)]対応信号ビデオ系信号解像度:480i (525i)、576i (625i)、480/60p ~ 1080/50p・コンピューター系信号解像度:640×480~1920×1200(ノンインターレース)・ドットクロック周波数:13.5 MHz ~ 162 MHz[COMPUTER信号入力]、ビデオ系信号解像度:480/60p、576/50p~4096×2160/30p・コンピューター系信号解像度:640×480~1920×1200(ノンインターレース)・ドットクロック周波数:25MHz~297MHzスピーカー10W(モノラル)動作温度(℃)0~45動作湿度(%)20~80(非結露)レーザークラスクラス1(IEC/EN 60825-1:2014)画素数1024000画素(1280×800ドット)デジタルズームスローレシオ:1.36~2.05:1(換算値)(光学ズーム併用時)[拡張]アスペクト比16:10リフレッシュレート(Hz)60リフレッシュレートは垂直走査周波数によって異なります。
ML(Ci5/16GB/256/マルチ/Win11P/H&B24) NECML(Ci5/16GB/256/マルチ/Win11P/H&B24)NEC
199,800税込219,780
1台
8日以内出荷
仕様●ストレージ容量:256GB●PCI-Expressスロット:あり PCI Express x16:1[空1](Low Profile)、PCI Express x1:1[空1](Low Profile)●電気用品安全法(本体):適合●プロセッサーテクノロジー:第14世代●エネルギー消費効率:16区分 31.7kWh/年(AAA)●ストレージタイプ:SSD●J-Moss:対応●ライセンスOS:Win11Pro64●リカバリ用データ保存場所:Win11 Proリカバリ媒体添付●最大消費電力(備考):最大構成時の値は、セレクションメニューで選択可能な最大構成(ディスプレイを除く)に加え、拡張ポートおよび拡張スロットをすべて占有した状態で算出した値です。●メインメモリ(標準):16GB●メインメモリ(最大):32GB●VCCI:対応 VCCI ClassB●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電波法備考:無線LAN未搭載のため●標準消費電力:約7W メモリ8GB、256GB SSD、DVDスーパーマルチドライブ、USB光センサーマウスの構成で測定しています。●タッチパネル:非搭載●外部ディスプレイ出力:あり HDMIポート×1、DisplayPort×1(HDCP対応)●メモリスロット(空/全):0/2●グラフィックコントローラ:インテルR UHD グラフィックス 730(CPUに内蔵)●その他環境及び安全規格:使用済み製品の回収(有償)/マニュアルの電子化・再生紙利用/部品のグリーン調達●電気通信事業法備考:有線LAN●附属品:サービスコンセント付き電源コード、スタンド、保証書 他●メモリタイプ:DDR5-SDRAM●その他節電関連:ECOモード設定ツール●PCグリーンラベル:適合(★★Ver.14)●電気用品安全法(備考):電源コード、及びプラグ等●温湿度条件、最高動作高度:10~35℃、20~80%(ただし結露しないこと)●電気通信事業法:適合●CPU詳細:Core i5-14400●インストールOS詳細:Windows11 Pro●本体サイズ(H×W×D):340(H)×89(W)×298(D)mm(スタンド含まず)、357(H)×159(W)×298(D)mm(スタンド含む)電源AC100~240V±10%、50/60Hz(入力波形は正弦波のみをサポート)[電源コードは日本国内向け(AC100V用)を添付]本体質量(g)約4100最大消費電力(W)242チップセットインテルR Q670 チップセットキーボードあり USB 109Copilotキーボードポインティングデバイスあり レーザーマウスRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合光学ドライブDVDスーパーマルチドライブ有線LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、Remote Power On(Wake on LAN)機能対応USBType-C USB 3.2 Gen1(本体前面×1)、Type-A USB 3.2 Gen1(本体前面×4)、USB 2.0(本体背面×4 )[2ポートをキーボードとUSBマウスで占有済]オフィスソフトOffice Home & Business 2024
【名入れ】大きく開くdeリュック50点セット ボウエキ(BOUEKI)【名入れ】大きく開くdeリュック50点セットボウエキ(BOUEKI)
169,800税込186,780
1セット(5個)
18日以内出荷
災害時に役立つ50アイテムの商品をセットしています。ラウンドファスナーで大きく開くリュック。中身が分かりやすく取り出しやすいセット
用途避難セット、避難リュック、防災グッズ、非常用持ち出し袋、防災リュック、防災バッグとして。セット内容【1】大きく開くdeリュック、【2】【3】4層!静音 防寒・防風アルミシート×2、【4】【5】4層!静音 防寒・防風アルミ寝袋×2、【6】ハンドポンプ付災害備蓄用シートdeベッド、【7】【8】多目的deポンチョ×2、【9】4層!静音アルミ保存袋セット、【10】【11】【12】エマージェンシー3点セット(3種)、【13】スマホ対応ダイナモFMラジオLEDライト、【14】800ルーメンdeランタン(単1電池×3本使用 別売)、【15】【16】コンパクトあったかフリース×2、【17】防災ガイド、【18】【19】【20】【21】抗菌消臭・簡易トイレ(1P)×4、【22】冷熱遮断アルミシート、【23】非常用給水袋3L、【24】【25】エピスタプロプル ピロータイプ×2、【26】【27】エピスタプロプル ハンディタイプ白緑×2、【28】eco・便利バッグ、【29】ティーライトキャンドル10P、【30】【31】【32】【33】【34】【35】除菌ジェル(バラ)×6、【36】【37】【38】【39】【40】【41】【42】エイドチーム2(7種)、【43】【44】ポケットティッシュ×2、【45】【46】【47】個包装マスク×3、【48】携帯おかん器、【49】【50】白タオル×2名入れサイズ(mm)150×150名入れ方法シルク印刷サービス分類名入れ
【名入れ】大きく開くdeリュック50点セット ボウエキ(BOUEKI)【名入れ】大きく開くdeリュック50点セットボウエキ(BOUEKI)
53,980税込59,378
1個ほか
20日以内出荷
災害時に役立つ50アイテムの商品をセットしています。ラウンドファスナーで大きく開くリュック。中身が分かりやすく取り出しやすいセット
用途避難セット、避難リュック、防災グッズ、非常用持ち出し袋、防災リュック、防災バッグとして。セット内容【1】大きく開くdeリュック、【2】【3】4層!静音 防寒・防風アルミシート×2、【4】【5】4層!静音 防寒・防風アルミ寝袋×2、【6】ハンドポンプ付災害備蓄用シートdeベッド、【7】【8】多目的deポンチョ×2、【9】4層!静音アルミ保存袋セット、【10】【11】【12】エマージェンシー3点セット(3種)、【13】スマホ対応ダイナモFMラジオLEDライト、【14】800ルーメンdeランタン(単1電池×3本使用 別売)、【15】【16】コンパクトあったかフリース×2、【17】防災ガイド、【18】【19】【20】【21】抗菌消臭・簡易トイレ(1P)×4、【22】冷熱遮断アルミシート、【23】非常用給水袋3L、【24】【25】エピスタプロプル ピロータイプ×2、【26】【27】エピスタプロプル ハンディタイプ白緑×2、【28】eco・便利バッグ、【29】ティーライトキャンドル10P、【30】【31】【32】【33】【34】【35】除菌ジェル(バラ)×6、【36】【37】【38】【39】【40】【41】【42】エイドチーム2(7種)、【43】【44】ポケットティッシュ×2、【45】【46】【47】個包装マスク×3、【48】携帯おかん器、【49】【50】白タオル×2名入れサイズ(mm)150×150名入れ方法シルク印刷サービス分類名入れ
(センサ付き)酸素濃度計 センセカ(旧グライシンガー)(センサ付き)酸素濃度計センセカ(旧グライシンガー)
54,980税込60,478
1セット
46日以内出荷
測定技術における本質的な機能に焦点を当てて開発された、G1690シリーズの後継機種にあたる酸素濃度計です。
付属品酸素濃度計、TピースZOT369、チューブアダプタESA369