カテゴリ

  • 制御機器(35)
  • 照明(26)
  • パソコン/周辺機器(23)
  • 清掃用品(15)
  • 防災用品(14)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(13)
  • 梱包用品(11)
  • 測定用品(11)
  • 切削工具(9)
  • 電気材料(8)
  • 科学研究・開発用品(8)
  • 電動工具(8)
  • 空調・電設資材(7)
  • 家電(7)
  • 店舗什器・備品(6)
  • 日用品(5)
  • 住設機器(5)
  • 機構部品(4)
  • オフィス家具(4)
  • 安全用品(4)
  • 建築金物(4)
  • 自転車部品(4)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
  • 卓上消耗品(3)
  • 塗料(3)
  • 溶接用品(3)
  • 洗剤・除去剤(3)
  • 塗装・養生・内装用品(3)
  • タイヤ・足回り(3)
  • 鈑金・塗装(3)
  • 事務用品(3)
  • 農業機械(3)
  • 作業工具(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • バイク部品(2)
  • 厨房用品(2)
  • 接着剤・補修材(2)
  • 救急・衛生(2)
  • 自動車純正部品(2)
  • 洗車・清掃(2)
  • 安全靴・作業靴(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 縫製用品(2)
  • 物流用品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 防犯用品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 作業服(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 食品・飲料(1)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「eco2」の検索結果

296件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Kinergy Eco2 Hankook(ハンコック)Kinergy Eco2Hankook(ハンコック)
4,898税込5,388
1本
3日以内出荷
基本性能を妥協せず優れたマイレージを確保し、日本のために産まれた日本専用商品。
はさみ セパレ・ECO2 クラウン[事務用品]はさみ セパレ・ECO2クラウン[事務用品]
439税込483
1本
当日出荷
握り部分と本体の分別廃棄が可能です。
全長(mm)160刃長(mm)65材質ステンレス鋼・再生ABS樹脂RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合繰り返し・詰め替え対応
タイヤ Kinergy Eco2 Hankook(ハンコック)タイヤ Kinergy Eco2Hankook(ハンコック)
8,798税込9,678
1本
3日以内出荷
本数1グリーン購入法適合商品タイプタイヤのみ
消火器保護カバーECO2 ヤマトプロテック消火器保護カバーECO2ヤマトプロテック(4件のレビュー)
1,098税込1,208
1枚ほか
5日以内出荷
設置消火器のホコリや汚れを防ぐばかりではなく、取手がついているので扱いやすく、イタズラ防止にも役立ちます。透明ですから消火器がよく見えて点検もラク。そのうえ、赤字に白の「消火器」の文字が、消火器設置場所の表示としてよく目立ちます。10型消火器の胴径127Φにも対応可能です。
用途設置消火器の簡易カバーや設置場所認識表示として材質ポリプロピレン寸法(幅W×高さH)(mm)280×620本体質量(g)約500
スペアテープコロコロeco2巻入 強接着 ニトムズスペアテープコロコロeco2巻入 強接着ニトムズ
999税込1,099特価
1パック(2巻)
当日出荷
主資材で環境に配慮。オレンジライン(めくり口がすぐわかる、スカット切れる)仕様の強接着タイプです。
用途コロコロカーペット用テープ幅(mm)160テープ長さ(m)13.5(75周)芯径(mm)38RoHS指令(10物質対応)対応
スーパーフレッシュECO2 取替え用ボンベ エア・ウォータースーパーフレッシュECO2 取替え用ボンベエア・ウォーター
1,200税込1,320
1個
3日以内出荷
取り替え用ボンベカートリッジ式の交換用ボンベ
内容量(g)67危険物の類別非危険物
スーパーフレッシュECO2 炭酸ガスタストブロワー エア・ウォータースーパーフレッシュECO2 炭酸ガスタストブロワーエア・ウォーター
2,598税込2,858
1個
4日以内出荷
炭酸ガスダストブロワー脱フロンスプレーボンベを交換できるカートリッジ式で繰り返し使用可能
内容量(g)67危険物の類別非危険物
TVOC/eCO2 ガスセンサユニット(SGP30) M5StackTVOC/eCO2 ガスセンサユニット(SGP30)M5Stack
2,398税込2,638
1台
4日以内出荷
デジタルガスセンサーを搭載したM5シリーズ用ユニットです。空気中の揮発性有機化合物(Volatile Organic Compound:VOC)を測定し、2種の測定値を得ることができます。使用方法に関する情報やライブラリの入手方法については、メーカー資料をご確認ください。ケースにはLEGOブロックの取り付けに対応したホールが付いています。【付属品】ユニット本体接続用ケーブル
用途M5シリーズ用センサー【搭載カラーセンサ】SGP30インターフェースI2C(7bitアドレス:0x58)測定レンジ【TVOC(Total VOC、有機化合物各成分の合計濃度)】0~60,000 ppb/【eCO2(equivalent CO2、水素濃度の測定結果から換算された二酸化炭素濃度)】400~60,000 ppm
Grove - VOC/eCO2ガスセンサ SGP30 Seeed StudioGrove - VOC/eCO2ガスセンサ SGP30Seeed Studio
3,398税込3,738
1個
5日以内出荷
アクセサリHUTアクセサリeCO2ボンベ 2本セット HutchinsonアクセサリHUTアクセサリeCO2ボンベ 2本セットHutchinson
4,398税込4,838
1個
5日以内出荷
MOBILITY PLAYER OF THE FUTURE(ハッチンソン) - 130年以上にわたり、豊富なノウハウを持つ自転車用タイヤのリファレンスメーカーであるHutchinsonは、明日の課題に対応するために常に革新する専門知識を実証しています。パンクした自転車をすぐに修理するために・・・。もうポンプを持ち歩く必要はありません。ロードバイクは最大 8 バール、マウンテンバイクは最大 2.5 バールまで膨らませることができます。ノズルはプレスタ(仏式)およびシュレーダー(米式)バルブと互換
容量(g)16/カートリッジ(2個)商品番号AD60279
Grove-VOC/eCO2ガスセンサ(SGP30) Seeed StudioGrove-VOC/eCO2ガスセンサ(SGP30)Seeed Studio
3,500税込3,850
1個
5日以内出荷
GroveシステムのVOC/CO2ガスセンサ センシリオン製のSGP30を搭載したArduino互換の空気品質センサボードです。TVOC(総揮発性有機化合物)とCO2eqを検出してI2Cで出力します。優れた長期安定性と低消費電力を備えているため、室内空気質の検出に最適です。 ・搭載ガスセンサー:Sensirion SGP30(屋内空気質アプリケーション向けのマルチピクセルガスセンサー) ・低消費電力で長期安定性に優れている ・動的ベースライン補正アルゴリズムとオンチップキャリブレーションパラメータを使用し、高い測定精度を持つ ・TVOCとCO2eq の出力信号を備えたI2Cインターフェイス
その他【I2Cアドレス】0x58寸法(mm)20×40質量(g)9使用電圧(V)3.3 / 5バッテリーなし出力範囲TVOC:0ppb~60000ppb、CO2eq:400ppm~60000ppmRoHS指令(10物質対応)対応サンプルレート1Hz
フレッシュハンドソープ TRUSCOフレッシュハンドソープTRUSCO(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
スクラブ粒子が深く入り込んだガンコな油汚れに強力に作用します。オレンジエキスの働きにより手肌をすこやかにやさしく保ちます。トウモロコシの穂軸を使った天然スクラブで地球環境にやさしいタイプです。
用途機械工場・自動車整備工場・船舶工場・印刷工場・ガソリンスタンドなどでの手洗用。タイプスクラブ材質主成分:非イオン界面活性剤・天然スクラブ剤・オレンジエキス(保湿成分)2018年トラスコ掲載ページ9 0620繰り返し・詰め替え対応
エアダスター エコ ノンフロン 390ml 逆さ使用可能 ストロー付き 集中噴射 広域噴射 2WAY エアスプレー ダストブロワー エレコムエアダスター エコ ノンフロン 390ml 逆さ使用可能 ストロー付き 集中噴射 広域噴射 2WAY エアスプレー ダストブロワーエレコム(3件のレビュー)
689税込758
1本
当日出荷
■ノンフロンタイプ フロンガスを一切使用しておりません。地球温暖化係数(温暖化に与える影響の程度を示す数値)は1です。 ■オゾン層を破壊する物質及びハイドロフルオロカーボン(いわゆる代替フロン)を使用しておりません。 ■グリーン購入法適合商品です。 ■逆さ使用OK! どんな角度で使用しても冷却液が噴出しない安心仕様。 ■ストローと本体が一体となったタイプで、ストローを立てると狭い範囲に強力噴射、ストローを折りたたむと広域に噴射できる2WAY仕様です。 ■自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 ■環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
全長(mm)234容量(mL)390質量(g)464(容器含む)径(Φmm)66ガスの種類DME、CO2
マイルドハンドソープ ECO TRUSCOマイルドハンドソープ ECOTRUSCO(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
スクラブ粒子が深く入り込んだガンコな油汚れに強力に作用します。アロエエキスの働きにより手肌をすこやかにやさしく保ちます。トウモロコシの穂軸を使った天然スクラブを使用しているため、環境にやさしい商品です。
用途機械工場・自動車整備工場・船舶工場・印刷工場・ガソリンスタンドなどでの手洗用。タイプスクラブ材質主成分:非イオン界面活性剤・スクラブ剤・アロエエキス(保湿成分)2018年トラスコ掲載ページ9 0620
スクラブハンドクリーナ エムシートラストスクラブハンドクリーナエムシートラスト(1件のレビュー)
3,298税込3,628
1袋(2.5kg)ほか
当日出荷
トウモロコシの芯で作られた天然スクラブを使用。環境にやさしい生分解性100%の天然スクラブ剤です 手に優しいアロエべラ葉、カミツレ花、トウモロコシの植物エキスを配合しています。保湿成分にとり洗浄後の手肌を健やかに保ちます
用途機械工場、印刷工場、自動車工場、ガソリンスタンド、その他あらゆる事業所における手洗いに成分水、PPG-3ラウレス-9、トウモロコシ穂軸、エタノール、PG、PEG/PPG-5/30コポリマー、トウモロコシエキス、アロエべラ葉エキス、カミツレ花エキス、BG、キサンタンガム、(アクリレーツ/アクリル酸アルキル(C10-30)クロスポリマー、カルボマー、シクロペンタシロキサン、EDTA-2Na、水酸化Na、硫酸Mg、カタラーゼ、PEG-150、ステアレス-13、オレイン酸Na、フェノキシエタノール、メチルクロロイソチアゾリノン、メチルイソチアゾリノン、香料、酸化チタンタイプスクラブ
エコフラットホース 十川産業エコフラットホース十川産業(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1本
当日出荷から5日以内出荷
材質EVA使用流体RoHS指令(10物質対応)対応特性軽量・柔軟
スクラブハンド用空容器 エムシートラストスクラブハンド用空容器エムシートラスト(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
スクラブハンドクリーナ専用の空容器です。中に洗剤は入っておりません
商品タイプから容器容量(kg)2.5繰り返し・詰め替え対応
エココア(一本物コアビット) M27 エココア (ECO-CORE)エココア(一本物コアビット) M27エココア (ECO-CORE)(1件のレビュー)
42,300税込46,530
1個
当日出荷から11日以内出荷
国内工場で製造することで一元化を図り、各工程において社内基準検査を行い品質管理を徹底し安定した高品質コアビットです。 セグメント(チップ)はダイヤモンド(低粒)とボンド(結合剤)と気孔(空気穴)の3つの要素で構成しており、微妙な配分量で寿命を大きく左右するため、テストを何度も行い、こだわり続けた集大成で、ロングライフを実現しました。 鉄筋などに噛みこんだ際、このチップ部分を当てはめることで、内側の溶着部分が平面になっているため、抜けやすくなります。 カドミウムなどの接着溶剤を一切含まない接着ロウ材を使用しています。
用途鉄筋・鉄骨コンクリート構造物の穴あけ、テストピース採取用穿孔、ガードレール・フェンスなどの穿孔、その他コンクリート二次製品などへの穿孔に使用します。全長(mm)310タイプM27タイプ有効長(mm)250対応機種電動式・油圧式コアドリル取付ねじM27ネジ(ソロバンネジ)チップ高さ(mm)9適合機械メーカーシブヤ・コンセック・マキタ・日立・IKK・エクセン
エコパック TBC(タブチ)エコパックTBC(タブチ)(15件のレビュー)
11,980税込13,178
1セット
当日出荷から5日以内出荷
施工性に優れ、作業時間が短縮できます。 非常に軽く、施工性に優れています。 高温に強く、配管からいやなニオイがしません。 保温性に優れ、湯沸かし時のエネルギーロスが少ない。
流体冷温水最高使用圧力(MPa)0.75使用温度範囲(℃)0~95保温材厚(mm)10材質高耐熱ポリエチレン(PE)形状パイプ
エコクリノックス2 ニッティーグリッティー(エスティジェイ)エコクリノックス2ニッティーグリッティー(エスティジェイ)
299,800税込329,780
1台
3日以内出荷
最軽量コンパクトモデルイタリア ニッティーグリッティー社製エコクリノックス2は本体重量わずか2.8kgで、現場作業に最適な最軽量コンパクトモデルです。MサイズとSサイズのブラシを使用可能なモデルで、細かい部分の焼けを除去できます。本体重量 2.8kgブラシMとブラシSが使用可能細かい部分の焼けを除去可能
寸法(mm)210×85×280質量(kg)2.8消費電力(W)360入力電圧(V)100 50/60Hz電極11mmステンレス製トーチ電極RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(1.26MB)
機銘板 壬生電機製作所機銘板壬生電機製作所
2,398税込2,638
1巻
当日出荷から10日以内出荷
材質ABS厚さ(mm)0.5長さ(m)25RoHS指令(10物質対応)対応
フリーアングルシームレス重力式ペイントカップ 恵宏製作所フリーアングルシームレス重力式ペイントカップ恵宏製作所(1件のレビュー)
5,898税込6,488
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
●塗料経路のプレス加工の工程を増やし、シーム(継ぎ目)部をしっかり密着させることにより、シーム部の段差を最小限に抑えることが可能になっています。 ●カップからスプレーガンへの塗料経路にあるコーナー部をラウンドさせることで、塗料の流れが円滑に。 ●粘度が高い水性塗料を使用しても、スムーズに塗料がスプレーガンに供給されます。 ●一体型ジョイント頭と部品の小型化で、軽量化を実現。 ●スプレーガンとの距離を近づけることで、より軽快なハンドリングを可能に。 ●カップの角度を自在に変えられる「フリーアングル機構」によって、塗装作業の効率化がアップ! ●カップ下部にスタンディングロットがついているので、作業中断時にスプレーガンを安定させて置けます。 ●スタンディングロットの長さを調整できるので、あらゆるスプレーガンに対応できます。 ●カップをある程度傾けても空気孔から塗料が漏れることを防ぐ「漏れ防止キャップ」を採用。
取付ネジ径G1/4
使い捨てフェイスタオル 三和[店舗什器・備品]使い捨てフェイスタオル三和[店舗什器・備品]
17,980税込19,778
1箱(600個)
4日以内出荷
寸法(mm)240×840ホワイト混率(%)セルロース60、ポリエステル40アズワン品番65-0476-80
工業用運搬車 炭酸ガス30kg用 フジ工業用運搬車 炭酸ガス30kg用フジ
49,980税込54,978
1台
4日以内出荷
炭酸ガス30kg用のシンプルで頑強な運搬車です。 重量のある炭酸ガスボンベの運搬に耐えられるようメインパイプに補強をプラスして剛性をアップしました。
用途積載可能容器:炭酸ガス30kg×1本積質量(kg)13車輪径(Φmm)330高さ(mm)1430奥行(mm)540車輪ノーパンク車幅(mm)560
充電式芝刈機”エコモ2800”(25.2V) GS充電式芝刈機”エコモ2800”(25.2V)GS
129,800税込142,780
1台
翌々日出荷
リチウム電池搭載の充電式芝刈機です。作業時の音が静かな低騒音設計(メーカー比)です。1回の充電で18分使用可能です。
用途芝刈り用。付属品電池パック(NO.BPL-25K)、充電器(NO.BC9080KB)、ラッピングコンパウンド(研磨剤)トラスコ品番452-9847材質刃:特殊刃物鋼長さ(mm)1015幅(mm)425高さ(mm)800電源(V)電池パック(DC25.2V・3.0Ahリチウムイオン)刈込み幅(mm)280ブレード枚数5刈込み高さ(mm)101826344250
超硬高精度用リーマ EIKO(栄工舎)超硬高精度用リーマEIKO(栄工舎)(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
用途非鉄金属/合金鋼/炭素鋼/鋳鉄材質K10
Smart eco ice ネックバンド マルエヌSmart eco ice ネックバンドマルエヌ(1件のレビュー)
809税込890特価
1個
当日出荷
真夏の汗・熱中症対策に。溶けない氷(スマートアイス)で首を冷却。 繰り返し使える、ひんやり涼しいアイスネックバンド。 最先端素材の『PCM素材』を使用。 氷は0度になると溶け始めますが、スマートアイスは融点が高く27度で溶け始めるからより長時間ひんやりとした冷感を得ることが可能。 小さなお子様からお年寄りまで低温火傷の心配もなく使用できます。 26度以下の環境なら屋外・室内問わず自然に氷のように固まりすぐに使用することが可能。結露現象が起きないから首まわりがよごれません。 製品の液体が固まっているときは、そのままご使用いただけます。 製品の液体が固まっていない状態の場合は、冷凍室に10分間または水道水に30分間つけておくと、中身が固まります。
用途屋内外で適度に冷やす、熱中症対策に。スポーツ、キャンプ、野外フェス、屋内外の仕事、通勤通学、工場現場、外遊び、お子様の熱中症対策などに。スマートエコアイス 首掛け ひんやり エコ 夏 ネック材質TPU(熱可塑性ポリウレタン)、PCM(Phase Change Material)成分ノルマルパラフィン(オクタデカン)冷却時間冷凍庫:10分、水道水30分
硝子基板 アズワン硝子基板アズワン
219,800税込241,780
1セット(50枚)
当日出荷から24日以内出荷
密度(g/cm3)2.51軟化点(℃)736製造方法ダウンドロー法熱膨張係数(×10-7/℃)72徐冷点(℃)557歪点(℃)529
静電高機能安全靴 ESG3210eco ミドリ安全静電高機能安全靴 ESG3210ecoミドリ安全(1件のレビュー)
12,980税込14,278特価
1足
当日出荷から9日以内出荷
燃やしても有害物質が発生しないエコレザーを採用しています。優れたクッション性と足裏にフィットする立体成形によりハイクラスの履き心地を実現しました。クッション性に優れた素材を2倍の厚みにした、特別なカップインソールを使用しています。JIS付加適性能「F」合格の滑りにくい靴底です。親指をまっすぐに伸ばして、快適に着用できるワイド樹脂先芯を使用しています。
ブラック足幅3E形状ローカット種類静電安全靴材質(アッパー)牛クロム革(ソフト型押し)材質(ソール)発泡ポリウレタン(2層)機能クッション性、耐滑性、静電JIS規格JIS T 8101 革製S種<普通作業用>E・F合格JIS T 8103 ED-P/C2合格(一般静電靴)材質(先芯)ワイド樹脂耐圧迫性荷重(kN)10±0.1甲被タイプ紐タイプ靴タイプ革靴
エココア 一本物コアビットArod エココア (ECO-CORE)エココア 一本物コアビットArodエココア (ECO-CORE)
42,300税込46,530
1個
6日以内出荷から11日以内出荷
国内工場で製造することで一元化を図り、各工程において社内基準検査を行い品質管理を徹底し安定した高品質コアビットです。 セグメント(チップ)はダイヤモンド(低粒)とボンド(結合剤)と気孔(空気穴)の3つの要素で構成しており、微妙な配分量で寿命を大きく左右するため、テストを何度も行い、こだわり続けた集大成で、ロングライフを実現しました。 鉄筋などに噛みこんだ際、このチップ部分を当てはめることで、内側の溶着部分が平面になっているため、抜けやすくなります。 カドミウムなどの接着溶剤を一切含まない接着ロウ材を使用しています。
用途鉄筋・鉄骨コンクリート構造物の穴あけ、テストピース採取用穿孔、ガードレール・フェンスなどの穿孔、その他コンクリート二次製品などへの穿孔に使用します。全長(mm)475タイプAロットタイプ(中型・大型コアドリル用)有効長(mm)420対応機種電動式・油圧式コアドリル取付ねじAロット(32角ネジ)チップ高さ(mm)9適合機械メーカーシブヤ・コンセック・マキタ・日立・IKK・エクセン
PowerLED IP20 LEDテープ PowerLEDPowerLED IP20 LEDテープPowerLED
7,898税込8,688
1個
7日以内出荷
エココア(一本物コアビット) Crod エココア (ECO-CORE)エココア(一本物コアビット) Crodエココア (ECO-CORE)
42,980税込47,278
1個
6日以内出荷から10日以内出荷
国内工場で製造することで一元化を図り、各工程において社内基準検査を行い品質管理を徹底し安定した高品質コアビットです。 セグメント(チップ)はダイヤモンド(低粒)とボンド(結合剤)と気孔(空気穴)の3つの要素で構成しており、微妙な配分量で寿命を大きく左右するため、テストを何度も行い、こだわり続けた集大成で、ロングライフを実現しました。 鉄筋などに噛みこんだ際、このチップ部分を当てはめることで、内側の溶着部分が平面になっているため、抜けやすくなります。 カドミウムなどの接着溶剤を一切含まない接着ロウ材を使用しています。
用途鉄筋・鉄骨コンクリート構造物の穴あけ、テストピース採取用穿孔、ガードレール・フェンスなどの穿孔、その他コンクリート二次製品などへの穿孔に使用します。全長(mm)310タイプCロットタイプ有効長(mm)250対応機種電動式・油圧式コアドリル取付ねじCロットネジ(25.4角ネジ)チップ高さ(mm)9適合機械メーカーシブヤ・コンセック・マキタ・日立・IKK・エクセン
電線管 ・ コンジットチューブ プラスチック 10m PECO PMA電線管 ・ コンジットチューブ プラスチック 10m PECOPMA
26,980税込29,678
1個
7日以内出荷
コントラクターパックIP66でハロゲンフリーのフレキシブルコンジットコントラクタパックです。各パックは、10 m の Ecoflex コンジット、10 個のストレート継手、10 個のロックナットで構成されています。自己消火性 耐性:燃料、鉱物油、潤滑油、アルカリ、および一般的な溶媒 動作温度:-30℃~+105℃(ポリプロピレン)、-40℃~+105℃(ポリアミド)
仕様●呼び径:25mm●材質:プラスチック●コンジットタイプ:フレキシブル業者用パック●色:黒●外径:28.5mm●内径:22.6mm●長さ:10m●保護等級:IP66●シリーズ:PECO●動作温度 Max:+105℃●動作温度 Min:-40℃●最小曲げ半径:45 mm●コード番号:314-8694アズワン品番65-7472-20
カメラケーブル THシリーズ アサダカメラケーブル THシリーズアサダ
43,980税込48,378
1箱
3日以内出荷
使い捨てフェイスタオル 1ケース 600枚入 三和[店舗什器・備品]使い捨てフェイスタオル 1ケース 600枚入三和[店舗什器・備品]
18,980税込20,878
1ケース(600枚)
10日以内出荷
ホテルや民泊、美容院、レジャー、介護施設などで活躍します防災備蓄品としてもおすすめです
仕様●サイズ:約240×840mm●素材:セルロース60%、ポリエステル40%アズワン品番67-2505-82
一酸化炭素メーター FLUKE-CO-220 フルーク(FLUKE)一酸化炭素メーター FLUKE-CO-220フルーク(FLUKE)
149,800税込164,780
1個
7日以内出荷
フルーク(FLUKE)C290 ハードケース
用途一酸化炭素メーター仕様テスト・リード:TL27、TL222、TL224、T5テスター先端最大開口5、115最大電流(A)1電池9V電池(500時間)材質(チップ)ニッケル・メッキ保管温度範囲(℃)0~ 50
GR-210 グラデーションスプレーガン&カップセット 恵宏製作所GR-210 グラデーションスプレーガン&カップセット恵宏製作所(1件のレビュー)
20,980税込23,078
1セット
翌々日出荷から4日以内出荷
●製品表面を従来のクロムメッキから、モリブデンの入った特殊アルマイト処理に変更し、洗浄時に塗料の落ちが格段によくなりました。 ●空気キャップの形状を変更し空気キャップ先端で起きていた乱気流を抑制。空気キャップへの塗料の付着を軽減させています。 ●調節ネジを回す抵抗を変更し、各種の調整がより繊細に行えるようになると同時に、調圧後のネジのズレも防ぎます。 ●低圧での微粒化に優れ、飛散が少なく、高い塗着効率を実現。 ●塗装回路をオールステンレス化にしたので、水系・溶剤系塗料など吹き付ける材料を選びません。 ●手のひらにスッポリ収まり、自由自在にハンドリングできます。
取付ねじG1/4塗料供給方式重力式
GR-210DC デカコンパクトスプレーガン&カップセット 恵宏製作所GR-210DC デカコンパクトスプレーガン&カップセット恵宏製作所
21,980税込24,178
1セット
3日以内出荷から4日以内出荷
●デカヘッドだから、ソフトな霧でボカシ塗装も楽々。 ●小さなキズを小さく直し、大きい面積も楽々塗れる。 ●スポット補修、ボカシ塗装、ブロック塗装、様々な塗装シーンで小型ガンならではの、ハンドリングの良さが活きます。 ●楕円パターンは端に行くほど塗料が薄くなって行くので自然に縦方向のボカシが出来ます。 ●小さな面積の塗装でも広い面積の塗装でも、周りへの飛散を考えると、より低い空気圧力、●少ない空気使用量での高い微粒化が求められます。
取付ねじG1/4塗料供給方式重力式
ECOシリーズ 固定式ショックアブソーバ ボタン付(JN1個付) エニダインECOシリーズ 固定式ショックアブソーバ ボタン付(JN1個付)エニダイン
449税込494特価
1本
当日出荷から102日以内出荷
仕様ボタン付き材質(本体)アルミニウム合金構造固定式オリフィス方式多孔オリフィス式
ECOエンドミル2枚刃 グーリングECOエンドミル2枚刃グーリング
1,998税込2,198
1本
当日出荷から7日以内出荷
ピンカドタイプで幅広い被削材に対応できます。
用途被削材:一般構造用鋼、炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、アルミ合金材質超硬合金刃数2仕様ピン角、センターカット付表面処理Aコーティングねじれ角(°)30刃径公差(mm)Φ2~Φ12(0、-0.02)Φ16以上(0、-0.03)