カテゴリ
- 防災用品(32)
- 非常用電源本体(10)
- 非常用電源オプション(21)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- スポットエアコン (スポットクーラー)ミニ・ポータブル(1)
- エンジン工具(1)
- ガス発電機(1)
- バッテリー・電装(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「ecoflow」の検索結果

DELTA 3 Plus ポータブル電源 1,024Wh
EcoFlow(エコフロー)¥99,980税込¥109,9781台6日以内出荷業界最速の充電速度(AC充電56分、ソーラー70分)と1500W高出力で99%の家電に対応。高耐久LFPバッテリーは約10年寿命、4000回以上のサイクルを実現。超静音設計で30dB以下の運転音を維持。容量:1024Wh。容量拡張:最大5kWhまで対応。バッテリー寿命:4000回以上。定格出力:1500W(サージ時:3000W)、X-Boost:2000W。AC充電時間:<56分。ソーラー入力:最大1000W(500W x 2)。UPS機能:切り替え時間<10ms。重量:約12.5kg。サイズ:39.76 x 20.2 x 28.36 cm。動作音:<30dB。保証期間:5年間
ポータブル電源
EcoFlow(エコフロー)¥29,980~税込¥32,978~1台5日以内出荷日常、レジャーから緊急時まで これ1台で電力がまかなえる。リン酸鉄リチウムイオン電池(LiFePO4)を採用することで、長寿命を実現。サイクル寿命と呼ばれるバッテリーの充放電くぉ繰り返し行える回数が、業界平均6倍の約3000回です。どこでもサクッとチャージできる。4通りの充電方法。アプリで遠隔操作可能。指先1つで自由にコントロール。用途非常用電源、アウトドア用電源などに。ポタ電/ぽたでん/ポタデン/ポータブル電源/EcoFlow/エコフロー/キャンプ/アウトドア/バーベキュー/BBQ/車中泊/ロードドリップ/防災/緊急時/屋外/熱中症/防寒/リモートワーク/撮影/AC充電/シガーソケット/ソラーパネル/スマート発電/業界トップ/パススルー/EPS機能/エクストラバッテリー/リン酸鉄/リチウムイオン電池/長持ち/10年間/短時間/フル充電/サイクル寿命付属品AC充電ケーブル、車載シガーソケット充電ケーブル、取扱説明書及び保証書使用温度範囲(℃)-10~45/(推奨)20~30温度範囲(℃)(充電)0~45電池リン酸鉄リチウムイオン電池寿命約3000回(初期容量の80%以上を維持)バッテリー容量(Ah)20保証期間5年保管温度範囲(℃)-10~45(推奨保管温度:20~30)
RIVER 3 Max Plus ポータブル電源 858Wh
EcoFlow(エコフロー)¥89,980税込¥98,9781台9日以内出荷定格600W、X-Boostで900Wの高出力。GaNテクノロジーにより100W以下の電化製品の稼働時間が最大2倍。突然電力供給が途絶えても安心な切替時間10msのUPS機能を搭載。容量:858Wh。出力:3ポート合計600W(サージ1200W、X- Boost900W)。寸法:234×232×286mm。重量:10.5kg。保証期間:5年間
DELTA Pro 3 ポータブル電源 4,096Wh
EcoFlow(エコフロー)¥339,800税込¥373,7801箱欠品中仕様●USB-A急速充電:5V 2.4A 9V 2A 12V 1.5A 各ポート最大18W、合計 36W●USB-A急速充電ポートの数:2●USB-C 出力:5/9/12/15/20V 5A 各ポート最大100W、合計200W●アンターソン出力:最大30A●シカーソケット入力:12V/24V 8A最大、48V 20A最大●ソーラー入力:11-60V/20A, 1000W最大セット内容EcoFLow DELTA Pro 3 ポータブル電源、EcoFlow専用AC充電ケーブル、ハンドルカバー、ユーザーマニュアル、保証書出力3600W/7200W(サージ)、【AC】4X NEMA 5-20R, 100V/20A、1X L6-30, 100V/30A、1X L15-30, 100V/200V/18A、1X NEMA 6-20R, 200V/18A、【DC】12.6V 30A/5A 最大378W本体質量(kg)約51.5定格容量4096Wh入力【AC】100-240V 15A 50/60HZバッテリー【サイクル寿命】4000回(80%)RoHS指令(10物質対応)対応寸法(横×奥行×高さ)(mm)約693×341×410
EcoFlow WAVE 3 専用バッテリーパック
EcoFlow(エコフロー)¥86,980税込¥95,6781台当日出荷バッテリー容量 1024Wh。リン酸鉄リチウムイオン(LiFePO4)。XT150 / XT60ポートで4方式に対応用途バッテリーパックにより、最長8時間ワイヤレスで連続稼働できるため、寝ている間も快適な空間をキープします。仕様IP 定格:IP65、シガーソケット(車両 )入 力:12V/24V=8A(最大)・200W(最大)、ソーラー入力:11-60V=13A(最大)・400W(最大)セット内容EcoFlow WAVE 3 アドオンバッテリー、EcoFlow WAVE 3 アドオンバッテリーケーブル、EcoFlow 車載シガーソケット充電ケーブル、安全上のご注意、クイックスタートガイド、保証書質量(kg)約 9.7外形寸法(mm)516×281×111最大出力(W)最大 858バッテリー容量(Wh):1024、素材:LFP (LiFePO4)最大入力(W)最大 1,000RoHS指令(10物質対応)対応
ポータブル電源 DELTA2 デルタ2 1024Wh
EcoFlow(エコフロー)¥64,980税込¥71,4781台5日以内出荷日常、レジャーから緊急時まで これ1台で電力がまかなえる。バッテリー容量:1024Wh。容量拡張可能。AC急速充:50分で80%まで充電、80分で満充電(最大入力1200W)。定格出力(W):1500W。X-Boost(W):対応、最大出力1900W。アプリ接続可能。出力ポート数:合計15、ACポート×6、DCポート×9。ソーラー充電:最大入力500W、11-60V、15A。蓄電池の種類:リン酸鉄リチウムイオンバッテリー。サイクル寿命:約3000回(初期容量の80%以上を維持)用途充電 バッテリー キャンプ アウトドア 防災 緊急時 屋外 バーベキュー BBQ 車中泊付属品AC 充電ケーブル、車載シガーソケット充電ケーブル、DC5521-DC5525ケーブル、取扱説明書及び保証書質量(kg)12定格出力(W)1500寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)40×21.1×28.1バッテリー容量(Wh)1024
EcoFlow WAVE 3 ポータブルエアコン
EcoFlow(エコフロー)¥109,980税込¥120,9781台当日出荷冷房性能20%アップ!車もテントもあっという間に涼しく・暖かく。ヒーターとしても活躍。最長8時間のワイヤレス稼働。設置工事不要!簡単セットアップ防災用に便利な小型 & 軽量設計用途EcoFlow WAVE 3は持ち運び便利なポータブルエアコンで、蒸し暑い車内やテント、作業現場があっという間に快適に。仕様IP 定格:IPX4、稼働時の音量:44 ~ 58 dBセット内容EcoFlow WAVE 3、ダクトエンド A/B/C、排気ダクト D/E、窓パネル作成用ボード、排水ホース、コードキーパー、マニュアルおよび保証書寸法(mm)519×297×336質量(kg)約15.3入力AC:100~240V(50/60Hz)・最大820W、DC:最大700W動作モード自動/冷房/暖房/除湿/送風送風口数1温度設定範囲(℃)16~30RoHS指令(10物質対応)対応排熱ダクト有無無
車載シガーソケット充電ケーブル 2.5m
EcoFlow(エコフロー)¥4,998税込¥5,4981本当日出荷EcoFlow 車載シガーソケット充電ケーブルは、GLACIER の充電ポートとポータブル電源のシガーソケット出力ポートを接続するためのものです。(GLACIERに付属しているシガーソケット充電ケーブルは1.5mです)長さ(m)2.5RoHS指令(10物質対応)対応ケーブル種類GLACIER他に使用する延長ケーブル
DELTA Pro 専用リモートコントローラー
EcoFlow(エコフロー)¥9,998税込¥10,9981台当日出荷Bluetoothで繋ぐリモコン。 DELTA Proを遠隔操作できる。電源電圧(V)5.0(USB-C)、12(ネットワークポート)※DELTA Proのみ使用電池アルカリ乾電池単4形動作温湿度範囲-10~45RoHS指令(10物質対応)対応供給電圧(V)3.0~4.5(バッテリー)
DELTA Pro Ultra 6,000Whセット
EcoFlow(エコフロー)¥919,800税込¥1,011,7801台6日以内出荷太陽光発電・蓄電と電源バックアップがお家でもオフィスでも簡単に実現。1台であらゆる機器を自由に使える。6kWの高出力、単相100V/200V対応。どんな場所でもハイパワー機器が使える。200V 30A対応。1時間のソーラー発電で1日分の電力を蓄められる。5.6kWソーラー入力用途EcoFlow史上最大のイノベーション「どこにでも移動できる大容量蓄電システム」セット内容1.EcoFlow DELTA Pro Ultra インバーター2.EcoFlow DELTA Pro Ultra 専用架台3.EcoFlow 支持脚4.M6×205.EcoFlow サイドマウントキャスター6.EcoFlow分解・組み立て用工具7.EcoFlowソーラー低圧PVポート充電ケーブル8.EcoFlow AC 充電ケーブル (×1)9.ユーザーマニュアルおよび保証書5. マニュアル&保証書10.EcoFlow DELTA Pro Ultra バッテリー11.EcoFlow バッテリー接続ケーブル質量(kg)約97.7容量拡張:最大30kWh定格出力(W)6,000(サージ1口4,500寸法(cm)インバーター:69.0×48.1×21.4、バッテリー:66.0×45.5×20.4容量(W)6,144hRoHS指令(10物質対応)対応バッテリー寿命3,500回以上
XT60iソーラー充電ケーブル 3.5m
EcoFlow(エコフロー)¥4,498税込¥4,9481本当日出荷本製品はEcoFlow DELTA/RIVERシリーズポータブル電源をソーラーパネルに接続するためのケーブルです。EcoFlowポータブル電源とソーラーパネルを備えることで、長期に渡る停電やオフグリッドなどでも太陽光発電で電力を確保できます。仕様電流値:最大15A色プラグ:オレンジ色長さ(m)3.5通信機能有りRoHS指令(10物質対応)対応
ソーラー充電MC4延長ケーブル 3m
EcoFlow(エコフロー)¥4,498税込¥4,9481組(2本)当日出荷長さが3mで、数枚のMC4ポート付きのソーラーチャージャーを接続使用できるケーブル、MC4ポート付きの85wソーラーチャージャーと110w、160Wのソーラーチャージャーにも適用します。長さ(m)3RoHS指令(10物質対応)対応
Jackery ポータブル電源 600Plus(容量632Wh/定格出力800W)
Jackery(ジャクリ)¥74,980税込¥82,4781台当日出荷Jackeryポータブル電源600Plusは定格出力800W、軽くてコンパクトな中容量タイプだから災害時やアウトドアでも簡単に持ち出し可能。長寿命で安全性の高いリン酸鉄リチウムイオン電池を採用。サイクル回数4000回、毎日使っても10年間使えます。パススルー機能で充電しながら給電可能。フェーズフリー認証も取得しています。UPS機能搭載。停電などの緊急事態が発生した場合でも20 ミリ秒 (0.02 秒) 未満で、電源供給をポータブル電源に自動で切り替え。冷蔵庫や照明などの電源に普段からポータブル電源を接続しておくことで災害時も安心です。防災製品等推奨品マーク取得。仕様●AC100Wコンセント:2口(純正弦波) 50/60Hz●DC入力ポート(USB-C):11-16V 8A MAX;16V-60V-10.5A/200W MAX●USB出力:USB-A(QC3.0)×1口、USB-C×2口●シガーソケット出力:1口●瞬間最大出力:1600Wセット内容AC充電ケーブル、取り扱い説明書、保証案内書寸法(mm)300×219×197質量(kg)約7.3温度範囲(℃)-10~45定格出力(W)800充電池タイプLiFePO4(リン酸鉄リチウムイオン電池)充電方式AC、シガーソケット、ソーラーパネルRoHS指令(10物質対応)対応バッテリー容量(Wh)632.3
XT150ケーブル 1m
EcoFlow(エコフロー)¥8,498税込¥9,3481本当日出荷EcoFlowを代表するポータブル電源「DELTA Max 2000」や「DELTA Pro」を使用すると、DC接続が可能で*、6時間もしくは12時間 の超ロング運転が可能となります。*DELTA MaxとDC接続するには、別売りのXT150ケーブル、DELTA Proと接続する場合、XT150ケーブルとスマート発電機アダプターが必要になります。*インターフェースの形状が異なるため、Alternator Chargerに対応できません。長さ(m)1RoHS指令(10物質対応)対応
Alternator Charger DELTA Pro / DELAT Pro 3用接続ケーブル
EcoFlow(エコフロー)¥12,980税込¥14,2781本当日出荷スマート発電機アダプター無しでDELTA Pro / DELTA Pro 3とAlternator Chargerを接続できるケーブル長さ(m)2RoHS指令(10物質対応)対応
Alternator Charger XT150出力ケーブル 2m
EcoFlow(エコフロー)¥10,980税込¥12,0781本6日以内出荷EcoFlow DELTAシリーズ用 逆充電機能に対応長さ(m)2RoHS指令(10物質対応)対応
XT150ケーブル 5m
EcoFlow(エコフロー)¥12,980税込¥14,2781本6日以内出荷より長いXT150ケーブルを使用することで、専用バッテリーパックと本体を離れた位置で接続可能です。長さ(m)5RoHS指令(10物質対応)対応
Alternator Charger 延長用ヒューズケーブル 2m
EcoFlow(エコフロー)¥5,598税込¥6,1581本6日以内出荷延長用ヒューズケーブル(ヒューズ管無し)長さ(m)2RoHS指令(10物質対応)対応
Alternator Charger XT60出力ケーブル 1m
EcoFlow(エコフロー)¥5,198税込¥5,7181本7日以内出荷RIVERシリーズ / DELTAシリーズ / XT60ポートを搭載した他社製ポータブル電源に対応長さ(m)1RoHS指令(10物質対応)対応
DELTA Pro Ultra バッテリー 6,000Wh
EcoFlow(エコフロー)¥529,800税込¥582,7801台6日以内出荷拡張可能な容量:1台6kWhのバッテリーを連結して簡単に容量を増やすことができます。10日分の電力をバックアップ:1台6kWhのバッテリーを5台連結すると30kWhとなり、約10日間の電力を貯めることができます。省スペース:積み重ね式のバッテリーで狭い空間を効率的に使えます。簡単なセットアップ:ケーブルを挿してすぐに使用できます。用途EcoFlow史上最大のイノベーション「どこにでも移動できる大容量蓄電システム」セット内容1.EcoFlow DELTA Pro Ultra バッテリー2.EcoFlow バッテリー接続ケーブル質量(kg)約55.85容量拡張:最大30kWh寸法(cm)66.0×45.5×20.4容量(W)6,144hRoHS指令(10物質対応)対応バッテリー寿命3,500回以上
100W据置型ソーラーパネル設置架台 710mm
EcoFlow(エコフロー)¥8,998税込¥9,8981台7日以内出荷0°~90°の角度調整が可能で、より多くの太陽光を集めることができます。あらかじめ穴が開いているため、簡単に取り付けられます。RV車のルーフトップなど、平らな場所ならどこでも取り付けが可能です。EcoFlow 100W据置型ソーラーパネルに対応推奨適合工具モンキーレンチ(M8とM12)・巻尺・保護メガネ・作業用手袋(付属していません)RoHS指令(10物質対応)対応
DELTA Pro 3 専用エクストラバッテリーフラット接続ケーブル 2m
EcoFlow(エコフロー)¥18,980税込¥20,8781本7日以内出荷DELTA Pro 3本体とDELTA Pro 3専用エクストラバッテリー接続用のケープルです。DELTA Pro本体とDELTA Pro専用エクストラバッテリーの接続にもご使用いただけます。本体背面のエクストラバッテリーポートを使用して接続します。DELTA Pro3専用エクストラバッテリーケーブルには編組線が採用されているため、DELTA Pro専用エクストラバッテリーケーブルよりも柔軟で便利にご使用いただけます。長さ(m)2RoHS指令(10物質対応)対応
DELTA Pro 3 専用エクストラバッテリーフラット接続ケーブル 0.85m
EcoFlow(エコフロー)¥13,980税込¥15,3781本7日以内出荷DELTA Pro 3本体とDELTA Pro 3専用エクストラバッテリー接続用のケープルです。DELTA Pro本体とDELTA Pro専用エクストラバッテリーの接続にもご使用いただけます。本体背面のエクストラバッテリーポートを使用して接続します。DELTA Pro3専用エクストラバッテリーケーブルには編組線が採用されているため、DELTA Pro専用エクストラバッテリーケーブルよりも柔軟で便利にご使用いただけます。長さ(m)0.85RoHS指令(10物質対応)対応
125W両面ソーラーパネル 2枚セット
EcoFlow(エコフロー)¥56,980税込¥62,6781台7日以内出荷角度調整で集光を最適化(30°~60°)。STC 125W、BNPI 138W。TOPCon太陽電池により低照度・高温環境でも優れた性能を発揮。IP68防塵・防水規格に準拠。屋内外 / 自動車など様々なシーンに最適。最大5年保証 / 最大寿命30年質量(kg)約4.2(1枚)タイプセル:TOPCon単結晶シリコン電圧(V)最大システム:600 DC (IEC/UL)、開回路:50寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)612×1154×22定格出力STC:125W (±3W) / BNPI:138W (±3W)変換効率(%)電力:0.25寿命最大:30年、90%保証期間5年防塵防水性能ソーラーパネル IP68 / XT-60コネクタ IP68係数両面受光:80%±5%周囲温度(℃)推奨:-40~+85RoHS指令(10物質対応)対応短絡電流(A)STC:3.2 / BNPI:3.4パネル2枚動作電圧(V)最適:43コネクタタイプXT60動作電流(A)最適:STC:2.9 / BNPI:3.2
60Wソーラーパネル Type-C
EcoFlow(エコフロー)¥19,980税込¥21,9781台7日以内出荷付属品EcoFlow 60Wソーラーパネル(type-c) × 1/DC5521 用 XT60/XT60i 充電ケーブル × 1/フック × 1/取扱説明書寸法(mm)展開時:1356×309×16質量(kg)2(ソーラーパネル)タイプ電池:NタイプTOPCon単結晶シリコン電圧(V)開回路:25.6定格電力(W)60効率0.25折りたたみ寸法(mm)317×309×40RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP68短絡電流(A)3.06
125W両面ソーラーパネル
EcoFlow(エコフロー)¥29,980税込¥32,9781台7日以内出荷角度調整で集光を最適化(30°~60°)。STC 125W、BNPI 138W。TOPCon太陽電池により低照度・高温環境でも優れた性能を発揮。IP68防塵・防水規格に準拠。屋内外 / 自動車など様々なシーンに最適。最大5年保証 / 最大寿命30年質量(kg)約4.2(1枚)タイプセル:TOPCon単結晶シリコン電圧(V)最大システム:600 DC (IEC/UL)、開回路:50寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)612×1154×22定格出力STC:125W (±3W) / BNPI:138W (±3W)変換効率(%)電力:0.25寿命最大:30年、90%保証期間5年防塵防水性能ソーラーパネル IP68 / XT-60コネクタ IP68係数両面受光:80%±5%周囲温度(℃)推奨:-40~+85RoHS指令(10物質対応)対応短絡電流(A)STC:3.2 / BNPI:3.4動作電圧(V)最適:43コネクタタイプXT60動作電流(A)最適:STC:2.9 / BNPI:3.2
125W両面ソーラーパネル 4枚セット
EcoFlow(エコフロー)¥109,800税込¥120,7801台7日以内出荷角度調整で集光を最適化(30°~60°)。STC 125W、BNPI 138W。TOPCon太陽電池により低照度・高温環境でも優れた性能を発揮。IP68防塵・防水規格に準拠。屋内外 / 自動車など様々なシーンに最適。最大5年保証 / 最大寿命30年質量(kg)約4.2(1枚)タイプセル:TOPCon単結晶シリコン電圧(V)最大システム:600 DC (IEC/UL)、開回路:50寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)612×1154×22定格出力STC:125W (±3W) / BNPI:138W (±3W)変換効率(%)電力:0.25寿命最大:30年、90%保証期間5年防塵防水性能ソーラーパネル IP68 / XT-60コネクタ IP68係数両面受光:80%±5%周囲温度(℃)推奨:-40~+85RoHS指令(10物質対応)対応短絡電流(A)STC:3.2 / BNPI:3.4パネル4枚動作電圧(V)最適:43コネクタタイプXT60動作電流(A)最適:STC:2.9 / BNPI:3.2
PDL-300 ポータブル電源
セルスター¥51,980税込¥57,1781個欠品中電気を外へ持ち出せるポータブル電源 安全性の高いリン酸鉄リチュウムイオンバッテリー ほとんどの家電製品が使用できる安定の正弦波 多種の出力ポートと便利な機能搭載用途キャンプ、屋外テレワーク、災害の備えに。質量(kg)4.8最大出力(W)300定格出力(W)280充電時間(時間)14バッテリー容量(mAh)24000充放電回数(回)1000
リン酸鉄 ポータブル電源 700W 537Wh LEDライト
GOODGOODS(グッド・グッズ)¥63,980税込¥70,3781台5日以内出荷・安定性・安全性が高いリン酸鉄(LifePo4)リチウムバッテリー採用 ・過充電・過放電・過電圧などから保護する各種保護機能搭載 ・サイクル寿命4倍の2000回以上!(従来比) ・出力は5WAY:最大10台同時に接続可能! ・コンセント充電・シガーソケット充電・ソーラーパネル充電(別売り)の3WAY充電方法! ・停電時や倉庫などの暗闇での操作にも役立つ、側面のLEDライト! ・初心者でも直感的に使える!見やすく分かりやすい液晶パネル! ・ガソリン発電機より静かで夜間も使いやすい ・ポターブル電源に充電しながら同時に出力を使えるパススルー機能付き用途キャンプ・車中泊・非常用・緊急用・アウトドア・現場作業・災害時・停電時などのスマホ・タブレット・ゲームなどのUSB機器の充電や、工事・自主練・夜間スポーツなどの照明用電源などにもセット内容ポータブル電源本体、ACアダプター、12Vカーチャージャー、MC4ソーラー充電ケーブル、 取扱説明書 、保証書質量(kg)約6.62(本体のみ)色仕上げ:アプリコット出力【AC】AC110V 50Hz/60Hz切替可( 2芯・3芯兼用) ×2ポート、700W(瞬間最大1400W) 純正弦波出力【DC】DC出力(5.5PIN):DC12.5V 10A ×2ポート、シガーライターソケット:DC12.5V 10A ×1ポート【充電電圧】ACアダプター: DC 19V/4.74A、カーチャージャー:12V/24V、ソーラーパネル(別売):17~18V 5A~10A(100~200W)電力(W)LEDライト:Max4(LO・MIDDLE・HIGH・SOS)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)267×220×170適合品番TYH-120WA/TYH-200WA (10A・DC24V以下のDC5.5×2.5mmコネクタ搭載のソーラーパネルでご使用ください)バッテリー537.6Wh リン酸鉄リチウム (LIFEPO4)充電時間ACアダプター:約8~9時間、カーチャージャー:約8~9時間、ソーラーパネル:約9時間(120Wソーラーパネル例) ※充電中の保護の観点から、入力電力は約90Wに調整され充電されます。バッテリー容量(Ah)6 ×28本使用環境温度(℃)0~45充電電圧(V)ACアダプター:AC100~240 50/60Hz防水仕様等級:非防水主材質ABS+PC使用環境湿度(%)75以下 ※但し、氷点下15度以下で使用する場合は一部、性能が劣る可能性があります。適応オプション品:TYH-200WA (転換効率22.5%を実現 200Wパネル)、 TYH-120WA (転換効率20%を実現 120Wパネル)RoHS指令(10物質対応)対応充放電回数(回)約2000 ※容量が約80%まで低下します。バッテリー容量(Wh)連続出力:537.6USB【出力】USB-A出力:5V-12V/MAX24W ×2ポート、Type-C出力 PD(60W):5V/9V/12V/15V/20V ×2ポート
ポータブル蓄電池ENEPORTA(エネポルタ)
エネポルタ(2件のレビュー)¥45,980税込¥50,5781個3日以内出荷しっかり蓄電、かしこく節電。「いつもいつでも」「もしもの時も」コンセントから充電するポータブル蓄電池。 家庭用コンセントで充電、 AC100V/DC5Vで電気を出力する、コンパクトな電力サーバーです。 日常生活における節電アイテムとしてはもちろん、災害・事故などで家庭用電源が使用出来ない環境・状況においても安定した電力を供給します。付属品ACアダプター、電源コード、取扱説明書&保証書セット内容本体、ACアダプタ、電源コード、取扱説明書(保証書付)材質アルミニウム合金、ABS樹脂幅(mm)86質量(kg)2.5色シルバー×オレンジ高さ(mm)140使用温度範囲(℃)10~30(充電0~30)奥行(mm)240コード長さ(m)ACアダプタ:約1.2、電源:約1.2定格出力(W)200バッテリーリチウムポリマー充電時間(時間)約8波形正弦波出力端子(本体)AC:アース付3芯/2芯、2芯、DC:USB-A×2保管温度範囲(℃)0~40入出力【定格】本体:[入力]DC15V/6A、[出力]AC:AC100V50Hz2A、DC(USB):DC5V/1A、ACアダプタ:[入力]AC100-240V50/60Hz1.5A、[出力]DC15V/6Aバッテリー容量(Wh)200入力ポートAC出力ポートAC(2芯・3芯)/USB-A
エネポ (ガスパワー発電機)
ホンダ(10件のレビュー)¥109,800税込¥120,7801台当日出荷おなじみのカセットボンベだから、手軽に買える。持ち運びしやすく、保管も楽々。カセットボンベのセットは至ってシンプル。少ない手順でエンジン始動。キャリーバッグスタイルで移動もスマートに。保管時に余計な場所をとらず、車載性もバツグン。家の電源と同じ感覚でつなげる。エネポが作る電気は、家庭の安定した電気と同等の高品質。パソコンや精密機器もいつもと同じ感覚で使うことが出来る正弦波インバータを搭載しています。2台つなげば出力も2倍に。エネポ同士か、エネポとガソリン発電機のEU9iを並列運転コードでつなげば、2倍の出力にあたる1800VAの電力を得ることができます。使える電気製品の幅がぐっと広がります。使用機器に合わせた省エネ運転が可能。「エコスロットル」をONにしておけば、それほど消費電力が大きくない機器を使うとき、ガスを余分に使うことなく、必要な分だけ電気を作ります。LEDの点灯により運転状態が一目でわかる。50/60Hzの周波数切替機能があります。用途災害などでもし停電になってしまった場合、非常用の電源として活用することができます。お花見やピクニックを快適に楽しむことができます。電動工具を駆使して日曜大工を満喫。夏の夜に親子で天体観測。使用温度範囲(℃)5~40制御方式インバータ式使用燃料LPG(液化ブタン/指定カセットボンベ)乾燥質量(kg)19.5