カテゴリ
- 機構部品(2)
絞り込み
エコロジープロダクト
「ecp-2020-4」の検索結果

エンドキャップ (M4)
NIC(エヌアイシ・オートテック)(11件のレビュー)¥199税込¥2191個当日出荷から9日以内出荷フレーム端面の樹脂キャップ用途フレーム端面のカバー材質ABS樹脂[ABS]RoHS指令(10物質対応)対応
ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-2020-4
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥229~税込¥252~1本7日以内出荷形状正方形材質(本体)A6063S-T5(205)種類4面溝溝数1列溝×1列溝質量(kg/m)0.437適合キャップブラック:ECP-2020-4 グレー:ECP-2020-4-GYフレーム幅(mm)20引張強度(N/mm2)225サイズ(mm)20×20表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)162RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 0.63・Iy 0.63