カテゴリ
- 機構部品(3)
絞り込み
エコロジープロダクト
サービス分類
「ecp-4040-4-gy」の検索結果

エンドキャップ (M4)
NIC(エヌアイシ・オートテック)(11件のレビュー)¥249税込¥2741個当日出荷から9日以内出荷フレーム端面の樹脂キャップ用途フレーム端面のカバー材質ABS樹脂[ABS]RoHS指令(10物質対応)対応
【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-4040-4
NIC(エヌアイシ・オートテック)(1件のレビュー)¥36税込¥401本4日以内出荷長さ(mm)15~4000形状正方形材質(本体)A6063S-T5(205)種類4面溝溝数2列溝×2列溝質量(kg/m)1.188適合キャップブラック:ECP-4040-4 グレー:ECP-4040-4-GYフレーム幅(mm)40引張強度(N/mm2)225サイズ(mm)40×40表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)439.9RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 7.99・Iy 7.99サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-4040-4-BK
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥46税込¥511本4日以内出荷長さ(mm)15~4000形状正方形材質(本体)A6063S-T5(205)種類4面溝溝数2列溝×2列溝質量(kg/m)1.188適合キャップブラック:ECP-4040-4 グレー:ECP-4040-4-GYフレーム幅(mm)40引張強度(N/mm2)225サイズ(mm)40×40表面処理(本体)黒アルマイト処理/艶消クリア電着塗装断面積(mm2)439.9RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 7.99・Iy 7.99サービス分類オーダー・加工