カテゴリ
- 機構部品(2)
絞り込み
エコロジープロダクト
サービス分類
「ecpc-2020-4」の検索結果

エンドキャップ (M4)
NIC(エヌアイシ・オートテック)(11件のレビュー)¥199税込¥2191個当日出荷から9日以内出荷フレーム端面の樹脂キャップ用途フレーム端面のカバー材質ABS樹脂[ABS]RoHS指令(10物質対応)対応
【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFSC-2020-4
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥16税込¥181本4日以内出荷長さ(mm)15~4000形状C面付き材質(本体)A6063S-T5種類2面溝溝数1列溝×1列溝質量(kg/m)0.519適合キャップブラック:ECPC-2020-4 グレー:(無し)フレーム幅(mm)20引張強度(N/mm2)185サイズ(mm)20×20表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)192.1RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 0.60・Iy 0.60サービス分類オーダー・加工