カテゴリ

  • バイク部品(6)
  • 切削工具(3)
  • 制御機器(1)

「ecr6-2」の検索結果

10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
超硬ソリッドエンドミル ECR-B3-R-A イスカル超硬ソリッドエンドミル ECR-B3-R-Aイスカル
11,980税込13,178
1本ほか
翌々日出荷から4日以内出荷
アルミ加工用超硬エンドミルです。
用途粗加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
超硬ソリッドラフィングエンドミル イスカル超硬ソリッドラフィングエンドミルイスカル
9,998税込10,998
1本
翌々日出荷から16日以内出荷
ソリッドエンドミル イスカルソリッドエンドミルイスカル
9,398税込10,338
1個
4日以内出荷
電気工事チェッカー らくらくチェッカー38 1台 【受注生産品】 テンパール工業電気工事チェッカー らくらくチェッカー38 1台 【受注生産品】テンパール工業
169,800税込186,780
1台
30日以内出荷
8mm2から最大38mm2までの電線をクランプできるセンサー38を標準装備アパートやマンションにある、集合計器盤内の電力量計(WHM)と各部屋の分電盤が正しく配線されているかをチェックします。<作業効率のアップ>分岐回路判別器を分電盤または、電力量径(WHM)にセットすれば、あとはコンセントの場所ですべてのチェック結果を表示するので効率良く作業ができます。<操作が簡単>マイコンによりセンサーで検出した信号を比較・判定するので感度調整などわずらわしい操作は一切不要です。<24回路標準装備>分岐回路の線路探索は24回路を標準装備。
付属品電源ケーブル(本体用、アース端子可倒式3Pコンセント付)1本、 電源ケーブル(分岐回路判別器用、赤黒)各1本、 センサー6本(赤、緑、灰、黄、青、白)、 ワニ口クリップ(大・小、赤黒)各1個、 S字フック2個、本体用ストラップ1本、取扱説明書1枚、操作フロー1枚型式ECR11質量(kg)[本体]約0.24kg、[分岐回路判別器]約0.65kg種類警報器、計測器外寸法(縦×横×深さ)(mm)175×70×39(突起部除く)、[分岐回路判別機]120×174×72(突起部除く)センサーセンサー38(ECR38)付属 対応電線 8mm2~38mm2まで(外形Φ6mm~Φ11.5mmまで)名称計測器回路数【線路探索回路】24回路 標準装備電気方式【チェック対象】単相回路専用
ギアボックス / クラッチカバー GBRacing (ジービーレーシング)ギアボックス / クラッチカバーGBRacing (ジービーレーシング)
25,980税込28,578
1個
36日以内出荷
パルス / タイミングカバー GBRacing (ジービーレーシング)パルス / タイミングカバーGBRacing (ジービーレーシング)
14,980税込16,478
1個
36日以内出荷
STOCK ジェネレーター / オルタネーターカバー GBRacing (ジービーレーシング)STOCK ジェネレーター / オルタネーターカバーGBRacing (ジービーレーシング)
18,980税込20,878
1個
36日以内出荷
適合車種YAMAHA、YZF-R6 (2006-2022)
レースキット ジェネレーター / オルタネーターカバー GBRacing (ジービーレーシング)レースキット ジェネレーター / オルタネーターカバーGBRacing (ジービーレーシング)
22,980税込25,278
1個
36日以内出荷
STOCK エンジンカバーセット GBRacing (ジービーレーシング)STOCK エンジンカバーセットGBRacing (ジービーレーシング)
46,980税込51,678
1個
36日以内出荷
レースキット エンジンカバーセット GBRacing (ジービーレーシング)レースキット エンジンカバーセットGBRacing (ジービーレーシング)
46,980税込51,678
1個
36日以内出荷