カテゴリ

  • 制御機器(5)
  • メカニカル部品(3)
  • 医療(1)
  • パソコン/周辺機器(1)

「ect-010」の検索結果

10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 電源タップ 延長コード 10個口 2P 雷ガード ほこり防止シャッター 固定 吊り下げ コンセント エレコム

    電源タップ 延長コード 10個口 2P 雷ガード ほこり防止シャッター 固定 吊り下げ コンセント

    エレコム(7件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    熱に強い二重構造ケースを採用したタップです。プラグ仕様は2ピン式で、差込口は便利な10個口タイプです。差込口には耐熱性に優れたユリア樹脂を使用していますので、万一の発熱の際にも融解しにくく、電気火災の防止に有効です。未使用時の差込口へのほこりの浸入を防止するほこり防止シャッターを装備しています。トラッキング現象による火災やお子様のいたずらによる感電・火災の防止に役立ちます。ACアダプターを接続しても隣の差込口に干渉しにくいように、2個の差込口を離れて配置しています。狭い場所でも配線しやすい180度スイングプラグを採用しています。プラグの刃の根本に絶縁キャップが付いており、トラッキング現象による火災の防止に役立ちます。電源コードには、一般社団法人日本配線システム工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用していますので、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。コンセントから進入する最大12500V(JEC210/212規格に基づく数値)までの誘導雷による雷サージから接続機器を保護する雷ガード機能を搭載しています。受けた電圧や回数により性能は劣化します。家屋や家具などに本製品をネジ留めする場合は、電気工事士による施工が必要です。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
    付属品固定用ねじ×3(予備1本含む) 取扱説明書スイッチ×定格125V 15A 1500W適合規格PSE適合コンセント個数10個口外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32×418×33※コード部分及びプラグ部分を除くフック【壁掛け用】○使用地区本製品は日本国内の電源を想定して設計されていますので、日本国外ではご使用いただけません。ノイズフィルター×マグネット×雷ガード埃防止シャッター
  • シリンジ 針なし 08シリーズ NIPRO(ニプロ)

    シリンジ 針なし 08シリーズ

    NIPRO(ニプロ)
    4,998税込5,498
    1箱(100本)
    当日出荷から6日以内出荷
    ●耐薬品性に優れ、注射・採血操作がスムーズです。●透明性が高いため、血液のフラッシュバッグ(逆流)の確認が容易にできます。●外筒入口は押子(プランジャー)の抜け防止加工済みです。
    医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B1X00045000133医薬品医療機器等法一般医療機器
  • ACサーボシステム 1Sシリーズ omron(オムロン)

    ACサーボシステム 1Sシリーズ

    omron(オムロン)
    389,800税込428,780
    1個
    3日以内出荷から102日以内出荷
  • MC サーボ R88D omron(オムロン)

    MC サーボ R88D

    omron(オムロン)
    359,800税込395,780
    1個
    3日以内出荷から68日以内出荷
    種類ACサーボドライバ電源交流
  • ACサーボシステム omron(オムロン)

    ACサーボシステム

    omron(オムロン)
    419,800税込461,780
    1個
    3日以内出荷から70日以内出荷
  • DCモーター ブラシレス 24V 0.136 Nm PORTESCAP

    DCモーター ブラシレス 24V 0.136 Nm

    PORTESCAP
    229,800税込252,780
    1個
    7日以内出荷
    仕様●電源電圧:24 V●DCモータータイプ:ブラシレス●許容入力:187 W●出力スピード:2,1930 rpm●軸径:5mm●最大出力トルク:0.136 Nmアズワン品番65-7302-70
  • DCモーター ブラシレス 24V 0.0411 Nm PORTESCAP

    DCモーター ブラシレス 24V 0.0411 Nm

    PORTESCAP
    139,800税込153,780
    1個
    7日以内出荷
    仕様●電源電圧:24 V●DCモータータイプ:ブラシレス●許容入力:54 W●出力スピード:1,1950 rpm●軸径:3mm●最大出力トルク:0.0411 Nmアズワン品番65-7304-75
  • DCモーター ブラシレス 24V 0.0984 Nm PORTESCAP

    DCモーター ブラシレス 24V 0.0984 Nm

    PORTESCAP
    159,800税込175,780
    1個
    7日以内出荷
    仕様●電源電圧:24 V●DCモータータイプ:ブラシレス●許容入力:104 W●出力スピード:18550 rpm●軸径:3mm●最大出力トルク:0.0984 Nm●コード番号:231-3045アズワン品番65-7302-74
  • DCモーター ブラシレス 24V 0.0669 Nm PORTESCAP

    DCモーター ブラシレス 24V 0.0669 Nm

    PORTESCAP
    139,800税込153,780
    1個
    7日以内出荷
    仕様●電源電圧:24 V●DCモータータイプ:ブラシレス●許容入力:86 W●出力スピード:12350 rpm●軸径:3mm●最大出力トルク:0.0669 Nm●コード番号:231-3044アズワン品番65-7303-92
  • DCモーター ブラシレス 24V 0.0199 Nm PORTESCAP

    DCモーター ブラシレス 24V 0.0199 Nm

    PORTESCAP
    139,800税込153,780
    1個
    7日以内出荷
    仕様●電源電圧:24 V●DCモータータイプ:ブラシレス●許容入力:34 W●出力スピード:12400 rpm●軸径:3mm●最大出力トルク:0.0199 Nm●コード番号:231-3042アズワン品番65-7303-72