電源タップ 延長コード 10個口 2P 雷ガード ほこり防止シャッター 固定 吊り下げ コンセントのレビュー

平均満足度 5.00 (7件のレビュー)
商品レビューを投稿する
電源タップ 延長コード 10個口 2P 雷ガード ほこり防止シャッター 固定 吊り下げ コンセント エレコム
熱に強い二重構造ケースを採用したタップです。プラグ仕様は2ピン式で、差込口は便利な10個口タイプです。差込口には耐熱性に優れたユリア樹脂を使用していますので、万一の発熱の際にも融解しにくく、電気火災の防止に有効です。未使用時の差込口へのほこりの浸入を防止するほこり防止シャッターを装備しています。トラッキング現象による火災やお子様のいたずらによる感電・火災の防止に役立ちます。ACアダプターを接続しても隣の差込口に干渉しにくいように、2個の差込口を離れて配置しています。狭い場所でも配線しやすい180度スイングプラグを採用しています。プラグの刃の根本に絶縁キャップが付いており、トラッキング現象による火災の防止に役立ちます。電源コードには、一般社団法人日本配線システム工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用していますので、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。コンセントから進入する最大12500V(JEC210/212規格に基づく数値)までの誘導雷による雷サージから接続機器を保護する雷ガード機能を搭載しています。受けた電圧や回数により性能は劣化します。家屋や家具などに本製品をネジ留めする場合は、電気工事士による施工が必要です。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2025-03-22
用途:
配線

こちらの商品が急ぎで欲しかったのですが、モノタロウさんに在庫があり、即日発送していただけて助かりました。

2024-10-08
用途:
ホームシアター用電源増設
対象商品:
42817846

シンプルなデザインと色なので、使いやすいです。1年以上使用していますが、性能に問題ありません。なにより安価なので買ってよかったです。

2024-01-29
用途:
LED照明器具
対象商品:
65406959

裏の吊り下げ、取り付け用の部品が回転するのは良い。

2020-12-07
用途:
交換用
対象商品:
42817837

古くなったタップを交換しました。埃シャッター付、テレビなど精密機器用なので雷ガードは必須です。値段も安く良い商品だと思います。

ブィテック 様2023-06-15
用途:
電源増設
対象商品:
42817837

電源コンセント整理のため机の上に設置。 もう少しコンセントを多く付けて連結できてもいいかも

2021-07-12
用途:
Air Station, Switching Hub のネットワークコーナーに
対象商品:
42817846

平行2p+GND のものがあれば良かったのですが、多数個口のものがなく、アダプターで処理しました。ネットワーク関連機器は日本向け(100v系)でも、GND付の場合が少なくなく、アダプター使用だと不安定で電源障害になることもあり、インシュロックで固定しましたが、できればGND付き、欲をいえば、ロック付のものがあれば言うことないのですが。やはり、部品から配線して作るしかないんでしょうか・・・

2019-12-26
用途:
新しいテレビの設置
対象商品:
42817837

新しいテレビを設置するタイミングでこの商品に交換しました。消費電力は少ないんですが、最近のテレビ周りは電力をつかう装置が多いのでこういう商品があると助かります。