カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ect-0720bk」の検索結果

関連キーワード
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 電源タップ タワー型 2m 2P 12個口 USB付 (コンセント×12 USB A×5) 雷ガード ほこり防止シャッター エレコム

    電源タップ タワー型 2m 2P 12個口 USB付 (コンセント×12 USB A×5) 雷ガード ほこり防止シャッター

    エレコム
    4,598税込5,058
    1個
    欠品中
    タワー型12口のUSB付き電源タップです。AC差込口12口と合計最大4.8A出力のUSB-Aポート5口を備え、パソコン、モニター、スマホ、タブレットなどをまとめて接続・充電できます。360度配置でACアダプターが干渉しにくく、デスク周りや会議室の配線整理に最適。雷ガード、ほこり防止シャッター、二重被覆コード付きで安心して使えます。可動式の脚パーツを活用することで、重い電源アダプタ等で重量バランスが偏っても安定した設置ができ、設けた穴を活用することでネジによる仮固定もできます。
    その他転倒予防用可動脚パーツを装備 その脚等を利用してネジによる仮固定が可能付属品固定用ネジ×5本(予備の1本含む) 取扱説明書質量(g)約855スイッチ×適合規格PSE適合コンセント個数12口コード長さ(m)約2.0定格出力電流(A)【AC】15対応機種2極コンセントを利用して動作する機器やUSB-Aポートを利用して給電または充電する機器外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約130×130×198※コード部分及びプラグ部分を除く機能【スイングプラグ】○、【絶縁キャップ付きプラグ】○、【二重被覆】○、【抜止機能】×、【通電表示ランプ】×、【モジュラージャック】×プラグ2ピン保証期間1年間定格出力電力(W)【AC】1500、【USB】合計最大24(1ポート最大12)、【USB】DC5フック【壁掛け用】×使用地区日本国内定格出力電圧(V)【AC】125ノイズフィルター×マグネット×USBポート数USB-Aポート×5定格出力電流【USB】合計最大4.8A(1ポート最大2.4A)差込口形状【本体】2ピン雷ガード埃防止シャッター
PCアクセサリーカテゴリ