カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • 電気材料(1)
  • 住設機器(1)
  • 自動車補修部品(1)

「ecv-2」の検索結果

関連キーワード
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
絶縁キャップ モノタロウ絶縁キャップモノタロウ(110件のレビュー)
109税込120
1パック(50個)
当日出荷
端子の絶縁・色で区別する事が出来ます。
用途配線端子として。種別裸圧着端子用の絶縁キャップ材質PVC定格電圧(V)600
小型電気温水器 ゆプラス 出湯温度可変タイプ 6L INAX(LIXIL)小型電気温水器 ゆプラス 出湯温度可変タイプ 6LINAX(LIXIL)
79,980税込87,978
1台
4日以内出荷
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)175×290×447(突出部寸法含む)電源電圧AC100V(50/60Hz)消費電力(W)ヒーター能力:700定格電流(A)7タンク容量(L)約6ヒーターシーズヒーター電源コード(m)機器外1.5電源プラグ接地極付タイプAC125V/15Aコンセントパナソニック品番:WN1101、WF3002B/WK、WF3003B/W対応給水方式先止め式(減圧弁・逃し弁内蔵)使用圧力(MPa)【使用水圧】0.1(流動時)~0.75(静止時)、【減圧弁設定値】0.08給水圧力(MPa)流動時の給湯圧力:0.055付属品固定金具、排水用ビニールホース(透明)
【リビルト】 エンジン(スズキ) 純正部品番号無し ノーブランド【リビルト】 エンジン(スズキ) 純正部品番号無しノーブランド
119,800税込131,780
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
リビルト部品は、中古部品(コア)を完全に分解・洗浄し、消耗品及び不良部品を交換した商品です。新品同等の性能を保持しながらコストダウンも可能です。組付部品は新品を使用し、専門工場での一貫生産により高い精度で仕上げており、確かな品質と低価格を実現しております。
メーカースズキ保証期間6ヶ月又は1万Km基本交換部品シールキット、シンクロナイザーリング、ハブ&スリーブ、ベアリング等
落下防止弁 PISCO(ピスコ)落下防止弁PISCO(ピスコ)
699税込769
1袋(10個)
4日以内出荷から5日以内出荷
ワークが外れても別回路の元圧低下を最低限に抑えることができます。複数個のパッドの内、吸着していないパッドがあっても正常に吸着しているパッドは真空低下を軽減しているので、正常に吸着されているワークの落下を防止します。 ワークが外れても別回路の元圧低下を最低限に抑えることが可能。
落下防止弁 メンテナンス部品 弁体 PISCO(ピスコ)落下防止弁 メンテナンス部品 弁体PISCO(ピスコ)
1,998税込2,198
1袋(10個)
4日以内出荷
ワークが外れても別回路の元圧低下を最低限に抑えることが可能。 複数個のパッドの内、吸着していないパッドがあっても正常に吸着されているワークの落下を防止。 正常に吸着しているパッドは真空低下を軽減。
落下防止弁 メンテナンス部品 スプリング PISCO(ピスコ)落下防止弁 メンテナンス部品 スプリングPISCO(ピスコ)
699税込769
1袋(10個)
4日以内出荷
ワークが外れても別回路の元圧低下を最低限に抑えることが可能。 複数個のパッドの内、吸着していないパッドがあっても正常に吸着されているワークの落下を防止。 正常に吸着しているパッドは真空低下を軽減。
落下防止弁 メンテナンス部品 ストッパ PISCO(ピスコ)落下防止弁 メンテナンス部品 ストッパPISCO(ピスコ)
899税込989
1袋(10個)
4日以内出荷
ワークが外れても別回路の元圧低下を最低限に抑えることが可能。 複数個のパッドの内、吸着していないパッドがあっても正常に吸着されているワークの落下を防止。 正常に吸着しているパッドは真空低下を軽減。