カテゴリ

  • オフィス家具(69)
  • 切削工具(21)
  • 農業機械(20)
  • 自動車純正部品(19)
  • 空調・照明・電設資材(14)
  • 測量用品(土木/建設)(13)
  • ねじ・ボルト・釘(8)
  • テープ(3)
  • 作業工具(3)
  • 制御機器(1)
  • 清掃用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 研磨材(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 家電(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ed-38」の検索結果

179件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • バルブ (ED38) MAZDA(マツダ)

    バルブ (ED38)

    MAZDA(マツダ)
    999税込1,099
    1個
    翌々日出荷
  • Temflex(TM) ビニールテープ 180 3M(スリーエム)

    Temflex(TM) ビニールテープ 180

    3M(スリーエム)(12件のレビュー)
    789税込868
    1巻
    当日出荷から8日以内出荷
    様々な被着体に対して高い接着力を示します。基材が柔らかくしなやかで寒冷時も凹凸によくなじみます。鉛フリータイプです。(意図的含有無し)。耐寒性にすぐれ、-10℃でも粘着力は低下せず、寒い冬の時期でも基材が固くならないため作業性がよいです。高い接着力のある粘着剤のため、しっかりとくっつきます。手で切ることができます。カラーバリエーションは9色あり、色分けをする用途に便利です。
    用途電気配線工事。各種配線、配管の結束、固定、識別など。配線、配管、ワイヤーハーネスの結束、固定、色分けなど。接続部を紫外線から保護(屋外使用)。機械内部配線などの絶縁被覆に。厚さ(mm)0.2使用温度範囲(℃)-10~80定格電圧(V)600JIS規格JIS規格適合品(JIS C 2336 A種)伸び(%)175粘着力(N/10mm)1.6引張強度(N/10mm)25RoHS指令(10物質対応)対応絶縁破壊強度(kV/mm)49
  • 熊よけ鈴 ヒロ・コーポレーション

    熊よけ鈴

    ヒロ・コーポレーション
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    鈴の音で熊などの野生動物に人の存在を知らせます。消音機能付き。カラビナで簡単取付
    用途熊よけ鈴付属品ホイッスル材質鉄、PU、銅寸法(mm)35×24×145ブラウン本体質量(g)55対象動物
  • ポリッシャー用フロアパッド 3M(スリーエム)

    ポリッシャー用フロアパッド

    3M(スリーエム)
    24,980税込27,478
    1箱(5枚)
    当日出荷から18日以内出荷
  • ベーシックレベル エビス(水平器)

    ベーシックレベル

    エビス(水平器)(5件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    勾配の1/100(1分勾配)・2/100(2分勾配)が測定できます。 拡大レンズ付で大変見やすいです。 蓄光付で明るい所で光を蓄積して暗い所で数分間発光します。 精度の調整機構付で大変便利です。 磁石付で鉄骨工事・プラント工事に便利です。
    用途水平・垂直の測定。材質本体:アルミ合金押出材硬化処理 、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)、キャップ:ABS樹脂、プロテクター:エラストマー樹脂厚さ(mm)19.5高さ(mm)51感度0.35mm/m=0.0201°RoHS指令(10物質対応)対応
  • インサイド塩ビ管内面カッター ハウスビーエム

    インサイド塩ビ管内面カッター

    ハウスビーエム(1件のレビュー)
    6,298税込6,928
    1本
    当日出荷
    適合材塩ビ管
  • セーフティ・ウォーク すべり止めテープ タイプB 3M(スリーエム)

    セーフティ・ウォーク すべり止めテープ タイプB

    3M(スリーエム)(4件のレビュー)
    119,800税込131,780
    1巻
    当日出荷から37日以内出荷
    転倒防止に効果がある一般平面用で高耐久のすべり止めテープです。 屋内外いずれでも効果を発揮します。建物の階段やスロープ、車両・建設機器・トラックなどのステップにお使いいただけます。「裏紙を剥がして貼るだけ」の簡単施工で、転倒防止事故のリスクマネージメントにお役立てください。
    用途スロープ、階段 車両・飛行機・建設機械などのステップに
  • ベーシックレベル(ブラック) エビス(水平器)

    ベーシックレベル(ブラック)

    エビス(水平器)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質(本体)アルミ合金押出材硬化処理精度±1.00mm/m=±0.0573°以内感度0.35mm/m=0.0201°材質(気泡管)アクリル樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
  • 磁石付45°付レベル エビス(水平器)

    磁石付45°付レベル

    エビス(水平器)
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ベーシックレベル・シルバーシリーズは、実用性と機能性を兼ね備えたスタンダードな水平器です。45°付で法勾配の測定に大変便利です。6本線気泡管で1/100(1分勾配)・2/100(2分勾配)の測定が出来ます。精度調整ネジを回して気泡管の調整が出来ます。磁石付で鉄骨工事・プラント工事等に便利です。水平気泡管は拡大レンズがつき、大変見やすいです。測定基準面がV溝付でパイプ等の測定ができます。フラット型サイドキャップはプラスチック製で、建材等を傷つけません。蓄光付で、明るいところで光を蓄積して、暗いところで数分間発光します。磁石付
    材質本体:アルミニウム、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)、サイドキャップ:ABS樹脂厚さ(mm)51高さ(mm)20感度(mm/m)0.35=0.0201°精度(mm/m)±1.00=±0.0573°以内
  • G-レベル・建築用 エビス(水平器)

    G-レベル・建築用

    エビス(水平器)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    G-レベル・建築用シリーズは、角度を保ったまま線を引くことができる等、機能性に富んだ水平器です。6本線気泡管で1/100(1分勾配)・2/100(2分勾配)の測定が出来ます。精度調整ネジを回して気泡管の調整が出来ます。水平気泡管は拡大レンズがつき、大変見やすいです。測定基準面がV溝付でパイプ等の測定ができます。垂直正面測定窓で垂直気泡管を正面から測定できます。取手がついて持ち運びや測定に便利です。プロテクターがついているため、落下時の衝撃をより緩衝し建材を傷つけません。蓄光付で、明るいところで光を蓄積して、暗いところで数分間発光します。水平器を定規代わりとして水平を保ったまま線を書くことができます。垂直正面測定窓付
    材質本体:アルミニウム、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)、プロテクター:エラストマー樹脂、取手:ABS樹脂厚さ(mm)51高さ(mm)20感度(mm/m)0.35=0.0201°精度(mm/m)±1.00=±0.0573°以内
  • 磁石付ベーシックレベルW エビス(水平器)

    磁石付ベーシックレベルW

    エビス(水平器)
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    プラスチック製のフラット型サイドキャップで建材等を傷つけないです。1/100(1分勾配)、2/100(2分勾配)が測定可能です。拡大レンズが付、大変見やすく、精度の調整機構付で便利です。測定面V溝付でパイプなどの測定に便利です。6本線レンズ付アクリル水平気泡管付です。6本線アクリル垂直気泡管付です。暗所に便利な蓄光気泡管です。磁石付で鉄骨工事に便利です。
    用途水平、垂直、勾配測定に材質アルミ厚さ(mm)19.5気泡管:赤高さ(mm)51タイプ気泡管型感度(mm/m)0.35=0.0201°目盛水平、垂直、1/100、2/100精度(mm/m)±1.00=0.0573°以内
  • ベーシックレベル・ホワイト エビス(水平器)

    ベーシックレベル・ホワイト

    エビス(水平器)
    2,498税込2,748
    1個
    翌々日出荷
    ベーシックレベル・ホワイトシリーズは、実用性と機能性・デザインを兼ね備えたスタンダードな水平器です。6本線気泡管で1/100(1分勾配)・2/100(2分勾配)の測定が出来ます。精度調整ネジを回して気泡管の調整が出来ます。水平気泡管は拡大レンズがつき、大変見やすいです。測定基準面がV溝付でパイプ等の測定ができます。フラット型サイドキャップはプラスチック製で、建材等を傷つけません。蓄光付で、明るいところで光を蓄積して、暗いところで数分間発光します。
    材質本体:アルミニウム、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)、サイドキャップ:ABS樹脂厚さ(mm)51高さ(mm)20感度(mm/m)0.35=0.0201°精度(mm/m)±1.00=±0.0573°以内
  • G-レベル・土木用 エビス(水平器)

    G-レベル・土木用

    エビス(水平器)
    2,898税込3,188
    1個
    翌々日出荷
    G-レベル・土木用シリーズは、衝撃に強く、機能性に優れた水平器です。6本線気泡管で1/100(1分勾配)・2/100(2分勾配)の測定が出来ます。精度調整ネジを回して気泡管の調整が出来ます。 。各種プロテクターが落下時の衝撃をより緩衝し、建材を傷つけません。水平気泡管は拡大レンズがつき、大変見やすいです。測定基準面がV溝付でパイプ等の測定ができます。垂直正面測定窓で垂直気泡管を正面から測定できます。取手がついて持ち運びや測定に便利です。プロテクターがついているため、落下時の衝撃をより緩衝し建材を傷つけません。蓄光付で、明るいところで光を蓄積して、暗いところで数分間発光します。垂直正面測定窓付
    材質本体:アルミニウム、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)、プロテクター:エラストマー樹脂厚さ(mm)56高さ(mm)28感度(mm/m)0.35=0.0201°精度(mm/m)±1.00=±0.0573°以内
  • 45°付レベル エビス(水平器)

    45°付レベル

    エビス(水平器)
    3,798税込4,178
    1個
    翌々日出荷
    実用性と機能性を兼ね備えたスタンダードな水平器。45°付で法勾配の測定に便利。ベーシックレベル・シルバーシリーズは、実用性と機能性を兼ね備えたスタンダードな水平器です。45°付で法勾配の測定に大変便利です。6本線気泡管で1/100(1分勾配)・2/100(2分勾配)の測定が出来ます。精度調整ネジを回して気泡管の調整が出来ます。水平気泡管は拡大レンズがつき、大変見やすいです。測定基準面がV溝付でパイプ等の測定ができます。フラット型サイドキャップはプラスチック製で、建材等を傷つけません。蓄光付で、明るいところで光を蓄積して、暗いところで数分間発光します。
    材質本体:アルミニウム、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)、サイドキャップ:ABS樹脂厚さ(mm)51高さ(mm)20感度(mm/m)0.35=0.0201°精度(mm/m)±1.00=±0.0573°以内
  • ビニールテープ 35 3M(スリーエム)

    ビニールテープ 35

    3M(スリーエム)
    789税込868
    1巻
    当日出荷
    鉛フリータイプです。 高温環境における使用が可能です。 紫外線による耐色性に優れています。
    用途屋外での長時間の使用、各種電線、ケーブル、配管などの識別、電気配線工事での600Vまでの電気絶縁用、耐熱を要するワイヤーハーネスの結束・保護に仕様UL・CSA規格適合品、手で切断可能材質ポリ塩化ビニール樹脂引張強度30N/10mm
  • アイディアルレベル エビス(水平器)

    アイディアルレベル

    エビス(水平器)
    1,998税込2,198
    1本
    翌々日出荷
    測定面がアーチ形状でねじれ・変形に強く、平面測定からパイプ測定までできます。測定基準面がU溝付でパイプなどが測定できます。45°付で、法勾配の測定に大変便利です。
    用途水平・垂直・45°の測定。材質本体:アルミ合金押出材硬化処理 、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)、部品:ABS樹脂厚さ(mm)20高さ(mm)51精度±2.50mm/m=±0.1432°以内感度0.50mm/m=0.0286°マグネットなしRoHS指令(10物質対応)対応
  • 磁石付Gレベル エビス(水平器)

    磁石付Gレベル

    エビス(水平器)
    3,998税込4,398
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    世界初・衝撃吸収大型プロテクター付き水平器。ミラー付きで垂直測定を正面から出来ます。精度調整機構付きで調整・校正が出来ます。1/100、1/200の勾配測定が出来ます。衝撃緩和用ゴムプロテクター付き。V溝付き測定面でパイプ測定可能。450mm以上は測定に便利な取手付きです。3倍強力ネオジ磁石で最強の吸着力で鉄骨に吸着します。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 磁石付ベーシックレベル・ホワイト エビス(水平器)

    磁石付ベーシックレベル・ホワイト

    エビス(水平器)
    2,998税込3,298
    1個
    翌々日出荷
    ベーシックレベル・ホワイトシリーズは、実用性と機能性・デザインを兼ね備えたスタンダードな水平器です。6本線気泡管で1/100(1分勾配)・2/100(2分勾配)の測定が出来ます。精度調整ネジを回して気泡管の調整が出来ます。磁石付で鉄骨工事・プラント工事等に便利です。水平気泡管は拡大レンズがつき、大変見やすいです。測定基準面がV溝付でパイプ等の測定ができます。フラット型サイドキャップはプラスチック製で、建材等を傷つけません。蓄光付で、明るいところで光を蓄積して、暗いところで数分間発光します。磁石付
    材質本体:アルミニウム、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)、サイドキャップ:ABS樹脂厚さ(mm)51高さ(mm)20感度(mm/m)0.35=0.0201°精度(mm/m)±1.00=±0.0573°以内
  • ケガキレベル Ebisu Diamond

    ケガキレベル

    Ebisu Diamond
    1,698税込1,868
    1本
    4日以内出荷
    サイドキャップがフラットなので、直角部分のケガキができる。拡大レンズ付で大変見やすく、精度の調整機溝付でなので調整が可能。蓄光付なので、明るい所で光を蓄積して、暗い所で数分間発光するので見やすい。垂直気泡管が付いているので、柱や壁面の鉛直出しが行え、こちらにも精度の調整機溝付が付いているので調整可能。測定基準面がV溝なので、パイプ等の測定も可能。
    用途直角部分のケガキやパイプ等の測定に。仕様アルミ合金押出材硬化処理・4本線アクリル気泡管・蓄光付シルバータイプ多用途用精度±1.50mm/m=±0.0859°以内感度0.50mm/m=0.0286°仕上アルマイト・カラー塗装
  • 磁石付G-レベル・建築用 エビス(水平器)

    磁石付G-レベル・建築用

    エビス(水平器)
    3,998税込4,398
    1個
    翌々日出荷
    G-レベル・建築用シリーズは、角度を保ったまま線を引くことができる等、機能性に富んだ水平器です。6本線気泡管で1/100(1分勾配)・2/100(2分勾配)の測定が出来ます。精度調整ネジを回して気泡管の調整が出来ます。超強力磁石付で鉄骨工事・プラント工事等に便利です。水平気泡管は拡大レンズがつき、大変見やすいです。測定基準面がV溝付でパイプ等の測定ができます。垂直正面測定窓で垂直気泡管を正面から測定できます。取手がついて持ち運びや測定に便利です。プロテクターがついているため、落下時の衝撃をより緩衝し建材を傷つけません。蓄光付で、明るいところで光を蓄積して、暗いところで数分間発光します。水平器を定規代わりとして水平を保ったまま線を書くことができます。超強力磁石付。垂直正面測定窓付
    材質本体:アルミニウム、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)、プロテクター:エラストマー樹脂、取手:ABS樹脂厚さ(mm)51高さ(mm)20感度(mm/m)0.35=0.0201°精度(mm/m)±1.00=±0.0573°以内
  • ハンドサンダー用サンドペーパー エスコ

    ハンドサンダー用サンドペーパー

    エスコ
    1,940税込2,134
    1袋(10枚)
    翌日出荷
    質量(g)140サイズ(mm)100×290
  • スイッチ ファン (ED) MAZDA(マツダ)

    スイッチ ファン (ED)

    MAZDA(マツダ)
    5,598税込6,158
    1個
    翌々日出荷
  • パネル スイッチ (ED) MAZDA(マツダ)

    パネル スイッチ (ED)

    MAZDA(マツダ)
    2,398税込2,638
    1個
    翌々日出荷
  • レジスター ブロアー ユニット (ED) MAZDA(マツダ)

    レジスター ブロアー ユニット (ED)

    MAZDA(マツダ)
    3,898税込4,288
    1個
    翌々日出荷
  • グロメット (ED) MAZDA(マツダ)

    グロメット (ED)

    MAZDA(マツダ)
    729税込802
    1個
    翌々日出荷
  • リングクーリングユニットO (ED) MAZDA(マツダ)

    リングクーリングユニットO (ED)

    MAZDA(マツダ)
    959税込1,055
    1個
    翌々日出荷
  • (ED385)フレーム(L) フロント MAZDA(マツダ)

    (ED385)フレーム(L) フロント

    MAZDA(マツダ)
    35,980税込39,578
    1個
    翌々日出荷
  • 3.8x 50mm 皿頭木ねじ(ステンレス製/ 4本) エスコ

    3.8x 50mm 皿頭木ねじ(ステンレス製/ 4本)

    エスコ
    330税込363
    1パック(4本)
    翌日出荷
    エスコ品番EA949ED-388材質ステンレスねじの呼びM3.8
  • ケース B  ヒーター ユニット (ED) MAZDA(マツダ)

    ケース B ヒーター ユニット (ED)

    MAZDA(マツダ)
    2,898税込3,188
    1個
    翌々日出荷
  • 3.8x 32mm 皿頭木ねじ(ステンレス製/ 6本) エスコ

    3.8x 32mm 皿頭木ねじ(ステンレス製/ 6本)

    エスコ
    330税込363
    1パック(6本)
    翌日出荷
    エスコ品番EA949ED-384材質ステンレスねじの呼びM3.8
  • 3.8x 20mm 皿頭木ねじ(ステンレス製/ 8本) エスコ

    3.8x 20mm 皿頭木ねじ(ステンレス製/ 8本)

    エスコ
    330税込363
    1パック(8本)
    翌日出荷
    エスコ品番EA949ED-381材質ステンレスねじの呼びM3.8
  • 3.8x 40mm 皿頭木ねじ(ステンレス製/ 4本) エスコ

    3.8x 40mm 皿頭木ねじ(ステンレス製/ 4本)

    エスコ
    330税込363
    1パック(4本)
    翌日出荷
    エスコ品番EA949ED-386材質ステンレスねじの呼びM3.8
  • 3.8x 38mm 皿頭木ねじ(ステンレス製/ 5本) エスコ

    3.8x 38mm 皿頭木ねじ(ステンレス製/ 5本)

    エスコ
    330税込363
    1パック(5本)
    翌日出荷
    エスコ品番EA949ED-385材質ステンレスねじの呼びM3.8
  • 3.8x 25mm 皿頭木ねじ(ステンレス製/ 7本) エスコ

    3.8x 25mm 皿頭木ねじ(ステンレス製/ 7本)

    エスコ
    330税込363
    1パック(7本)
    翌日出荷
    エスコ品番EA949ED-383材質ステンレスねじの呼びM3.8
  • 3.8x 22mm 皿頭木ねじ(ステンレス製/ 7本) エスコ

    3.8x 22mm 皿頭木ねじ(ステンレス製/ 7本)

    エスコ
    330税込363
    1パック(7本)
    翌日出荷
    エスコ品番EA949ED-382材質ステンレスねじの呼びM3.8
  • パイプ NO.3 クーラ (ED) MAZDA(マツダ)

    パイプ NO.3 クーラ (ED)

    MAZDA(マツダ)
    9,998税込10,998
    1個
    翌々日出荷
  • ホース NO.2 ウォータ (ED) MAZDA(マツダ)

    ホース NO.2 ウォータ (ED)

    MAZDA(マツダ)
    2,598税込2,858
    1個
    翌々日出荷
  • 3.8x 45mm 皿頭木ねじ(ステンレス製/ 4本) エスコ

    3.8x 45mm 皿頭木ねじ(ステンレス製/ 4本)

    エスコ
    330税込363
    1パック(4本)
    翌日出荷
    エスコ品番EA949ED-387材質ステンレスねじの呼びM3.8
  • コンデンサー (ED) MAZDA(マツダ)

    コンデンサー (ED)

    MAZDA(マツダ)
    39,980税込43,978
    1個
    翌々日出荷
  • ワイヤリングリヤードアー (ED) MAZDA(マツダ)

    ワイヤリングリヤードアー (ED)

    MAZDA(マツダ)
    7,998税込8,798
    1個
    翌々日出荷