カテゴリ

  • オフィス家具(69)
  • 切削工具(20)
  • 農業機械(20)
  • 空調・照明・電設資材(14)
  • 測量用品(土木/建設)(13)
  • ねじ・ボルト・釘(8)
  • 制御機器(1)
  • 清掃用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 研磨材(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 家電(1)

「ed-38」の検索結果

152件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 熊よけ鈴 ヒロ・コーポレーション

    熊よけ鈴

    ヒロ・コーポレーション
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    鈴の音で熊などの野生動物に人の存在を知らせます。消音機能付き。カラビナで簡単取付
    用途熊よけ鈴付属品ホイッスル材質鉄、PU、銅寸法(mm)35×24×145ブラウン本体質量(g)55対象動物
  • ポリッシャー用フロアパッド 3M(スリーエム)

    ポリッシャー用フロアパッド

    3M(スリーエム)
    24,980税込27,478
    1箱(5枚)
    当日出荷から18日以内出荷
  • ベーシックレベル エビス(水平器)

    ベーシックレベル

    エビス(水平器)(5件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    勾配の1/100(1分勾配)・2/100(2分勾配)が測定できます。 拡大レンズ付で大変見やすいです。 蓄光付で明るい所で光を蓄積して暗い所で数分間発光します。 精度の調整機構付で大変便利です。 磁石付で鉄骨工事・プラント工事に便利です。
    用途水平・垂直の測定。材質本体:アルミ合金押出材硬化処理 、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)、キャップ:ABS樹脂、プロテクター:エラストマー樹脂厚さ(mm)19.5高さ(mm)51感度0.35mm/m=0.0201°RoHS指令(10物質対応)対応
  • インサイド塩ビ管内面カッター ハウスビーエム

    インサイド塩ビ管内面カッター

    ハウスビーエム(1件のレビュー)
    6,298税込6,928
    1本
    当日出荷
    適合材塩ビ管
  • ベーシックレベル(ブラック) エビス(水平器)

    ベーシックレベル(ブラック)

    エビス(水平器)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質(本体)アルミ合金押出材硬化処理精度±1.00mm/m=±0.0573°以内感度0.35mm/m=0.0201°材質(気泡管)アクリル樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
  • 磁石付45°付レベル エビス(水平器)

    磁石付45°付レベル

    エビス(水平器)
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ベーシックレベル・シルバーシリーズは、実用性と機能性を兼ね備えたスタンダードな水平器です。45°付で法勾配の測定に大変便利です。6本線気泡管で1/100(1分勾配)・2/100(2分勾配)の測定が出来ます。精度調整ネジを回して気泡管の調整が出来ます。磁石付で鉄骨工事・プラント工事等に便利です。水平気泡管は拡大レンズがつき、大変見やすいです。測定基準面がV溝付でパイプ等の測定ができます。フラット型サイドキャップはプラスチック製で、建材等を傷つけません。蓄光付で、明るいところで光を蓄積して、暗いところで数分間発光します。磁石付
    材質本体:アルミニウム、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)、サイドキャップ:ABS樹脂厚さ(mm)51高さ(mm)20感度(mm/m)0.35=0.0201°精度(mm/m)±1.00=±0.0573°以内
  • G-レベル・建築用 エビス(水平器)

    G-レベル・建築用

    エビス(水平器)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    G-レベル・建築用シリーズは、角度を保ったまま線を引くことができる等、機能性に富んだ水平器です。6本線気泡管で1/100(1分勾配)・2/100(2分勾配)の測定が出来ます。精度調整ネジを回して気泡管の調整が出来ます。水平気泡管は拡大レンズがつき、大変見やすいです。測定基準面がV溝付でパイプ等の測定ができます。垂直正面測定窓で垂直気泡管を正面から測定できます。取手がついて持ち運びや測定に便利です。プロテクターがついているため、落下時の衝撃をより緩衝し建材を傷つけません。蓄光付で、明るいところで光を蓄積して、暗いところで数分間発光します。水平器を定規代わりとして水平を保ったまま線を書くことができます。垂直正面測定窓付
    材質本体:アルミニウム、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)、プロテクター:エラストマー樹脂、取手:ABS樹脂厚さ(mm)51高さ(mm)20感度(mm/m)0.35=0.0201°精度(mm/m)±1.00=±0.0573°以内
  • 磁石付ベーシックレベルW エビス(水平器)

    磁石付ベーシックレベルW

    エビス(水平器)
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    プラスチック製のフラット型サイドキャップで建材等を傷つけないです。1/100(1分勾配)、2/100(2分勾配)が測定可能です。拡大レンズが付、大変見やすく、精度の調整機構付で便利です。測定面V溝付でパイプなどの測定に便利です。6本線レンズ付アクリル水平気泡管付です。6本線アクリル垂直気泡管付です。暗所に便利な蓄光気泡管です。磁石付で鉄骨工事に便利です。
    用途水平、垂直、勾配測定に材質アルミ厚さ(mm)19.5気泡管:赤高さ(mm)51タイプ気泡管型感度(mm/m)0.35=0.0201°目盛水平、垂直、1/100、2/100精度(mm/m)±1.00=0.0573°以内
  • ベーシックレベル・ホワイト エビス(水平器)

    ベーシックレベル・ホワイト

    エビス(水平器)
    2,498税込2,748
    1個
    翌々日出荷
    ベーシックレベル・ホワイトシリーズは、実用性と機能性・デザインを兼ね備えたスタンダードな水平器です。6本線気泡管で1/100(1分勾配)・2/100(2分勾配)の測定が出来ます。精度調整ネジを回して気泡管の調整が出来ます。水平気泡管は拡大レンズがつき、大変見やすいです。測定基準面がV溝付でパイプ等の測定ができます。フラット型サイドキャップはプラスチック製で、建材等を傷つけません。蓄光付で、明るいところで光を蓄積して、暗いところで数分間発光します。
    材質本体:アルミニウム、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)、サイドキャップ:ABS樹脂厚さ(mm)51高さ(mm)20感度(mm/m)0.35=0.0201°精度(mm/m)±1.00=±0.0573°以内
  • G-レベル・土木用 エビス(水平器)

    G-レベル・土木用

    エビス(水平器)
    2,898税込3,188
    1個
    翌々日出荷
    G-レベル・土木用シリーズは、衝撃に強く、機能性に優れた水平器です。6本線気泡管で1/100(1分勾配)・2/100(2分勾配)の測定が出来ます。精度調整ネジを回して気泡管の調整が出来ます。 。各種プロテクターが落下時の衝撃をより緩衝し、建材を傷つけません。水平気泡管は拡大レンズがつき、大変見やすいです。測定基準面がV溝付でパイプ等の測定ができます。垂直正面測定窓で垂直気泡管を正面から測定できます。取手がついて持ち運びや測定に便利です。プロテクターがついているため、落下時の衝撃をより緩衝し建材を傷つけません。蓄光付で、明るいところで光を蓄積して、暗いところで数分間発光します。垂直正面測定窓付
    材質本体:アルミニウム、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)、プロテクター:エラストマー樹脂厚さ(mm)56高さ(mm)28感度(mm/m)0.35=0.0201°精度(mm/m)±1.00=±0.0573°以内
  • 45°付レベル エビス(水平器)

    45°付レベル

    エビス(水平器)
    3,798税込4,178
    1個
    翌々日出荷
    実用性と機能性を兼ね備えたスタンダードな水平器。45°付で法勾配の測定に便利。ベーシックレベル・シルバーシリーズは、実用性と機能性を兼ね備えたスタンダードな水平器です。45°付で法勾配の測定に大変便利です。6本線気泡管で1/100(1分勾配)・2/100(2分勾配)の測定が出来ます。精度調整ネジを回して気泡管の調整が出来ます。水平気泡管は拡大レンズがつき、大変見やすいです。測定基準面がV溝付でパイプ等の測定ができます。フラット型サイドキャップはプラスチック製で、建材等を傷つけません。蓄光付で、明るいところで光を蓄積して、暗いところで数分間発光します。
    材質本体:アルミニウム、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)、サイドキャップ:ABS樹脂厚さ(mm)51高さ(mm)20感度(mm/m)0.35=0.0201°精度(mm/m)±1.00=±0.0573°以内
  • アイディアルレベル エビス(水平器)

    アイディアルレベル

    エビス(水平器)
    1,998税込2,198
    1本
    翌々日出荷
    測定面がアーチ形状でねじれ・変形に強く、平面測定からパイプ測定までできます。測定基準面がU溝付でパイプなどが測定できます。45°付で、法勾配の測定に大変便利です。
    用途水平・垂直・45°の測定。材質本体:アルミ合金押出材硬化処理 、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)、部品:ABS樹脂厚さ(mm)20高さ(mm)51精度±2.50mm/m=±0.1432°以内感度0.50mm/m=0.0286°マグネットなしRoHS指令(10物質対応)対応
  • 磁石付Gレベル エビス(水平器)

    磁石付Gレベル

    エビス(水平器)
    3,998税込4,398
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    世界初・衝撃吸収大型プロテクター付き水平器。ミラー付きで垂直測定を正面から出来ます。精度調整機構付きで調整・校正が出来ます。1/100、1/200の勾配測定が出来ます。衝撃緩和用ゴムプロテクター付き。V溝付き測定面でパイプ測定可能。450mm以上は測定に便利な取手付きです。3倍強力ネオジ磁石で最強の吸着力で鉄骨に吸着します。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 磁石付ベーシックレベル・ホワイト エビス(水平器)

    磁石付ベーシックレベル・ホワイト

    エビス(水平器)
    2,998税込3,298
    1個
    翌々日出荷
    ベーシックレベル・ホワイトシリーズは、実用性と機能性・デザインを兼ね備えたスタンダードな水平器です。6本線気泡管で1/100(1分勾配)・2/100(2分勾配)の測定が出来ます。精度調整ネジを回して気泡管の調整が出来ます。磁石付で鉄骨工事・プラント工事等に便利です。水平気泡管は拡大レンズがつき、大変見やすいです。測定基準面がV溝付でパイプ等の測定ができます。フラット型サイドキャップはプラスチック製で、建材等を傷つけません。蓄光付で、明るいところで光を蓄積して、暗いところで数分間発光します。磁石付
    材質本体:アルミニウム、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)、サイドキャップ:ABS樹脂厚さ(mm)51高さ(mm)20感度(mm/m)0.35=0.0201°精度(mm/m)±1.00=±0.0573°以内
  • ケガキレベル Ebisu Diamond

    ケガキレベル

    Ebisu Diamond
    1,698税込1,868
    1本
    4日以内出荷
    サイドキャップがフラットなので、直角部分のケガキができる。拡大レンズ付で大変見やすく、精度の調整機溝付でなので調整が可能。蓄光付なので、明るい所で光を蓄積して、暗い所で数分間発光するので見やすい。垂直気泡管が付いているので、柱や壁面の鉛直出しが行え、こちらにも精度の調整機溝付が付いているので調整可能。測定基準面がV溝なので、パイプ等の測定も可能。
    用途直角部分のケガキやパイプ等の測定に。仕様アルミ合金押出材硬化処理・4本線アクリル気泡管・蓄光付シルバータイプ多用途用精度±1.50mm/m=±0.0859°以内感度0.50mm/m=0.0286°仕上アルマイト・カラー塗装
  • 磁石付G-レベル・建築用 エビス(水平器)

    磁石付G-レベル・建築用

    エビス(水平器)
    3,998税込4,398
    1個
    翌々日出荷
    G-レベル・建築用シリーズは、角度を保ったまま線を引くことができる等、機能性に富んだ水平器です。6本線気泡管で1/100(1分勾配)・2/100(2分勾配)の測定が出来ます。精度調整ネジを回して気泡管の調整が出来ます。超強力磁石付で鉄骨工事・プラント工事等に便利です。水平気泡管は拡大レンズがつき、大変見やすいです。測定基準面がV溝付でパイプ等の測定ができます。垂直正面測定窓で垂直気泡管を正面から測定できます。取手がついて持ち運びや測定に便利です。プロテクターがついているため、落下時の衝撃をより緩衝し建材を傷つけません。蓄光付で、明るいところで光を蓄積して、暗いところで数分間発光します。水平器を定規代わりとして水平を保ったまま線を書くことができます。超強力磁石付。垂直正面測定窓付
    材質本体:アルミニウム、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)、プロテクター:エラストマー樹脂、取手:ABS樹脂厚さ(mm)51高さ(mm)20感度(mm/m)0.35=0.0201°精度(mm/m)±1.00=±0.0573°以内
  • ハンドサンダー用サンドペーパー エスコ

    ハンドサンダー用サンドペーパー

    エスコ
    1,940税込2,134
    1袋(10枚)
    翌日出荷
    質量(g)140サイズ(mm)100×290
  • 3.8x 50mm 皿頭木ねじ(ステンレス製/ 4本) エスコ

    3.8x 50mm 皿頭木ねじ(ステンレス製/ 4本)

    エスコ
    330税込363
    1パック(4本)
    翌日出荷
    エスコ品番EA949ED-388材質ステンレスねじの呼びM3.8
  • 3.8x 32mm 皿頭木ねじ(ステンレス製/ 6本) エスコ

    3.8x 32mm 皿頭木ねじ(ステンレス製/ 6本)

    エスコ
    330税込363
    1パック(6本)
    翌日出荷
    エスコ品番EA949ED-384材質ステンレスねじの呼びM3.8
  • 3.8x 20mm 皿頭木ねじ(ステンレス製/ 8本) エスコ

    3.8x 20mm 皿頭木ねじ(ステンレス製/ 8本)

    エスコ
    330税込363
    1パック(8本)
    翌日出荷
    エスコ品番EA949ED-381材質ステンレスねじの呼びM3.8
  • 3.8x 40mm 皿頭木ねじ(ステンレス製/ 4本) エスコ

    3.8x 40mm 皿頭木ねじ(ステンレス製/ 4本)

    エスコ
    330税込363
    1パック(4本)
    翌日出荷
    エスコ品番EA949ED-386材質ステンレスねじの呼びM3.8
  • 3.8x 38mm 皿頭木ねじ(ステンレス製/ 5本) エスコ

    3.8x 38mm 皿頭木ねじ(ステンレス製/ 5本)

    エスコ
    330税込363
    1パック(5本)
    翌日出荷
    エスコ品番EA949ED-385材質ステンレスねじの呼びM3.8
  • 3.8x 25mm 皿頭木ねじ(ステンレス製/ 7本) エスコ

    3.8x 25mm 皿頭木ねじ(ステンレス製/ 7本)

    エスコ
    330税込363
    1パック(7本)
    翌日出荷
    エスコ品番EA949ED-383材質ステンレスねじの呼びM3.8
  • 3.8x 22mm 皿頭木ねじ(ステンレス製/ 7本) エスコ

    3.8x 22mm 皿頭木ねじ(ステンレス製/ 7本)

    エスコ
    330税込363
    1パック(7本)
    翌日出荷
    エスコ品番EA949ED-382材質ステンレスねじの呼びM3.8
  • 3.8x 45mm 皿頭木ねじ(ステンレス製/ 4本) エスコ

    3.8x 45mm 皿頭木ねじ(ステンレス製/ 4本)

    エスコ
    330税込363
    1パック(4本)
    翌日出荷
    エスコ品番EA949ED-387材質ステンレスねじの呼びM3.8
  • CBSガイシ カメダデンキ

    CBSガイシ

    カメダデンキ
    599税込659
    1個
    6日以内出荷
    仕様高圧用材質(本体)ポリプロピレン(黒色)材質(アダプター)エラストマーRoHS指令(10物質対応)対応
  • 関西ペイント PG80 つや消し マットレッド PROST's

    関西ペイント PG80 つや消し マットレッド

    PROST's
    33,980税込37,378
    1個(3.8kg)
    5日以内出荷
    1.全艶消しタイプの原液です。2.つやムラになりにくく、塗り肌が滑らかです。3.耐水性・付着性などの塗膜性能を低下させません。
    用途塗装マットレッド危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • ミルスレッド チップ交換式エンドミル MTE D イスカル

    ミルスレッド チップ交換式エンドミル MTE D

    イスカル
    53,980税込59,378
    1本
    4日以内出荷から29日以内出荷
    ウェルドンシャンクタイプです。
    用途ねじ切り加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
  • ドゥーグリップ 突っ切り・溝入れ加工用アダプタ DGAD/HGAD-RE/LE-JHP イスカル

    ドゥーグリップ 突っ切り・溝入れ加工用アダプタ DGAD/HGAD-RE/LE-JHP

    イスカル
    18,980税込20,878
    1本
    6日以内出荷から29日以内出荷
    高圧クーラント対応です。
    用途突っ切り・溝入れ加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
  • LEDモジュール DNライティング

    LEDモジュール

    DNライティング
    18,980税込20,878
    1個
    20日以内出荷から21日以内出荷
    冷蔵・冷凍ケース用 IP保護等級:IP65 透明カバー
    サイズ全54サイズ(特寸48種類)電源要(別置・別売)品種LEDモジュール使用場所屋内(冷蔵・冷凍ケース用)調光方式PWM/DALI入力電圧DC24V連結不可
  • LEDモジュール DNライティング

    LEDモジュール

    DNライティング
    86,980税込95,678
    1個
    20日以内出荷
    フレキシブル 高照度タイプ 1014mmサイズで2820lmの明るさ 最小曲げ半径150mm 埋め込み取り付け可能 連結可(1系統5014mm以内) 50mm毎で切断可能 特寸対応可
    サイズ50mm毎で特寸対応可能電源要(別置・別売)品種LEDモジュール使用場所屋内調光方式PWM/DALI入力電圧DC24V連結1系統5014mm以内
  • LEDモジュール DNライティング

    LEDモジュール

    DNライティング
    6,698税込7,368
    1個
    20日以内出荷から21日以内出荷
    フレキシブル 最小曲げ半径50mm 連結可(1系統5000mm以内) 60mm毎に切断可能 特寸対応可
    サイズ60mm毎で特寸対応可能電源要(別置・別売)品種LEDモジュール使用場所屋内調光方式PWM/DALI/位相入力電圧DC24V連結1系統5000mm以内
  • LEDモジュール DNライティング

    LEDモジュール

    DNライティング
    41,980税込46,178
    1個
    20日以内出荷
    フレキシブル トップビュー 最小曲げ半径50mm 連結可(1系統5000mm以内) 50mm毎で切断可能 DNL PROFILE SYSTEM PFSH/PFS適合LEDモジュール 特寸対応可
    サイズ50mm毎で特寸対応可能電源要(別置・別売)品種LEDモジュール使用場所屋内調光方式PWM/DALI/位相入力電圧DC24V連結1系統5000mm以内エコロジー商品省エネ
  • LEDモジュール DNライティング

    LEDモジュール

    DNライティング
    53,980税込59,378
    1個
    20日以内出荷から21日以内出荷
    低輝度タイプ 最小曲げ半径50mm 連結可(1系統8000mm以内)
    電源要(別置・別売)使用場所屋内調光方式PWM/DALI/位相入力電圧AC100V~AC242V連結1系統8000mm以内
  • LEDモジュール DNライティング

    LEDモジュール

    DNライティング
    86,980税込95,678
    1個
    20日以内出荷
    制御コントローラーで簡単に思い通りのカラーを選択可能 フレキブル トップビュー 最小曲げ半径50mm 連結可(1系統5000mm以内) 60mm毎で切断可能 特寸対応可
    電源要(別置・別売)品種LEDモジュール使用場所屋内調光方式DMX入力電圧DC24V連結1系統5000mm以内
  • LEDモジュール DNライティング

    LEDモジュール

    DNライティング
    81,980税込90,178
    1個
    20日以内出荷
    フレキシブル 高照度タイプ 1014mmサイズで2820lmの明るさ 最小曲げ半径150mm 埋め込み取り付け可能 連結可(1系統5014mm以内) 特寸対応可(50mm毎)
    品種軒下用LEDモジュールエコロジー商品省エネ
  • LEDモジュール DNライティング

    LEDモジュール

    DNライティング
    58,980税込64,878
    1個
    20日以内出荷
    フレキシブル ディフューズ(粒無し)タイプ 横曲げ 最小曲げ半径150mm 埋め込み取り付け可能 連結可(1系統6500mm以内) 45mm毎で切断可能 特寸129種類対応可
    電源要(別置・別売)品種LEDモジュール使用場所屋内調光方式PWM/DALI/位相入力電圧DC24V連結1系統6500mm以内
  • LED間接器具 DNライティング

    LED間接器具

    DNライティング
    19,980税込21,978
    1個
    20日以内出荷から21日以内出荷
    Seamless type LED照明器具(シームレス タイプ) 調光兼用型 コンパクト型
    品種建築化照明使用場所屋内入力電圧AC100Vエコロジー商品省エネ
  • LEDモジュール DNライティング

    LEDモジュール

    DNライティング
    14,980税込16,478
    1個
    20日以内出荷
    制御コントローラーで簡単に思い通りのカラーを選択可能 フレキシブル ディフューズ トップビュー 最小曲げ半径500mm 連結可(1系統5000mm以内) 60mm毎で切断可能 特寸対応可
    品種LEDモジュール使用場所屋内調光方式DMX入力電圧DC24V連結1系統5000mm以内
  • LEDモジュール DNライティング

    LEDモジュール

    DNライティング
    63,980税込70,378
    1個
    20日以内出荷
    色温度5000K~2800Kの間で調節可 フレキブル トップビュー 最小曲げ半径50mm 連結可(1系統5000mm以内) 100mm毎で切断可能 特寸対応可
    電源要(別置・別売)品種LEDモジュール使用場所屋内調光方式PWM入力電圧DC24V連結1系統5000mm以内