カテゴリ
- 農業機械(59)
- 空調・照明・電設資材(25)
- メカニカル部品(23)
- 家電(21)
- 測量用品(土木/建設)(16)
- ねじ・ボルト・釘(8)
- 切削工具(8)
- 制御機器(7)
- 電気材料(6)
- オフィス家具(5)
- 測定用品(5)
- 自動車純正部品(5)
- 自動車補修部品(4)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
- 印刷用紙/インク/印刷機(4)
- 電動工具(3)
- 店舗什器・備品(2)
- 清掃用品(2)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
- 油圧機器・油圧ホース(2)
- 保管用品(1)
- テープ(1)
- 安全用品(1)
- 防災用品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 建築金物(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- BIGM(丸山製作所)(59)
- DNライティング(20)
- GOODGOODS(グッド・グッズ)(3)
- New-Era(ニューエラー)(3)
- Nikon(ニコン)(7)
- OM SYSTEM(9)
- ParkerTAIYO(3)
- RS PRO(25)
- アルゴファイルジャパン(3)
- エスコ(7)
- エビス(水平器)(14)
- オリンパス(2)
- カナフジ電工(4)
- カラークリエーション(3)
- シュナイダーエレクトリック(7)
- スイデン(2)
- ニッサン(3)
- 岡崎精工(2)
- 東和制電工業(TOWA)(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

テンバコED-45
サンコー(三甲)¥16,980税込¥18,6781個翌々日出荷材質導電性PP色ブラック容量(L)42.2短辺(mm)内寸457、外寸500長辺(mm)内寸687、外寸730有効内寸(mm)短辺450、長辺680有効高さ(mm)内寸125高さ外寸(mm)150高さ内寸(mm)136RoHS指令(10物質対応)対応
交換レンズ M.ZUIKO DIGITAL ED 45mm F1.2 PRO
オリンパス¥179,800税込¥197,7801個8日以内出荷被写体を印象的に浮かび上がらせる大口径中望遠レンズ。付属品レンズキャップ(LC-62F)、レンズリアキャップ(LR-2)、レンズフード(LH-66B)、レンズケース(LSC-0811)、取扱説明書、保証書仕様防塵防滴長さ(mm)84.9質量(g)410レンズ大口径中望遠レンズ最大径(Φmm)70フィルターサイズ(mm)62焦点距離(mm)90(35mm判換算)レンズ構成10群14枚撮影距離(m)0.5絞り(最小)22アズワン品番64-9618-60マウントマイクロフォーサーズ画角27°(対角線)
交換レンズ M.ZUIKO DIGITAL ED 45mm F1.2 PRO
OM SYSTEM¥209,800税込¥230,7801個16日以内出荷主な特長。【ボケの質と高い解像力の両立に徹底的にこだわった描写性能】。「美しくにじむボケ」に徹底的にこだわり、ボケを収差レベルで測定し、球面収差曲線を最適にコントロールすることで、開放F1.2の「美しくにじむボケ」と解像力を高次元で実現。EDレンズ、非球面レンズ、HRレンズ4枚などを適切に配置することにより、色にじみを効果的に補正、コマ収差を徹底的に抑制。中望遠レンズに最適なレンズ配置を追求することで、「美しくにじむボケ」と開放絞りから点を点に写す高い光学性能を両立しました。【クリアな描写と高い近接撮影能力】。クリアな描写を実現するコーティング技術「Z Coating Nano」を採用。ゴースト、フレアを大幅に低減し、ヌケの良いクリアな描写を実現します。また、最短撮影距離50cm、最大撮影倍率0.2倍(35mm判換算)の高い近接撮影能力を実現。より被写体に近づいて撮影できるので、背景を大きくボカすことができます。【高速&高精度AF】。開放F1.2の大口径レンズながら、軽量なフォーカシングユニットによるMSC(Movie & Still Compatible)機構を実現。MSC機構の核となる駆動方式にはスクリュードライブ機構を、駆動モーターにはステッピングモーターを採用し、高速かつ静粛なAFが可能です。また、周辺までカバーした全測距エリアで高精度なピント合わせが行えます。その他、カメラ本体に搭載されている「瞳優先AF」と組み合わせて使用すれば、しっかりと瞳にピントの合ったポートレート写真を撮影できます。【高い機動性】。開放F1.2の大口径レンズながら、小型・軽量化を実現。OM-D E-M1 Mark IIIと組み合わせて、約990gの圧倒的な小型・軽量システムは高い機動性を実現します。また、密封シーリングを各所に施すことで信頼性の高い防塵・防滴・耐低温性能を実現。ほこりや雨を気にすることなく、悪天候でも安心して撮影ができます。【プロの要求に応えられる操作性】。自然なフォーカシングが可能なフォーカスリングや、ファインダー撮影時でも扱いやすいL-Fnボタンなど、プロの要求に応えられる操作性を追求。スムーズな操作で撮影することができます。付属品レンズフードLH-66B、レンズキャップLC-62F、レンズリアキャップLR-2、レンズポーチ、取扱説明書、保証書質量(g)410倍率(倍)0.1 ※35mm判換算 0.2相当羽根枚数【絞り羽根(円形絞り)】9フィルター直径(Φmm)62直径×長さL(Φmm×mm)Φ70×84.9焦点距離(mm)【35mm判換算】90相当防塵・防滴保護等級1級(IPX1)、防塵防滴 ※メーカー製の防滴カメラと組み合わせたときに性能を発揮レンズ構成10群14枚(EDレンズ1枚/HRレンズ4枚/非球面レンズ1枚)撮影距離(m)0.5口径F1.2/F16画角27°
インパクトドライバ用水平器
エビス(水平器)(1件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷インパクトドライバ本体に簡単装着!。丸型気泡管で地面・天井に対して鉛直の確認もOK!。蓄光シート内蔵で暗所での作業も快適です。落下防止コードの取付けができます。樹脂バネを広げて簡単装着が可能。特殊樹脂。水平・鉛直測定可能。インパクトドライバ取付け。パイプ・ポール測定可能。丸型アクリル気泡管。4本線アクリル気泡管。落下防止コード取付部付長さ(mm)28厚さ(mm)67高さ(mm)44質量(g)80感度(mm/m)0.50=0.0286°精度(mm/m)±2.50=±0.1432°以内
ベーシックレベル(ブラック)
エビス(水平器)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から翌々日出荷材質(本体)アルミ合金押出材硬化処理精度±1.00mm/m=±0.0573°以内感度0.35mm/m=0.0201°材質(気泡管)アクリル樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
電着ダイヤモンドバー
アルゴファイルジャパン¥1,698~税込¥1,868~1本当日出荷良質のダイヤモンドをステンレスの母材に電着した砥石です。超硬合金、セラミック、焼き入れ鋼、ガラス等の研削、微細なバリ取り、彫刻に最適です。
アイデアルレベル
エビス(水平器)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷から翌々日出荷測定面がアーチ状で、ねじれ・変形に強く、平面測定からパイプまで(Φ19以上)測定できます。測定基準面がU溝付きでパイプ等が測定できます。45°付きで、法勾配の測定に大変便利です。蓄光付きで明るい場所で光を蓄積して暗いところで数分間発光します。用途多用途用仕様アルミ合金押出材硬化処理アルマイトクリアー塗装仕上げパイプ測定可能4本線アクリル気泡管感度(mm/m)0.50=0.0286°精度±2.50mm/m=±0.1432°以内色(本体)シルバーRoHS指令(10物質対応)対応




セーフティ・ウォーク すべり止めテープ タイプB
3M(スリーエム)(4件のレビュー)¥119,800税込¥131,7801巻当日出荷から37日以内出荷転倒防止に効果がある一般平面用で高耐久のすべり止めテープです。 屋内外いずれでも効果を発揮します。建物の階段やスロープ、車両・建設機器・トラックなどのステップにお使いいただけます。「裏紙を剥がして貼るだけ」の簡単施工で、転倒防止事故のリスクマネージメントにお役立てください。用途スロープ、階段 車両・飛行機・建設機械などのステップに
電着CBNボラゾン
アルゴファイルジャパン¥1,698~税込¥1,868~1本当日出荷良質のダイヤモンドをサビや腐食に強い高品質ステンレスの母材に電着した砥石です。超硬合金、セラミック、焼き入れ鋼、ガラス等の研削、微細なバリ取り、彫刻に最適です。使いやすい円筒形状を剛性のあるΦ6.0mm軸でラインナップです。自由研削はもちろん、機械装着としての使用もOKです。軸が長いタイプは深穴の加工にも適しています。
G-レベル・建築用
エビス(水平器)¥3,500税込¥3,8501個当日出荷から3日以内出荷G-レベル・建築用シリーズは、角度を保ったまま線を引くことができる等、機能性に富んだ水平器です。6本線気泡管で1/100(1分勾配)・2/100(2分勾配)の測定が出来ます。精度調整ネジを回して気泡管の調整が出来ます。水平気泡管は拡大レンズがつき、大変見やすいです。測定基準面がV溝付でパイプ等の測定ができます。垂直正面測定窓で垂直気泡管を正面から測定できます。取手がついて持ち運びや測定に便利です。プロテクターがついているため、落下時の衝撃をより緩衝し建材を傷つけません。蓄光付で、明るいところで光を蓄積して、暗いところで数分間発光します。水平器を定規代わりとして水平を保ったまま線を書くことができます。垂直正面測定窓付材質本体:アルミニウム、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)、プロテクター:エラストマー樹脂、取手:ABS樹脂厚さ(mm)51高さ(mm)20感度(mm/m)0.35=0.0201°精度(mm/m)±1.00=±0.0573°以内
手すりレベル
エビス(水平器)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷手すり等に取り付けて両手ハンドフリーで測定、及び取り付けができます。丸型気泡管で柱の鉛直出しができます。蓄光付で明るい所で光を蓄積して暗い所で数分間発光します。水平・垂直方向360°測定可能。パイプ・ポール測定可能厚さ(mm)56材質(本体)特殊樹脂感度(mm/m)0.50=0.0286°材質(気泡管)アクリル樹脂(PMMA)精度(mm/m)±2.50=±0.1432°以内
磁石付45°付レベル
エビス(水平器)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷から翌々日出荷ベーシックレベル・シルバーシリーズは、実用性と機能性を兼ね備えたスタンダードな水平器です。45°付で法勾配の測定に大変便利です。6本線気泡管で1/100(1分勾配)・2/100(2分勾配)の測定が出来ます。精度調整ネジを回して気泡管の調整が出来ます。磁石付で鉄骨工事・プラント工事等に便利です。水平気泡管は拡大レンズがつき、大変見やすいです。測定基準面がV溝付でパイプ等の測定ができます。フラット型サイドキャップはプラスチック製で、建材等を傷つけません。蓄光付で、明るいところで光を蓄積して、暗いところで数分間発光します。磁石付材質本体:アルミニウム、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)、サイドキャップ:ABS樹脂厚さ(mm)51高さ(mm)20感度(mm/m)0.35=0.0201°精度(mm/m)±1.00=±0.0573°以内
超硬スクエアエンドミル 4枚刃 高硬度鋼加工用
株洲工具¥3,798税込¥4,1781本当日出荷から55日以内出荷用途側面加工、肩削り、溝加工材質超硬刃数4表面処理AlTiN コーティングねじれ角(°)45適合被削材種プリハードン鋼・焼入鋼 55HRC~68HRC:◎、プリハードン鋼・焼入鋼~50HRC:○
電着CBNボラゾン
アルゴファイルジャパン¥1,798税込¥1,9781本当日出荷良質のダイヤモンドをサビや腐食に強い高品質ステンレスの母材に電着した砥石です。超硬合金、セラミック、焼き入れ鋼、ガラス等の研削、微細なバリ取り、彫刻に最適です。使いやすい円筒形状を剛性のあるΦ6.0mm軸でラインナップです。自由研削はもちろん、機械装着としての使用もOKです。軸が長いタイプは深穴の加工にも適しています。軸径(Φmm)3
45°付レベル
エビス(水平器)¥3,898税込¥4,2881個翌々日出荷実用性と機能性を兼ね備えたスタンダードな水平器。45°付で法勾配の測定に便利。ベーシックレベル・シルバーシリーズは、実用性と機能性を兼ね備えたスタンダードな水平器です。45°付で法勾配の測定に大変便利です。6本線気泡管で1/100(1分勾配)・2/100(2分勾配)の測定が出来ます。精度調整ネジを回して気泡管の調整が出来ます。水平気泡管は拡大レンズがつき、大変見やすいです。測定基準面がV溝付でパイプ等の測定ができます。フラット型サイドキャップはプラスチック製で、建材等を傷つけません。蓄光付で、明るいところで光を蓄積して、暗いところで数分間発光します。材質本体:アルミニウム、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)、サイドキャップ:ABS樹脂厚さ(mm)51高さ(mm)20感度(mm/m)0.35=0.0201°精度(mm/m)±1.00=±0.0573°以内
ベーシックレベル・シルバー マグネット付
Ebisu Diamond¥3,198税込¥3,5181個当日出荷樹脂製フラット型サイドキャップ付で建材等を傷つけません。6本線気泡管は、勾配の1/100(1分勾配)・2/100(2分勾配)が測定できます。拡大レンズ付で大変見やすいです。精度の調整機構付で大変便利です。測定基準面がV溝付でパイプ等の測定ができます。蓄光付で明るい所で光を蓄積して暗い所で数分間発光します。水平気泡管は拡大レンズ付きで見やすいです。磁石付で鉄骨工事・プラント工事に便利です。用途水平・垂直の測定に。トラスコ品番410-5249材質本体:アルミ合金押出材硬化処理、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)、キャップ:ABS樹脂、プロテクター:エラストマー樹脂長さ(mm)450厚さ(mm)19.5色【気泡管】グリーン高さ(mm)51精度±1.00mm/m=±0.0573°以内感度0.35mm/m=0.0201°色(本体)シルバーマグネット2ヵ所RoHS指令(10物質対応)対応
ベーシックレベル・ホワイト
エビス(水平器)¥2,598税込¥2,8581個翌々日出荷ベーシックレベル・ホワイトシリーズは、実用性と機能性・デザインを兼ね備えたスタンダードな水平器です。6本線気泡管で1/100(1分勾配)・2/100(2分勾配)の測定が出来ます。精度調整ネジを回して気泡管の調整が出来ます。水平気泡管は拡大レンズがつき、大変見やすいです。測定基準面がV溝付でパイプ等の測定ができます。フラット型サイドキャップはプラスチック製で、建材等を傷つけません。蓄光付で、明るいところで光を蓄積して、暗いところで数分間発光します。材質本体:アルミニウム、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)、サイドキャップ:ABS樹脂厚さ(mm)51高さ(mm)20感度(mm/m)0.35=0.0201°精度(mm/m)±1.00=±0.0573°以内
G-レベル・土木用
エビス(水平器)¥3,500税込¥3,8501個翌々日出荷G-レベル・土木用シリーズは、衝撃に強く、機能性に優れた水平器です。6本線気泡管で1/100(1分勾配)・2/100(2分勾配)の測定が出来ます。精度調整ネジを回して気泡管の調整が出来ます。 。各種プロテクターが落下時の衝撃をより緩衝し、建材を傷つけません。水平気泡管は拡大レンズがつき、大変見やすいです。測定基準面がV溝付でパイプ等の測定ができます。垂直正面測定窓で垂直気泡管を正面から測定できます。取手がついて持ち運びや測定に便利です。プロテクターがついているため、落下時の衝撃をより緩衝し建材を傷つけません。蓄光付で、明るいところで光を蓄積して、暗いところで数分間発光します。垂直正面測定窓付材質本体:アルミニウム、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)、プロテクター:エラストマー樹脂厚さ(mm)56高さ(mm)28感度(mm/m)0.35=0.0201°精度(mm/m)±1.00=±0.0573°以内
レッドバッファーパッド 赤 5枚入り
3M(スリーエム)¥29,980税込¥32,9781セット(5枚)当日出荷作業の種類やパッドの持つ性能によって色分けがされています。 一般的には明るく薄い色ほど研磨力は弱く、暗く濃い色ほど研磨力が強くなっています。用途軽い表面洗浄、艶出し作業用材質ポリエステル、合成樹脂系接着剤、天然鉱物粒子質量(kg)2
オプティロック(アドアンアーム)/3段式
UNGER(ウンガー)¥25,980税込¥28,5781個5日以内出荷から12日以内出荷三段式のアルミ製ポール。軽量な作りになっています。材質アルミ段数3繰り返し・詰め替え対応
ケガキレベル
Ebisu Diamond¥1,898税込¥2,0881本4日以内出荷サイドキャップがフラットなので、直角部分のケガキができる。拡大レンズ付で大変見やすく、精度の調整機溝付でなので調整が可能。蓄光付なので、明るい所で光を蓄積して、暗い所で数分間発光するので見やすい。垂直気泡管が付いているので、柱や壁面の鉛直出しが行え、こちらにも精度の調整機溝付が付いているので調整可能。測定基準面がV溝なので、パイプ等の測定も可能。用途直角部分のケガキやパイプ等の測定に。仕様アルミ合金押出材硬化処理・4本線アクリル気泡管・蓄光付色シルバータイプ多用途用精度±1.50mm/m=±0.0859°以内感度0.50mm/m=0.0286°仕上アルマイト・カラー塗装
磁石付G-レベル・土木用
エビス(水平器)¥4,598税込¥5,0581個翌々日出荷G-レベル・土木用シリーズは、衝撃に強く、機能性に優れた水平器です。6本線気泡管で1/100(1分勾配)・2/100(2分勾配)の測定が出来ます。精度調整ネジを回して気泡管の調整が出来ます。超強力磁石付で鉄骨工事・プラント工事等に便利です。 。各種プロテクターが落下時の衝撃をより緩衝し、建材を傷つけません。水平気泡管は拡大レンズがつき、大変見やすいです。測定基準面がV溝付でパイプ等の測定ができます。垂直正面測定窓で垂直気泡管を正面から測定できます。取手がついて持ち運びや測定に便利です。プロテクターがついているため、落下時の衝撃をより緩衝し建材を傷つけません。蓄光付で、明るいところで光を蓄積して、暗いところで数分間発光します。超強力磁石付。垂直正面測定窓付材質本体:アルミニウム、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)、プロテクター:エラストマー樹脂、取手:ABS樹脂厚さ(mm)56高さ(mm)28感度(mm/m)0.35=0.0201°精度(mm/m)±1.00=±0.0573°以内
磁石付ベーシックレベル・ホワイト
エビス(水平器)¥3,198税込¥3,5181個翌々日出荷ベーシックレベル・ホワイトシリーズは、実用性と機能性・デザインを兼ね備えたスタンダードな水平器です。6本線気泡管で1/100(1分勾配)・2/100(2分勾配)の測定が出来ます。精度調整ネジを回して気泡管の調整が出来ます。磁石付で鉄骨工事・プラント工事等に便利です。水平気泡管は拡大レンズがつき、大変見やすいです。測定基準面がV溝付でパイプ等の測定ができます。フラット型サイドキャップはプラスチック製で、建材等を傷つけません。蓄光付で、明るいところで光を蓄積して、暗いところで数分間発光します。磁石付材質本体:アルミニウム、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)、サイドキャップ:ABS樹脂厚さ(mm)51高さ(mm)20感度(mm/m)0.35=0.0201°精度(mm/m)±1.00=±0.0573°以内
ベーシックレベル ホワイト
エビス(水平器)¥2,598税込¥2,8581個4日以内出荷プラスチック製のフラット型サイドキャップで建材等を傷つけないです。1/100(1分勾配)、2/100(2分勾配)が測定可能です。拡大レンズが付、大変見やすく、精度の調整機構付で便利です。測定面V溝付でパイプなどの測定に便利です。6本線レンズ付アクリル水平気泡管付です。6本線アクリル垂直気泡管付です。暗所に便利な蓄光気泡管です。用途水平、垂直、勾配測定に材質アルミ厚さ(mm)19.5高さ(mm)51タイプ気泡管型感度(mm/m)0.35=0.0201°目盛水平、垂直、1/100、2/100精度(mm/m)±1.00=0.0573°以内
磁石付G-レベル・建築用
エビス(水平器)¥4,798税込¥5,2781個翌々日出荷G-レベル・建築用シリーズは、角度を保ったまま線を引くことができる等、機能性に富んだ水平器です。6本線気泡管で1/100(1分勾配)・2/100(2分勾配)の測定が出来ます。精度調整ネジを回して気泡管の調整が出来ます。超強力磁石付で鉄骨工事・プラント工事等に便利です。水平気泡管は拡大レンズがつき、大変見やすいです。測定基準面がV溝付でパイプ等の測定ができます。垂直正面測定窓で垂直気泡管を正面から測定できます。取手がついて持ち運びや測定に便利です。プロテクターがついているため、落下時の衝撃をより緩衝し建材を傷つけません。蓄光付で、明るいところで光を蓄積して、暗いところで数分間発光します。水平器を定規代わりとして水平を保ったまま線を書くことができます。超強力磁石付。垂直正面測定窓付材質本体:アルミニウム、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)、プロテクター:エラストマー樹脂、取手:ABS樹脂厚さ(mm)51高さ(mm)20感度(mm/m)0.35=0.0201°精度(mm/m)±1.00=±0.0573°以内
超硬ソリッドエンドミル(4枚刃)
岡崎精工¥3,398~税込¥3,738~1個6日以内出荷から8日以内出荷材質超硬型式SED4刃数4タイプ多刃エンドミル勾配角0表面処理ノンコートコーナーR(mm)0刃先R(mm)0
緊急 水なし非常用トイレ(10回分)
ヒロ・コーポレーション¥799税込¥8791個4日以内出荷詰め替えパックに直接ポンプを取り付けてぶら下げるだけ!。ボトルへの詰替え不要でヌメリもなく衛生的。逆さに吊るすことで、重力により中身を最後まで無駄なく使いきれます.。粘度の高いコンディショナーも楽々使用。その他【凝固剤】10個【汚物袋】10枚材質汚物袋・処理袋/ポリエチレン 凝固剤/(高分子ポリマー)、消臭剤、ウッドパウダ寸法(幅W×高さH)(mm)【袋】50×65使用可能回数10回
超硬スクエアエンドミル 2枚刃 高硬度鋼加工用
株洲工具¥3,798税込¥4,1781本4日以内出荷用途側面加工、肩削り、溝加工材質超硬刃数2表面処理AlTiN コーティングねじれ角(°)35適合被削材種プリハードン鋼・焼入鋼 55HRC~68HRC:◎、プリハードン鋼・焼入鋼~50HRC:○
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら