交換レンズ M.ZUIKO DIGITAL ED 45mm F1.2 PRO
主な特長
【ボケの質と高い解像力の両立に徹底的にこだわった描写性能】
「美しくにじむボケ」に徹底的にこだわり、ボケを収差レベルで測定し、球面収差曲線を最適にコントロールすることで、開放F1.2の「美しくにじむボケ」と解像力を高次元で実現。EDレンズ、非球面レンズ、HRレンズ4枚などを適切に配置することにより、色にじみを効果的に補正、コマ収差を徹底的に抑制。中望遠レンズに最適なレンズ配置を追求することで、「美しくにじむボケ」と開放絞りから点を点に写す高い光学性能を両立しました。
【クリアな描写と高い近接撮影能力】
クリアな描写を実現するコーティング技術「Z Coating Nano」を採用。ゴースト、フレアを大幅に低減し、ヌケの良いクリアな描写を実現します。また、最短撮影距離50cm、最大撮影倍率0.2倍(35mm判換算)の高い近接撮影能力を実現。より被写体に近づいて撮影できるので、背景を大きくボカすことができます。
【高速&高精度AF】
開放F1.2の大口径レンズながら、軽量なフォーカシングユニットによるMSC(Movie & Still Compatible)機構を実現。MSC機構の核となる駆動方式にはスクリュードライブ機構を、駆動モーターにはステッピングモーターを採用し、高速かつ静粛なAFが可能です。また、周辺までカバーした全測距エリアで高精度なピント合わせが行えます。その他、カメラ本体に搭載されている「瞳優先AF」と組み合わせて使用すれば、しっかりと瞳にピントの合ったポートレート写真を撮影できます。
【高い機動性】
開放F1.2の大口径レンズながら、小型・軽量化を実現。OM-D E-M1 Mark IIIと組み合わせて、約990gの圧倒的な小型・軽量システムは高い機動性を実現します。また、密封シーリングを各所に施すことで信頼性の高い防塵・防滴・耐低温性能を実現。ほこりや雨を気にすることなく、悪天候でも安心して撮影ができます。
【プロの要求に応えられる操作性】
自然なフォーカシングが可能なフォーカスリングや、ファインダー撮影時でも扱いやすいL-Fnボタンなど、プロの要求に応えられる操作性を追求。スムーズな操作で撮影することができます。
- 内容量
- 1個
カメラ・ビデオカメラ の新着商品
カテゴリ