カテゴリ

  • 空調・電設資材(106)
  • 家電(35)
  • パソコン/周辺機器(28)
  • 照明(24)
  • 制御機器(22)
  • 農業機械(22)
  • 物流用品(19)
  • 自動車純正部品(9)
  • 切削工具(9)
  • カー用品(8)
  • ねじ・ボルト・釘(7)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
  • 自転車部品(6)
  • 船舶用品・漁業資材(5)
  • 測定用品(5)
  • オフィス家具(4)
  • トラック用品・パーツ(4)
  • 自動車補修部品(3)
  • 安全靴・作業靴(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 油圧機器・油圧ホース(3)
  • バイク純正部品(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 安全用品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 作業工具(2)
  • バイク部品(1)
  • テープ(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 防犯用品(1)
  • 防災用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 安全保護具(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ed24」の検索結果

関連キーワード
355件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ED24S用下フック KITO(キトー)ED24S用下フックKITO(キトー)(1件のレビュー)
9,498税込10,448
1個
当日出荷
適合本体ED24S部品名称チェーンの先のフック
キトーセレクト 1速形 (2点ボタン) KITO(キトー)キトーセレクト 1速形 (2点ボタン)KITO(キトー)
169,800税込186,780
1台
当日出荷から9日以内出荷
パワーとスピードを兼ね備えた小容量タイプ ショートヘッドで狭い空間でも取り付け可能 メカニカルブレーキ付 強力ロードチェーンを使用 軽量タイプで持ち運びに最適 過巻防止装置付 上限リミットスイッチ付 高速巻上げ巻き下げで作業の能率が大幅に向上します。 低速を使用することにより、位置あわせ、型あわせなどの精密作業に威力を発揮します。 給電キャブタイヤケーブル2mm2×3芯×5m、接地線出し2Pプラグ付。 建築現場用標準のオシボタンコード一式は、プラグ付でソケット(本体側)への差込み着脱方式です。 昇降速度は、定格荷重時における巻上下速度の平均的な値です。また荷重の大小によっても速度は異なります。 昇降速度の変更ができます。(除くED48S)
種別上下1速形電源単相AC100V 50/60Hzオシボタンコード長さL(m)2.5
手元開閉器 ケースブレーカ(漏電保護用) ED型 Panasonic(パナソニック)手元開閉器 ケースブレーカ(漏電保護用) ED型Panasonic(パナソニック)
19,980税込21,978
1台
当日出荷から32日以内出荷
【手元開閉器】 ケースブレーカ 標準形 屋内用 単体露出工事用です。
仕様標準形、単体露出工事用材質プラスチックケース種類ケースブレーカ(漏電保護用)設置場所屋内入数1台
超硬ソリッドエンドミル(2枚刃) 岡崎精工超硬ソリッドエンドミル(2枚刃)岡崎精工
2,998税込3,298
1個
翌日出荷から8日以内出荷
材質超硬刃数2型式SED2タイプ2枚刃エンドミル勾配角0表面処理ノンコートコーナーR(mm)0刃先R(mm)0
キトー電気チェーンブロック キトーセレクト ED/EDH/EDC(単相100V) KITO(キトー)キトー電気チェーンブロック キトーセレクト ED/EDH/EDC(単相100V)KITO(キトー)
159,800税込175,780
1個
翌日出荷から30日以内出荷
・超高速0.112m/s~0.400m/s(6.7m/min~24m/min)の昇降速度・デッドスペースを最小限にしたショートヘッドタイプ・メカニカルブレーキ付・過巻防止装置付・小形軽量100kg1速形で質量わずか11.5kg・強力ロードチェーン使用(特殊防錆処理の合金鋼焼入チェーン)・豊富なアクセサリー・昇降速度が調整できる、速度調整コンバータ付(1速形)・異常荷重発生時の事故を未然に防ぐフリクションクラッチ、上下限リミットスイッチ付
平底蒸発皿 TRUSCO平底蒸発皿TRUSCO
23,980税込26,378
1個
当日出荷
安価でスタンダードな蒸発皿です。日本製で高品質です。耐熱性、耐酸性、耐アルカリ性に優れています。丸底に比べ、安定性が高いです。溶液を加熱し、濃縮または蒸発乾固することで、溶質を析出することができます。
用途工場、研究室での化学分析に。材質磁製耐熱温度(℃)1100
永興製 オイルチェンジャー 永興電機工業永興製 オイルチェンジャー永興電機工業
64,980税込71,478
1式
欠品中
小低粘度オイル用ポンプ!!低粘度オイル(軽油・灯油)から高粘度オイル(作動油・エンジンオイル)まで適合し、燃料の供給、オイル交換など幅広く使用可能!ハンドルバーもついていますので片手で持ったまま岸壁から乗り移りや建機ステップの登り下りが苦になりません正逆両回転のため、エンジン廃油の抜き取り・新油の注入の一連作業がホースの差し替えナシに可能DC24Vのマグネットモーターと直結のトロコイドポンプで自吸揚程2mと強力!甲板からでも船底のエンジンの抜き取りが可能
質量(kg)4.3電流(A)10電圧(V)24最大吐出量(L/min)12吸入/吐出口径(mm)20危険物の類別非危険物最大自吸力(m)1
MCOスクエアエンドミル2枚刃 岡崎精工MCOスクエアエンドミル2枚刃岡崎精工
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷
材質超硬刃数2表面処理OKコート
ソーラーライトアッシュ 星光産業ソーラーライトアッシュ星光産業
2,298税込2,528
1個
4日以内出荷
「全開灰すて」機能でフタが90度、消火部が180度に開く灰皿です。※誤作動防止のロック機能が付いています。溜まった吸い殻が引っかからず捨てることが出来ます。スーパースリム~レギュラーサイズのタバコ対応の消火穴とタバコ置を備えています。ソーラー+オートライト(白LED)で周囲の明暗に合わせて自動点灯します。色はマットブラック
用途車の灰皿ブラック寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)130×84×90
丸底蒸発皿 TRUSCO丸底蒸発皿TRUSCO
9,598税込10,558
1個
当日出荷から翌々日出荷
安価でスタンダードな蒸発皿です。丸底で深いため、たっぷり入れることができます。日本製で高品質です。耐熱性、耐酸性、耐アルカリ性に優れています。溶液を加熱し、濃縮または蒸発乾固することで、溶質を析出することができます。
用途工場、研究室での化学分析に。材質磁製耐熱温度(℃)1100
電動ボール弁 KITZ(キッツ)電動ボール弁KITZ(キッツ)
28,980税込31,878
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質(本体)ステンレス電源(V)DC24電圧(V)DC24接続方式ねじ込み形使用流体クラス10K駆動源1バルブ種類ボールバルブ
キトーセレクト 2速形 (2点ボタン) KITO(キトー)キトーセレクト 2速形 (2点ボタン)KITO(キトー)
189,800税込208,780
1台
当日出荷から21日以内出荷
パワーとスピードを兼ね備えた小容量タイプ ショートヘッドで狭い空間でも取り付け可能 メカニカルブレーキ付 強力ロードチェーンを使用 軽量タイプで持ち運びに最適 過巻防止装置付 上限リミットスイッチ付 高速巻上げ巻き下げで作業の能率が大幅に向上します。 低速を使用することにより、位置あわせ、型あわせなどの精密作業に威力を発揮します。
種別2速形電源(単相/V)AC100(50/60Hz)ロードチェン線径(Φmm)4寸法g(mm)25寸法j(mm)25寸法m(mm)92
キトーセレクト 2速選択形 (2点ボタン) KITO(キトー)キトーセレクト 2速選択形 (2点ボタン)KITO(キトー)(1件のレビュー)
209,800税込230,780
1台
3日以内出荷から12日以内出荷
電源が単相100V、パワーとスピードを兼ね備えた小容量タイプ。ショートヘッドで狭い空間でも取り付け可能。メカニカルブレーキ付き。強力ロードチェーンを使用軽量タイプで持ち運びに最適。 作業に合わせた最適速度に調整可能。微速付きなので型合わせ・組立てなどの精密作業に威力を発揮致します。
種別上下2速選択形電源単相AC100V 50/60Hzロードチェン線径(Φmm)4寸法g(mm)25寸法j(mm)25寸法m(mm)92オシボタンコード長さL(m)2.5
LEDデイシャインビームセット DC24V KOITO(小糸製作所)LEDデイシャインビームセット DC24VKOITO(小糸製作所)
45,980税込50,578
1セット
当日出荷
3ブロックの発光部分と、レンズカットにより正面からの被視認性だけでなく斜め方向からの被視認性も向上させました。 発光面が広く、確かな存在感をアピール 地球環境に配慮した省エネ設計 ヘッドランプ点灯に比べ、抜群の費用対効果 もちろん車検対応品
セット内容ランプ×2、ハーネス×1、リレー×1、スクリュー×4、両面テープ×2、付属品×1セット消費電力(W)約1.5/1灯光源LED最大光度(cd)約60カンデラLED使用数(個)18ヶ/1灯電球の種類LED
超硬ロウ付エンドミル(2枚刃) 岡崎精工超硬ロウ付エンドミル(2枚刃)岡崎精工
38,980税込42,878
1個
3日以内出荷
材質超硬刃数2型式BED2タイプ2枚刃エンドミル勾配角0表面処理ノンコートコーナーR(mm)0刃先R(mm)0
2.4x 10mm 皿頭木ねじ(ステンレス製/20本) エスコ2.4x 10mm 皿頭木ねじ(ステンレス製/20本)エスコ
330税込363
1パック(20本)
当日出荷
ねじの呼びM2.4材質ステンレスエスコ品番EA949ED-241
キトーセレクト 単相100V KITO(キトー)キトーセレクト 単相100VKITO(キトー)
209,800税込230,780
1個
当日出荷から5日以内出荷
超高速0.112m/s~0.400m/s(6.7m/min~24m/min)の昇降速度 デッドスペースを最小限にしたショートヘッドタイプ メカニカルブレーキ付 過巻防止装置付 小形軽量100kg1速形で質量わずか11.5kg 強力ロードチェーン使用(特殊防錆処理の合金鋼焼入チェーン) 豊富なアクセサリー 昇降速度が調整できる、速度調整コンバータ付(1速形) 異常荷重発生時の事故を未然に防ぐフリクションクラッチ、上下限リミットスイッチ付
電源単相100V(50/60Hz)
ソーラーライトアッシュ 星光産業ソーラーライトアッシュ星光産業
1,798税込1,978
1個
5日以内出荷
ソーラーライト付き多機能灰皿。灰詰り自動クリーニング消化穴搭載。12機能。吸殻の収納本数は約120本。
用途車の灰皿幅(mm)90高さ(mm)180奥行(mm)95
3/4sqx24mm ホイルナット用薄肉ソケット エスコ3/4sqx24mm ホイルナット用薄肉ソケットエスコ
4,090税込4,499
1個
翌日出荷
差込角(inch)3/4対辺(mm)24適合ピン:EA164AA-5.5B、Oリング:EA164A-45エスコ品番EA164ED-24全長(mm)100質量(g)640外径(Φmm)36.8寸法D1(mm)36.8寸法D2(mm)44寸法I(mm)24
OCEAN GRIP OG2507VIII スタジオオーシャンマークOCEAN GRIP OG2507VIIIスタジオオーシャンマーク
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷
ロングセラーモデルOG2507をリニューアル。第3世代として誕生したはOG2507VIIIは操作性の向上と新たなプロフィール加工を施しました。軽量で操作性が高く、アフターサービスも確り対応するNewスタンダード。
仕様計量(kg):7全長(mm)254自重(g)166
アローマックス61 福山ゴム工業アローマックス61福山ゴム工業
4,198税込4,618
1足
当日出荷から9日以内出荷
マジック式で脱ぎ履ぎが容易です。 樹脂先芯仕様の軽量タイプです。 底が柔らかく屈曲性がよく、耐摩耗性にすぐれ、滑りにくいです。 クッション性に優れています。
用途土木建築・一般作業形状ローカット種類セーフティーシューズ規格JIS L級相当材質(アッパー)PVC材質(ソール)熱可塑性ラバー(ラバーインジェクション製法)材質(先芯)樹脂耐圧迫性荷重(kN)4.5甲被タイプマジックタイプ靴タイプスニーカー
OCEAN GRIP OG2100VIII スタジオオーシャンマークOCEAN GRIP OG2100VIIIスタジオオーシャンマーク
15,980税込17,578
1個
7日以内出荷
ロングセラーモデルOG2100をリニューアル。第3世代として誕生したOG2100VIIIは操作性の向上と新たなプロフィール加工を施しました。軽量で操作性が高く、アフターサービスも確り対応するNewスタンダード。
全長(mm)210自重(g)96
ダブルトランペットホーン NIKKO(ニッコー)[陶器]ダブルトランペットホーンNIKKO(ニッコー)[陶器]
24,980税込27,478
1台
4日以内出荷
111dbの船舶用ダブルトランペットホーン、バフ仕上げ
用途船舶用寸法(mm)460×201質量(g)1200音圧111±3db/1m
2・1/2" ロックレバー式ダンパー(アルミ製) エスコ2・1/2" ロックレバー式ダンパー(アルミ製)エスコ
6,190税込6,809
1個
翌日出荷
仕様面間寸法:JIS B2032材質シートラバー:EPDM(はめ込み形)材質(本体)ADC12使用温度範囲(℃)-20~100適合フランジ5K/10K(JIS)最高使用圧力(MPa)1.0材質(Oリング)EPDM材質(ジスク)SCS13A材質(ステム)SUS410材質(ハンドル)ADC12アズワン品番64-7858-22
静電気帯電防止作業ブーツ エスコ静電気帯電防止作業ブーツエスコ
10,800税込11,880
1足
翌日出荷
クリーンルーム対応静電気帯電防止靴 半導体素子の組立、検査、医薬品製造等、高度クリーンルームに JIS T8103準拠 屈曲性、洗濯性に優れるPU材仕様 クラス 100~1,000対応 クリーンルーム他、清潔性が求められる環境に幅広く対応。 ストライプ制電布
ホワイト材質(アッパー)PU材質(ソール)PU機能静電気帯電防止、屈曲性、洗濯性JIS規格JIS T8103準拠靴タイプブーツ
2.4x 13mm 皿頭木ねじ(ステンレス製/20本) エスコ2.4x 13mm 皿頭木ねじ(ステンレス製/20本)エスコ
330税込363
1パック(20本)
翌日出荷
ねじの呼びM2.4材質ステンレスエスコ品番EA949ED-242
2.4x 16mm 皿頭木ねじ(ステンレス製/16本) エスコ2.4x 16mm 皿頭木ねじ(ステンレス製/16本)エスコ
330税込363
1パック(16本)
翌日出荷
ねじの呼びM2.4材質ステンレスエスコ品番EA949ED-243
ライト缶アッシュ 星光産業ライト缶アッシュ星光産業
699税込769
1個
7日以内出荷
カーボンテクスチャのスポーティな缶タイプ灰皿です。夜間などの暗い場所で便利なブルーLED照明付き。(電池式:CR2032…1個使用)ロング缶で大容量、約120本収納できます。(メーカー基準による実測値です。)便利な火消し穴とタバコ置き付きです。
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)154×76×85LED色ブルー
ふとん乾燥機 EDry NIPLUXふとん乾燥機 EDryNIPLUX
11,980税込13,178
1台
6日以内出荷
おしゃれでスタイリッシュでデザイン。3WAY(ふとん・靴・衣類)乾燥で使用可能。コンパクトで持ち運びに便利。
セット内容乾燥機本体、ホース、靴用ヘッド、衣類乾燥袋、取扱説明書兼保証書定格AC100V 50/60Hz本体質量(g)約650(付属品含む)定格消費電力(W)約400本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)68×55×160
MCOスクエアエンドミル 2枚刃 MED2シリーズ 岡崎精工MCOスクエアエンドミル 2枚刃 MED2シリーズ岡崎精工
26,980税込29,678
1本
6日以内出荷
9点工具セット ヒロ・コーポレーション9点工具セットヒロ・コーポレーション
3,398税込3,738
1セット
6日以内出荷
使用頻度の高いアイテムをコンパクトにまとめました。 コストパフォーマンスに優れた工具セットになります。 常備品や持ち運び用の工具として使用できます。
用途常備でのDIYや持ち運び用の工具に。セット内容プラスドライバー×1、マイナスドライバー×1、ペンチ×1、メジャー×1、電圧テストぺん×1、ハンマー×1、カッターナイフ×1、絶縁テープ×1、工具箱×1質量(kg)1.14寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×155×70入組点数9
表示灯(LED球) ニッタン(NITTAN)表示灯(LED球)ニッタン(NITTAN)
699税込769
1台
3日以内出荷
24V 7.8mA PL-R4用
部品名称LED球(PL-R4用)
ビッグアッシュ 星光産業ビッグアッシュ星光産業
1,198税込1,318
1個
9日以内出荷
ワイド開口ビッグボディで約200本の吸い殻を捨てられる灰皿です。「全開灰すて」機能でフタ部品とタバコ置き部品が大きく開く設計です。溜まった吸い殻が引っかからず捨てることができます。汚れた灰皿を注水で濯ぎ洗いをすることができます。スーパースリム~レギュラーサイズのタバコ対応の消火穴とタバコ置を備えています。
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)170×100×103
タイヤアッシュ 星光産業タイヤアッシュ星光産業
1,298税込1,428
1個
9日以内出荷
大開口で使いやすいオフロード用タイヤデザインの置き型灰皿です。ダッシュボードへの設置だけでなく、アウトドア用の灰皿としても使えて便利です。スーパースリムの太さまで(5~8mm)対応の消火穴とタバコ置きを装備しています。「走行中の安定感」と「吸い殻の捨てやすさ」を両立させたマグネット取付けです。好きな向きに360°回転させて固定でき、着脱が簡単です。ホイールデザインのメタルプレートが付属しています。タバコ置き&消火穴のパーツを取外すと小物入れとしても使えます。
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)70×98×98
ニューアートラインテープ まつうら工業ニューアートラインテープまつうら工業
65,980税込72,578
1ケース(24巻)
当日出荷から9日以内出荷
屋内用(平滑面)ラインテープ。はがしやすく、のり残りがしにくいタイプでイベント会場等のレイアウト変更も簡単。 剥離紙がないので作業性抜群です。
用途事務所・病院・介護施設・学校・倉庫などの通路区分に。 ドア周りの標示など壁面用途にも使用できます。 表示・安全用粘着力(N/10mm)3.4引張強度(N/10mm)60
LE-D SMCLE-DSMC
1,898税込2,088
1個
9日以内出荷
手元開閉器 ケースブレーカ(漏電保護用) 防雨型 Panasonic(パナソニック)手元開閉器 ケースブレーカ(漏電保護用) 防雨型Panasonic(パナソニック)
22,980税込25,278
1台
4日以内出荷から32日以内出荷
【手元開閉器】 ケースブレーカ 標準形 屋外用(防雨形・IP43) 単体露出工事用です。
仕様標準形、三相・単相両用、単体露出工事用材質プラスチックケース種類ケースブレーカ(漏電保護用)設置場所屋外用(防雨形・IP43)アース端子オプションで取付可能入数1台特性市販の南京錠が取付可能(Φ8mm)漏電感度電流(mA)30
キトーセレクト 1速形 (2点ボタン) KITO(キトー)キトーセレクト 1速形 (2点ボタン)KITO(キトー)
189,800税込208,780
1台
3日以内出荷から12日以内出荷
キトー電気チェーンブロックの使いやすさを凝縮した小容量ホイスト。コンパクトながらもパワーとスピードは抜群、操作も簡単です。 電源電圧、操作方法、定格荷重、昇降速度の種類からさまざまな作業用途、現場環境に合わせた最適な機種をお選びいただけます。 キトー電気チェーンブロック エクセルシリーズ同様、「安全性」「耐久性」を標準装備しています。
種別1速形電源単相AC100V 50/60Hzロードチェン線径(Φmm)4寸法g(mm)25寸法j(mm)25寸法m(mm)92
LEDライトルーペ クリアー光学LEDライトルーペクリアー光学
1,198税込1,318
1個
9日以内出荷
倍率(倍)2.5、3.5レンズ径(Φmm)33、25寸法(mm)65×49×17質量(g)40光源橙色LED使用電池CR2032×1材質(レンズ)プラアズワン品番64-5273-40
メカEDクールW-24 日本メカケミカルメカEDクールW-24日本メカケミカル
33,980税込37,378
1個(20L)
3日以内出荷
防錆力、消泡性がある中国式ワイヤーカット放電加工機用の水溶性放電加工液
用途中国式ワイヤーカット放電加工機の加工液成分脂肪酸塩、界面活性剤、防錆剤、防腐剤、消泡剤、他容量(L)20pH10.4(原液)、9.7(20倍希釈液)外観淡黄色透明液体動粘度(mm2/s)22(原液)危険物の類別非危険物比重(at15℃)1.07(原液)表面張力(mN/m)33(20倍希釈液)抵抗比63 Ω・cm(原液) 3.6×102 Ω・cm(20倍希釈液)