カテゴリ

  • 物流用品(240)
  • 自動車純正部品(92)
  • 制御機器(90)
  • オフィス家具(73)
  • 空調・照明・電設資材(67)
  • 自動車補修部品(57)
  • バイク純正部品(41)
  • 切削工具(35)
  • 農業機械(33)
  • 家電(25)
  • 測定用品(24)
  • メカニカル部品(19)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(17)
  • パソコン/周辺機器(11)
  • バイク部品(9)
  • 保管用品(9)
  • 建材・エクステリア(7)
  • 研磨材(7)
  • 作業工具(7)
  • ねじ・ボルト・釘(6)
  • 科学研究・開発用品(5)
  • FA担当者のオススメ新商品(5)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
  • 防災用品(4)
  • 安全用品(3)
  • 油圧機器・油圧ホース(3)
  • トラック用品・パーツ(3)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 安全標識(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 電動工具(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 電気材料(1)
  • 防犯用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 医療(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • カー用品(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • 安全保護具(1)
  • 自転車部品(1)
  • 農具(1)
  • エンジン工具(1)

「ed8」の検索結果

関連キーワード
917件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
こて先 ED-8 HAKKO(白光)こて先 ED-8HAKKO(白光)
699税込769
1個ほか
当日出荷
U用交換コテサキです。
用途交換こてさき質量(g)34寸法(Φ×mm)8×90
ワイヤハーネスアセンブリ 8ED-82590-00 YAMAHA(ヤマハ)ワイヤハーネスアセンブリ 8ED-82590-00YAMAHA(ヤマハ)
44,980税込49,478
1個
3日以内出荷
電球型蛍光灯エコ電球スパイラル形 オーム電機電球型蛍光灯エコ電球スパイラル形オーム電機(14件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
定格寿命10000時間で約10倍長持ち 電気代、発熱量が約1/5 長時間点灯する場所におすすめ
電球の種類電球型蛍光灯電球形状スパイラル球電圧(V)AC100(50/60Hz共用)定格寿命(時間)10000使用場所屋内専用(屋外使用禁止)
テンバコED-8 サンコー(三甲)テンバコED-8サンコー(三甲)
3,898税込4,288
1個ほか
3日以内出荷から5日以内出荷
仕様●嵌合1:テンバコ ED-15●嵌合2:テンバコ ED-21●嵌合3:テンバコ ED-28●嵌合4:テンバコ ED40材質導電性PP形状底面:格子リブ高さ(mm)(内寸)80短辺(mm)(内寸)321、(外寸)366長辺(mm)(外寸)466有効内寸(mm)短辺:311、長辺:411外寸法・高さ(mm)85RoHS指令(10物質対応)対応有効内寸法・高さ(mm)72
交換レンズ M.ZUIKO DIGITAL ED 8-25mm F4.0 PRO OM SYSTEM交換レンズ M.ZUIKO DIGITAL ED 8-25mm F4.0 PROOM SYSTEM
159,800税込175,780
1個
8日以内出荷
【小型軽量・高倍率】16mm相当(35mm判換算)スタートのズームレンズとしては最大となる3.1倍の広角高倍率ズームレンズながら、質量411gの小型軽量設計を実現。持ち歩きやすい小型軽量と高倍率を両立しました。この1本で風景やスナップ、ポートレートなど多彩な撮影を楽しめます。【高い光学性能】大型のDSAレンズ、スーパーEDレンズやEDレンズ、EDAレンズなどの特殊レンズを含むレンズ構成により、色収差をはじめとした諸収差を徹底的に除去し、サジタルコマ収差を大幅に低減。また、ZEROコーティングを施すことにより、逆光撮影時のゴースト・フレアの発生を大幅に抑制します。3.1倍という高倍率ながらM.ZUIKO PROシリーズの1本として光学性能に徹底的にこだわり、16-50mm相当(35mm判換算)のズーム全域で高解像でキレのある写真撮影を実現します。【安心の耐環境性能】IP53の防滴性能と優れた防塵性能、-10℃耐低温性能を備えています。また、最前面のレンズにフッ素コーティングを採用。過酷な環境でも安心して撮影でき、撮影シーンは無限大に。【優れた操作性】フィルター装着に対応し、プロテクトフィルターでレンズを保護したり、PLフィルターやNDフィルターなどを使用して多彩な表現の撮影が楽しめます。 ホールドしやすいデザインや、瞬時にマニュアルフォーカスに切り替わるMFクラッチ機構の搭載など、使い勝手にもこだわり設計されています。
仕様最小口径比:F22付属品レンズキャップLC-72C、レンズリアキャップLR-2、レンズフードLH-76E、ラッピングクロスCS-53、取扱説明書、保証書質量(g)(レンズキャップ・リアキャップ、レンズフード除く)(約)411倍率最大撮影倍率(約):0.07倍(Wide)/0.21倍(Tele)羽根枚数絞り(円形絞り):7枚フィルター直径(Φmm)72寸法(Φ×mm)最大径×全長:77×88.5焦点距離(mm)35mm判換算:16-50相当レンズ構成10群16枚(DSAレンズ1枚/EDAレンズ2枚/スーパーEDレンズ1枚/EDレンズ1枚/スーパーHRレンズ1枚/HRレンズ2枚/HDレンズ1枚)撮影距離(m)最短:0.23(ズーム全域)画角107-47°最大口径比F4.0
交換レンズ M.ZUIKO DIGITAL ED 8mm F1.8 Fisheye PRO OM SYSTEM交換レンズ M.ZUIKO DIGITAL ED 8mm F1.8 Fisheye PROOM SYSTEM
159,800税込175,780
1個
8日以内出荷
主な特長【このレンズ1本で写真表現の幅が広がる】開放絞り値F1.8と明るい対角線画角180°魚眼レンズに加えて、3種の超広角単焦点レンズ(11mm、14mm、18mm相当)としても使用可能。レンズ先端2.5cmまで寄れる近接撮影能力も備え、魚眼レンズ特有のユニークな表現はもちろん、超広角レンズならではのダイナミックな写真表現を行えます。風景、スナップ、星空、水中撮影等に威力を発揮する1本です。【圧倒的な光学性能】星空/星景写真において、画面周辺まで星を点像で写す比類なき光学性能を実現。F1.8の明るさと、OM SYSTEMカメラの強力な5軸手ぶれ補正機能により、手持ちで美しい写真撮影が可能になりました。【ゴーストやフレアを徹底的に排除する ZEROコーティング】ゴーストやフレアを徹底的に排除するZEROコーティングをレンズ表面に施し、逆光などの悪条件下でもクリアな描写性能を実現。【過酷な環境下でも安心して使える防塵・防滴設計(IP53)と耐低温性能】6ヶ所の密閉シーリングにより、OM SYSTEMフラッグシップカメラと同様に防塵防水等級IP53に対応。-10℃耐低温も実現しており、厳しい環境での使用も安心です。【水中アクセサリーに対応】別売の水中アクセサリーを使えば水中撮影もお楽しみいただけます。
付属品フロントキャップ LC-62E、リアキャップ LR-2、レンズケース LSC-0811、取扱説明書、保証書質量(g)315タイプ【最小口径比】F22倍率(倍)0.20(35mm判換算:0.40相当)羽根枚数7(円形絞り)焦点距離(mm)【35mm判換算】16相当防塵・防滴IP53相当※/防塵 ※OM SYSTEM(OLYMPUS)製防滴ボディと組み合わせ時に性能を発揮径(Φ)×全長(mm)62×80レンズ構成15群17枚(非球面レンズ1枚/スーパーEDレンズ3枚/EDレンズ2枚/スーパーHRレンズ1枚/HRレンズ2枚)撮影距離(m)最短0.12画角180最大口径比F1.8
DIAヤスリ 呉英製作所DIAヤスリ呉英製作所
2,998税込3,298
1本
当日出荷から翌々日出荷
各種金型の仕上げ・修正・R取り等に必要な形状の合金に適正な粒度のダイヤモンドを独自の電着技術でヤスリ合金に強固に配列させたグレードの高い商品です。 厳密な素材管理によって、高精度・高強固・シャープなエッジのヤスリを提供いたします。 ヤスリのグリップに商品名を印字し、粒度によりグリップの色分けをしているので管理と再オーダーが簡単です。
用途各種金型の仕上げ・修正・R取り・各種刃物研削等、硬質脆性材料の研削に最適です。 小径穴・面取り等にもご使用になれます。材質炭素工具鋼
ノアブライトLED ノア[照明]ノアブライトLEDノア[照明](2件のレビュー)
12,980税込14,278
1個
当日出荷
大粒のLED(5X5mm)を採用しています。 発熱が少ないので取り付け場所の材質・素材を気にせずに取り付けられます。
幅(mm)50高さ(mm)21.5仕様本体スイッチ付付属品専用ブラケット2個、木ねじ2本電圧(V)100コード長さ(m)2電球の種類LED
超硬スクエアエンドミル 3枚刃 汎用加工用 株洲工具超硬スクエアエンドミル 3枚刃 汎用加工用株洲工具(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷から5日以内出荷
用途側面加工、肩削り、溝加工材質超硬刃数3表面処理TiAlN コーティングねじれ角(°)45適合被削材種炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、プリハードン鋼・焼入鋼~40HRC:◎、ステンレス、プリハードン鋼・焼入鋼~50HRC:○
ストレートドリルEX マーベルストレートドリルEXマーベル
1,398税込1,538
1本
当日出荷から5日以内出荷
切れ味抜群、驚異の耐久性。 材質はスウェーデンハイスピード鋼を使用。 先端部のクロスシンニング加工は一般鋼から難削材まで広範囲の穴あけを可能にしました。
用途一般鉄鋼・ステンレス用材質ハイスシャンク形状ストレートシャンク
平底蒸発皿 TRUSCO平底蒸発皿TRUSCO
1,298税込1,428
1個
当日出荷
安価でスタンダードな蒸発皿です。日本製で高品質です。耐熱性、耐酸性、耐アルカリ性に優れています。丸底に比べ、安定性が高いです。溶液を加熱し、濃縮または蒸発乾固することで、溶質を析出することができます。
用途工場、研究室での化学分析に。材質磁製耐熱温度(℃)1100
ホイッスル付き 充電式LED懐中電灯 備災ライト 防水 GOODGOODS(グッド・グッズ)ホイッスル付き 充電式LED懐中電灯 備災ライト 防水GOODGOODS(グッド・グッズ)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
・最長16時間連続点灯 ・備災に最適!1200db(最大時は飛行機のエンジン音に匹敵)の大音量ホイッスル付き ・ボディと頭部にラバー付きで衝撃を吸収!置く場所を傷つけにくい仕様です ・PC製ボディで軽く、明るいのに熱くなりにくい!
用途アウトドア、防災、停電、夜間散歩、見回り、誘導、避難グッズ、夜釣り、アウトドア、レジャー、昆虫採集などにセット内容ライト本体、専用充電器、ホイッスル、取扱説明書、保証書、化粧箱材質PC+ABS寸法(mm)約180.4×Φ56.3質量(g)約269電源充電池内蔵全光束(Lm)HIGH:約2000、LOW:約1000機能LEDライト光源OSRAM社製20W型LED×1粒バッテリー容量(Ah)5.0バッテリー電圧(V)3.6点灯方式HIGH・LOW・SOS(3段階)充電電圧(V)入力:AC100-240(50/60Hz)、出力:5/1A充電時間(時間)約4~5使用時間(時間)HIGH:約8、LOW:約16作業温度範囲(℃)-20~50RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP66級防水(生活防水)照射距離(m)最大約500充放電回数(回)約500照射角度(°)約15
(14035)マニホールドG/K ニッサン(14035)マニホールドG/Kニッサン(6件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から7日以内出荷
超硬スクエアエンドミル 3枚刃 アルミ加工用 株洲工具超硬スクエアエンドミル 3枚刃 アルミ加工用株洲工具
2,298税込2,528
1本
当日出荷から4日以内出荷
用途側面加工、肩削り、溝加工材質超硬刃数3表面処理ノンコートねじれ角(°)45適合被削材種アルミ:◎
(21503)ラジエータロアホース ニッサン(21503)ラジエータロアホースニッサン(3件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から8日以内出荷
超硬スクエアエンドミル 4枚刃 高硬度鋼加工用 株洲工具超硬スクエアエンドミル 4枚刃 高硬度鋼加工用株洲工具
3,998税込4,398
1本
当日出荷から55日以内出荷
用途側面加工、肩削り、溝加工材質超硬刃数4表面処理AlTiN コーティングねじれ角(°)45適合被削材種プリハードン鋼・焼入鋼 55HRC~68HRC:◎、プリハードン鋼・焼入鋼~50HRC:○
LEDライト付点検鏡 SK(新潟精機)LEDライト付点検鏡SK(新潟精機)
10,980税込12,078
1個
当日出荷から翌々日出荷
見えにくい裏側や奥まったところの確認に便利な点検鏡です。
用途機械内部の検査、修理、点検作業に電源単3形乾電池x2(別売)RoHS指令(10物質対応)対応
落ち葉・庭枝焼却器 グリーンライフ落ち葉・庭枝焼却器グリーンライフ(16件のレビュー)
21,980税込24,178
1台
3日以内出荷
耐熱・耐蝕性が高いのでサビにくく長期間ご使用できます。 触る可能性のある箇所はすべて研磨、もしくは折り曲げ処理がしてあります。又、子供の手が入らないよう工夫した空気穴など、随所に気配りした設計です。 ロストル・灰掻棒以外はすべてステンレス材を使用してます。
材質ステンレス
ノガLEDステッキ ノガノガLEDステッキノガ
17,980税込19,778
1台
当日出荷
先端のLEDライトが交換できるセパレートタイプです。スタンドから外してACアダプターに直接接続もできます。
用途作業照明、検査用照明。電球の種類LED2018年トラスコ掲載ページ7 0928
二連伸縮はしご スカイライトII ナカオ二連伸縮はしご スカイライトIIナカオ(1件のレビュー)
99,980税込109,978
1台
翌々日出荷
材質アルミ合金製仕様伸縮式(インサイド構造)、はしご伸縮ロープ循環式、自在スベリ止め端具
超硬スクエアエンドミル 4枚刃 高性能汎用加工用 株洲工具超硬スクエアエンドミル 4枚刃 高性能汎用加工用株洲工具
2,598税込2,858特価
1本
当日出荷から4日以内出荷
用途側面加工、肩削り、溝加工材質超硬刃数4表面処理NaNo TiAlN コーティングねじれ角(°)45適合被削材種炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、プリハードン鋼・焼入鋼 40HRC~55HRC:◎、ステンレス、チタン合金、耐熱合金:○
超硬スクエアエンドミル 6枚刃 高硬度鋼加工用 株洲工具超硬スクエアエンドミル 6枚刃 高硬度鋼加工用株洲工具
4,298税込4,728特価
1本
当日出荷から4日以内出荷
用途側面加工、肩削り、溝加工材質超硬刃数6表面処理AlTiN コーティングねじれ角(°)45適合被削材種プリハードン鋼・焼入鋼 55HRC~68HRC:◎、プリハードン鋼・焼入鋼~50HRC:○
コードレスライトLEDセット 嵯峨電機工業コードレスライトLEDセット嵯峨電機工業(1件のレビュー)
31,980税込35,178
1組
当日出荷
直管型高輝度LED仕様です。目に優しい光源です。照明部は30mmと細いので、狭い所もラクラク照らせます。
付属品バッテリー(LB-P)×1個、充電器(LB-C)×1個点灯時間約3時間光束(Lm)297連続点灯時間3時間電源(V)DC7.4消費電力(W)4.5電球の種類LED
丸底蒸発皿 TRUSCO丸底蒸発皿TRUSCO
849税込934
1個
当日出荷から翌々日出荷
安価でスタンダードな蒸発皿です。丸底で深いため、たっぷり入れることができます。日本製で高品質です。耐熱性、耐酸性、耐アルカリ性に優れています。溶液を加熱し、濃縮または蒸発乾固することで、溶質を析出することができます。
用途工場、研究室での化学分析に。材質磁製耐熱温度(℃)1100
LEDステッキ温白色 ノガLEDステッキ温白色ノガ
19,980税込21,978
1台
当日出荷
温白色の柔らかい色合いのLEDライトです。 先端のLEDライトが交換できるセパレートタイプです。 ライト部に直接電源アダプターを差しこみ、手に持って使用することもできます。
用途商品検査など、手元の照明に。吸着力(N)320コード長さ(m)2マグネット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30×40×35電源(V)100
エコなボール オーム電機エコなボールオーム電機
499税込549
1個
当日出荷から3日以内出荷
一般球(口金E26)がついている器具にそのまま使用できる電球形蛍光灯です。消費電力8Wで40W白熱電球相当の明るさ屋内専用(屋外使用禁止)
口金E26定格消費電力(W)8全長(mm)102質量(g)68定格寿命(時間)8000定格入力電流(A)0.15外径(mm)53
超硬バー M.A.FORD超硬バーM.A.FORD
3,198税込3,518
1本
4日以内出荷
材質超硬
ストロングライトLED 嵯峨電機工業ストロングライトLED嵯峨電機工業
20,980税込23,078
1本
当日出荷
電球の種類LED
コードレスライトLED本体 嵯峨電機工業コードレスライトLED本体嵯峨電機工業(1件のレビュー)
27,980税込30,778
1本
当日出荷
直管型高輝度LED仕様です。目に優しい光源です。照明部は30mmと細いので、狭い所もラクラク照らせます。
付属品バッテリー(LB-P)×1個点灯時間約3時間全光束(Lm)375保護等級IP66連続使用時間(時間)約5色温度(K)6500設置方式ハンディ・フック電源タイプ充電式使用場所屋内外兼用演色指数(Ra)80電球の種類LED
ガスケット セット エンジン (8ED2) MAZDA(マツダ)ガスケット セット エンジン (8ED2)MAZDA(マツダ)
26,980税込29,678
1個
翌々日出荷
(21501)ラジエータアッパホース ニッサン(21501)ラジエータアッパホースニッサン(4件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
ロング型端面フランジ丸型 NFED-VLタイプ ASK(エイエスケイ) (ベアリング)ロング型端面フランジ丸型 NFED-VLタイプASK(エイエスケイ) (ベアリング)
3,798税込4,178
1個
当日出荷から9日以内出荷
形状丸フランジ形
輝丸用ロケーター THECUT輝丸用ロケーターTHECUT
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
Rc 1"   サイレンサー エスコRc 1" サイレンサーエスコ
7,150税込7,865
1個
翌日出荷
接続口Rc取付ねじサイズ1材質(本体)アルミ有効断面積(mm2)300仕様雌ねじ式エスコ品番EA153ED-8全長(mm)92質量(g)200使用温度範囲(℃)-10~60使用圧力(MPa)1.0以下使用流体空気耐圧力(MPa)1.5
[6008ZZ]深溝玉軸受 エスコ[6008ZZ]深溝玉軸受エスコ
1,280税込1,408
1個
翌日出荷
用途自動車:後輪、トランスミッション、電装品、電気:標準電動機、家庭電気器具、その他:計器類、内燃機関、建設機械、鉄道車両、荷役運搬機械、農業機械、各種産業機械など材質高炭素クロム軸受鋼寸法d(mm)40寸法D(mm)68寸法B(mm)15軌道輪形状深溝玉軸受
ガスケット セット エンジン (8ED3) MAZDA(マツダ)ガスケット セット エンジン (8ED3)MAZDA(マツダ)
26,980税込29,678
1個
翌々日出荷
リボンプリンター 熱転写リボン ワンピークリボンプリンター 熱転写リボンワンピーク
11,980税込13,178
1セット
5日以内出荷
R-1、T4e+用の熱転写リボンです。 水洗可。
パイプ 4 8ED-12484-00 YAMAHA(ヤマハ)パイプ 4 8ED-12484-00YAMAHA(ヤマハ)
3,188税込3,507
1個
3日以内出荷
TE Connectivity EMIフィルタ,電源ラインフィルタ,ノイズフィルタ 3A フランジマウント TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity EMIフィルタ,電源ラインフィルタ,ノイズフィルタ 3A フランジマウントTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
3,398税込3,738
1個
7日以内出荷
仕様最大定格電流 = 3A 最大定格電圧 = 250 V ac 実装タイプ = フランジマウント 終端スタイル = ワイヤリード シリーズ = Corcom ED 動作周波数 = 50/60Hz 長さ = 50.3mm 奥行き = 20.06mm 高さ = 39.4mm 寸法 = 50.3 x 20.06 x 39.4mm 動作温度 Min = -10℃ 動作温度 Max = +40℃長さ(mm)165幅(mm)115高さ(mm)42質量(g)48RoHS指令(10物質対応)対応
...