カテゴリ

  • 自動車用オイル・ケミカル(14)
    • ガソリン/ディーゼル用(9)
    • ガソリン専用(5)
  • 手袋(5)
    • ポリウレタン 背抜き手袋(2)
    • 超高強度ポリエチレン 耐切創手袋(3)
  • 事務用品(24)
    • 油性ボールペン(3)
  • パソコン/周辺機器(244)
  • 農業機械(79)
  • バイク部品(47)
  • 制御機器(44)
  • 測定用品(42)
  • 防犯用品(36)
  • 船舶用品・漁業資材(30)
  • 自転車部品(30)
  • 農具(30)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(25)
  • 家電(17)
  • 安全用品(16)
  • 科学研究・開発用品(16)
  • 電動工具(12)
  • 空調・電設資材(8)
  • FA担当者のオススメ新商品(7)
  • カー用品(7)
  • メカニカル部品(6)
  • 自動車補修部品(6)
  • 切削工具(5)
  • 縫製用品(4)
  • 梱包用品(3)
  • 店舗什器・備品(3)
  • 農業・園芸資材(3)
  • 清掃用品(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 作業工具(2)
  • 保管用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 塗料(1)
  • 電気材料(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
内容量(L)
ベースオイル
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「edge」の検索結果

関連キーワード
767件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
背抜き手袋 EDGE 48-126 重松製作所背抜き手袋 EDGE 48-126重松製作所(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1袋(12双)
当日出荷
作業性の良い手袋 耐久性が高い、ポリウレタンコーティングされた手袋です。 シームレスな構造で、作業性と快適性があります。
用途運送作業 組立作業仕様滑り止めコート規格EN 388:2016耐摩耗性レベル4耐切創性レベル1、EN ISO:A耐突刺し性レベル1耐引裂き性レベル2
背抜き手袋 EDGE 48-125 重松製作所背抜き手袋 EDGE 48-125重松製作所(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1箱(12双)
当日出荷
作業性の良い手袋 耐久性が高い、ポリウレタンコーティングされた手袋です。 シームレスな構造で、作業性と快適性があります。
用途運送作業 組立作業仕様滑り止めコート規格EN 388:2016耐摩耗性レベル4耐切創性レベル1、EN ISO:A耐突刺し性レベル1耐引裂き性レベル2
ジェトストリームEDGE 0.28mm uni(三菱鉛筆)ジェトストリームEDGE 0.28mmuni(三菱鉛筆)(4件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
油性ボールペンの限界に挑んだ超極細 油性ボールペン初となる、世界最小ボール径0.28mm『JETSTREAM EDGE(ジェットストリーム エッジ)』 超・低摩擦「ジェットストリームインク」により、超極細ボール径0.28mmで今までにない細字が書ける油性ボールペンカテゴリでは世界で初となる、世界最小、超極細のボール径0.28mmです。 低粘度油性インクの「ジェットストリームインク」を使用しているので、速乾性に優れ、濃くはっきりとした描線を、なめらかに筆記することができます。 筆記面が見やすい、新開発の『ポイントチップ』新開発の『ポイントチップ』は、ペン先にかけてスリムに絞った形状で、細かい筆記作業をする際にもペン先がクリアに見えるようになっています。 機能性とデザイン性を両立した本体軸 本体軸はボール径0.28mmの描線が持つ細く、鋭いイメージをスタイリッシュに表現し、筆記時の安定感など機能面にもこだわったデザインです。 細字を書くための専門ツールとして、各パーツの素材とデザイン、使い勝手にこだわりました。機能性/先軸は金属製で、グリップ部分には細いライン加工を施し滑りにくい設計となっています。 また、重心をペン先側に寄せたことで、細かい筆記を行う際にも安定する設計となっています。 デザイン性/軸は『ジェットストリーム エッジ』によって書ける細く鋭い描線を、ワイヤークリップのワイヤーの細さと、六角軸で生じる放射状の直線によって表現しています。 後端に向かって細くなる形状によってペン先側に寄せた重心を、視覚的に見せたデザインです。 適合替芯 SXR-203-28(黒/赤/青)
シリーズジェットストリーム方式ノック式インク色先端ボール径(mm)0.28替芯SXR-203-28入数(本)1繰り返し・詰め替え対応
耐切創手袋 EDGE 48-705 重松製作所耐切創手袋 EDGE 48-705重松製作所
9,798税込10,778
1袋(12双)
当日出荷
●高い耐切創性 ●高強度ポリエチレンに、伸縮性のスパンデックスを混紡しているため、優れた操作性と柔軟性があります。 ●ライナーと手首の継ぎ目は縫い目がなく、柔らかくてぴったりとしたフィット感があります。 ●通気性が良い背抜き手袋です。 ●滑り止めコート付き
用途自動車関連・ガラス取扱い・機械整備等EN388規格(EN388 2016規格)耐摩耗レベル4、耐切創レベルX、耐引裂レベル4、耐突刺レベル3、EN ISO耐切創レベルC、(EN388 2003規格)耐切創レベル5
耐切創手袋 EDGE 48-700 重松製作所耐切創手袋 EDGE 48-700重松製作所
7,798税込8,578
1箱(12双)
当日出荷から7日以内出荷
高強度ポリエチレンに、グラスファイバーと伸縮性のあるスパンデックスナイロンを使用しているため、高い耐切創性と伸縮性を同時に実現しました。 親指と人差し指の間を強化!ポール等をつかむ時の痛みを和らげます。 コーティングなし。
用途刃物・ガラス・鉄板等の取扱作業仕様左右兼用
耐切創手袋 EDGE 48-701 重松製作所耐切創手袋 EDGE 48-701重松製作所(1件のレビュー)
7,598税込8,358
1箱(12双)
当日出荷から5日以内出荷
高強度ポリエチレンに、伸縮性のあるスパンデックスナイロンを使用しているため、手にフィットします。 通気性が良い背抜き手袋です。
用途切削作業や、耐磨耗性を必要とする作業 刃物・ガラス・鉄板等の取扱作業仕様滑り止めコート材質(すべり止め)ポリウレタン
ジェットストリームEDGE uni(三菱鉛筆)ジェットストリームEDGEuni(三菱鉛筆)
799税込879
1本
当日出荷
筆記面が見やすく、細かい作業に最適な「ポイントチップ」を採用
シリーズジェットストリーム方式ノック式インク色先端ボール径(mm)0.38入数(本)1繰り返し・詰め替え対応
ジェットストリームEDGEリフィル uni(三菱鉛筆)ジェットストリームEDGEリフィルuni(三菱鉛筆)(1件のレビュー)
169税込186
1本ほか
当日出荷
ジェットストリームEDGE 0.38用替芯。 超・低摩擦ジェットストリームインク。
インク色先端ボール径(mm)0.38商品タイプ替芯繰り返し・詰め替え対応
マイクロトーチ Edge( エッジ) 新富士バーナーマイクロトーチ Edge( エッジ)新富士バーナー(1件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
ムダを削ぎ落し、エッジの効いた造形に、落ち着きのあるマットシルバーの装いを纏ったマイクロトーチ仕上がりが美しいだけではなく、強度に優れた亜鉛ダイカスト成型のメタルボディの本体は、小型でありながらも適度な重量感と心地よい使用感を味わえる使用後テーブルなどへ置いた際に、熱くなった火口が接触しないデザイン設計のため、安心して使えるST-487に採用されているガスタンク内への活性炭のインストールと、空気香の位置変更を実施し製品の耐久性を高めた商品。
用途アウトドア等での様々な着火に。 SOTO ソト 新富士バーナー キャンプ アウトドア レジャー マイクロトーチ トーチバーナー 小型バーナー 強力耐風 充填 カセットガス 着火 焚き火 アートクラフト 点火 花火 BBQ バーベキュー材質亜鉛、真鍮、鋼材、樹脂質量(kg)0.09寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)5.1×1.9×9
PLASTIC EDGE OFF ノガPLASTIC EDGE OFFノガ
999税込1,099
1個
4日以内出荷
EDGE電源用HUB LIAN LIEDGE電源用HUBLIAN LI
3,998税込4,398
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
LIAN LI社「EDGE GOLD」シリーズ用のUSB HUBです。 USB 2.0ヘッダー4個とPWMヘッダー6個を内蔵しています。 マグネットを内蔵した脱着型になっており、ケースに貼り付けて使用することも可能になっています。
セット内容本体、USB 9ピンケーブル、USB Aケーブル、FAN用 3ピンケーブル質量(g)56出力PWM:12V/各2Aまで×6個、USB:5V/各500mA 合計2.5Aまで×4個電源PCIe 8ピン入力PWM:12V/12.5A、USB:5V/2.5A寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)130×35×17
EDGE 5W-40 SP カストロールEDGE 5W-40 SPカストロール(18件のレビュー)
2,598税込2,858
1缶(1L)ほか
当日出荷
厳しい環境下においても優れた性能を発揮する高温粘度特性に優れた高性能エンジンオイル すぎれた高温酸化安定性により、高回転・高負荷連続走行時のエンジンオイルの劣化を抑えます。 長時間にわたり最高のエンジンパフォーマンスを引き出します。 エンジンの性能をフルに引き出すためにエンジン効率を改善します。
用途4輪車用ガソリン・ディーゼルエンジン両用SAE5W-40ベースオイル全合成油危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類ACEAA3/B4主な適合車種(フォルクスワーゲン)VW 502 00/505 00、(メルセデスベンツ)MB-Approval 229.3、(BMW)BMW Longlife-01、(ポルシェ)Porsche A40危険物の性状非水溶性
ジェットストリームEDGE3 uni(三菱鉛筆)ジェットストリームEDGE3uni(三菱鉛筆)
1,998税込2,198
1本
当日出荷
新たな操作法・機構・形状を採用することで多色ボールペンながら 単色軸のような筆記感の安定を実現していることです。 後端のダイヤルを回すことで3色のリフィルが回転し繰り出すことが できる”スピロテック機構”を新たに開発し、常に使いたい色のリフィ ルを一定の場所から出すことができます。 同時に、新しいアシンメトリーな偏芯形状である”ポイントノーズ”形状 をペン先に搭載することにより、本体軸に対しリフィルが常に真っすぐ ペン先に向かって出てくることを可能にしました。 デザイン面でも見た目に新しいフォルムに仕上げるとともに、ボール径 0.28mmの描線が持つ鋭いイメージをスタイリッシュに表現しました。
材質先軸:ABS樹脂、アルミグリップ付、後軸:アルミ+塗装、クリップ:ステンレス、ダイヤル:ABS樹脂質量(g)17.2シリーズジェットストリーム方式回転式機構回転繰り出し式インク色黒、赤、青先端ボール径(mm)0.28寸法(軸径Φ×厚さ×全長)(mm)11.8×14.9×145.1入数(本)1繰り返し・詰め替え対応
EDGE 5W‐30 SP/CF カストロールEDGE 5W‐30 SP/CFカストロール(24件のレビュー)
4,998税込5,498
1缶(3L)ほか
当日出荷から8日以内出荷
エンジンオイルの粘度を低く抑えることで、エンジン各部にかかる抵抗を軽減します。
SAE5W-30ベースオイル全合成油
EDGE  5W-30 LL カストロールEDGE 5W-30 LLカストロール(2件のレビュー)
7,098税込7,808
1缶(4L)
当日出荷から8日以内出荷
カストロール エッジは独自のフルード・チタン・テクノロジー(油膜強化技術)により、強靭な油膜を形成し、カストロール史上最高のパフォーマンスを発揮するエンジンオイルです。 フルード・チタン・テクノロジーにより強化された油膜は、ドライビングコンディションによりエンジンへの負荷が増加した状態では更に強靭さを持ち、金属パーツ同士の接触と摩耗を劇的に低減することにより、エンジン性能を最大限に引き出します。 あらゆるドライビングコンディションや気温においても、卓越したエンジン保護性能を発揮します。 摩擦を約15%低減し、カストロール史上最強のオイル皮膜を形成。 主要競合商品と比べ45%油膜が強化され、エンジン内部の金属同士の接触を減らします。 オイル皮膜の耐久性が従来の商品に比べ、約140時間長く持続します。 本製品はCO2ニュートラルに認定された商品です。製品設計に施したCO2排出量への配慮に加え、CO2削減プロジェクトで創出された「カーボン・クレジット」を活用し、CO2の排出量を実質ゼロとしました。
SAE5W-30ベースオイル全合成油APISP危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類ACEAC3危険物の性状非水溶性
ハイビジミラー EDGE DAYTONA(デイトナ)ハイビジミラー EDGEDAYTONA(デイトナ)(2件のレビュー)
2,298税込2,528
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
直径12mmの極太ロッドで振動に強い!!曲率R1000の広角ミラーで後方視界が広い!! 低めのロッド採用。鏡面:クリアーミラー。左右共通。
タイプ左右共通/ロー
スマートフォン接続型サーモグラフィ FLIR ONE Edge Pro Flir(フリアーシステムズ)スマートフォン接続型サーモグラフィ FLIR ONE Edge ProFlir(フリアーシステムズ)
79,980税込87,978
1式
翌々日出荷
FLIR ONE Edge Proはスマートフォン/タブレットとワイヤレス接続することで手の届かない場所にある対象物を容易に検査できるだけでなく、スマートフォンやタブレットにフックして片手で操作することもできます
用途自然な操作であらゆる位置や角度から鮮明な赤外線画像を撮影できます。クラウドサービスのFLIR Ignite(TM)を使用することで、FLIR ONE Edge Proで撮影した画像や動画を瞬時にクラウドにアップロードし、データを編集、整理、保存、共有できます。仕様NETD:70mkタイプMSX搭載測定範囲(℃)-20~400精度±3℃または±5%の大きい方(本体が15℃~35℃、シーンが5℃~120℃ の場合、起動後60秒間適用)温度分解能(℃)0.07画素数160RoHS指令(10物質対応)対応フレームレート8.7Hz画素数(垂直)120
EDGE RS 10W-50 カストロールEDGE RS 10W-50カストロール(2件のレビュー)
3,898税込4,288
1缶(1L)ほか
当日出荷
0.1秒を争うレースシーンで鍛え上げられた技術力は、ターボエンジンからNA(自然吸気)エンジンまで、あらゆるタイプのスポーツエンジンのポテンシャルを引き出します。世界共通のAPI(アメリカ石油協会)サービス分類の中のガソリンエンジンオイル「SM」に合格した、超高性能エンジンオイルです。
用途4輪車用ガソリンエンジン専用SAE10W-50APISNベースオイル全合成油危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
EDGE 0W16 SP カストロールEDGE 0W16 SPカストロール
2,198税込2,418
1缶(1L)ほか
当日出荷から4日以内出荷
超省燃費設計ながらも高いエンジン保護性能を発揮する先進の高性能エンジンオイル。 過酷な状況下においても最高のエンジンパフォーマンスを維持します。 あらゆるドライビングコンディションや気温でも卓越したエンジン保護性能を発揮します。 長期間にわたり最高のエンジンパフォーマンスを引き出します。
用途ハイブリッド車やアイドリングストップ車に最適です。 四輪車ガソリンエンジン専用。SAE0W-16APISP茶色(淡い)タイプ全合成油引火点(℃)208(密閉式)危険等級動粘度(mm2/s)39.3(40℃)、7.4(100℃)危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類ILSACGF-6BRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
edge(エッジ)pH計用電極 HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)edge(エッジ)pH計用電極HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
42,980税込47,278
1個
当日出荷から7日以内出荷
ケーブル長(m)1
バイク用インカム PACKTALK EDGE Cardo(カルド)バイク用インカム PACKTALK EDGECardo(カルド)
59,980税込65,978
1台
当日出荷
最新のBluetooth技術を搭載した、ライダー用インカム。ストレスのないメッシュ通信、簡単便利なボイスコマンド、新体験のマグネット式マウントなど、圧倒的な性能を搭載マグネット式マウント採用で簡単にヘルメットに装着可能。次世代メッシュ通信に対応。最大通信距離1600m、自分を含む15人まで接続可能。Bluetooth接続の場合、自分を含む4人まで接続可能。接続が切れても自動で再接続。ノイズが少ないクリアな通話品質と自動再接続を行う、「ライブインターコム」機能を搭載。相手ライダーと距離が離れて接続が切れても、圏内に入ると自動で再接続するため、ストレスのないインカム通話が可能です。IP67相当の防塵・防水性能を搭載。雨、雪、泥など過酷な環境にも対応。本体内蔵マイクが周囲の騒音や風切り音を感知し、スピーカー音量とマイク感度を自動で調整。高速道路やトンネルでは音量が上がり、信号待ちの間は元に戻るため、手動で調整するストレスがありません。通勤・通学でのソロ利用やタンデムツーリング、集団でのツーリングまで幅広く対応
仕様(第2世代)DMC(ダイナミックメッシュコミュニケーション)対応付属品スピーカー用ベルクロ、マイク用ベルクロ、厚み調整パッド、ケーブルマイク、40mmJBLスピーカー、アームマイク、クレードル、アルコールパッド、貼り付けクランプ、挟み込みクランプ、本体ユニット、USBケーブル、ポケットガイド、ヘルメット取り付けガイド、保証書寸法(mm)約46×84×23質量(g)約47接続ユニバーサル接続対応(他社インカムとの接続・通信) ※機種や使用環境によりうまく作動しない場合があります。対応英語、スペイン語、フランス語、ドイツ語、日本語、中国語、イタリア語/ライブインターコム機能(通話人数)最大15保証期間ご購入日より2年間※保証は本体ユニットにのみ適用され、スピーカーやマイクを含むその他のアクセサリーは初期不良のみの対応となります充電器形名USBType-C防塵防水性能IP67相当充電時間(時間)最大2(20分の充電で最大2時間通話可能)言語表示英語、スペイン語、フランス語、ドイツ語、日本語、中国語、イタリア語、ロシア語、ポルトガル語、ヘブライ語RoHS指令(10物質対応)対応連続待機時間10日間作動温度(℃)-20~55Bluetooth5.2通信距離(m)(グループ)8000/(ユニット間)1600通話時間(時間)13
motorola edge60 Pro モトローラmotorola edge60 Proモトローラ
75,980税込83,578
1個
翌々日出荷
5G/4G LTE対応SIMフリースマートフォン。5000万画素カメラシステム、MediaTek Dimensity 8350、5000mAhバッテリー、RAM 12GB、ROM 256GB、6.7インチディスプレイ、pOLED、NFC/おサイフケータイ、防水・防塵、5Ghz/6GHz Wi-Fi/WiFi 6E、指紋認証センサー搭載。急速チャージャー(68W)・USBケーブル同梱。
EDGE 0W-40 SN/CF カストロールEDGE 0W-40 SN/CFカストロール(7件のレビュー)
2,798税込3,078
1缶(1L)ほか
当日出荷
バランスよく配合された添加剤により、エンジン内部を常にクリーンに保ち、エンジンの寿命を伸ばします。
SAE0W-40ベースオイル全合成油危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
EDGE 10W-30 SP/CF カストロールEDGE 10W-30 SP/CFカストロール(4件のレビュー)
7,198税込7,918
1缶(4L)
当日出荷
最新の省燃費規格「ILSAC GF-5」に合格する高い省燃費性能を発揮します。
SAE10W-30APISP/CF相当ベースオイル全合成油容量(L)4危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量4LACEAA5/B5ILSACGF-6RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
ガーデンエッジ GARDEN EDGE タカショーガーデンエッジ GARDEN EDGEタカショー(5件のレビュー)
829税込912
1個
6日以内出荷
花壇や寄せ植えの境界に最適。プランターの鉢カバーにも使えます。
材質天然木幅(mm)1000ブラウン長さ(m)1長さ(cm)100厚さ(cm)1.3
motorola edge 40 neo 8/256 モトローラmotorola edge 40 neo 8/256モトローラ
49,980税込54,978
1個
当日出荷から9日以内出荷
5G/4G LTE対応SIMフリースマートフォン。
edge タブレット型pH/ORP計 HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)edge タブレット型pH/ORP計HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
94,980税込104,478
1セット
当日出荷から7日以内出荷
pH測定に特化した専用器 電極を替えることでORPの測定も可能 食品業界にも適した清潔感のあるホワイトカラー 薄くて軽いコンパクトなタブレット型 多用途で実用性に優れた形状 0.001の分解能を持つ、研究用卓上型のスペック 自動で5点校正まで可能 最大1000データまで保存可能 USBを使用してのデータ保存、PCへの転送も可能
用途世界初の、多用途なタブレット型pH/ORP計です。 厚さ1.3mm、重さ250gと大変薄く、軽いコンパクトな形状です。 広い視野角と5.5インチの大型液晶画面、および静電タッチ式キーパッドを備えています。 また清潔感のある白い本体は食品業界などにも最適です。 pH専用器ではpH、ORP、温度の測定が行えます。(ORP電極は別売り) edgeは専用のデジタル電極を採用しており、全ての電極は本体に接続されると電極の種類、校正データ、ID番号が自動認識されます。 また電極のコネクターには3.5mmミニプラグを採用しているため本体への接続はとても簡単です。 edgeのデザインは、スタイリッシュな外観というだけでなく、実用性の高い設計になっています。 持ち運んで現場で測定したり、テーブル上で卓上型として測定したり、壁に掛けて壁掛け式として使用することができます。 そのため、従来の用途別という枠を超え、1台で多用途という新しい位置づけの製品です。 また、ハンナ独自のCAL CHECK機能により、電極がきれいな状態でない場合、 標準液が汚れなどの理由で正しく校正できない場合には、その状況を画面上でお知らせします。セット内容本体、pH電極(HI11310)、卓上用ドッキングステーション、壁掛け用クレードル、初回分標準液(pH4.01、pH7.01、pH10.01各2袋)、電極洗浄液2袋、充電用USBケーブル、5VDCアダプター、日本語取扱説明書、品質保証書、ユーザー登録用紙寸法(mm)202×140×12.7測定範囲(pH)基本モード:-2.00~16.00pH、標準モード:-2.00~16.00pH;-2.000~16.000pH±1000.0mV(pH)(ORP)±2000.0mV、(温度)-20.0~120.0℃;-4.0~248.0°F質量(g)250電源5VDCアダプター(付属)精度(pH)±0.01pH;±0.002pH;0.1mV(@25℃)(ORP)±0.2mV(±999.9mV);±1mV(±2000.0mV)(温度)±0.5℃;±0.9°F分解能(pH)0.01pH;0.001pH;0.1mV、(ORP)0.1mV、(温度)0.1℃;0.1°F温度補償自動(-20.0~120.0℃)校正(pH)基本モード:3点校正まで可能標準モード:5点校正まで可能(ORP)1点校正使用液(校正用標準液)基本モード:4.01、6.86、7.01、9.18、10.01pH標準モード:1.68、4.01、6.86、7.01、9.18、10.01、12.45pHおよび2種類のカスタム標準液データメモリ1000データまで。(手動で200データ、安定時に手動で200データ、インターバルで600データ)使用環境温度:0~50℃相対湿度:95%まで(結露のない事)電極(診断)電極の状態、応答時間、標準液の状態RoHS指令(10物質対応)対応PC接続USBポート×1(データ保存);microUSB×1(充電およびPC接続)
フェンダーレスEDGE DAYTONA(デイトナ)フェンダーレスEDGEDAYTONA(デイトナ)
12,980税込14,278
1セット
4日以内出荷
大人のプラモデルをコンセプトにしてデザインされた造形物の組み合わせで違和感のない装着状態を実現。 2021年度新基準ナンバー角度に対応し、保安基準を満たすLEDライセンスランプ&スリムリフレクター付属で装着後も安心です。 車種専用ブラケットは贅沢にアルミ削り出しを採用。新基準対応のPREMIUM ZONEナンバーホルダーセットも標準装備です。
用途Z125 PRO(16)適合Z125 PRO(16)
フェンダーレスEDGE DAYTONA(デイトナ)フェンダーレスEDGEDAYTONA(デイトナ)
12,980税込14,278
1セット
4日以内出荷
大人のプラモデルをコンセプトにしてデザインされた造形物の組み合わせで違和感のない装着状態を実現。 2021年度新基準ナンバー角度に対応し、保安基準を満たすLEDライセンスランプ&スリムリフレクター付属で装着後も安心です。 車種専用ブラケットは贅沢にアルミ削り出しを採用。新基準対応のPREMIUM ZONEナンバーホルダーセットも標準装備です。
用途NINJA250(13-16)適合NINJA250(13-16)
Dino-Eye Edge M THANKO(サンコー)[電子機器]Dino-Eye Edge MTHANKO(サンコー)[電子機器]
44,980税込49,478
1個
当日出荷
高解像度1280×1024pxの顕微鏡取付モデル 顕微鏡の接眼レンズに取り付けることで、デジタル顕微鏡に変わります。 23mm、30mm、30.5mmまたはCマウントの接眼レンズスロット内に取り付け可能。
質量(g)80規格CE, FCC, ROHS電源USBバスパワー寸法(直径Φ×高さH)(mm)32×92対応OSWindows Vista / 7 / 8 / 10、Mac OS 10.12~10.14対応23mm、30mm、30.5mm、CマウントインターフェースUSB2.0解像度1280x1024露出補正自動露出/ 自動補正/ 自動カラーバランス・彩度・コントラスト補正RoHS指令(10物質対応)対応フレームレート15fps 1.3MP、30fps VGA
フェンダーレスEDGE DAYTONA(デイトナ)フェンダーレスEDGEDAYTONA(デイトナ)
17,980税込19,778
1セット
4日以内出荷
大人のプラモデルをコンセプトにしてデザインされた造形物の組み合わせで違和感のない装着状態を実現。 2021年度新基準ナンバー角度に対応し、保安基準を満たすLEDライセンスランプ&スリムリフレクター付属で装着後も安心です。 車種専用ブラケットは贅沢にアルミ削り出しを採用。新基準対応のPREMIUM ZONEナンバーホルダーセットも標準装備です。
用途X-MAX(18)適合X-MAX(18)
Dino-Lite Edge M Fluorescence(蛍光) GFBW THANKO(サンコー)[電子機器]Dino-Lite Edge M Fluorescence(蛍光) GFBWTHANKO(サンコー)[電子機器]
79,980税込87,978
1台
当日出荷
画期的な蛍光マイクロスコープです。 LEDによる励起照明とフィルターにより、GFPを含む緑色蛍光、OFPとRFPを含む 赤色・オレンジ色蛍光、DsRedを含む赤血球、mCherryを含むシアン赤色蛍光、シアン色蛍光、マイクロ流体チップ、更にはお肌のメラニン色素のチェックなど様々な用途で観察や撮影が可能です。 遺伝子工学、生化学、発生生物学、病理学、解剖学など幅広い分野にご利用できます。また1台のDino-Liteを接続・管理できるので、低コストで研究の効率化やスピードアップが図れます。通常のDino-Liteと同様に計測、撮影などが簡単に出来ます。
倍率(倍)20~220その他キャリブレーション機能、測定機能(本体についている倍率の目盛りはあくまでも目安となっており、正確な数値を測定をすることはできません。)付属品本体、ソフトウェアCD-ROM、オートキャリブレーションシート(ピッチ0.1mm)、収納袋、ケーブルバンド質量(g)100対応OSWindows Vista / 7 / 8 / 10、Mac OSX 10.5 以降センサー1.3Mpixels 、1/4インチCMOSインターフェースUSB 2.0解像度1280×1024px (SXGA)、約130万画素LED蛍光LEDライト×7個、白色LED×1個※ソフトウェア上で切替できます。露出補正自動露出/自動補正/自動カラーバランス・彩度・コントラスト補正画素数130万画素RoHS指令(10物質対応)対応フレームレート30fps直径×長さ(mm)32×105
フェンダーレスEDGE 25733 DAYTONA(デイトナ)フェンダーレスEDGE 25733DAYTONA(デイトナ)
22,980税込25,278
1個
3日以内出荷
メーカー名:デイトナメーカー品番:25733販売備考:6適合情報:スズキ[SUZUKI] GSX-R1000 17
フェンダーレスEDGE 25793 DAYTONA(デイトナ)フェンダーレスEDGE 25793DAYTONA(デイトナ)
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷
メーカー名:デイトナメーカー品番:25793販売備考:4適合情報:カワサキ[KAWASAKI] Z900RS [ZR900C] 18
フェンダーレスEDGE 25707 DAYTONA(デイトナ)フェンダーレスEDGE 25707DAYTONA(デイトナ)
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷
メーカー名:デイトナメーカー品番:25707販売備考:キャンセル不可商品です。5適合情報:スズキ[SUZUKI] KATANA [カタナ 2BL-GT79B] 19
フェンダーレスEDGE 25765 DAYTONA(デイトナ)フェンダーレスEDGE 25765DAYTONA(デイトナ)
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷
メーカー名:デイトナメーカー品番:25765販売備考:9適合情報:ヤマハ[YAMAHA] YZF-R25 15-18
フェンダーレスEDGE/ 29202 DAYTONA(デイトナ)フェンダーレスEDGE/ 29202DAYTONA(デイトナ)
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷
メーカー名:デイトナメーカー品番:29202販売備考:キャンセル不可商品です。適合情報:ホンダ[HONDA] HAWK 11 22
EDGEホシュウ ランプベース DAYTONA(デイトナ)EDGEホシュウ ランプベースDAYTONA(デイトナ)
1,298税込1,428
1個
3日以内出荷
フェンダーレスEDGE補修部品です
フェンダーレスEDGE 25803 DAYTONA(デイトナ)フェンダーレスEDGE 25803DAYTONA(デイトナ)
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷
メーカー名:デイトナメーカー品番:25803販売備考:8適合情報:ヤマハ[YAMAHA] YZF-R25 19
フェンダーレスEDGE 25710 DAYTONA(デイトナ)フェンダーレスEDGE 25710DAYTONA(デイトナ)
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷
メーカー名:デイトナメーカー品番:25710販売備考:0適合情報:ホンダ[HONDA] CBR250RR [MC51] 17
...