カテゴリ

  • 制御機器(10)
  • 安全保護具(10)
  • 作業工具(8)
  • 空調・電設資材(5)
  • トラック用品・パーツ(5)
  • バイク部品(3)
  • 電動工具(3)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • 切削工具(2)
  • 保管用品(1)
  • 照明(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 学童・教育用品(1)

「edk」の検索結果

44件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
インレットPシリーズ エコー電子(EDK)インレットPシリーズエコー電子(EDK)(8件のレビュー)
2,698税込2,968
1パック(10個)
当日出荷
定格電圧(V)250耐電圧AC2000Vに於いて1分間異常がないこと定格電流(A)10(UL)、15(CSA)絶縁抵抗(MΩ)(DC500Vに於いて)100以上接触抵抗(mΩ)-
レセプタクル(アウトレットTシリーズ) エコー電子(EDK)レセプタクル(アウトレットTシリーズ)エコー電子(EDK)(1件のレビュー)
179税込197
1個
当日出荷
定格電圧(V)125定格電流(A)15絶縁抵抗(MΩ)(DC500Vに於いて)100以上接触抵抗(mΩ)30以下極配置有極
IECコネクタ オス パネルマウント 10A エコー電子(EDK)IECコネクタ オス パネルマウント 10Aエコー電子(EDK)
279税込307
1個
欠品中
ACインレット(平型)
仕様●実装タイプ:パネルマウント●オス/メス:オス●定格電流:10A●接続方向:ストレート●結線方法:ねじ、はんだ●スイッチタイプ:なし●定格電圧:250 V●コード番号:664-5242アズワン品番65-7572-49
ロッカスイッチ エコー電子(EDK)ロッカスイッチエコー電子(EDK)(5件のレビュー)
349税込384
1個
当日出荷
(マーキング)ホワイト(ロッカー)ブラック(ボディ)ブラック耐電圧AC2000Vに於いて1分間異常がないこと絶縁抵抗(MΩ)(DC500Vに於いて)100以上接触抵抗(mΩ)30以下端子ファストン#187(t0.5)
スピーカー端子 4極 メス ストレート パネルマウント エコー電子(EDK)スピーカー端子 4極 メス ストレート パネルマウントエコー電子(EDK)
319税込351
1個
当日出荷
プッシュターミナル
仕様●オス/メス:メス●極数:4●接続方向:ストレート●実装タイプ:パネルマウント●結線方法:はんだ●色:黒●定格電流:7A●定格電圧:60 V●コード番号:664-5270アズワン品番65-7571-85
レセプタクル(アウトレットGシリーズ) エコー電子(EDK)レセプタクル(アウトレットGシリーズ)エコー電子(EDK)(5件のレビュー)
4,598税込5,058
1パック(10個)
当日出荷
IECコネクタ オス パネルマウント 10A エコー電子(EDK)IECコネクタ オス パネルマウント 10Aエコー電子(EDK)
299税込329
1個
当日出荷
ACインレット(平型)
仕様●実装タイプ:パネルマウント●オス/メス:オス●定格電流:10A●接続方向:ストレート●結線方法:スナップイン●スイッチタイプ:なし●定格電圧:250 V●コード番号:664-5246アズワン品番65-7571-33
IECコネクタ オス 2.5A エコー電子(EDK)IECコネクタ オス 2.5Aエコー電子(EDK)
169税込186
1個
欠品中
ACインレット(丸型)
仕様●オス/メス:オス●定格電流:2.5A●接続方向:ストレート●結線方法:スナップイン●スイッチタイプ:なし●定格電圧:250 V●コード番号:664-5220アズワン品番65-7571-31
スピーカー端子 2極 メス ストレート パネルマウント エコー電子(EDK)スピーカー端子 2極 メス ストレート パネルマウントエコー電子(EDK)
279税込307
1個
当日出荷
プッシュターミナル
仕様●オス/メス:メス●極数:2●接続方向:ストレート●実装タイプ:パネルマウント●結線方法:はんだ●色:黒●定格電流:7A●定格電圧:60 V●コード番号:664-5277アズワン品番65-7575-59
ヒューズホルダー エコー電子(EDK)ヒューズホルダーエコー電子(EDK)(2件のレビュー)
4,498税込4,948
1パック(10個)
当日出荷
定格電圧(V)250AC種類ヒューズホルダ絶縁抵抗(MΩ)(DC500Vに於いて)100以上
ドリルチャック用替えシャンク(ビス付き) トップ工業ドリルチャック用替えシャンク(ビス付き)トップ工業
1,998税込2,198
1個
当日出荷から翌々日出荷
用途電動ドリル用ドリルチャック専用の替えシャンク/適応ドリルチャック:EDC-0.5-6.5(廃番品)、EDC-0.5-65N
腰袋 ホルダー付き グレー E-Value腰袋 ホルダー付き グレーE-Value(6件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
洗練されたスタイル・高品質・圧倒的コストパフォーマンスです。軽量で丈夫です。さまざまの道具の携帯に便利です。
用途ホルダー付腰袋。ブラック・グレー材質ポリエステル寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約230×130×240
腰袋 2段 ブラック&グレー E-Value腰袋 2段 ブラック&グレーE-Value(3件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
洗練されたスタイル・高品質・圧倒的コストパフォーマンスです。軽量で丈夫です。さまざまの道具の携帯に便利です。
用途2段腰袋。ブラック・グレー材質ポリエステル形状2段寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約230×100×240
LEDヘッドライト 20Lm 防水保護等級 IPX4 オーム電機LEDヘッドライト 20Lm 防水保護等級 IPX4オーム電機
859税込945
1個
当日出荷
可動ヘッドでライトの角度調整ができます。 3点式ヘッドバンドで頭部にしっかり固定 集光レンズでリング照射 明るさ20ルーメン 防水保護等級 IPX4(防まつ形) 連続使用時間は約40時間 FL1 STANDARD(アメリカ ANSI/NEMA FL1-2009規格)準拠
ベルト幅(mm)25本体質量(g)約67(電池別)保護等級IPX4(防まつ形)(JIS C 0920:2003による)連続使用時間(時間)明るさ10%まで:約40(未使用・新品のアルカリ乾電池使用時)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約62×56×62(ヘッドバンド除く)光源白色系LED3個(LED交換不可)使用電池単4形乾電池3本(別売)電源タイプ電池式光束(Lm)約20照射距離(m)約20取扱説明書(1.23MB)電球の種類LED
腰袋 ホルダー付き レッド E-Value腰袋 ホルダー付き レッドE-Value(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
洗練されたスタイル・高品質・圧倒的コストパフォーマンスです。軽量で丈夫です。さまざまの道具の携帯に便利です。
用途ホルダー付腰袋。ブラック・レッド材質ポリエステル寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約230×130×240
キーレスドリルチャック トップ工業キーレスドリルチャックトップ工業
4,398税込4,838
1個
当日出荷
6.35軸のドライバー類に装着してストレートドリルを使用出来ます。
用途各種ストレートドリルを装着して穴あけに
キーホルダーレベル エビス(水平器)キーホルダーレベルエビス(水平器)(3件のレビュー)
589税込648
1個
当日出荷
鍵を取り付けて測定できます。小さくて携帯に便利です。
用途水平の測定。長さ(mm)42高さ(mm)15厚さ(mm)15精度±2.50mm/m=±0.1432°以内感度0.50mm/m=0.0286°トラスコ品番410-5494材質本体:アクリル樹脂(PMMA)質量(g)13マグネットなしRoHS指令(10物質対応)対応
腰袋 3段 ブラック&グレー E-Value腰袋 3段 ブラック&グレーE-Value
1,698税込1,868
1個
当日出荷
洗練されたスタイル・高品質・圧倒的コストパフォーマンスです。軽量で丈夫です。さまざまの道具の携帯に便利です。
用途3段腰袋。ブラック・グレー材質ポリエステル形状3段寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約230×130×240
小ねじ用電動ドライバー(静電気対策・トランスレスタイプ) TRUSCO小ねじ用電動ドライバー(静電気対策・トランスレスタイプ)TRUSCO
969税込1,066
1セット(2本)
当日出荷
TEDタイプ専用の交換用カーボンブラシです。
トラスコ品番819-5268材質カーボン、スチール、真鍮質量(g)1
腰袋 3段 ブラック&レッド E-Value腰袋 3段 ブラック&レッドE-Value(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
洗練されたスタイル・高品質・圧倒的コストパフォーマンスです。軽量で丈夫です。さまざまの道具の携帯に便利です。
用途3段腰袋。ブラック・レッド材質ポリエステル形状3段寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約230×130×240
ダブルボールジョイントホース ヒルトラインダブルボールジョイントホースヒルトライン
4,998税込5,498
1個
当日出荷
耐久性に優れたSUS303を使用し樹脂製に比べ格段に長寿命になっています。 ネジ式の為、樹脂クーラントホースに比べ保持強度が格段に向上しています。 保持強度が高い為、高圧クーラントや機械振動、切り屑による干渉等でホース形状の変化がありません。
材質SUS303最大使用圧力(MPa)5使用周囲温度(℃)-30~100適合流体アセトン、アンモニア水、飲料水、エタノール、エチルエーテル、ガソリン、硝酸、植物油、水酸化ナトリウム、石油、切削油、灯油、トリクロルエチレン、トルエン、ベンゼン最高使用流量(L/min)60
エバースキン電工腰袋 3段 SK11エバースキン電工腰袋 3段SK11
2,798税込3,078
1個
当日出荷
雨・汚れに強いエバースキンで、抜群の耐久性です。3段ポケットで整理簡単です。
用途ビスなどのパーツ、道工具類の収納、携帯。材質エバースキン形状3段適合ベルト幅(mm)60まで寸法(縦×横×厚さ)(mm)225×180×65
角型警光灯 K型 ボルト直付タイプ KOITO(小糸製作所)角型警光灯 K型 ボルト直付タイプKOITO(小糸製作所)
12,980税込14,278特価
1個
当日出荷
薄型軽量コンパクトで取付場所を選びません。KOITO独自の光学設計で広範囲に光を照射、道路維持作業車両/フォークリフト等の存在を周辺車両や歩行者へ強力にアピールします。光源に高輝度LEDを採用、長寿命化によるメンテナンス工数/費用の削減、省電力化を実現。8種類の点滅パターンから選択可能(減光機能付き)。最大6台までの連結/同期化が可能。
定格電圧(V)DC12~48質量(g)310定格電力(W)48V時:29(48V・減光時:27W)電球LED使用環境温度(℃)-30~+80防塵防水性能IP67耐振動性能9Gアズワン品番64-9350-32
導電性コンテナテンバコ フ タ 674035 天昇導電性コンテナテンバコ フ タ 674035天昇
3,998税込4,398
1枚
当日出荷
材質導電性ポリプロピレン(PP)ブラック外寸法・高さ(mm)44
エバースキン万能小型腰袋 SK11エバースキン万能小型腰袋SK11
2,198税込2,418
1個
当日出荷
雨・汚れに強いエバースキンで、抜群の耐久性です。ドライバー等収納に便利な工具差し付です。
用途ビスなどのパーツ、道工具類の収納、携帯。材質エバースキン適合ベルト幅(mm)60まで寸法(縦×横×厚さ)(mm)180×130×65
釘袋 ホルダー付き グレー E-Value釘袋 ホルダー付き グレーE-Value
1,998税込2,198
1個
当日出荷
洗練されたスタイル・高品質・圧倒的コストパフォーマンスです。軽量で丈夫です。さまざまの道具の携帯に便利です。
用途ホルダー付腰袋。ブラック・グレー材質ポリエステル寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約300×100×250
角型警光灯 K型 マグネットタイプ KOITO(小糸製作所)角型警光灯 K型 マグネットタイプKOITO(小糸製作所)
19,980税込21,978
1個
当日出荷
マグネットタイプで簡単装着。シガーライタープラグ仕様。点消灯スイッチ/点滅パターン切替スイッチ付き。KOITO独自の光学設計で360°全方位からの優れた被視認性を確保。自車の存在を周辺車両や歩行者へ強力にアピールします。光源に高輝度LEDを採用、長寿命によりメンテナンス工数/費用を削減。8種類の点滅パターンから選択可能。
定格電圧(V)DC12~48質量(g)710(マグネット、ハーネス、プラグ含む)定格電力(W)48V時:29電球LED使用環境温度(℃)-30~+80防塵防水性能IP67(シガーライタープラグ部を除く)耐振動性能9Gアズワン品番64-9350-31
キーホルダーレベル エビス(水平器)キーホルダーレベルエビス(水平器)(1件のレビュー)
579税込637
1個
当日出荷から翌々日出荷
寸法(mm)47×15×15精度±1.5mm/m=±0.0860以内感度0.5mm/m=0.0286°材質(本体)アクリル樹脂質量(g)13マグネットナシRoHS指令(10物質対応)対応
腰袋 2段 ブラック&レッド E-Value腰袋 2段 ブラック&レッドE-Value
1,198税込1,318
1個
当日出荷
洗練されたスタイル・高品質・圧倒的コストパフォーマンスです。軽量で丈夫です。さまざまの道具の携帯に便利です。
用途2段腰袋。ブラック・レッド材質ポリエステル形状2段寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約230×110×240
釘袋 ホルダー付き レッド E-Value釘袋 ホルダー付き レッドE-Value
1,998税込2,198
1個
当日出荷
洗練されたスタイル・高品質・圧倒的コストパフォーマンスです。軽量で丈夫です。さまざまの道具の携帯に便利です。
用途ホルダー付腰袋。ブラック・レッド材質ポリエステル寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約300×100×250
こたつ用取替えヒーター ハロゲンヒータータイプ METROこたつ用取替えヒーター ハロゲンヒータータイプMETRO(2件のレビュー)
8,990税込9,889
1個
当日出荷
ハロゲンヒーターなので、立ち上がりが早く速熱速暖性に優れています。電力自動制御なので、こたつ内部の温度を快適に保ちます。ファン付でも41mmの薄型設計です。本体には温度ヒューズ、電源コードには電流ヒューズを内蔵し、安全性の高い安心設計です。29×29cm、29×33cmの木枠内サイズのこたつに取り付け可能です。
用途こたつ用。付属品ヒーター取付用化粧ビス4本トラスコ品番553-7691幅(mm)290高さ(mm)41奥行(mm)290電源(V)単相100電源コード(m)3消費電力(W)(50/60Hz)600適合サイズ(cm)最小60×60×34、最大180×90×34
7VA昼白色センサ無LED防犯灯 東芝ライテック7VA昼白色センサ無LED防犯灯東芝ライテック(1件のレビュー)
7,898税込8,688
1台
当日出荷
消費電力(W)6.3定格電圧(V)AC100仕様電源ユニット内蔵、電力会社申請入力容量:7.0VA、クラスA:10m、クラスB+:19m、クラスB:19m材質アルミダイカスト質量(kg)0.65タイプ耐塩形使用温度範囲(℃)-20~35周波数(Hz)50/60相関色温度(K)5000加工ポリエステル粉体塗装平均演色評価数(Ra)70仕上マイルドホワイト保護等級IP44グローブ種別アクリル・ 透明つや消し仕上げ光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)112.6光源寿命60000時間(光束維持率80%)入力電流(A)0.07光束(Lm)710色(マンセル値)5Y/9.3/0.5相当耐電圧(kV)15(コモンモード)
9VA昼白色センサ無LED防犯灯 東芝ライテック9VA昼白色センサ無LED防犯灯東芝ライテック(1件のレビュー)
17,980税込19,778
1台
当日出荷
消費電力(W)8.9定格電圧(V)AC100仕様電源ユニット内蔵、電力会社申請入力容量:9.4VA、クラスA:17m、クラスB+:28m、クラスB:31m材質アルミダイカスト質量(kg)0.65タイプ耐塩形使用温度範囲(℃)-20~35周波数(Hz)50/60相関色温度(K)5000加工下地塗装+ポリエステル粉体塗装平均演色評価数(Ra)70仕上マイルドホワイト保護等級IP44グローブ種別アクリル・ 透明光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)121.3光源寿命60000時間(光束維持率80%)入力電流(A)0.094光束(Lm)1080色(マンセル値)5Y/9.3/0.5相当耐電圧(kV)15(コモンモード)
20VA昼白センサ無LED防犯灯 東芝ライテック20VA昼白センサ無LED防犯灯東芝ライテック
34,980税込38,478
1個
当日出荷
仕様補助点灯装置:電源ユニット内蔵幅(mm)器具:114材質/仕上本体:アルミダイカスト/マイルドホワイト/ポリエステル粉体塗装(マンセル値:5Y/9.3/0.5相当)、グローブ:アクリル/透明つや消し仕上げ質量(kg)1.6使用温度範囲(℃)-20~35消費電力(W)17.1(100V)、16.8(200V)、16.9(242V)定格電圧(V)100~242相関色温度(K)5000定格寿命(時間)60000(光束維持率80%)平均演色評価数(Ra)70保護等級IP44エネルギー消費効率(Lm/W)143.2(100V)、145.8(200V)、144.9(242V)付加機能照度センサー入力電流(mA)172(100V)、85(200V)、72(242V)光色昼白色調光方式調光不可グリーン購入法適合適合周波数50/60Hz定格光束(Lm)2450耐雷サージ15kV(コモンモード)
7VA昼白色センサ有防犯灯 耐塩形 東芝ライテック7VA昼白色センサ有防犯灯 耐塩形東芝ライテック
9,898税込10,888
1台
当日出荷
新7VA:消費電力6.3W(電気料金区分10VA)で設置間隔19m(クラスB+)を実現。
定格電圧(V)AC100質量(kg)0.65保護等級IP44光源寿命60000時間グリーン購入法適合
チップ EDKW タンガロイチップ EDKWタンガロイ
21,980税込24,178
1箱(10個)
当日出荷から3日以内出荷
形状菱形頂角75°逃げ角(度)15穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカブレーカ無しRoHS指令(10物質対応)対応
JTAG HS3プログラミングケーブル DIGILENTJTAG HS3プログラミングケーブルDIGILENT
12,980税込14,278
1個
当日出荷
Xilinx FPGA用プログラミングツールJTAG HS3プログラミングケーブルは、XilinxのFPGAとSoC用の高速プログラミング/デバッグソリューションです。すべてのXilinxツールと互換性があり、iMPACT、ChipScope、EDK、Vivadoなどからシームレスに駆動できます。JTAG HS3は、Xilinxの2×7コネクタ、2mmプログラミングヘッダーを使用してターゲットボードに接続します。パソコンのUSBポートからJTAG HS3に電力を供給し、ターゲットボードには接続されていなくても、パソコンと接続するとDigilentのプログラミングケーブルとして認識されます。HS3には、JTAG信号バッファに供給する個別のVrefピンがあります。高速24mAの3ステートバッファにより、1.8V~5Vの信号電圧と最大30Mbpsでターゲットボードを駆動できます。なお、正常に動作させるには、VrefピンをFPGAのJTAGポートと同じ電源(VCCO_0)に接続する必要があります。プログラミング中にアクティブになる場合を除いて、JTAG HS3の信号はハイインピーダンスに保持されるため、JTAGバスを他のデバイスと共有できます。小型軽量であるため、システムボードコネクタでしっかりと固定できます。【ご注意】※JTAG HS3は固有のプログラミングヘッダーであり、1×6 MTE Digilent JTAGコネクタとは互換性がありません。
仕様●Xilinx FPGAやSoC向けの小型で完全なオールインワンJTAGプログラミング/デバッグソリューション●標準のXilinx JTAGヘッダーに直接接続して使用●個別のVrefがJTAG信号電圧を駆動し、Vrefは1.8V~5Vの任意の電圧に設定可能●最大30MbpsでJTAGバスを駆動できる高速USB2.0ポート(周波数調整が可能)●Xilinx ISE14.1以降、Vivado2013.3以降に対応●microUSB-Bコネクタを使用●ピン14のオープンドレインバッファは、デバッグソフトウェアでZynqプロセッサコアをリセット可能アズワン品番67-0390-96
L・ビーム(電球型LED)超拡散タイプ L702DF M&HL・ビーム(電球型LED)超拡散タイプ L702DFM&H(4件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
L・ビームは全て日本国内ハンドメイドです。 今お使いの電球と取替えるだけでLEDランプになる電球型LEDです。 メーターパネル用途に最適な、拡散剤入りディフューザーキャップを装着したムラのないマイルドな明かりのL700DFシリーズが新登場!正面、斜め、横方向、全方位にほぼ均等な光を放ち、ムラのなさでは全シリーズ中No.1です! LEDには明るい日亜化学製高性能2チップLEDを採用!色はLEDらしいクールなホワイト(WH)と自然で温かみのある電球色(DK)の2色をご用意しました。形状は12VのT10ウエッジ用とBA9S口金型、さらに6VのBA9S口金型の3サイズで旧車マニアをうならせる充実のラインナップです!メーターパネルの他、ポジション、インジケーター等にもぜひご利用下さい!
消費電力(W)0.5定格電圧(V)12口金12vBA9Sタイプ超拡散
サイドマーカー【DK SLIM】LED12 Strandsサイドマーカー【DK SLIM】LED12Strands
3,398税込3,738
1個
当日出荷
ユーロカスタムでは定番のマーカランプです。
用途電装パーツ/車高灯電圧(V)12/24レンズ色クリアLED色ホワイトコード長さ(cm)約23LED使用数(個)12寸法(長さL×高さH×奥行D)(mm)83.8×24.2×10.4
TB3-LED/SC3-LED用渡りコード DKP2500片切り DNライティングTB3-LED/SC3-LED用渡りコード DKP2500片切りDNライティング
1,298税込1,428
1本
欠品中
器具を連結して電源を送る場合に使用します。(最大10灯以内)
コード長さ(mm)2500RoHS指令(10物質対応)対応