カテゴリ

  • 家電(111)
  • 空調・電設資材(53)
  • 科学研究・開発用品(25)
  • 照明(21)
  • ねじ・ボルト・釘(14)
  • バイク部品(14)
  • 電気材料(14)
  • 制御機器(13)
  • 切削工具(12)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(11)
  • 店舗什器・備品(9)
  • パソコン/周辺機器(9)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
  • 物流用品(5)
  • 測定用品(5)
  • 学童・教育用品(5)
  • 安全標識(4)
  • メカニカル部品(3)
  • 機構部品(3)
  • 建材・エクステリア(3)
  • 安全保護具(3)
  • 自転車部品(3)
  • 作業工具(3)
  • バイク純正部品(2)
  • 厨房用品(2)
  • 防犯用品(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 農業機械(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 清掃用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • オフィス家具(1)
  • 安全用品(1)
  • 防災用品(1)
  • 介護用品(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 研磨材(1)
  • 食品・飲料(1)
  • 縫製用品(1)
  • 電動工具(1)

「edn」の検索結果

関連キーワード
375件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コバルトハイススクエアエンドミル 2刃 ミディアム EDN OSG(オーエスジー)コバルトハイススクエアエンドミル 2刃 ミディアム EDNOSG(オーエスジー)(11件のレビュー)
899税込989特価
1本
当日出荷から9日以内出荷
使用範囲の広い刃長全長を使用しており、最大汎用に富んだ2枚刃エンドミルのミディアム形です。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co刃数2公差0~-0.030被削材炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC)、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC)、ステンレス鋼(~35HRC)、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB)、銅合金、アルミ合金コーナー形状ピンカドねじれ角(°)30
コバルトハイススクエアエンドミル 2刃 ロングシャンク ミディアム LS-EDN OSG(オーエスジー)コバルトハイススクエアエンドミル 2刃 ロングシャンク ミディアム LS-EDNOSG(オーエスジー)
4,698税込5,168
1本
当日出荷から4日以内出荷
材質コバルトハイス(HSS-Co)刃数2表面処理ノンコーティングコーナー形状ピンカドねじれ角(°)30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇刃径公差(mm)0~-0.030RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
粉末ハイススクエアエンドミル XPM 2刃 ミディアム XPM-EDN OSG(オーエスジー)粉末ハイススクエアエンドミル XPM 2刃 ミディアム XPM-EDNOSG(オーエスジー)(1件のレビュー)
3,500税込3,850
1本
翌日出荷から8日以内出荷
刃長がロングとショートの中間に設定してあります
刃数2材質高級粉末ハイス(XPM)コーナー形状ピンカドねじれ角(°)約30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC):〇、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:〇刃径公差(mm)0~-0.03
コバルトハイススクエアエンドミル TiNコート 2刃 ミディアム EX-TIN-EDN OSG(オーエスジー)コバルトハイススクエアエンドミル TiNコート 2刃 ミディアム EX-TIN-EDNOSG(オーエスジー)(1件のレビュー)
2,890税込3,179特価
1本
当日出荷から8日以内出荷
刃部材料にコバルトハイスを使用しています。 TiNコーティングで反溶着性、耐摩耗性に優れています。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co刃数2公差0~-0.030表面処理TiNコーティングコーナー形状ピンカド公差(mm)0~-0.030ねじれ角(°)30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC):〇、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇グリーン購入法適合
粉末ハイススクエアエンドミル Vコート XPM 2刃 ミディアム V-XPM-EDN OSG(オーエスジー)粉末ハイススクエアエンドミル Vコート XPM 2刃 ミディアム V-XPM-EDNOSG(オーエスジー)
4,698税込5,168
1本
当日出荷から8日以内出荷
粉末ハイスXPMにVコーティングが施してあります。良好な切れ味と安定した工具寿命を実現しました。
ねじれ角(°)32表面処理Vコーティング(複合多層コーティング)材質XPM 高級粉末ハイス外径許容差(mm)0 ~-0.030刃数2コーナー形状ピンカド適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼・プリハードン鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇
粉末ハイススクエアエンドミル XPM 2刃 深掘り用 ミディアム DE-XPM-EDN OSG(オーエスジー)粉末ハイススクエアエンドミル XPM 2刃 深掘り用 ミディアム DE-XPM-EDNOSG(オーエスジー)(1件のレビュー)
5,298税込5,828
1本
4日以内出荷
深彫用のロングシャンク形2枚刃エンドミルです。刃径よりシャンク径が細い設定となっています。
材質高級粉末ハイス(XPM)刃数2コーナー形状ピンカドねじれ角(°)約30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC):〇、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:〇刃径公差(mm)0~-0.03RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
粉末ハイススクエアエンドミル Vコート XPM 2刃 スリムシャンク ミディアム V-SS-XPM-EDN OSG(オーエスジー)粉末ハイススクエアエンドミル Vコート XPM 2刃 スリムシャンク ミディアム V-SS-XPM-EDNOSG(オーエスジー)
5,798税込6,378
1本
4日以内出荷
シャンク径を刃径マイナス1mmに設定したスリムシャンクタイプです。突出し長さを自由に調整できます。
材質高級粉末ハイス(高速度鋼)XPM刃数2表面処理Vコーティング(複合多層コーティング)コーナー形状ピンカド公差(mm)0~-0.03ねじれ角(°)約30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
差込形接続端子 FA形 ニチフ差込形接続端子 FA形ニチフ(23件のレビュー)
279税込307
1袋(10個)ほか
当日出荷
UL・CSA登録品
仕様RoHS指令の規制適合品使用温度範囲(℃)-40~+105定格電圧(V)300端子形状差込形材質(絶縁体)ナイロン難燃性UL94V-2寸法H(mm)9.5寸法W(mm)9.0JIS規格取得UL規格取得CSA規格取得全長(mm)21幅(mm)6.8種類差込型接続端子材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)相手タブ厚(mm)0.8
差込形接続端子 FA形 ニチフ差込形接続端子 FA形ニチフ(11件のレビュー)
339税込373
1袋(10個)ほか
当日出荷
ICT(絶縁被覆付連鎖形端子)をカットしたものです。 UL・CSA登録品
寸法W(mm)7.2寸法H(mm)9.8使用温度範囲(℃)-40~+105定格電圧(V)300端子形状差込形材質(絶縁体)ナイロン難燃性UL94V-2JIS規格取得特性難燃仕様RoHS指令の規制適合品材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)幅(mm)5全長(mm)19.5種類差込型接続端子UL規格取得CSA規格取得
防水ハンキングネックダブルライト ブロードウォッチ防水ハンキングネックダブルライトブロードウォッチ(3件のレビュー)
3,698税込4,068
1個
当日出荷
首掛け型 LED 。スポット照明と平面照明のダブルライト 。 270°回転する回転電灯・ストロボ機能を搭載した懐中電灯のダブルライト設計 回転電灯は、3つの光源から、電灯カラーを選んで明るさを無段階調整可能 バッテリー容量1800mAh、連続約10時間使用可能
用途釣りや夜間のキャンプ等で使用できる首掛け型照明装置付属品USB 充電ケーブル長さ(mm)250寸法(mm)約250×160×3ブラック質量(g)約165定格電力(W)2.5入力電圧(V)5.0/1A色温度(K)4000~6000使用電池専用充電池バッテリー電圧(V)3.7バッテリー容量(mAh)1800明るさ(Lm)LED:約300(両端それぞれ)防水性あり電球の種類LED
【名入れ】簡単オーダー 領収書 名入れ (オレンジ台紙) ノーブランド【名入れ】簡単オーダー 領収書 名入れ (オレンジ台紙)ノーブランド(1件のレビュー)
5,798税込6,378
1冊ほか
翌々日出荷
領収書の宛名に社名を印刷することができます。 記入を省力化!時間・人件費の削減につながります。 所定のフォントで印刷するので見た目もきれいに仕上がります。 社名を入力し、デザインとフォントを選択するだけの簡単オーダーです。
用途飲食店や接客業、ホテル、営業など。寸法(mm)188×85/切り離し後170×85サイズ小切手サイズタイプ2枚複写書体太明朝体、明朝体、太ゴシック体、ゴシック体、太丸ゴシック体、丸ゴシック体、楷書体名入れ印刷色レイアウトパターン1、パターン2サービス分類名入れ
差込形接続端子 MA形 ニチフ差込形接続端子 MA形ニチフ(4件のレビュー)
239税込263
1袋(10個)ほか
当日出荷
UL・CSA登録品
使用温度範囲(℃)-40~+105定格電圧(V)300寸法t(mm)0.8寸法W(mm)10.3材質(絶縁体)ナイロン寸法G(mm)6.4難燃性UL94V-2仕様RoHS指令の規制適合品JIS規格取得UL規格取得CSA規格取得材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)相手タブ厚(mm)0.8幅(mm)6.35全長(mm)22種類差込型接続端子端子形状差込形
極ぼそッ!沼ヤスリ EIGERTOOL(アイガーツール)極ぼそッ!沼ヤスリEIGERTOOL(アイガーツール)
2,898税込3,188
1本
当日出荷
シャーペンにさして使える極細ヤスリです。これまでのヤスリでは入らなかった狭い隙間もヤスれます。モールドのディテールアップ、スジホリに最適です。モデラー様から大好評の逸品です。
仕様ヤスリ砥粒材:ダイヤモンド材質ヤスリ芯:鋼材質量(g)10本体寸法(mm)17×145×9
【名入れ】簡単オーダー 領収書 名入れ (青台紙) ノーブランド【名入れ】簡単オーダー 領収書 名入れ (青台紙)ノーブランド
5,398税込5,938
1冊(50組)ほか
翌々日出荷
領収書の宛名に社名を印刷することができます。 記入を省力化!時間・人件費の削減につながります。 所定のフォントで印刷するので見た目もきれいに仕上がります。 社名を入力し、デザインとフォントを選択するだけの簡単オーダーです。
用途飲食店や接客業、ホテル、営業など。寸法(mm)188×85/切り離し後170×85タイプ複写書体太明朝体、明朝体、太ゴシック体、ゴシック体、太丸ゴシック体、丸ゴシック体、楷書体名入れ印刷色レイアウトパターン1、パターン2サービス分類名入れ
【名入れ】簡単オーダー 領収書 名入れ 社印あり (オレンジ台紙) ノーブランド【名入れ】簡単オーダー 領収書 名入れ 社印あり (オレンジ台紙)ノーブランド
8,998税込9,898
1冊ほか
翌々日出荷から3日以内出荷
領収書の宛名に社名を印刷することができます。 社印風デザインを作成して印刷します。(実際の社印とは異なります) 記入を省力化!時間・人件費の削減につながります。 所定のフォントで印刷するので見た目もきれいに仕上がります。 社名を入力し、デザインとフォントを選択するだけの簡単オーダーです。
用途飲食店や接客業、ホテル、営業など。寸法(mm)188×85/切り離し後170×85サイズ小切手サイズタイプ複写書体太明朝体、明朝体、太ゴシック体、ゴシック体、太丸ゴシック体、丸ゴシック体、楷書体デザイン社印:2行or3行名入れ印刷色レイアウトパターン1、パターン2サービス分類名入れ
コンセント 日動工業コンセント日動工業
839税込923
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
電工ドラム、100V・屋内型・アース付(3芯)の交換用抜止コンセント
周波数(Hz)50/60定格電圧(V)AC100コンセント個数2コンセント形状接地2P15A125V抜止式定格電流(A)15RoHS指令(10物質対応)対応
【名入れ】簡単オーダー 領収書 名入れ No.あり(青台紙) ノーブランド【名入れ】簡単オーダー 領収書 名入れ No.あり(青台紙)ノーブランド
12,980税込14,278
1冊ほか
翌々日出荷
領収書の宛名に社名を印刷することができます。 領収書の連番を入れることができます。お届け分の1枚目に入力する数字をご指定ください。複数冊セットをご注文の場合、通しで印刷されます。 記入を省力化!時間・人件費の削減につながります。 所定のフォントで印刷するので見た目もきれいに仕上がります。 社名を入力し、デザインとフォントを選択するだけの簡単オーダーです。
用途飲食店や接客業、ホテル、営業など。寸法(mm)188×85/切り離し後170×85サイズ小切手サイズタイプ複写No.6桁(任意)書体太明朝体、明朝体、太ゴシック体、ゴシック体、太丸ゴシック体、丸ゴシック体、楷書体名入れ印刷色レイアウトパターン1、パターン2サービス分類名入れ
【名入れ】簡単オーダー 領収書 名入れ 社印あり No.あり(青台紙) ノーブランド【名入れ】簡単オーダー 領収書 名入れ 社印あり No.あり(青台紙)ノーブランド
13,980税込15,378
1冊ほか
翌々日出荷
領収書の宛名に社名を印刷することができます。 社印風デザインを作成して印刷します。(実際の社印とは異なります) 領収書の連番を入れることができます。お届け分の1枚目に入力する数字をご指定ください。複数冊セットをご注文の場合、通しで印刷されます。 記入を省力化!時間・人件費の削減につながります。 所定のフォントで印刷するので見た目もきれいに仕上がります。 社名を入力し、デザインとフォントを選択するだけの簡単オーダーです。
用途飲食店や接客業、ホテル、営業など。寸法(mm)188×85/切り離し後170×85サイズ小切手サイズタイプ複写番号6桁(任意)書体太明朝体、明朝体、太ゴシック体、ゴシック体、太丸ゴシック体、丸ゴシック体、楷書体デザイン社印:2行or3行名入れ印刷色レイアウトパターン1、パターン2サービス分類名入れ
【名入れ】簡単オーダー 領収書 名入れ 社印あり (青台紙) ノーブランド【名入れ】簡単オーダー 領収書 名入れ 社印あり (青台紙)ノーブランド
9,998税込10,998
1冊ほか
翌々日出荷から3日以内出荷
領収書の宛名に社名を印刷することができます。 社印風デザインを作成して印刷します。(実際の社印とは異なります) 記入を省力化!時間・人件費の削減につながります。 所定のフォントで印刷するので見た目もきれいに仕上がります。 社名を入力し、デザインとフォントを選択するだけの簡単オーダーです。
用途飲食店や接客業、ホテル、営業など。寸法(mm)188×85/切り離し後170×85サイズ小切手サイズタイプ複写書体太明朝体、明朝体、太ゴシック体、ゴシック体、太丸ゴシック体、丸ゴシック体、楷書体デザイン社印:2行or3行名入れ印刷色レイアウトパターン1、パターン2サービス分類名入れ
【名入れ】簡単オーダー 領収書 名入れ No.あり(オレンジ台紙) ノーブランド【名入れ】簡単オーダー 領収書 名入れ No.あり(オレンジ台紙)ノーブランド
10,980税込12,078
1冊ほか
翌々日出荷
領収書の宛名に社名を印刷することができます。 領収書の連番を入れることができます。お届け分の1枚目に入力する数字をご指定ください。複数冊セットをご注文の場合、通しで印刷されます。 記入を省力化!時間・人件費の削減につながります。 所定のフォントで印刷するので見た目もきれいに仕上がります。 社名を入力し、デザインとフォントを選択するだけの簡単オーダーです。
用途飲食店や接客業、ホテル、営業など。寸法(mm)188×85/切り離し後170×85サイズ小切手サイズタイプ複写No.6桁(任意)書体太明朝体、明朝体、太ゴシック体、ゴシック体、太丸ゴシック体、丸ゴシック体、楷書体名入れ印刷色レイアウトパターン1、パターン2サービス分類名入れ
【名入れ】簡単オーダー 領収書 名入れ 社印あり No.あり(オレンジ台紙) ノーブランド【名入れ】簡単オーダー 領収書 名入れ 社印あり No.あり(オレンジ台紙)ノーブランド
15,980税込17,578
1冊ほか
翌々日出荷
領収書の宛名に社名を印刷することができます。 社印風デザインを作成して印刷します。(実際の社印とは異なります) 領収書の連番を入れることができます。お届け分の1枚目に入力する数字をご指定ください。複数冊セットをご注文の場合、通しで印刷されます。 記入を省力化!時間・人件費の削減につながります。 所定のフォントで印刷するので見た目もきれいに仕上がります。 社名を入力し、デザインとフォントを選択するだけの簡単オーダーです。
用途飲食店や接客業、ホテル、営業など。寸法(mm)188×85/切り離し後170×85サイズ小切手サイズタイプ複写番号6桁(任意)書体太明朝体、明朝体、太ゴシック体、ゴシック体、太丸ゴシック体、丸ゴシック体、楷書体デザイン社印:2行or3行名入れ印刷色レイアウトパターン1、パターン2サービス分類名入れ
2WAY電源 電動ハンディミシン EDITION2WAY電源 電動ハンディミシンEDITION
1,298税込1,428
1台
4日以内出荷
スイッチひとつでサッと縫えるハンディミシン。ハンガーに掛けたまま・ちょっとした小物作りに。コンパクトだからバッグに入れておけば、出先でほつれた洋服もササっと直せて便利。電池でもUSB給電でも使える2電源に対応。
付属品スピンドル(ミシン糸用)、糸通し、保便×3、ミシン針×2、USBケーブル質量(g)350電源単3乾電池×4またはUSB給電素材ABS・ステンレス縫い目形式【表】直線縫い【裏】チェーンステッチ(※本商品に下糸はありません)
LEDデスクライト_ネックタイプ_USB充電式 サンワサプライLEDデスクライト_ネックタイプ_USB充電式サンワサプライ
3,398税込3,738
1個
当日出荷
ハンズフリーで使える首掛け式のLEDライトです。首掛けアームは、左右それぞれフレキシブルアームで照らしたい位置に調整できます。LEDの照射はスポット・ワイドで照射サイズの切替が可能。LEDライトは左右独立しているので、片方のみの点灯も可能です。明るさは最大約120ルーメンで、調光は2段階調整ができます。(LEDライト1個あたり)LEDライトはUSB充電式で、充電時間は約2.5時間です。防水防塵規格IP44を取得しています。
セット内容USB Type-Cケーブル(充電用)電源リチウムイオン電池連続使用時間(時間)約10、強:約6、弱:約10充電時間約2.5時間コネクタUSB Type-Cバッテリー容量(mAh)700mA、700 × 2光束(Lm)約120作業範囲(m)照度:約80防水性IP44調光方式2段階強:120ルーメン弱:50ルーメン
防災リュックになる2WAY玄関チェアー(グレー) EDITION防災リュックになる2WAY玄関チェアー(グレー)EDITION
1,698税込1,868
1台
予約販売
普段は玄関チェアとして使用しながら災害時に備えられる、防災リュックになる玄関チェア。玄関で使用しながら備えるのでいざという時に慌てません。チェアとしての耐荷重約80kg、災害時は防災リュックとして約13kgを背負えます。2リットルペットボトルが6本入る容量があるので、ご自宅の備えに必要なものを入れて備えておくことができます。
材質合板、紙、ポリエステル、ポリプロピレン、ウレタンフォーム質量(kg)1.7耐荷重(kg)チェア時:80、リュック時:13寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)300×385×240
LED反射ベスト SK11LED反射ベストSK11
2,498税込2,748
1着
翌々日出荷
工事現場・建築現場・交通警備などに役立ちます。高輝度反射テープ採用で視認性が高いです。高輝度突起型LED使用により視認性がアップしました。
用途危険表記。LEDランプありLED色
ソーラー充電電撃殺虫&センサーライト EDITIONソーラー充電電撃殺虫&センサーライトEDITION
1,598税込1,758
1台
4日以内出荷
玄関先などで使える、1台2役の人感センサーライト&電撃殺虫ライト。ソーラー充電式だから電源が不要。センサーライトモード、センサーライト&殺虫ライトモード、常時点灯&殺虫ライトモードと用途に合わせてモード選択が可能です。さらに白またはオレンジの光色を選べます。
材質ABS質量(g)約220電源ソーラー充電式電池リチウムイオン電池モードセンサーライトモード、センサーライト+殺虫ライトモード、常時点灯ライト+殺虫ライトモード光色白・オレンジ(切替)防水IP44
モスキートトラップライト(ブラック) EDITIONモスキートトラップライト(ブラック)EDITION
998税込1,098
1台
4日以内出荷
コバエや蚊などの虫を光で誘い込んで駆除!薬剤不使用・静音設計だから、赤ちゃんやお子様、ペットの居る家庭でも安心して使用できます。USB電源採用、USB-ACアダプターなどに繋いでご使用ください。また、モバイルバッテリー(別売り)をご使用いただくことで屋外での使用も可能です。
寸法(mm)幅105×高さ187×奥行105(パッケージサイズ)電源USB(ケーブル長90cm)
キッズベッド HOPPLキッズベッドHOPPL
26,300税込28,930
1台
3日以内出荷
お子様にとって睡眠はとても大切な成長の時間です。とても大切な時間をどうやって過ごしていますか? パパやママと一緒に寝る時間も親子の素晴らしい時間です。しかしいつかは一人で眠る日がやってきます。 一人寝の習慣を付けることは、お子様がなんでも自分でやってみようとする「自立心」を養うことができます。 最初はすぐには寝られないかもしれません。 ご飯もやがて自分で食べられるようになるのと同じで、何度も繰り返しチャレンジすることでお子様はどんどん成長します。お子様の成長や一人寝の習慣づけをアシストするキッズ用ベッドです。 5歳ごろまで使用でき、オプションの延長ボードを使用して更に長く使えます。 付属の脚で高さも4段階調整が可能。ヘッドガードとフットガードは寝返り防止ガードのサイドガードとして使うこともできます。 商品はベッド本体、ヘッドガード・フットガード各1枚ずつとレッグ。いずれも本体カラーと同色の物が付属します。ボタンはナチュラルが付属します。
材質ヨーロッパビーチ材、合板質量(kg)15.2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1250×700×450
トランシーバー 国産 5W デジタル簡易無線 登録局 ワイヤレス対応 WED-NO-301 Wedge Talkie(R) インカム 無線機 防塵 防水 IP67 増波 免許不要 1W 日本製 プロ 業務用 ウェッジトランシーバー 国産 5W デジタル簡易無線 登録局 ワイヤレス対応 WED-NO-301 Wedge Talkie(R) インカム 無線機 防塵 防水 IP67 増波 免許不要 1W 日本製 プロ 業務用ウェッジ
40,980税込45,078
1台
3日以内出荷
デジタル簡易無線登録局(5W)トランシーバー。メーカーが自信を持って開発した「低価格」「国内生産」「増波対応」「ワイヤレス対応」「防塵防水IP67」「簡単操作」を実現した、いいとこどりのWedge Talkie(R)ブランドの第2弾となる登録局トランシーバーです。日本製(メイドインジャパンクオリティ)で細部までこだわり、お客様から頂いたお声とメーカーの経験を詰め込んだ一品となっております。京都市のふるさと納税にも選ばれた定評のあるトランシーバーです。キーワード:IC-DPR4 LITE IC-DPR4-LITE IC-DPR6 IC-DPR7S IC-DPR7SBT PLUS IC-DPR7S-PLUS IC-DPR7SBT-PLUS IC-DPR45 DJ-DPS70 DJ-DPS70 DJ-DPX1 DJ-DP10B TPZ-D563 TPZ-T563BT VXD30 VXD1 VXD1S
付属品アンテナ(FA-S06U)/リチウムイオンバッテリーパック(BP-280)/急速充電器(BC-213)/ACアダプター(BC-123S)/ベルトクリップ/ハンドストラップ/申請書類一式/取扱説明書/保証書幅(mm)52.2ブラック高さ(mm)111.8質量(g)263種類デジタル簡易無線登録局奥行(mm)30.3チャンネル数送信82ch、受信82ch+15ch ※上空利用チャンネル (S1~S15)受信のみ 合計97ch防塵防水性能IP67送信出力5W
SA2E形アンプ内蔵小形光電スイッチ IDEC(和泉電気)SA2E形アンプ内蔵小形光電スイッチIDEC(和泉電気)
6,798税込7,478
1個
翌日出荷から80日以内出荷
SA2E形アンプ内蔵小形光電スイッチ IDEC(和泉電気)SA2E形アンプ内蔵小形光電スイッチIDEC(和泉電気)
6,998税込7,698
1個
翌日出荷
保護構造IP65、IP67(IEC 60529)出力NPN/PNPオープンコレクタ(DC30V・100mA以下、短絡保護回路内蔵)ケーブル長(m)2接続方式ケーブル材質(ケース)PBT電源電圧(V)DC12~24(使用電圧範囲:DC10~30電源逆接続保護回路内蔵)絶縁抵抗(MΩ)20以上(充電部ー取付金具間、DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-30~55(ただし、氷結しないこと)材質(カバー)(操作)PC材質(レンズ)PMMA保存温度範囲(℃)-40~70(ただし、氷結しないこと)使用周囲照度(Lx)太陽光40000以下、白熱球10000以下(受光面照度)耐衝撃(m/s2)1000(3軸6方向各3回)動作形態ライトオン、ダークオン切替式耐電圧(V/min)AC1000(50/60Hz、充電部ー取付金具間)使用周囲湿度(%RH)35~95(ただし、結露しないこと)耐振動(Hz)10~55(複振幅1.5mm、55~500加速度90m/s2、1サイクル5分、3軸方向各30分)応答時間(ms)0.5以下
中仕切板セット(M) カナレ電気中仕切板セット(M)カナレ電気
12,980税込14,278
1個
翌々日出荷
付属品棚ダボ4個、M3.5ねじ4本、M4ねじ4本、M5ねじ4本
ハンディマルチソー12点セット EDITIONハンディマルチソー12点セットEDITION
2,298税込2,528
1台
6日以内出荷
軽量コンパクトでなんでも切れる多機能ノコギリ。平ノコ・糸ノコ・ダイアモンド刃・シャープナーなどアタッチメントを付け替えることで、木材・ロープ・プラスチック・ボトルの切断やタイルのすじ付けなどDIYや軽作業をサポートします。専用ケース入りで収納もスッキリ。
付属品本体、シャープナー、糸ノコ×5、ダイヤモンド刃、平ノコ、タングステンローラー、留め具、ドリルビット、専用収納ケース付き質量(g)約570
ハンディチェーンソー EDITIONハンディチェーンソーEDITION
5,998税込6,598
1台
6日以内出荷
バッテリー充電式のコンパクトで軽量な小型チェーンソーです。柄炊きの剪定や細断、DIYに便利にご使用いただけます。木片の飛び散り防止の保護バッフル付き。
仕様チェーン速度(m/秒):6寸法(mm)幅355×高さ200×奥行115(パッケージ)質量(kg)約1.7電圧(V)21連続使用時間(分)約10~20バッテリー24Vリチウムイオン電池充電時間(時間)約3
中仕切板セット(1S) カナレ電気中仕切板セット(1S)カナレ電気
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷
付属品棚ダボ4個、M3.5ねじ4本、M4ねじ4本、M5ねじ4本
中仕切板セット(2L) カナレ電気中仕切板セット(2L)カナレ電気
18,980税込20,878
1個
翌々日出荷
付属品棚ダボ4個、M3.5ねじ4本、M4ねじ4本、M5ねじ4本
エコラインランプ DNライティングエコラインランプDNライティング
10,980税込12,078
1個
翌々日出荷から33日以内出荷
高周波点灯形専用蛍光ランプ サイズ20種類 mm単位でご希望のサイズも製作可能 太さ15.5mm、曲げ加工可能 定格寿命12000時間
品種エコラインランプ
絶縁被覆付差込形接続端子 TRUSCO絶縁被覆付差込形接続端子TRUSCO(1件のレビュー)
889税込978
1パック(15個)
当日出荷
接触部絶縁形です。
種類差込型接続端子端子形状差込形定格電圧(V)300材質(絶縁体)ナイロン材質(接続子)黄銅C2600(電気すずめっき)仕様ISO9001認証取得工場製使用温度範囲(℃)-40~+105質量(g/パック)30質量(g)30
LEDコンパクト形 FPL27W相当 昼光色 エコデバイスLEDコンパクト形 FPL27W相当 昼光色エコデバイス
3,698税込4,068
1本
6日以内出荷
真っ白な光の「昼光色」。LEDの粒々感が気にならない、一般蛍光灯に近い光。さわやかな真っ白な光で、部屋の中をよりスッキリと明るく照らします。消費電力が蛍光灯と比べて少なく経済的。蛍光灯より長寿命約40,000時間。交換の手間や買い替え頻度が少なく済みます。水銀などが含まれていないので、環境に優しい。赤外線・紫外線の放出が少ないため、虫が寄ってこず、壁紙や家具などの日焼け防止にも効果的。ガラスではないため、振動・衝撃に強い。
種別FPL27W寸法(mm)外径約28.5×44.3×全長245質量(g)約90周波数(Hz)50/60消費電力(W)14全光束(Lm)1680定格寿命(時間)約40000光源色昼光色電球の種類LED
AEDのぼり グリーンクロスAEDのぼりグリーンクロス
3,898税込4,288
1枚
7日以内出荷
AEDの設置をアピールするためののぼりです。
用途AED設置のアピールに寸法(幅W×高さH)(mm)450×1800仕様左チチ・ヒートカット