カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 制御機器(1)
  • 自動車補修部品(1)

「edr400」の検索結果

5件中 1~5件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エクセルコートカエゴム #163 PIAA

    エクセルコートカエゴム #163

    PIAA
    ¥799税込¥879
    1個
    3日以内出荷
    商品タイプスタンダード
  • Aruba 400G QSFP-DD MPO-12 eDR4 2km SMF Transceiver HP(日本ヒューレット・パッカード)

    Aruba 400G QSFP-DD MPO-12 eDR4 2km SMF Transceiver

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    ¥999,800税込¥1,099,780
    1台
    8日以内出荷
  • 有機ELモバイルディスプレイ 13.3型/1920×1080 JAPANNEXT

    有機ELモバイルディスプレイ 13.3型/1920×1080

    JAPANNEXT
    ¥25,980税込¥28,578
    1台
    翌日出荷
    13.3インチの有機ELパネルを搭載した、フルHD(1920x1080)解像度のモバイルモニターです。有機EL(OLED)パネルは従来のディスプレイと比較して、より自然な色彩(sRGB:100%、DCI-P3:100%)や100000:1の高コントラストを実現し、深い黒色表現が可能です。約11mmの薄さと約700gの薄型軽量を実現します。最大輝度400cd/m2、sRGB:100%、DCI-P3:100%の広色域に対応したOLEDパネルはHDR400相当の性能を持ち、コンテンツを色鮮やかに映し出します。HDR(ハイダイナミックレンジ)は、明るい部分も暗い部分もくっきり表現します。HDR対応のブルーレイディスクやビデオ・オン・デマンド、ゲームなどの表示が可能です。入力端子としてハイブリッド対応(モニターへの電源と映像を1本で送信)のUSB Type-Cを2つとminiHDMI 1.4を1つ装備します。*miniHDMI使用時にはUSB Type-C端子から電源供給が必要になります。ブルーライト軽減モードを搭載し、フリッカーフリー設計で、目と身体への負担を軽減します。付属の折りたたみケースは、折りたたむことでスタンドとして使用することができます。また、2Wx2のスピーカーを内蔵しております。本製品には、2年間のメーカー保証が付きます。
    仕様●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●高さ調整:なし●左右角度調整(スイベル)機能:なし●縦回転(ピボット)機能:なし●HDR方式:「HDR10」●上下角度調整(チルト)機能:なし●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●リフレッシュレート:60Hz●応答速度(G to G):1msピッチ約0.153mm電源AC 100-240V To DC 5V/3A表面処理グレア本体質量(kg)0.7入力信号デジタル最大消費電力(W)8(通常6 省エネ5 スタンバイ0.5)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)311×11×200コントラスト比100000:1表示色10.7億色 sRGB100% / DCI-P3 100%解像度1920×1080視野角H:170oV:170oケーブルminiHDMI-HDMIケーブル、Type-Cケーブル、USB-A-Type-Cケーブル入力端子Type-C×2/mini HDMI×1スピーカーあり「2W×2」色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応バックライトOLEDアスペクト比16:9モニターサイズ13.3型パネル駆動方式OLED輝度(cd/m2)400USBなし
  • 24インチ Mini LEDモニター(1920x1080/100Hz/VA/450nit/ノングレア/HDR400/HDMI・VGA/1年保証) TCL

    24インチ Mini LEDモニター(1920x1080/100Hz/VA/450nit/ノングレア/HDR400/HDMI・VGA/1年保証)

    TCL
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    7日以内出荷
    Mini LED:従来のバックライトをピクセルレベルに近い高精度の照明に変換。HDR 450nits:国際標準化団体VESAの DisplayHDR 450nits基準に適合し、明暗のディテールを正確に再現。ローカルディミングゾーン技術:ローカルディミングより映像の細部まで鮮明に再現。広色域:sRGBカバー率99%の広い色域を実現。3000:1の高コントラスト比:暗部のディテールをくっきりと描き出し、明るい部分とのバランスが取れた自然な映像表現を実現。広色域:sRGB 99%/DCI-P3 92%カバー率の広色域パネルは、クリエイターが求める正確な色再現と、エンタメコンテンツの豊かな色彩を両立。写真編集時の色判別や、映画鑑賞時の繊細な色調の変化まで、プロフェッショナルなレベルで忠実に再現。リフレッシュレート:100Hzのリフレッシュレートでゲームパフオーマンスを向上させることができます。高速な画面更新により、FPSやレースゲームなどの素早い動きもブレずに滑らかで、キャラクターの動きや背景スクロールがなめらかにつながります。5方向ジョイスティックボタン:指の動きを自然に感知するセンサーで、上下左右+押し込みの5方向操作をスムーズに実現。複雑なメニュー操作もこれ1つで簡単。テュフ・ラインランド:ラインランドの低ブルーライト認証を取得。有害なブルーライトをカットして常に目を保護します。非光沢:眩しい光を抑えて、オフィスの照明や窓からの自然光が当たる環境でも、映り込みを気にせず快適にお使いいただけます。フレームレスデザイン:複数画面を並べた際のつなぎ目が目立たず、マルチディスプレイ環境にも最適
    表面処理ノングレアコントラスト比3000:1解像度1920×1080入力端子HDMI×1、VGA×1アスペクト比16:9モニターサイズ24インチパネル駆動方式VA
  • マフラー Edr ブラック + アルミニウム Suzuki DR 400 Marving Exhaust (マービングエキゾースト)

    マフラー Edr ブラック + アルミニウム Suzuki DR 400

    Marving Exhaust (マービングエキゾースト)
    ¥48,980税込¥53,878
    1個
    71日以内出荷
    適合車種Suzuki DR 400